9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラネックスコミュニケーションズコウノトリ 男性用 精子状態観察確認キット
エコ商品
男性向け「コウノトリ(製品型番:HC-PRS02M)」は、採取した精子をクラウド上で解析し、 精子の数と活動状況を表示します。解析結果を元に精子の総合評価を確認することもできます。
セット内容コウノトリ本体、カバー、チャンバー、採取用スティック、採取用使い捨てコップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

編機先進国のイタリア、先端素材の日本、それぞれのベスト加圧靴下。 肌にやさしいコットン素材、夏でもムレにくく、ベタ付きません。 優しく快適、コットンタッチ、引き締めて、毎日ひざ下すっきり。
混率(%)コットン66、ポリウレタン18、ナイロン16 RoHS指令(10物質対応)対応
1足
2,300 税込2,530
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

USB - シリアル変換:RS232Cシリアル装置(DB9)に接続できるUSB Type-A - シリアル変換アダプター。コネクター内蔵のネジで接続するデバイスの固定が可能。COMポート番号保持機能搭載。デバイスの互換性: ホストPCからシリアルデバイスを確実に接続、設定、および制御。バーコードリーダー/スキャナ、ネットワークスイッチ、レシートプリンタ、PLC、医療機器、オシロスコープ、スケールなど幅広いデバイスに対応。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバールーム、産業分野におけるオートメーションの制御、物流、POS端末、AV機器の設置環境、研究室など 仕様【バスインターフェース】USB 2.0、【対応規格】USB 1.1/2.0、RS-232、【シリアルプロトコル】RS-232、【最大ボーレート】921.6Kbps、【データビット】5、6、7、8、【FIFO】512バイト、【フロー制御】None、CTS/RTS、DSR/DTR、XON/XOFF、【パリティ】Odd、Even、Mark、Space、None、【ストップビット】1、1.5、2 材質プラスチック ブラック 質量(g)39.2 ポート数1 ケーブル長(m)0.9 対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0、Linux 4.15.x 以降 (LTS バージョンのみ)、Chrome OS インターフェースシリアル ケーブル長(mm)900 保管温度範囲(℃)-20~100 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×45×16 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~80 コネクタタイプ1× USB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)、1× DB-9 (D-Sub、9ピン) 使用湿度範囲(%RH)20~80 (結露なきこと)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

プラネックスコミュニケーションズコウノトリ 男性用 精子採取キット4回分
エコ商品
継続的にセルフチェックをしていただくための採取キット(製品型番:HC-PRS02M-SKit4、HC-PRS01F-SKit30)もご用意しております。
セット内容チャンバー、採取用スティック、採取用使い捨てコップ4回分 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

プラネックスコミュニケーションズコウノトリ 女性用 唾液採取キット30回分
エコ商品
継続的にセルフチェックをしていただくための採取キット(製品型番:HC-PRS02M-SKit4、HC-PRS01F-SKit30)もご用意しております。
セット内容試験紙、採取用スティック30回分 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

プラネックスコミュニケーションズコウノトリ 女性用 唾液状態観察確認キット
エコ商品
女性向け「コウノトリ(製品型番:HC-PRS01F」)は、採取した唾液の結晶体を解析し、排卵日、妊娠可能日を予測することができます。
セット内容コウノトリ本体(ボタン電池2個内蔵)、スマートフォン装着用クリップ、試験紙(5回分)、採取用スティック(5回分)、保管用ポーチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

RS Pro 453xZシリーズコネクタ、POF及び汎用リンク用. このRS Pro製品は、プラスチック製光ファイバ(POF)及びVersatile Link用の非圧着式コネクタです。シンプルなスナップ式で圧着を必要としません。 このシリーズのコネクタにはラッチスタイルと非ラッチスタイルがあります。2つの非ラッチシンプレックスコネクタをスナップして、デュプレックスコネクタにできます。453xZシリーズは、プラスチック製光ファイバ(POF)専用です。 車載ネットワーク、ゲーム機器、医療機器、通信などの用途に最適です。. 特長と利点. - 圧着の必要なし - 丈夫なプラスチック材質 - 優れた保持力
仕様シリーズ = HFBR-453xZ種類 = POF片面/両面 = シンプレックスジャケット直径 = 2.22mm色 = 黒動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7557種類の商品があります)

AEAT-601xロータリ磁気エンコーダ. Avago Technologies製のAEAT-6010/6012磁気回転式エンコーダは経済的で、高性能のモジュールです。 これらの回転式エンコーダは10ビット又は12ビットの分解能を備えており、絶対角度位置を検出することで、モータからのフィードバックを正確に示すように設計されています。 使用されているハウジングは、組み立てや用途への統合が簡単です。 適した用途には、自動アセンブリライン、ロボット、機械工具、切断、インデックスコンベヤ、材料を一定の距離まで送り出す機械、光学スキャナ及びXYスキャナがあります。 これらの回転式エンコーダの他の用途には、流量計、ディスペンサ機器、医療、測定機器、計測があります。. 小型サイズなので、狭いスペースでの統合が簡単 3つのワイヤシリアルインターフェイスを使用することで、バイナリ形式の絶対位置データを提供できます。 非接触検出技術 信号調整は不要 電源: 5 V 最大シリアルクロック周波数: 1 MHz 動作温度範囲: -40 → +125 ℃
仕様シャフトスタイル = プレーン軸径 = 6 mmエンコーダ読み出し = アブソリュートシャフト長さ = 8.5mmインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 12000rpm取り付け穴径 = 0.13mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(280個)
1,698,000 税込1,867,800
7日以内出荷