226件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低高度タイプで耐熱性・弾力性に優れています。
長さ(m)1 硬度HRA20 材質シリコンゴム 使用温度(℃)200 耐冷温度(℃)-80
1巻(1m)
554 税込609
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)AR樹脂 寸法A(mm)10.5 寸法F(mm)9 寸法D(mm)3.5 寸法E(mm)4 寸法B(mm)16.5 寸法C(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69 税込76
当日出荷

高さがサイズ豊富です。
用途引戸の戸袋や、その他クッション材に 仕様取付け用座金ワッシャー付
1個ほか
44 税込48
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アトムリビンテックファニーサーブ
ソフトな特殊ラバーを使用したクッション材です。 裏紙を剥がすと接着剤が塗布されていますので、貼付けは簡単です。 優れた滑り防止効果がありますので、家具や置物の底部にフェルト代りとしてご使用になれます。
形状四角 材質硬質ゴム(単泡)
1シート(100個)
739 税込813
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白ゴムなので目立ちにくく、ご使用いただきやすくなっています。
用途引戸の戸袋や、その他クッション材として。内装建具用。 付属品座金ワッシャー 材質スチレン系エラストマー
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引戸を開閉する時に戸が縦枠と当たる衝撃をやわらげ、 バタンという大きな音が発生することを防ぎます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

すべり止め・クッションに最適です 家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止 接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
1セット(8個)ほか
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ビス一本で簡単に取付け可能なゴム製の戸当たりです。クッション材としてご使用いただけます。座金・取付ビス付
付属品ビス付・ワッシャー付
1箱(50個)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

様々な所に使用できるシンプルなゴムの戸当り。 ドアノブが当たるところ、ドアが直接当たるところ、小箱やカバン等の足にも使えます。
材質エチレンプロピレンゴム ホワイト
1個ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L-1400W 【オーダー】サンペルカ L-1400白 三和化工 カスタマイズ可
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材 厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~1000 圧縮応力25%(kPa)140 見掛密度(kg/m3)65 サービス分類オーダー・加工
1枚
838 税込922
11日以内出荷

衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。 剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。 カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。 素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。 幅(mm)50 厚さ(mm)4 質量(g)40 長さ(m)2 取付け方法貼付タイプ
1巻ほか
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1シート(24個)ほか
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐油性のある靴底を使用した白長靴です。 吸水性のあるライニングを使用して足ムレを軽減しております。 クッション性がある取り外しのできるインソールを使用し、足の負担を軽減します。
用途食品工場、水産業、厨房作業など 標準質量(g/片足)約580(26cm) 材質(インナー)吸汗布 長さ(cm)約34(26cm) 靴タイプ長靴 形状ハイカット 材質(アッパー)PVC(塩化ビニル) 材質(ソール)PVC(塩化ビニル) 機能耐油性 足幅3E相当
1足
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

色移りしにくいエラストマー樹脂タイプです。
用途ドアやドアノブの当たり止めに。 セット内容ビス・キャップ 形状台形 材質/仕上エラストマ- タイプビス止めタイプ
1箱(50個)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア 材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スニーカータイプ。パンツスタイルにも合わせやすい、おしゃれなスニーカータイプ。緊急時もフットワークが軽いシューズです。さらに軽量化。通気性W機能。1.ダブルラッセル。通気性の良いメッシュ素材使用で蒸れにくい。(撥水素材)。2.ハニカムカップインソール。メッシュ素材+ハニカム構造で蒸れにくく、いつもサラサラ、抗菌防臭サニタイズAg加工。しっかりカウンター。踵が安定して疲れにくい。ミッドソール(圧縮EVA)。クッション性が良く、疲れにくい。底面。すべりにくく床を汚しにくいノンマーキングゴムを使用。撥水加工。アッパーに撥水加工を施しています。水をはじいて靴内を快適に保ちます。※防水仕様ではありません。また縫い目などから水がしみることがあります。ウィズ(足囲):2E。重量:約220g/23.0cm(片足)
材質ダブルラッセル・合成皮革・EVA・合成ゴム アズワン品番69-1224-94
1足
4,998 税込5,498
16日以内出荷

。壁面取付金物にメディアで話題の驚異の特許「壁美人」を採用したことで下地不要!。ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ。取り外し後の穴跡もわずか0.5mm!。新築や賃貸住宅にもお勧めです!。アクアリデオオリジナル壁美人なら石膏ボード以外に木壁・コンクリート壁対応!
仕様●本体サイズ:100×70×100(mm)●本体重量:0.01(kg)●耐荷重:1kg●本体材質:パイン材●表面処理:オイルステイン仕上げ●壁美人材質:ステンレス●セット内容:ラック本体、取付用壁美人金物x1、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム アズワン品番65-8908-60
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷

バックストラップは一部ゴムの為、窮屈なしめつけ感が緩和されています。中敷内部はEVAスポンジの為、クッション性が良いです。かかと底面にすべり止め付です。★履きやすいクロスバンドで、甲の動きにフィットして優しい履き心地です。★定番のシンプルクロスタイプで、様々なウェアに合わせやすいです。
材質アッパー・中敷/PVC(塩化ビニル樹脂)、ソール/EVA・ゴム ホワイト
1足
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷えた缶飲料の結露防止に、ソフトな握り心地の缶ジャケットです。自分の飲料の区別にも便利。
適合使用可能な缶サイズ:外径65~68mm×高さ120×170mm程度 材質表地・裏地:ポリエステル、クッション材:合成ゴム 寸法(mm)約98×130×厚さ8
1個
819 税込901
7日以内出荷

バス用品をまとめて収納できる引っ掛けディスペンサースタンド。浴室のランドリーパイプやタオルバーなどに引っ掛けて設置する、バス用品を一括収納できる2段のディスペンサースタンドです。ディスペンサーやチューブなどをまとめて収納でき、スプレーボトルやスポンジなどの掃除用品収納としてもお使いいただけます。洗面所では、ヘアースプレーやドライヤー収納としてや、ランドリーボトルなどの洗濯用品の収納にもおすすめです。引っ掛け収納に便利なフックも付属しています。バス用品をまとめて収納できる引っ掛けディスペンサースタンド。浴室のランドリーパイプやタオルバーなどに引っ掛けて設置する、バス用品を一括収納できる2段のディスペンサースタンドです。ディスペンサーやチューブなどをまとめて収納でき、スプレーボトルやスポンジなどの掃除用品収納としてもお使いいただけます。洗面所では、ヘアースプレーやドライヤー収納としてや、ランドリーボトルなどの洗濯用品の収納にもおすすめです。引っ掛け収納に便利なフックも付属しています。
付属品フック×4 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) クッション:シリコーンゴム ホワイト 質量(g)1135 備考設置可能な場所 直径2.8cm以下・幅20cm以上のランドリーパイプ 直径2.8cm以下・内寸幅20cm以上・バーの中心から壁までの距離が5cm以上のタオルバー ※サイズや形状、材質、強度によっては設置できない場合があります。 耐荷重(kg)ラック1段あたり:1.5、フック1つあたり:0.25(静止荷重) 寸法(cm)W19.3×D10×H59.5 内寸法(cm)ラック:W17.5×D9.5×H7.7(1段あたり) ラック下段底から上段底まで:H26.7
1個
3,600 税込3,960
4日以内出荷

モニターの上や下を有効活用できるラック。キーボードなどを下に収納することで、デスクをすっきり広々使うことができます。モニターに合わせて高さ調節が可能。上段の棚にはペンなどの小物を置くことができる溝があり便利です。
仕様組立式 付属品六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーンゴム キャップ:ポリプロピレン ホワイト 質量(g)3700 耐荷重(kg)棚板:上段2 下段10(静止荷重) 適合サイズ24インチ~27インチのモニター(目安) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×27.5×38~65(調節ネジ含む) 内寸(cm)棚板(上段):W59×D17(内、溝幅:1.4) 棚板(下段):W59×D25×H28.3~55.3
1個
6,300 税込6,930
4日以内出荷

甲高調整可能で甲高・幅広の方にも優しいです。足裏の曲線に合わせたフットベットインソールと踵と土踏まずのクッションが疲れを軽減します。アウトソールには歩きやすい滑り止めゴム付きです。
1足
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

物干し竿に掛けるだけで衣類をたくさん干せるハンガー。ベランダや浴室の物干し竿に掛けるだけで簡単に取り付けられるハンガーバーです。2段で衣類を掛けられるので省スペースにたくさん干すことができます。本体が伸縮するので、スペースに合わせてお好みの長さに調節可能です。使わない時は折り畳んで、コンパクトに収納できます。手軽に収納力をアップできるので、クローゼット内での使用もおすすめです。
付属品- 材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット クッション:シリコーンゴム ホワイト 質量(g)1325 備考設置可能な場所 直径3cm以内・幅86cm以上のランドリーパイプ・物干し竿 ※サイズや形状、材質によっては設置できない場合があります。 耐荷重(kg)5(静止荷重) 寸法(cm)使用時:W85.5~153×D5.8×H94 内寸法(cm)W82.5~150
1個
3,600 税込3,960
4日以内出荷

寝たままの状態で快適に洗髪ができる専用容器と排水ホースのセットです。看護士さん、介護士さんの声から生まれた商品です。水受け面はツルツル樹脂層で水はけ良く衛生的です。状況に合わせて排水方向を左右に切り替えることができます。容器中央の溝からスムーズに排水します。頭部受けのクッションは取り外せて衛生的です。
付属品排水ホース(1m)・クッション・ゴム栓 材質水受面 ・パイプ/ABS樹脂、容器本体/EPS(発泡PS)、側面/ウレタンフォーム 寸法(mm)485×415×130 質量(g)【容器】470 使用温度(℃)40前後 アズワン品番68-5770-86
1セット
17,998 税込19,798
5日以内出荷

用途玄関扉・家具扉等 材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム) 寸法H(mm)10 寸法D(mm)30 寸法W(mm)20
1個
319 税込351
当日出荷

足先は、薬品・血液の付着からつま先を守る設計。樹脂製の軽い先芯を使用。悪臭の原因のバクテリアを抑える「抗菌防臭効果」や臭気を中和消臭する「消臭効果」のあるオーダレス加工インソールを採用し靴内を清潔にキープします。危険度が高いつま先は人工皮革で覆い、サイドは通気性を考慮してメッシュ材を採用しました。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ 先芯樹脂 標準質量(g)460/両足(23.5cm基準) 材質(底部)EVA/合成ゴム 材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
1足
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スッポリ履けて楽ちんなアーノルドパーマーのスニーカー。通気性抜群柔らかな伸縮性のあるナイロンメッシュ素材のアッパー。屈曲性に優れたアウトソールでで軽やかな履き心地。シューレースがゴムひもの為、ほどける心配なし。軽量で返りの良いやわらかソール。気持ちの良い低反発クッションインソール
材質ソール/合成底 形状ローカット ホワイト 材質(アッパー)合成繊維 標準質量(g/片足)127/23.5cm 機能通気性、柔軟性、伸縮性、軽量、クッション性 甲被タイプひもタイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品- 適合長さ30cmまでのボトル 材質本体:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーンゴム ホワイト 質量(g)3700 備考収納可能数 500mLのペットボトル20本を目安 ※サイズや形状によっては収納できない物もあります。 耐荷重(kg)棚板1段あたり:2.5(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×20.3×40 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×20.2×10(1段あたり)
1個
5,300 税込5,830
9日以内出荷

滑りにくく、かつゴミが詰まりにくい長靴です。抗菌性の高いPVC製です。格子状のインソール入りでクッション性に優れます。フィット感に優れた長靴です。厨房、食品工場用。
仕様●寸法(cm):30.0●色:白●足幅サイズ:EEE●靴丈(cm):38●ふくらはぎ周り(mm):493●耐滑底●目詰まり防止底●耐油●抗菌●防カビ●材質/仕上:本体/PVC、裏布/ナイロン、インソール/EVA●原産国:日本●コード番号:390-0649 アズワン品番67-2343-95
1足
5,798 税込6,378
5日以内出荷

滑りにくく、かつゴミが詰まりにくい長靴です。抗菌性の高いPVC製です。格子状のインソール入りでクッション性に優れます。フィット感に優れた長靴です。厨房、食品工場用。
仕様●寸法(cm):29.0●色:白●足幅サイズ:EEE●靴丈(cm):38●ふくらはぎ周り(mm):480●耐滑底●目詰まり防止底●耐油●抗菌●防カビ●材質/仕上:本体/PVC、裏布/ナイロン、インソール/EVA●原産国:日本●コード番号:390-0654 アズワン品番67-2343-94
1足
5,798 税込6,378
5日以内出荷

一般的なメディカルシューズは、ムレを考慮し通気性の良いメッシュ素材を使用したり、靴底に通気穴を設けたものが多い為「感染防止対策」には着用できません。CSS-15Siは血液や体液、薬品に暴露する可能性がある業務向けに開発したオール人工皮革のアッパーを使用した感染防止対策シューズです。人体に帯電した静電気を靴底から逃す静電気帯電防止性能が付いたシューズ。アッパーは感染のリスクを低減するためメッシュを使用しないオール人工皮革。靴底はCSS-10シリーズに通常設けられている通気穴を塞ぎ、床からの感染リスクも抑えます。夜間の勤務で特に気になる歩行時の音鳴り。靴底のブロックの角を丸くし、角度を変える事により音鳴りがしにくくなりました。悪臭の原因のバクテリアを抑える「抗菌防臭効果」や臭気を中和消臭する「消臭効果」のあるオーダレス加工インソールを採用し、靴内を清潔にキープします。つま先保護性能(先芯装備)はありません。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被)人工皮革 先芯なし 材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
1足
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

水・油の上で滑りにくい「グリッドソール」搭載の厨房靴です。中底が分厚くクッション性があります。裏布が厚く足当たりが良い靴です。厨房用。
仕様●寸法(cm):21.0●色:白●足幅サイズ:EEE●動摩擦係数:0.33●耐滑底●インソール入り●カカト部にクッション材入り●材質/仕上:甲材:合皮、ミッドソール:EVA、靴底:合成ゴム、インソール:EVA●原産国:中国●コード番号:390-0677 アズワン品番67-2343-16
1足
4,498 税込4,948
5日以内出荷

水・油の上で滑りにくい「グリッドソール」搭載の厨房靴です。中底が分厚くクッション性があります。裏布が厚く足当たりが良い靴です。厨房用。
仕様●寸法(cm):21.5●色:白●足幅サイズ:EEE●動摩擦係数:0.33●耐滑底●インソール入り●カカト部にクッション材入り●材質/仕上:甲材:合皮、ミッドソール:EVA、靴底:合成ゴム、インソール:EVA●原産国:中国●コード番号:390-0703 アズワン品番67-2343-17
1足
4,498 税込4,948
5日以内出荷

水・油の上で滑りにくい「グリッドソール」搭載の厨房靴です。中底が分厚くクッション性があります。裏布が厚く足当たりが良い靴です。厨房用。
仕様●寸法(cm):31.0●色:白●足幅サイズ:EEE●動摩擦係数:0.33●耐滑底●インソール入り●カカト部にクッション材入り●材質/仕上:甲材:合皮、ミッドソール:EVA、靴底:合成ゴム、インソール:EVA●原産国:中国●コード番号:390-0702 アズワン品番67-2343-19
1足
4,498 税込4,948
5日以内出荷

水・油の上で滑りにくい「グリッドソール」搭載の厨房靴です。中底が分厚くクッション性があります。裏布が厚く足当たりが良い靴です。厨房用。
仕様●寸法(cm):30.0●色:白●足幅サイズ:EEE●動摩擦係数:0.33●耐滑底●インソール入り●カカト部にクッション材入り●材質/仕上:甲材:合皮、ミッドソール:EVA、靴底:合成ゴム、インソール:EVA●原産国:中国●コード番号:390-0676 アズワン品番67-2343-18
1足
4,498 税込4,948
5日以内出荷

人体に帯電した静電気を常時床面で放電させる静電気帯電防止性能。(JIS T8103 一般静電作業靴に準拠した静電性能を持っています。)。靴底のブロックの角を丸くし、角度を変える事により音なりがしにくくなりました。履き口を広めに設計しているので手を使わずに脱ぎ履きができ、汚れや感染の予防になります。つま先にメッシュを使用していないので、薬品や血液の付着からつま先を守る設計です。甲被のサイドに通気性の良いメッシュを使用。靴底にも通気孔がついて靴内のムレを緩和させます。軽量でクッション性に優れたエアクッションソール&インソールで長時間の勤務でも疲労を軽減できます。悪臭の原因のバクテリアを抑える「抗菌防臭効果」や臭気を中和消臭する「消臭効果」のあるオーダレス加工インソールを中敷に施しました。通気性を良くするために靴底に穴が空いています。落下物からつま先を守る性能(先芯装備)はありません。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ 先芯なし 材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
1足
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シルフィー 可動肘 背クッション ローホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 樹脂脚 ゴム オカムラ(岡村製作所) 動画あり
背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。 お尻を包み込む座面のゆるやかなカーブ。人のカラダから導き出された美しい曲線が、あなたを優しく包み込みます。 カラダにあわせてフィットする、背もたれのカーブ
仕様アジャストアーム 肘掛可動肘付 フレーム色ホワイト 関連資料(9.23MB) (48.05MB) 背タイプクッション
1脚
97,980 税込107,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)