71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い接着力ではがれやズレに強く、 耐久性が高くゴムの変色や劣化が少ない。
透明 粘着剤アクリル系
1パック(22粒)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。
用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に 材質ポリウレタン 厚さ(mm)2 透明 形状丸形 硬度アスカーC80 特性弾性、衝撃吸収性
1セット(8個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。 紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。) 取り付けやすいシールタイプです。 可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど 透明 硬度アスカーC67
1シート(100個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

すべり止め・クッションに最適です 家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止 接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
1セット(8個)ほか
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着剤つき発泡ウレタンにすべり止め加工をほどこしました。 ウレタンスポンジの弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 特殊表面加工によりすべり止め効果は抜群です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。 室内や自動車内の小物のすべり止めに。 ドアやキャビネットの戸あたりに。 種別耐震マット 材質ウレタンゴム 形状
1セット(10個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着性剤つきウレタンのクッション材です。
材質ウレタンゴム 透明
1袋(4個)ほか
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着剤つきウレタンのクッション材です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。室内や自動車内の小物のすべり止めに。ドアやキャビネットの戸あたりに。 材質ウレタンゴム 形状
1袋(8個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(8枚)ほか
188 税込207
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など 材質ポリウレタン クリアー 特性耐摩耗性
1個ほか
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

剥離紙をはがして貼るだけでゴム足や緩衝材として使用可能です。高い摩擦係数による優れた滑り止め効果と非移行性があります。優れた弾性・緩衝効果と大きな摩擦係数を備えます。接着性に優れた感圧性接着剤が付いていますので、各種機器に簡単かつ確実に固定することが可能です。 手を汚さず使いやすいシールタイプです。シート状のためご希望の形状に打ち抜いてご使用いただけます。
用途OA機器や家電製品、家具等の足、部屋の扉の戸当たりやキッチン戸当たり。 材質基材:ウレタン、粘着剤:アクリル系 長さ(mm)1000 形状シート 幅(mm)114 透明 質量(g)300 2018年トラスコ掲載ページ2 0242
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シートからはがして貼るだけの簡単施工です。 緩衝・制振・滑り止めに高い効果を示します。 さまざまな被着体に優れた接着特性を示すと同時に、投錨力(ウレタンとテープ間の接着力)も高く引きずりの力にも耐性があります。 オゾン劣化等の経時変化が少なく、耐久性に優れています。 可塑剤や硫黄分を含まないため、相手材への移行・汚染がおこりにくくなっています。
用途ゴム足用途:卓上計算機、電話機、置き時計、OA機器等。 当たり止め:キャビネットドア、下駄箱の開きドア、開閉蓋等。 硬度(ショアA)70
1シート(202個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。 温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。 超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。 水洗いでくり返し使用が可能です。 工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。 耐候性・絶縁性に優れています。 Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット 材質ウレタンエラストマー 透明
1袋(4枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防振、緩衝、滑り止めに。裏面にシールが貼ってありますので、そのまま使用可能です。
形状丸形 透明
1シート(100粒)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スベリ止めやキズ防止、衝撃緩和等様々な場所で使える透明タイプ
径(Φmm)12.5
1個(12個)
99 税込109
当日出荷

1パック(22粒)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 色移りしにくい非移行性素材を使用しています。 EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。 各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性 適合用途防音/キズを防止
1袋(4個)ほか
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 色移りしにくい非移行性素材を使用しています。 EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。 各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
粘着剤アクリル系粘着性剤 材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性 適合用途防音/キズを防止
1袋(4個)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
透明 厚さ(mm)5 材質ウレタンエラストマー
1個(4枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

WAKI(和気産業)粘着性 W波ゴムクッション
エコ商品
キズ・音・すべり止めに効果UP↑ 耐侯性に優れた非移行性EPDMゴム プリンターに、スピーカーに、FAX付電話に…小型電化製品の防振・すべり止めに W波型ラインで衝撃を吸収、音やキズを防止し、すべり止め効果にも優れています。 各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
厚さ(mm)3 材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振/スベリ止め/防音/キズを防止
1袋(8個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテッククリヤーバンポン
バンポンは、優れた弾性および耐摩耗性を備えています。緩衝材として、あるいは滑り防止部品としてご使用になると効果的です。 素材(ポリウレタン)に強力な感圧性接着剤が塗布されていますので、取付けは裏紙を剥がすだけで、簡単に木や金属、プラスチック、ガラス、タイルなどに接着させることができます。 素材のポリウレタンは可塑剤や硫黄分を含んでいないため、時間が経過しても接触面の状態が変化したり汚染したりすることがありません。
材質PUR(ポリウレタン) 使用温度範囲(℃)貼り付ける前/5~50、貼付け後/-34~66 仕上透明 特性耐摩耗性
1シート(202個)ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片面粘着材付で、使用箇所に合わせてサイズをお選びいただけます。インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。片面パウダー付です。
用途小型駆動機の防振。HDDの防振。小型携帯電子機器の防振・緩衝。 半透明 材質シリコーンゲル
1シート(25個)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

道糸を結ぶサルカンにクッションゴムと透明パイプが一体に固定されているため、アタリがダイレクトに伝わります。よく伸び、よく縮む、折れなく強度は抜群!!大物釣り専用 長いクッションゴムが魚をバラさない。特長。道糸を結ぶサルカンにクッションゴムと透明パイプが一体に固定されているため、急激なシャクリでも上部よりクッションゴムが伸びず、。少しのシャクリでもコマセが出易くアタリがダイレクトにわかります。従来の天秤に新たにクッションゴムを取りつける必要がなくなりました。オモリとカゴは天秤にからまない回転リング式透明パイプを金属パイプに強く差し込んで下さい。ご注意。スナップのフック部分は、オモリやカゴ類のヨジレで外れることがあります。仕掛け投入前にはフックが掛かっているか必ず確認をお願いします。
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着が難しいゴム・プラスチックとの相性に優れた高機能な弾性接着剤です。 ウレタンゴム・天然ゴム・発泡ウレタン・EVAなど、つきづらいゴムにも対応します。 従来の接着剤と比較して、強靭な接着を実現しました。 耐水性・耐油性にすぐれ、はがれにくいです。 無溶剤でイヤなニオイが少ないです。 さらに接着力を高めるサンドペーパー付きです。
用途接着が難しい各種プラスチックの接着。 合成ゴム、天然ゴム、合成皮革(ビニールレザー)の接着。 クッションゴム、面ファスナー、はがれた靴底の接着。 付属品ヘラ、ヤスリ 淡白色半透明 主成分ウレタン樹脂 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 完全硬化時間24時間以上 オープンタイム(分)5~10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性無溶剤、低臭、耐油性、耐水性、耐衝撃 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)ほか
629 税込692
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切って貼るだけで乾燥時間が必要ないので、施工後すぐに使えます。 表面の汚れは洗剤で洗い落とせます。 -45℃~80℃の温度範囲で使用できます。 柔軟性があるので施工箇所に良く密着します。
用途洗面台や流し台など、水周りのすきま補修。 テープ長さ(m)3 テープ厚さ(mm)2.3 危険物の類別非危険物
1本ほか
1,288 税込1,417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。 耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用、制振作用があります。 裏紙をはがすだけで簡単に固定することができます。 無色透明ですので、色合わせのわずらわしさがありません。
用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等 材質ポリウレタン 表面処理透明 特性耐摩耗性 RoHS指令(10物質対応)対応 透明
1個
22 税込24
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レンズの上下にクッションゴムがついているため、顔によくフィットし、防塵性も高いです。耳にかかる部分の調整が可能なため、個人に合わせた調整が可能です。メガネ併用可能です。
用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作。研磨作業。 仕様メガネ併用可 トラスコ品番161-0900 幅(mm)163 高さ(mm)67 質量(g)56 レンズ色クリア フレーム色ブルー 機能防曇加工、防傷加工、ツル調整 角度調整範囲 テンプル色ブルー レンズ厚さ(mm)2 紫外線カット 鼻あて
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

場所をとらないコンパクトな杖スタンド。 転倒防止として下部の鉄板を相応の重さにし、その下にすべり止め透明ゴムクッションを配置。
寸法(mm)Φ180×H600 質量(kg)1.3 松吉医科器械コード23-2553-00
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

防雲性、フィット性が高いゴグル 防曇性 非常に耐久性が高いスコッチガード(TM)防曇コーティングが曇りづらい状態を従来品より長く保持。 2種類のバンドラインナップ スタイリッシュなデザインの編みゴムバンドに加えて、低発じんのクロロプレンバンドをラインナップ 高いフィット性 額部分のカーブを従来品よりも日本人の顔にフィットするよう設計。 クッションの柔軟性により、顔にしっかりフィット。 広い視野 コンパクトながら従来品と比較して広い視野を確保。
機能通気孔付、曇り止め、UVカット 形状ゴーグル型 材質(レンズ)ポリカーボネート、ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、ポリエステル、ポリアセタール 仕様曇り止め 質量(g)84 タイプマスク、めがね(大きいもの除く)併用可 規格ANSI Z87.1: 2015適合 レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラスタバナナタッチペン 静電式
本製品はスマホやタブレットなどで使用できる静電式のタッチペンです。 ペン先がクリアディスクのためタッチしているポイントが見やすく、細かい操作が可能です。 シリコンゴムによるクッションの働きで描き心地が滑らかで柔らかく、カチカチ音も小さく快適です。 イラストだけでなく写真のデコや文字の手書き入力にも最適です。
セット内容タッチペン×1・保護キャップ×1・交換用ペン先×1 商品タイプ本体 対応タッチパネル方式静電式
1個
1,280 税込1,408
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剥離紙をはがして貼るだけでゴム足や緩衝材として使用可能です。 高い摩擦係数による優れた滑り止め効果と非移行性があります。 優れた弾性・緩衝効果と大きな摩擦係数を備えます。 透明で被着体の色を選ばず、シリコーン系粘着材付きなのでPP・防汚塗装など着きにくい材料にもよく着きます。 手を汚さず使いやすいシールタイプです。
用途防汚塗装家具やPP製品の戸当たり・ゴム足などに。
1シート(176個)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マウスパッド サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマウスパッド
表面生地には菌の増殖を防ぐ抗菌加工を施しています。ほど良い滑り心地でマウス操作をサポートします。マウスソールが削れにくいやわらかい布表面です。裏面は天然ゴムで適度なクッション性があり使用中のずれを防ぎます。抗菌作用で黄色ブドウ球菌、肺炎かん菌、大腸菌の繁殖を抑えます。JIS L1902「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアしています。
仕様■抗菌効果についてJIS L1902のテスト方法で黄色ブドウ球菌、大腸菌、肺炎球菌など三つ菌に対する抗菌テストを行った。1. 黄色ブドウ球菌99.9%の減菌率に達する2. 大腸菌99.9%の減菌率に達する3. 肺炎球菌99.9%の減菌率に達する
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中身が見える透明ボディの直飲み水筒です。プッシュ式フタで簡単オープン♪底部には衝撃をやわらげるクッション付き!
材質キャップ・本体:PET、フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、クッション:エラストマー、バネ・ピン:ステンレス 容量(mL)約480 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約72×192 耐熱温度(℃)キャップ・本体:100、フタ・ベルト:120、パッキン:140、クッション:70 デザインディノサウルスピクチャー
1個(150g)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃 材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス 表面処理パネル:塗装 材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分) 材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板A1100 P 表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
1台
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1168種類の商品があります)

中身が見える透明ボディの直飲み水筒です。プッシュ式フタで簡単オープン♪。底部には衝撃をやわらげるクッション付き!
1個ほか
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニックエイジフリー・ライフテックシャワーチェア[ユクリア]コンパクトスツール背付N
コンパクトなのにゆったり、据置タイプ。やわらかクッションと脚ゴムに防カビ加工、ユクリアシリーズ。カビ菌の内部への増殖をブロック。防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。
仕様要組立 材質座面・背もたれクッション:EVA樹脂、背もたれ・座面:ポリエチレン、フレーム:アルミ、脚ゴム:EVA樹脂 質量(kg)2.5 加工SIAA防カビ加工 寸法(cm)幅36.5~37.5×奥行40.5~41.5×高さ60~70、座面:幅36×奥行30、座面高:32~42(6段階/2) 機能ソフト座面 最大使用者体重(kg)100
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニックエイジフリー・ライフテックシャワーチェア[ユクリア]ワイドSPワンタッチU型おりたたみN
ゆったり座れる、ワイドタイプ。やわらかクッションと脚ゴムに防カビ加工、ユクリアシリーズ。カビ菌の内部への増殖をブロック。防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。
仕様完成品 材質座面・背もたれ・ひじ掛けクッション:EVA樹脂、背もたれ・座面:ポリエチレン、フレーム:アルミ、脚ゴム:EVA樹脂 質量(kg)5.1 加工SIAA防カビ加工 寸法(cm)幅50.5×奥行50~58.5×高さ68~78、折りたたみ時:奥行20×高さ88~99、座面:幅47×奥行32.5、座面高:36~46(6段階/2)、肘掛内寸:42.5 機能ワンタッチ折りたたみ、ひじ掛け跳ね上げ、ソフト座面 最大使用者体重(kg)100
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニックエイジフリー・ライフテックシャワーチェア[ユクリア]コンパクトワンタッチおりたたみN
場所をとらない、コンパクトタイプ。やわらかクッションと脚ゴムに防カビ加工、ユクリアシリーズ。カビ菌の内部への増殖をブロック。防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。
仕様完成品 材質座面・背もたれクッション:EVA樹脂、背もたれ・座面:ポリエチレン、フレーム:アルミ、脚ゴム:EVA樹脂 質量(kg)3.7 加工SIAA防カビ加工 寸法(cm)幅40.5×奥行40~46.5×高さ55~65、折りたたみ時:奥行20×高さ66~76、座面:幅36×奥行30、座面高:31.5~41.5(6段階/2) 機能ワンタッチ折りたたみ、ソフト座面 最大使用者体重(kg)100
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中身が見える透明ボディのストロー飲み水筒です。プッシュ式フタで簡単オープン♪。底部には衝撃をやわらげるクッション付き!。ショルダーベルト・お名前シール・替え飲み口1個付き!
寸法(mm)約73×78×180 容量(mL)約480 質量(g)約155
1個ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・屈曲試験100万回クリアの耐久性、耐冷温度約マイナス30度、JIS S種相当の鋼先芯&耐踏貫き防止のセーフティブーツです。・100万回の屈曲試験をクリアした耐久性。・寒さに強い特性を持つTPEはマイナス30度の環境下でも硬くなりにくい性質があります。・鋼板入りの靴底が解体現場や瓦礫撤去、不整地作業時の釘や鋭利な物に対する踏貫きを防止します。(製法上の理由により、アウトソールから周囲約1cm程度は踏貫き鋼板素材は入っていません)。・JIS S種試験に相当する「鋼先芯」「耐踏貫き性能」(JIS T8101相当試験)。・インジェクション製法のため、水漏れしにくい構造が売りの長靴です。・長靴本体側面にはエンボス加工のロゴとシャドー迷彩の柄がデザインされています。・制菌・消臭加工のクッションインソールが嫌な臭い菌を撃退し清潔さを保ちます。・クッション性に優れたハニカム構造のインソール採用で疲れを軽減します。・脱ぎ履きに便利なカカト部にキックバック付。
材質(アッパー)TPE 材質(ソール)TPE 機能踏貫き防止・制菌・消臭インソール・屈曲性・耐久性・耐冷・耐寒・クッション性 JIS規格JIS T 8101相当/JIS S級相当 足幅3E 材質(先芯)鋼(JIS S級相当) 靴タイプブーツ
1足
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)