リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料色見本
サービス分類オーダー・加工
スパイクマットはスパイクを使うスポーツに対応した耐スパイク性ゴムマットです。
天然ゴム系特殊配合により、高い耐久性能・耐スパイク性能を発揮します。
表面のコイン突起により滑り止めの効果があります。
用途ゴルフ練習用・バッティング練習用のスタンスマット、陸上競技練習用の助走路、歩行者用通路 等
材質天然ゴム系
寸法(mm)1000×2000×18
長さ(m)2
質量(kg/枚)約47
RoHS指令(10物質対応)対応
完全プロ仕様の塩化ビニル樹脂製なので耐久性も抜群です!
粘着剤付の印刷フィルムなのでカッターやはさみで容易にカット出来ます。
ドライヤー等で温めることで簡単に伸びるので三次元曲面にも貼付可能!
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
仕様A種合格品
幅(mm)1000
混率(%)耐炎繊維100
コストパフォーマンスに優れた汎用コンポジションタイルの定番。
用途重歩行用
貼り付けるだけのシールタイプなので色々な物をカーボン調に変身できます。
材質塩化ビニール
色ブラック
寸法(cm)50×75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
ライトからダークまで色柄豊富に取り揃えたシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色WG-1064、WG-707、WG-664、WG-1147、WG-7024、WG-1141、WG-7022、WG-156、WG-1043、WG-696、WG-854、WG-697、WG-695、WG-256、WG-2049、WG-624、WG-245、WG-244、WG-699、WG-246、WG-865、WG-878、WG-855、WG-841、WG-243、WG-250、WG-247、WG-657
抗菌&防カビ、抗ウイルスなど、清潔な暮らしをサポートする機能があります。
クッションフロアはフローリングに比べてすべりにくく、日々の安全をサポートします。
汚れがふき取りやすい素材なのでさっと水拭きでキレイが長持ち。
色マロンブラウン
材質塩化ビニル樹脂
幅(cm)182
厚さ(mm)1.8
寸法(縦×横)(mm)柄マッチ:45.5×45.5
機能抗ウイルス/さらっと加工/抗菌/防カビ/対次亜塩素酸
フローリング・リノベシート
材質(表)塩化ビニル樹脂100%、(中)ガラス繊維、アクリル樹脂100%、(裏)アクリル樹脂100%、(離型フィルム)ポリエチレン
すっきりとした断熱材内蔵型。
適合(収納庫)SPF-60S1、SPF60S2、SPF-60S3
セット内容点検口(蓋部材・枠) 600×600タイプ×1台 スライドコア 12コ ・ キャップ 12コ ・ 内蓋 1コ
材質【断熱蓋】縁材:PP、断熱底蓋:底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PET
色ブラックブラウン
タイプクッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2.0mmに対応)
開口寸法(mm)床:606×606
熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
切断寸法(mm)(フローリング)577.5×577.5
1セット
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
床暖&土足対応フロア。
抗菌&防カビ、抗ウイルスなど、清潔な暮らしをサポートする機能があります。
クッションフロアはフローリングに比べてすべりにくく、日々の安全をサポートします。
汚れがふき取りやすい素材なのでさっと水拭きでキレイが長持ち。
優れたクッション性と高い摩耗性。クッション性の高い2.3mm厚で、土足でも使える優れた耐摩耗性です。店舗にもおすすめです。
色オーク
材質塩化ビニル樹脂
幅(cm)182
厚さ(mm)2.3
板幅(mm)約130
寸法(縦×横)(mm)柄マッチ:91×91
機能耐摩耗/抗ウイルス/抗菌/防カビ/対次亜塩素酸
抗菌&防カビ、抗ウイルスなど、清潔な暮らしをサポートする機能があります。
クッションフロアはフローリングに比べてすべりにくく、日々の安全をサポートします。
汚れがふき取りやすい素材なのでさっと水拭きでキレイが長持ち。
色スリットライン
材質塩化ビニル樹脂
幅(cm)182
厚さ(mm)1.8
寸法(縦×横)(mm)柄マッチ:30.3×30.3
機能抗ウイルス/さらっと加工/抗菌/防カビ/対次亜塩素酸
国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。
隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する高性能な遮音シートです。
音を遮断して音の透過を防ぎます。
新築にもリフォームにもご使用頂けます。
用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。
長さ(m)6
厚さ(mm)2.8
色黒
幅(mm)455
材質特殊非加硫ゴム
質量(kg)11.5
面密度(kg/m2)4.2
ふち仕上四辺切り放し
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
取扱説明書(1.4MB)
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
格調高いクラシカルな彫り模様を採用することで、お部屋をゴージャスな雰囲気に演出してくれる腰壁です。
長さ(mm)745
幅(mm)303
厚さ(mm)12.5
基材MDF
加工(溝)家具調面取り加工、塗装仕上げ、(縁)長辺本実加工、巾木側接合部本実加工、額縁側接合部切り放し
表面天然木単張り、塗装仕上げ
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
抗菌&防カビ、抗ウイルスなど、清潔な暮らしをサポートする機能があります。
クッションフロアはフローリングに比べてすべりにくく、日々の安全をサポートします。
汚れがふき取りやすい素材なのでさっと水拭きでキレイが長持ち。
材質塩化ビニル樹脂
幅(cm)182
厚さ(mm)1.8
機能抗ウイルス/さらっと加工/抗菌/防カビ/対次亜塩素酸
データセンターやサーバールームのサーバーラックへの送風ユニットです。フリーアクセスフロアのグレーチングパネル下に設置することにより、床下空調の冷風をサーバーラックの前面や周囲に送ることが可能です。簡単に既存のフリアクフロア用支持脚に取り付けできます。フロアの熱溜りが解消するように設置することにより、空調の電力消費量低減が期待できます。450/500mm角のグレーチングパネルに対応しています。大風量で静かなファンを使用しています。ファンは、スイッチにより、2台稼動または4台稼動から選択できます。ラック前面側等でフリアクフロア用支持脚が無い場合には、フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)を取り付けると設置できるようになります。フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)は、フリアクファンユニット(RAFF-500)に取り付ける専用金具です。ラック前面側等で、フリアクフロア用支持脚が無い場合に本製品を取り付けることで、フリアクファンユニットを設置できるようになります。取付高さは20mm単位で調整できます。付属のクッションナットとねじで、フリアクファンユニットのサイドフレームに対して取り付けます。
仕様●外形サイズ:W390×H80×D430mm●質量:16.8kg●色/外装処理:ブラック
アズワン品番65-6458-02
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
データセンターやサーバールームのサーバーラックへの送風ユニットです。フリーアクセスフロアのグレーチングパネル下に設置することにより、床下空調の冷風をサーバーラックの前面や周囲に送ることが可能です。簡単に既存のフリアクフロア用支持脚に取り付けできます。フロアの熱溜りが解消するように設置することにより、空調の電力消費量低減が期待できます。450/500mm角のグレーチングパネルに対応しています。大風量で静かなファンを使用しています。ファンは、スイッチにより、2台稼動または4台稼動から選択できます。ラック前面側等でフリアクフロア用支持脚が無い場合には、フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)を取り付けると設置できるようになります。フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)は、フリアクファンユニット(RAFF-500)に取り付ける専用金具です。ラック前面側等で、フリアクフロア用支持脚が無い場合に本製品を取り付けることで、フリアクファンユニットを設置できるようになります。取付高さは20mm単位で調整できます。付属のクッションナットとねじで、フリアクファンユニットのサイドフレームに対して取り付けます。
仕様●外形サイズ:W60×H330×D60mm●質量:1.1kg●色/外装処理:ブラック
アズワン品番65-6458-03
1式(2個)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
置き敷き専用。防炎素材
用途床のリフォームや模様替え
材質塩化ビニル樹脂
長さ(m)20
幅(cm)92
耐熱温度(℃)60
抗菌&防カビ、抗ウイルスなど、清潔な暮らしをサポートする機能があります。
クッションフロアはフローリングに比べてすべりにくく、日々の安全をサポートします。
汚れがふき取りやすい素材なのでさっと水拭きでキレイが長持ち。
色プレーンサンド
材質塩化ビニル樹脂
幅(cm)182
厚さ(mm)1.8
機能抗ウイルス/さらっと加工/抗菌/防カビ/対次亜塩素酸
従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工
厚さ(mm)2
色黒
JIS規格A 1323 難燃性A種合格品
連続使用温度(℃)250
質量(g/m2)400
瞬間耐熱温度(℃)1350
サッと拭けてお手入れ簡単素材。木目調、石目調とデザイン豊富。
防炎、抗菌、防カビ、抗ウィルスで衛生的にも嬉しい機能がいっぱいです。
サイズもたくさんあってDIYにも最適な、床材でありアクセントラグでもあるクッションフロア。
用途拭ける素材の便利シート
材質表面:塩化ビニル裏面:ガラス繊維不織布
機能防炎・抗菌・防カビ・抗ウィルス・ホットカーペット・床暖房非対応
洗濯方法水洗い
厚さ(mm)1.8
滑り止め効果すべり止めシール8枚組付属
「OX254 クリップハンドルモップ 」のスペア。スペア番号34番。スペアのみ・本体は別売りです。スペア番号34番が取り付け可能なモップであれば「ONYX(オニキス)シリーズ」以外にも取り付け可能です。水含みがよく、丈夫な糸で広い面を水拭きできます。業務用にオススメですが軽量なのでご家庭でも活躍します。
用途フローリング、タイル、クッションフロアなどの床面の水拭きに
仕様スペア番号34番
質量(g)約300
寸法(cm)約23×25
材質(ヘッド)ポリプロピレン
材質(モップ)ポリエステル、綿、その他
モップ替糸重量(g)約260
お手持ちのレシプロソーで剥がし作業ができる商品です。刃を90度ツイストしているスクレーパー。ツイストによってしっかりホールドできます。またレシプロソー(セーバーソー)本体を横向きにせずとも使用でき、作業効率も上がります。
用途塗装やPタイルの剥がし作業に。タイル壁、クッションフロアー、防水塗装膜の剥がしにも活躍します。
材質炭素鋼45c
寸法(mm)24×25×160
色ブラック
質量(g)46
刃幅(mm)25
刃厚(mm)1.5
適合工具レシプロソー電動工具・レシプロソー取付口を持つハンドル
1本
¥359
税込¥395
4日以内出荷
お手持ちのレシプロソーで剥がし作業ができる商品です。刃を90度ツイストしているスクレーパー。ツイストによってしっかりホールドできます。またレシプロソー(セーバーソー)本体を横向きにせずとも使用でき、作業効率も上がります。
用途塗装やPタイルの剥がし作業に。平面のさび落とし作業、タイル壁・クッションフロアー・防水塗装膜の剥がしにも活躍します。
材質炭素鋼45c
色ブラック
刃厚(mm)1.5
適合工具レシプロソー電動工具・レシプロソー取付口を持つハンドル
疲労軽減エルゴマット:パッド入り大型マット(61cm x 91cm x 1.9cm)で作業時の快適さをアップ。サポート力と柔軟性に優れた厚手のクッションで足腰の疲れを緩和。頑丈&快適:スタンディングデスクでの仕事を快適にするフロアマット。丈夫な厚手のポリウレタンフォーム(カーペットの下敷きに使用される素材)を使用。考え抜かれたデザイン:ビニールやタイルの床でもずれない滑り止めゴム引き底面。角部分に丸みをつけ、面取りエッジでつまづきを防止。簡単クリーニング:埃やしみなどの汚れを簡単に拭き取れる立ち作業用マット(クリーニング布非同梱)。各種デスク用品と併用:StarTech.com製の昇降デスク/モニタアーム(ARMSTS/LG、WALLSTS1/2、WALLSTSI1/2、ARMSTSCP1/2)と合わせて使える立ち作業用マット。販売レジ、医療機関、教育機関、家庭/オフィスに最適
用途スタンディングデスク/座位・立位両用のワークステーションで快適に作業。スタンドデスク、テーブル、カウンターなどオフィスや家庭での使用
色ブラック
幅(cm)60.9
長さ(cm)92.1
高さ(cm)1.9
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
フローリングのキズ・転がり音対策に!
底面フェルト付きで床にやさしく滑る。
キャスタースリッパが脱げにくい構造となります。
チェアで広く使われる直径50mm~60mmの双輪キャスターに対応します。
用途ゲーミングチェア、オフィスチェアのキャスターに履かせて床を保護します。
材質特殊ゴム、フェルト
色黒
タイプ使用チェア:4本、5本脚の双輪キャスタータイプ
適合サイズ(Φmm)50、60
使用場所フローリング、クッションフロア
取扱説明書(0.53MB)
1セット(5個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
耐油・耐滑・クッション性に優れたHyperVソール搭載の合皮スニーカー
耐滑性に優れており、ビルメンテナンスや飲食店のフロアーなど、水や油で滑りやすい職場にピッタリなシューズです。
インソールはハニカムEVAを採用し、クッション性をアップ!
軽量タイプで長時間履き続けても疲れにくい
立体構造のインソールを採用し、履き心地が良い!
先芯がないので、普段履きなど様々な用途に対応。
形状ローカット
色黒
甲被タイプ紐タイプ
材質(アッパー)合成皮革
靴タイプスニーカー
材質(ソール)ゴム底(耐油性)
材質(先芯)なし
足幅3E
機能ハイパーVソール(耐滑・耐油)
カスリ調の糸を使う事で、竹や麻を思わせるナチュラルな雰囲気が特長。
シリーズスマイフィール スクエア
寸法(mm)500×500
材質(パイル)BCFナイロン100%
加工フッ素系樹脂による防汚加工
材質(基布)ポリエステル不織布
パイル長(mm)3(ループパイル)
材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)
工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)
防炎性能試験番号E2110095
ゲージ1/10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ステッチ12.5
全厚(mm)7.5
人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
床下からの外気の侵入を防ぐ高気密型。
適合(収納庫)SPF-45S2
セット内容点検口(蓋部材・枠) 450×600タイプ×1台 スライドコア 10コ ・ キャップ 10コ
材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP
色ブラックブラウン
タイプクッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2.0mmに対応)
開口寸法(mm)床:410×560
切断寸法(mm)(フローリング)382×532
1セット
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
床下からの外気の侵入を防ぐ高気密型。
適合(収納庫)SPF-60S1、SPF60S2、SPF-60S3
セット内容点検口(蓋部材・枠) 600×600タイプ×1台 スライドコア 12コ ・ キャップ 12コ
材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP
色ブラックブラウン
タイプクッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2.0mmに対応)
開口寸法(mm)床:606×606
切断寸法(mm)(フローリング)577.5×577.5
1セット
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
デバイスを使いたいときだけ、スムーズにどこへでも移動できる収納アイテム。WALL A2と同じ超低床キャスター付きなので、美しいスタイルと自由な移動を両立。A2のベースに合わせた曲線デザインで、デバイスも美しく収納。コード押さえやコードスリットが施されているため、コードが外から見えにくくなる効果もあります。A2と合わせて使うことでテレビの楽しみがもっと広がります。スタイリッシュなラックとしてもお使いいただけ、ソファの横に移動させてサイドテーブルとして使うこともできる優れもの。※こちらの商品は組み立ての必要がありません。※ワゴン本体と同色のコードカバー(2m)が付属します。
仕様●コードカバー:長さ:2m、直径:1.9cm(※最大約2.5cm)●配置する床について:【向き】フローリング、クッションフロア、塩ビタイル、パンチカーペットなど(硬質で沈みこみ、歪み、傾きがない床材)、【不向き】無垢フローリング、たたみ、毛足の長い絨毯、厚さのあるカーペットなど(沈みこみ、キャスターが絡まる可能性がある床材)
質量(kg)約15
耐荷重(kg)20(天板:7.5、上段:5、下段:7.5)
内寸(cm)【上段】幅46×奥行27.5×高さ14.5、【下段】幅46×奥行24.5×高さ30.5
すっきりとした断熱材内蔵型。
適合(収納庫)SPF-45S2
セット内容点検口(蓋部材・枠) 450×600タイプ×1台 スライドコア 10コ ・ キャップ 10コ ・ 内蓋 1コ
材質【断熱蓋】縁材:PP、断熱底蓋:底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PET
色ブラックブラウン
タイプクッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2.0mmに対応)
開口寸法(mm)床:410×560
熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
切断寸法(mm)(フローリング)382×532
1セット
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
関連キーワード