こんなお得な商品も!

クッションテープ エッジタイプ 屋内用
モノタロウ
¥449
税込¥494
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。
カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。
素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。
幅(mm)50
厚さ(mm)4
質量(g)40
長さ(m)2
取付け方法貼付タイプ
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。
対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。
両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。
材質NBR(発泡ゴム)
H鋼や鉄板などに、両面テープ(別売)などを使ってはさみ込んで使用するクッション材です。
クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。
カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分
色イエロー
材質NBR(発泡ゴム)
使用温度範囲(℃)-10~+50
油に強い両面テープを付属しています。
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の衝突事故対策に
材質ニトリルゴム(NBR)
取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
油に強い両面テープを付属しています。
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の衝突事故対策に
材質ニトリルゴム(NBR)
取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
長さ(m)0.9
軟質塩化ビニール製で、ソフトタイプのコーナーガードです。
両面テープ付のため、簡単に取り付けできます!
用途室内用のコーナーガード(付属以外の屋外用両面テープ使用で屋外にも使用可能)
材質軟質塩化ビニール
厚さ(mm)6
幅(mm)35×35
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。
長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)9
付属品専用両面テープ
タイプ小
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)37×31×900
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ
用途柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角の安全対策。
質量(g)約25
材質NBR(発泡ゴム)
形状L字型
全長(mm)約900
サイズ極細
幅W×厚さ×高さH(mm)約18×4×15
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
専用の両面テープが付属しています。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)6
付属品専用両面テープ
質量(g)5
タイプ細
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)24×22×50
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。
長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)18
付属品専用両面テープ
質量(g)320
タイプ大
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)55×48×900
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。
長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)6
付属品専用両面テープ
質量(g)50
タイプ細
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)24×22×900
丸型支柱やパイプなどにはさみ込んで使用するクッション材です。
クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。
カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
両面テープ(別売)などを使えばよりズレ防止になります。
用途丸型支柱やパイプの保護材として。
材質NBR(発泡ゴム)
長さ(m)約0.9
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
専用の両面テープが付属しています。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)9
付属品専用両面テープ
質量(g)15
タイプ小
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)37×31×70
L字形状で出隅など様々な箇所の養生にオススメです!
<設置方法>
付属の両面テープをクッション本体へ貼付け、ご希望の箇所に設置してください。※各サイズ貼付け用両面テープ2本付属
ハサミ、カッターなどで簡単にカットが可能なため、お好みの長さで使用できます!
用途出隅など様々な箇所の養生に
材質発泡NBR
色黄
関連資料(0.57MB)
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
厚さ(mm)18
長さ(mm)900
幅(mm)55
取付両面テープ(油面接着仕様)
高さ(mm)48
質量(g)320
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
厚さ(mm)6
長さ(mm)900
幅(mm)24
取付両面テープ(油面接着仕様)
高さ(mm)22
質量(g)50
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
厚さ(mm)9
長さ(mm)900
取付両面テープ(油面接着仕様)
高さ(mm)31
質量(g)100
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
厚さ(mm)4
長さ(mm)900
幅(mm)18
取付両面テープ(油面接着仕様)
高さ(mm)15
質量(g)25
丸型支柱やパイプなどにはさみ込んで使用するクッション材です。
クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。
カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
両面テープ(別売)などを使えばよりズレ防止になります。
用途丸型支柱やパイプの保護材として。
材質NBR(発泡ゴム)
全長(mm)約900
クッション性が高く、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。波型形状のため、いろいろな場所に取付けられます。専用両面テープ付きで簡単に取り付けられます。好きな幅や長さにさみで簡単にカットできます。
用途ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。
材質NBR(発泡ゴム)
形状ウェーブ
厚さ(mm)0.7
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)5.5×120×0.7
Colulu(コルル) コーナーガード コーナークッションは、誤って口に入れてしまっても安全な素材を使用しており、第三者機関による検査もクリアしたコーナークッションです。有害物質を含まないため、赤ちゃんにも安心してお使いいただけます。厚さ0.1mmの薄型両面テープで角にピタッと密着し、隙間からゴミが入りにくく、剥がれにくい仕様です。テープ幅が1.45mmで伸びにくく、貼るときにヨレたりせず、初めての方でもきれいに取り付けられます。取付たい角のサイズに合わせて、はさみで簡単にカットできます。
用途保育園やキッズスペースなど、子どもが多く集まる場所の安全対策をしたい方、初めての育児で安全対策を始めたい方、ハイハイやつかまり立ちが始まった赤ちゃんがいるご家庭に。
セット内容【ベビーガード】5m【コーナー用ベビーガード】8個【両面テープ】11m
関連キーワード