36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クボタ純正オイルで、オールシーズンタイプ!多目的機能オイルです。
用途トラクタ、コンバイン、田植機など。クボタ純正 ミッションオイル 関連資料SDS(製品安全データシート)(0.16MB)
1缶(20L)
31,980 税込35,178
6日以内出荷

クボタ純正オイル。
用途トラクタ、コンバイン、田植機など。クボタ純正 エンジンオイル 関連資料SDS(製品安全データシート)(0.16MB)
1缶(20L)
32,980 税込36,278
6日以内出荷

クボタ「純正」オイルで オールシーズンタイプ! スーパーCD D10W30オイルはディーゼルエンジンに要求される酸中和性、耐熱性、清浄分散性などの特性を持っています。
用途トラクタ、コンバイン、田植機など。クボタ純正 エンジンオイル 関連資料SDS(製品安全データシート)(0.16MB)
1缶(20L)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

クボタの純正オイル。ミッション・デフギヤ専用(ロータリー・ハロー等)オイルです。
用途トラクタ、コンバイン、田植機など。クボタ純正 ミッションオイル 関連資料SDS(製品安全データシート)(0.15MB)
1缶(20L)
24,980 税込27,478
6日以内出荷

クボタ「純正」オイルで オールシーズンタイプ! 卓越した清浄性・耐摩耗性・耐熱性・泡立ち防止性・低温始動性を備えています。 オイルがドロドロにならない高い酸化安定性を持ち優れた洗浄・分散性でいつもきれいでサラサラ!
用途トラクタ、コンバイン、田植機など。クボタ純正 エンジンオイル 関連資料SDS(製品安全データシート)(0.16MB)
1缶(20L)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

クボタ純正オイルで オールシーズンタイプ! 優れた防錆性に加え、安定した低温流動性、油圧制御対応、湿式クラッチのつながり性、熱安定性、粘度指数を備えています。
用途トラクタ、コンバイン、田植機など。クボタ純正 ミッションオイル 関連資料SDS(製品安全データシート)(0.15MB)
1缶(20L)
25,980 税込28,578
6日以内出荷

クボタ「純正」オイルで オールシーズンタイプです。 卓越した清浄性・耐摩耗性・耐熱性・泡立ち防止性・低温始動性を備えています。
用途トラクタ、コンバイン、田植機など。クボタ純正 エンジンオイル 関連資料SDS(製品安全データシート)(0.15MB)
1缶(20L)
24,980 税込27,478
6日以内出荷

トラクター・コンバインなどの農機具やトラック・建設機械などのディーゼルエンジンに使用できます。 CDグレード相当、シングル30番粘度のディーゼルエンジン用オイルです。
ベースオイル鉱物油
1缶(4L)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クボタ純正オイルで オールシーズンタイプ!。優れた防錆性に加え、安定した低温流動性、油圧制御対応、湿式クラッチのつながり性、熱安定性、粘度指数を備えています。
用途トラクタ、コンバイン、田植機など。クボタ純正ミッションオイル
1箱(4L×6本)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

ギアオイル 工業用 モノタロウ 動画あり
高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギアをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。 鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用 成分鉱油、潤滑油添加剤 容量(L)20 使用温度範囲常温 適合範囲ギア 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数97 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーメーカー、大手商社・運送業者へのOEM提供実績のあるメーカーで自動車用から産業用・空調用・船舶用まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。創業半世紀以上フィルターを作り続けている安心メーカー
フィルター交換目安半年に1度、または5000km毎
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クボタ純正オイルで オールシーズンタイプ!。優れた防錆性に加え、安定した低温流動性、油圧制御対応、湿式クラッチのつながり性、熱安定性、粘度指数を備えています。
用途トラクタ、コンバイン、田植機など。クボタ純正ミッションオイル
1缶(4L)
4,998 税込5,498
7日以内出荷


クボタ「純正」オイルで オールシーズンタイプ!。スーパーCD D10W30オイルはディーゼルエンジンに要求される酸中和性、耐熱性、清浄分散性などの特性を持っています。
用途トラクタ、コンバイン、田植機など。クボタ純正エンジンオイル
1缶(4L)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

クボタ純正オイルで、オールシーズンタイプ!多目的機能オイルです。
用途トラクタ、コンバイン、田植機など。クボタ純正ミッションオイル
1箱(4L×6本)
39,980 税込43,978
6日以内出荷

クボタ純正ミッションオイル。
用途トラクタ、コンバイン、田植機など。クボタ純正ミッションオイル
1缶(20L)ほか
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クボタ純正オイルで、オールシーズンタイプ!多目的機能オイルです。
用途トラクタ、コンバイン、田植機など。クボタ純正ミッションオイル
1缶(4L)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

クボタ純正ミッションオイル。
用途トラクタ、コンバイン、田植機など。クボタ純正ミッションオイル
1缶(4L)
6,798 税込7,478
7日以内出荷

クボタの純正オイル。ミッション・デフギヤ専用(ロータリー・ハロー等)オイルです。
用途トラクタ、コンバイン、田植機など。クボタ純正ミッションオイル
1缶(4L)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

クボタの純正オイル。ミッション・デフギヤ専用(ロータリー・ハロー等)オイルです。
用途トラクタ、コンバイン、田植機など。クボタ純正ミッションオイル
1箱(4L×6本)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

クボタ「純正」オイルで オールシーズンタイプ!。卓越した清浄性・耐摩耗性・耐熱性・泡立ち防止性・低温始動性を備えています。オイルがドロドロにならない高い酸化安定性を持ち優れた洗浄・分散性でいつもきれいでサラサラ!
用途トラクタ、コンバイン、田植機など。クボタ純正エンジンオイル
1箱(4L×6本)
31,980 税込35,178
6日以内出荷

トランスミッション部、デファレンシャル部双方の要求性能を満たしたミッション・デフ兼用ギア油です。省燃費性、ロングライフ性、耐荷重性能・耐焼付け性能を有します。また2種類必要であったオイルを1本化することで在庫管理の簡素化が図れ、また、誤給油の心配がありません。
用途大型車のトランスミッションギヤ、デファレンシャルギヤ SAE80W-90 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIGL-5 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クボタ「純正」オイルで オールシーズンタイプです。 卓越した清浄性・耐摩耗性・耐熱性・泡立ち防止性・低温始動性を備えています。
用途トラクタ、コンバイン、田植機など。クボタ純正エンジンオイル
1缶(4L)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

クボタ「純正」オイルで オールシーズンタイプ!。スーパーCD D10W30オイルはディーゼルエンジンに要求される酸中和性、耐熱性、清浄分散性などの特性を持っています。
用途トラクタ、コンバイン、田植機など。クボタ純正エンジンオイル
1箱(4L×6本)
34,980 税込38,478
6日以内出荷

クボタ「純正」オイルで オールシーズンタイプ!。卓越した清浄性・耐摩耗性・耐熱性・泡立ち防止性・低温始動性を備えています。オイルがドロドロにならない高い酸化安定性を持ち優れた洗浄・分散性でいつもきれいでサラサラ!
用途トラクタ、コンバイン、田植機など。クボタ純正エンジンオイル
1缶(4L)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

クボタ「純正」オイルで オールシーズンタイプです。 卓越した清浄性・耐摩耗性・耐熱性・泡立ち防止性・低温始動性を備えています。
用途トラクタ、コンバイン、田植機など。クボタ純正エンジンオイル
1箱(4L×6本)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

クボタ純正オイル。
用途トラクタ、コンバイン、田植機など。クボタ純正エンジンオイル
1缶(4L)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

クボタ純正オイル。
用途トラクタ、コンバイン、田植機など。クボタ純正エンジンオイル
1箱(4L×6本)
38,980 税込42,878
6日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ギアオイル 80W-90 GL-5相当 モノタロウ 定期注文 動画あり
酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途自動車ギア、建機、重機など 成分鉱油、潤滑油添加剤 容量(L)20 密度(g/cm3)0.892(15℃) 流動点(℃)-27 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数100 APIGL-5相当 SAE80W-90 ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
9,998 税込10,998
当日出荷


多くの日本車に対応&高品質!なのに低価格! 国内メーカー監修による生産なので高品質! 交換も簡単 ※大きさよりもパッキンとネジ寸法が同じなのが重要。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 タイプカートリッジ式 交換方法1.交換するフィルターが車両車(車種、型式、年式)に合っている事を確認してください。2.エンジン側シール面の汚れ、異物を拭き取ってください。3.新しいフィルターのガスケットが溝に正しくはめ込まれている事を確認してからガスケットの全周にエンジンオイルを塗ってください。4.フィルターは右回しで取付け、エンジン側シール面にガスケットが接触してからフィルター用取付工具で決まった回転数で締付けてください。5.取付け後オイルを注入し、3分間以上エンジンを運転してからシール部のオイル漏れが無い事、およびオイル量を確認してください。 他社参考品番(タクティー)設定なし
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)