20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粂田ギムネ製作所ドレッサーホルダー
グラインダーの目づまりを落とし、砥石のヒズミを修正し切削力をアップさせます。グラインダーが目づまりすると、熱を発生し、特に刃物の場合は焼が戻り、切れ味が悪くなりますが、ドレッサーホルダーの使用により、グラインダーの熱の発生を防止し、作業能率の向上につながります。安全カバー付きのため切り粉が飛ばず、誰でも安心して作業可能です。
用途グラインダーの目づまりを迅速に落とし、砥石のヒズミを修正し切削力をアップさせます。 全長(mm)240
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

粂田ギムネ製作所ドレッサーホルダー替刃
ドレッサーホルダー専用の替刃です。グラインダー目詰まりを落とします。
用途ドレッサーホルダー用替刃。 仕様2回分(刃16枚、シャフト1本分)
1個
649 税込714
当日出荷

1箱(48枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途DH-240M、DH-265兼用替刃 トラスコ品番215-7306 厚さ(mm)1.55 質量(g)240 内径(Φmm)6.4 外径(Φmm)28 刃幅(mm)約18
1箱(48枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷

用途DH-240M、DH-265兼用替刃 トラスコ品番374-6445 厚さ(mm)1.55 質量(g)62 内径(Φmm)6.4 外径(Φmm)28 刃幅(mm)約18
1パック(12枚)
479 税込527
当日出荷

持ちやすいプラスチッククリップです。
用途グラインダー砥石の目詰まり、片減り修正に。 適合(替刃)DRS-30E 厚さ(mm)38 全長(mm)150 質量(g)150 全幅(mm)37 材質(グリップ)硬質プラスチック 材質(刃)S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

蘇る切れ味!!砥石の寿命倍増 150mm(6インチ)から500mm(20インチ)の砥石まで対応。 切れ止んだ砥石、面が凸凹になった砥石などが簡単に素早く仕上がり、切れ味・砥石面の真円が即座に復活します。 PICUSドレッサーホルダは焼き入れした六つの穴を持った軸受けを採用しているので従来品より10倍の耐久性が有ります。
刃数12枚から13枚小さな砥石を仕上げする場合は付属の6mm平ワッシャーを入れて刃の枚数を減らし刃の幅と砥石の厚さを同じ位に調整するようにしてください。 全長(mm)265 質量(g)800 替刃仕様0番28mm 適合砥石サイズ6インチ(150mm)から20インチ(500mm)までの研削砥石
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

簡単に研削砥石の修正が出来ます。
用途研削砥石の修正 寸法(mm)150×50×25 砥材C 粒度20
1本
899 税込989
当日出荷

適合DRS-30 厚さ(mm)2 質量(g)5(1枚あたり) 寸法(Φmm)30 材質(刃)S45C
1箱(12枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

軽い力でドレスが可能。 火花が少なく、音も少ないので作業環境がよくなります。
用途両頭グラインダー用砥石の目立て、角出し、触れ取り用。 トラスコ品番338-3229 全長(mm)250 質量(g)245 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)ダイヤ部/22.0×7.0×4.5 グリップ径(Φmm)34.5
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

切れなくなった砥石、面が凹凸になった砥石面の切れ味・真円を即座に再生。焼入れした6つの穴を持った軸受けを採用。従来品より20倍の耐久性。
用途砥石研磨用。 付属品替刃×12枚 トラスコ品番215-7292 全長(mm)265 質量(g)730 適合砥石サイズ150~500mm
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

仕上げドレスにも粗ドレスにも使用できます。 研削砥石の幅と直径、除去量によりダイヤの原石の大きさが異なります。
用途一般的な研削に使用されている砥石のドレッシング。 ドレッシング(目直し)研削面に目詰まりした研削層の除去。 仕様製品精度の厳しい作業には小粒でシャープに尖った原石を使用。
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイヤモンドホイルに目詰まりが発生したとき、砥粒の目つぶれが生じたとき、短時間で砥粒を傷つけずにドレスします。
適合ダイヤ・CBNホイル 材質酸化アルミナ、二酸化ケイ素 質量(g)80 タイプ乾式 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×20×20
1本
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途グラインダー砥石、砥石、コンクリート面の修正用砥石 砥材炭化ケイ素質
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベンチグラインダーの研削砥石用の凸凹をきれいに修正できます。
用途ベンチグラインダー専門 粒度#46
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具
材質ステンレス タイプ中目
1個
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビスなどの下穴と埋め込み用の面取り加工が同時にできます。 皿取り加工する外ドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)をネジ止めでセットしているので磨耗した方だけを交換して使用できます。 中ドリル(A型)にはネジ止めする部分に6段階のすべり止め加工をしているのでドリル先端部分の長さを6段階に調整できます。
用途木工用・アルミの下穴と面取り加工 材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粂田ギムネ製作所鉄工用皿錐
皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行われる錐です。皿取り加工を行うドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)を組み合わせていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途鉄板、アルミ、金属類の穴あけに適しています。 材質ハイス鋼
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)20×9×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)9 最大径(Φmm)20 アズワン品番64-7938-30
1本
4,010 税込4,411
翌日出荷