コンパクトで軽量タイプですので場所を選ばず取り付けが可能です。またファンファーレタイプですので音の広がりがあり市街地での使用に最適です。
用途周囲にいる歩行者や車に自分の存在を知らせ、危険を察知してもらう際に使用するもの
周波数(Hz)Hi:500±20、Lo:400±20
電流(A)2.5A×2
適合規格保安基準適合品
入力電圧(V)24
音圧レベル(dB)112
取扱説明書(0.3MB)
1セット(2個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ホーン各種ドレスアップや補修用としての汎用品になります。
音圧レベル(dB)105(±5)
こんなお得な商品も!

コンパクトホーン 12V 車検対応品
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
保安基準適合品、車検対応品となります
今は懐かしのベンツタイプホーン
周波数(Hz)430/320(±20)
音圧レベル(dB)110±3
適合DC12V車専用
厚さ(mm)55
寸法(mm)Φ120×55
質量(g)404×2
消費電流(A)4×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
純正サウンドホーン
聴きなれた純正サウンドは危険を確実に伝えます。
信頼の直進音
音の直進性が強い平型ホーンは、高速域での聞こえやすさが特長です。
厚さ31mmボディ
渦巻ホーンでは作ることができない極薄モデルです。
中音域タイプ
保安基準適合品
ECE規格適合品
音圧(dB/m)110/2m(99/7m)
仕様12V 3.5A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×31
こんなお得な商品も!

コンパクトホーン 24V 車検対応品
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
伝統のヨーロピアンサウンドホーン。
伝統の原点となる周波数480/400Hzを用いたヨーロピアンホーンです。
渦巻ホーンの特長である柔らかなサウンドを奏でます。
余裕の大音量113dB/2m。1クラス上である直径90mmホーンをベースに使用することにより、迫力ある音を放ちます。(参考音圧レベル119dB/1m、102dB/7m)
音の拡がりを最大限追求した開口部。
開口部のカール形状が、音の拡がりを最大限作り出す、音色重視のホーンです。
日本製。
タイプ中音域
周波数(Hz)(Hi)480/(Lo)400
電流(A)3A×2
適合規格保安基準適合品
入力電圧(V)24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.0×99.5×73.0
音圧レベル(dB)113/2m
1セット(2個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
フォークリフト用ホーン
メーカーシバタ
軽量でヨーロピアンサウンドを奏でる車検対応品の自動車用コンパクトホーン。リレーハーネス不要で取付も簡単です(一部車種除く)。
用途12V自動車専用
タイプダブル(Hi/Lo)
周波数(Hz)高音(Hi)510±30・低音(Lo)410±30
電流(A)4(±1)×2
定格電圧(V)12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×89×78
音圧レベル(dB)110(±5)
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
アルファーホーンシリーズ電灯の周波数480/400Hzを用いたヨーロピアンホーンです。渦巻ホーンの特長である柔らかなサウンドを奏でます。
シングルでもしっかり聞こえる110dB/2m。
小型ホーンでありながらも、1ランク上の大音量で、イザという時に役立ちます。
取付場所を選ばない。
「渦巻きホーンを取り付けたいけど、ダブルホーンはスペースがなくて取り付けられない。」そのような方へ、シングル渦巻ホーンのご提案です。
中音域タイプ。
保安基準適合品。
ECE規格適合品。
用途二輪車・軽自動車
電圧(V)12
電流(A)4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84.0×58.0×90.0
音圧レベル(dB)110/2m
周波数390Hz/320Hzが奏でる超低音サウンドは大型車に最適です。
必要な時、確実に車の意思を相手に知らせる。この使命を確実に実現させるホーン。
専用の回路ボックス&ハーネス付属で、別途リレー・ハーネスは不要です。
セット内容ホーン(Hi&Lo)、回路ボックス、専用ハーネス、コネクター、クランプ、ボルトナット、取付取扱説明書(保証書付)
質量(g)(Highホーン)約480、(回路ボックス)約156
周波数(Hz)(Hi)390、(Lo)320
電流(A)2.5×2
電圧(V)24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)125×133×86、(回路ボックス)63.5×77×29
音圧レベル(dB)114(2m)
1セット
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ
電圧DC24V
タイプ低電流タイプ
適合車種DC24V車
小型・軽量モデルでありながら、クラスを超えた大音量113dBを実現。さらにステーは角度自由で、取り付け性をさらに向上させています。
タイプダブル
周波数(Hz)(Hi)490、(Lo)410
入力電圧(V)12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77.0×88.5×60.0
音圧レベル(dB)113
こんなお得な商品も!

コンパクトホーン 12V 車検対応品
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
アルファーⅡのシルエットをそのままにコンパクトボディを実現。(体積比-20%/重量比-40%)
アルファーⅡを引き継ぐ伝統のサウンド。
従来のアルファーシリーズでは不可能だった「ステー角度変更可能」で取付性が更に向上しました。
ECE規格適合品。
周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400
音圧レベル(dB)113
タイプダブル
入力電圧(V)12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×90×58
1セット(2個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

コンパクトホーン 12V 車検対応品
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
超極小、超最軽量! 本格ヨーロピアンサウンド。
周波数(Hz)(Hi)500±20、(Lo)420±20
音圧レベル(dB)105
色ブラック
材質アルミ
寸法(cm)厚み約6、高さ約9、横約7.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
高音タイプホーン
用途サウンドパーツ
材質亜鉛合金
寸法(mm)300
色クロームメッキ
電圧DC24V
電圧(V)24
適合車種DC24V車
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
旧ベンツのような弾ける迫力のあるサウンド!音量は保安基準適合。
用途サウンドパーツ
付属品取付ステー
電圧DC24V
周波数(Hz)340±20/400±20HZ
定格4A
適合車種DC24V車
音量(dB)107±4
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
≪汎用ホーンシリーズ≫。3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。※本体裏側のビスを回さないでください。内部樹脂が破壊されて二度と音が鳴らなくなります。※交流車両には使用できません。定格:12V/1.0A 6V/1.5A
定格12V/1.0A、6V/1.5A
こんなお得な商品も!

コンパクトホーン 12V 車検対応品
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
このクラスでは常識を破る高性能。小型・軽量・小電流でリレーが必要ないため、ノーマルホーンとの交換で取り付け可能です。
周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400
音圧レベル(dB)113
色グリーン
タイプダブル
入力電圧(V)12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.0×99.5×73.0
1セット(2個)
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
渦巻き型電子ホーン。小型サイズで狭い場所でも取付可能で、迫力があり柔らかいサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。音量は保安基準適合。
用途サウンドパーツ
音量107±4DB
周波数420±20/500±20HZ;
付属品取付ステー
大型開口部により響きの大音量を実現!
100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る!
力強く響き渡る重低音
クラスを超えた重低音!
車検対応
用途24V用ホーン
仕様低音
周波数(Hz)480±20(High) 400±20(Low)
電圧(V)DC24
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×95×85
最大電流(A)2.5/1個
音圧レベル(dB)115(2M距離)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
通園バスの置き去り防止システム「置き去り防止車内確認ブザー」
エンジン停止後、5分以内に車内後部のスイッチを押さなければ、ブザー音を鳴らす仕組みで、強制的に車内後方への移動を促し、車内確認をさせるシステムです。
2023年4月1日より幼稚園の送迎バス車両に対して、園児の置き去り防止装置の設置が義務化。
当製品は「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン(国土交通省)」において規定された主な要件を満たしています。(認定番号:A-007)
※補助金申請の詳細は政府や各自治体の案内をご確認ください。
降車時確認式(押しボタン式)のシステム
車両のエンジン停止後、「席に人がいないか確認し、後方ボタンを押してください。」という音声ガイダンスが5分間連続して流れ続け、運転者等に車内の確認を促します。
車内後方に設置された「下車確認ボタン(赤)」を押すと、音声ガイダンスが停止します。
5分以内に確認を行わないとブザー警報が作動
エンジン停止後、音声ガイダンスが流れ、その後5分以内に、「下車確認ボタン(赤)」を押さないと、大音量のブザーで車外に警報します。
エンジン停止後、車内確認を忘れて車両を離れた場合に、置き去りの可能性があることを想定し、車外に警報するといった仕組みです。
万が一の置き去り時に備えた非常用ボタン
乗員が車内に閉じ込められた場合に備え、強制的に大音量ブザーを作動させる「非常ボタン(黄)」も搭載しています。
もし幼い子どもが取り残されてしまった場合、力が足りず、自力でクラクションを鳴らすことができないことを想定し、子どもの力でも簡単に押せるような設計になっています。
もちろん子どもの手が届く位置に設置しますが、エンジン停止時のみ作動するボタンとなっており、子どもがいたずらで押してしまうリスクにも対応しています。
子どもがいたずらできない位置に設置
バスの乗員が幼児などの子どもである場合を想定し、いたずらで「下車確認ボタン(赤)」を押してしまわないよう、送迎バスなどの車両では、比較的高い位置に設置します。
車内の温度変化に備えた耐久性
夏季、冬季の車内の温度変化に備え、当製品の耐久温度は「-30℃~85℃」となっております。
また、車室内に取り付ける製品ですが、防水規格IP40を取得しています。車内の粉塵対策や、バスの乗員が幼児などの子どもである場合を想定し、いたずらで装置を舐めてしまうことを考慮しています。
車内の確認漏れを防止する機能
万が一運転手の方が下車確認ボタンを押し忘れた場合でも、車外警報を発して子どもたちの置き去りの可能性があることを車外に知らせる機能も搭載しております。
エンジン停止後より5分以上経過しても下車確認ボタンが押されていない場合、外部スピーカーより大音量の警告音が発報されます。
KC認証を取得
KC認証とは、韓国の電波法、電気通信基本法、電気用品安全管理法、品質管理および工業製品安全管理法に基づき、それぞれの対象製品に対して適合性が検証されたことを認めたものです。
当製品は、アメリカや韓国など、すでに置き去り防止の安全装置が義務化されている国と同じレベル方式の、品質基準をクリアしています。
国土交通省ガイドライン基準クリア
SOS-0006は国土交通省が策定したガイドラインに適合した製品であり、
『送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置リスト』に掲載されている製品となります。また当装置は『JATA 公益財団法人 日本自動車輸送技術協会』より認定を受けた高品質の製品となります。
用途通園バスの置き去り防止システム
質量(g)本体:約138(ケーブル含まず)、車外警報機:約190(ケーブル含まず)
外形寸法(mm)本体:約114×88×30.5、車外警報機:約68×73×74
騒音値(dB)110±8
消費電力(mA)システムON:(12V)最大約25/(24V)最大約15、安全モード:(12V)最大約120/(24V)最大約60、非常モード(12V):最大約800/(24V)最大約550
防塵防水性能本体:IP40、車外警報機:IP54
動作温度(℃)-30~85
関連資料(2.55MB)
動作電圧(V)DC12~24
1セット
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
通園バスの置き去り防止システム「置き去り防止車内確認ブザー」
エンジン停止後、5分以内に車内後部のスイッチを押さなければ、ブザー音を鳴らす仕組みで、強制的に車内後方への移動を促し、車内確認をさせるシステムです。
2023年4月1日より幼稚園の送迎バス車両に対して、園児の置き去り防止装置の設置が義務化。
当製品は「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン(国土交通省)」において規定された主な要件を満たしています。(認定番号:A-007)
※補助金申請の詳細は政府や各自治体の案内をご確認ください。
取り付け・設置工事は全国出張対応
当製品の取付・設置作業は、北海道から沖縄まで、全国47都道府県で出張対応が可能です。
具体的な製品の仕様や、操作方法など、丁寧に専門作業員がご説明します。
また、万が一装置に不具合が発生した場合も、全国各拠点から速やかに対応いたします。
降車時確認式(押しボタン式)のシステム
車両のエンジン停止後、「席に人がいないか確認し、後方ボタンを押してください。」という音声ガイダンスが5分間連続して流れ続け、運転者等に車内の確認を促します。
車内後方に設置された「下車確認ボタン(赤)」を押すと、音声ガイダンスが停止します。
5分以内に確認を行わないとブザー警報が作動
エンジン停止後、音声ガイダンスが流れ、その後5分以内に、「下車確認ボタン(赤)」を押さないと、大音量のブザーで車外に警報します。
エンジン停止後、車内確認を忘れて車両を離れた場合に、置き去りの可能性があることを想定し、車外に警報するといった仕組みです。
万が一の置き去り時に備えた非常用ボタン
乗員が車内に閉じ込められた場合に備え、強制的に大音量ブザーを作動させる「非常ボタン(黄)」も搭載しています。
もし幼い子どもが取り残されてしまった場合、力が足りず、自力でクラクションを鳴らすことができないことを想定し、子どもの力でも簡単に押せるような設計になっています。
もちろん子どもの手が届く位置に設置しますが、エンジン停止時のみ作動するボタンとなっており、子どもがいたずらで押してしまうリスクにも対応しています。
子どもがいたずらできない位置に設置
バスの乗員が幼児などの子どもである場合を想定し、いたずらで「下車確認ボタン(赤)」を押してしまわないよう、送迎バスなどの車両では、比較的高い位置に設置します。
車内の温度変化に備えた耐久性
夏季、冬季の車内の温度変化に備え、当製品の耐久温度は「-30℃~85℃」となっております。
また、車室内に取り付ける製品ですが、防水規格IP40を取得しています。車内の粉塵対策や、バスの乗員が幼児などの子どもである場合を想定し、いたずらで装置を舐めてしまうことを考慮しています。
車内の確認漏れを防止する機能
万が一運転手の方が下車確認ボタンを押し忘れた場合でも、車外警報を発して子どもたちの置き去りの可能性があることを車外に知らせる機能も搭載しております。
エンジン停止後より5分以上経過しても下車確認ボタンが押されていない場合、外部スピーカーより大音量の警告音が発報されます。
KC認証を取得
KC認証とは、韓国の電波法、電気通信基本法、電気用品安全管理法、品質管理および工業製品安全管理法に基づき、それぞれの対象製品に対して適合性が検証されたことを認めたものです。
当製品は、アメリカや韓国など、すでに置き去り防止の安全装置が義務化されている国と同じレベル方式の、品質基準をクリアしています。
国土交通省ガイドライン基準クリア
SOS-0006は国土交通省が策定したガイドラインに適合した製品であり、
『送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置リスト』に掲載されている製品となります。また当装置は『JATA 公益財団法人 日本自動車輸送技術協会』より認定を受けた高品質の製品となります。
用途通園バスの置き去り防止システム
質量(g)本体:約138(ケーブル含まず)、車外警報機:約190(ケーブル含まず)
外形寸法(mm)本体:約114×88×30.5、車外警報機:約68×73×74
騒音値(dB)110±8
消費電力(mA)システムON:(12V)最大約25/(24V)最大約15、安全モード:(12V)最大約120/(24V)最大約60、非常モード(12V):最大約800/(24V)最大約550
防塵防水性能本体:IP40、車外警報機:IP54
動作温度(℃)-30~85
関連資料(2.55MB)
動作電圧(V)DC12~24
1セット
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
関連キーワード