25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB)92 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お部屋のインテリアにもシンプルに馴染む、設置スペースをとらない埋め込み型スピーカー。天井から降り注ぐフルデジタルの高音質サウンドが、部屋中を心地よく満たします。圧倒的な低消費電力なので店舗での長時間再生も電力を気にする心配はありません。また、2台設置しステレオスピーカーとしてご利用できます。防水に関する国際規格IEC60529防水保護等級「IPX3相当」をクリア。外観面を防カビ仕様とすることでバスルームにも安心して設置でき好きな音楽を楽しみながら快適なバスタイムを過ごせます。※ 天井設置状態での防水性能。世界初。新開発のフルデジタルスピーカー。Bluetooth(R)によるワイヤレス再生で部屋中を音で包み込む。Digital to Digital による全く新しい高音質サウンドスピーカー。直接スピーカーを駆動させるデジタル信号処理技術を採用し、音質劣化の少ない高純度で上質なサウンドを奏でます。フルデジタル処理技術により、圧倒的な低消費電力・低消費駆動を実現。スマートハウスにも最適な省電力スピーカーシステムです。スマートフォンやパソコン、ポータブルオーディオなどBluetooth(R)搭載の機器でペアリングするだけで手軽にワイヤレス再生ができます。スピーカーの操作には同梱の赤外線リモコンのほか、壁に電源スイッチを設置することで、リモコンを使わずにON/OFFの切り替えが可能。さらに使わない時には自動的に電源が切れるので安心です。※Bluetooth(R)無接続時。天井などに取り付け用の穴をあけたら、あとはスピーカーとスピーカー駆動ユニットを設置し、電源ケーブルを接続するだけ。Bluetooth(R)を採用したワイヤレスシステムのため余計な接続ケーブルがなく、配線工事も非常にシンプルです。
仕様●2ユニット接続時(ステレオ):100V出力(リモコン連動動作対応)、同軸デジタル出力(RCA)●実用最大出力:総合4.5W●環境性能:気密性 A3等級適合、浴室設置対応●登録デバイス数:最大7台 質量(g)スピーカーユニット 1200(ネット含む)、スピーカー駆動ユニット 310、リモコン 15 電源電圧100V入力 外形寸法スピーカー駆動ユニット : 217(W)× 105(D) × 34(H)mm(RCA端子部を除く)、スピーカー:Φ 216mm × 84mm、リモコン:33(W) × 86(D) × 6.5(H)mm 消費電力8W (最大定格 16W、スタンバイ時 2W) 取付寸法天井加工穴寸法:Φ 200mm、天井板厚:最大30mm 入力Bluetooth2.1+EDR スピーカー口径16cm ウーハー×1、25mmバランスドームツィーター×2 リモコン電源及びペアリング操作時に使用、未防滴仕様(浴室等では使用できません) Bluetooth使用出来る範囲:約10m CLASS2 構成部品埋め込み型フルデジタルスピーカー×1台、スピーカーグリル×1枚、スピーカー駆動ユニット×1台、赤外線リモコン送信機(リモコン)×1個、取扱説明書×1部、工事手順説明書×1部 対応プロファイルA2DP
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

純正プラスアルファの上品な音質 。ナチュラルな2WAYサウンド。CH-210の後継機種になります。最大入力を前回の70Wから80Wに容量アップしました。
付属品スピーカー本体2個、スピーカーコード、ビス、ワッシャーセット、クッションテープ、接続キャップ 適合10センチ純正対応 音圧レベル(dB)88 再生周波数(Hz)80-20000 最大入力(W)80 インピーダンス(Ω)4
1セット
4,598 税込5,058
3日以内出荷

超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm)126×99×44 再生周波数(Hz)160~20000Hz 最大入力(W)50 インピーダンス(Ω)4
1セット(2個)
5,898 税込6,488
当日出荷

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定格入力:0.2W 周波数特性:50Hz~5kHz インピーダンス:8Ω Φ57mm
1個
502 税込552
当日出荷

場所を取らない薄型設計のため、コンパクトカーやミニバンなど、様々な車種に設置できて、手軽に音質をアップグレードできます。また、コーン紙やエッジなどを傷やホコリから保護するグリルネットが付いているため、安心して使えます。※商品詳細につきましては、メーカーHPをご参照ください。
寸法(cm)10 音圧レベル(dB)89 定格入力(W)30 瞬間最大入力(W)190
1セット(2個)
5,398 税込5,938
当日出荷

付属品スペーサー×2枚・パッキン×2枚・クションテープ×2枚・接続キャップ×4・スピードナット×8・スピーカー線270mm・ビス(大)×8・ビス(小)×8・ワッシャー×8 寸法(mm)160 再生周波数帯域(Hz)40~20K 音圧レベル(dB)91 定格入力(W)30 瞬間最大入力(W)150
1セット(2個)
6,798 税込7,478
当日出荷

3cmセパレートドームツイーターと16cmインジェクションコーン型ウーハーのセパレートタイプスピーカーです。 セパレートタイプの特徴を生かした音像の定位アップによる音質改善が見込めます。
付属品スピーカー本体(ウーファー)×2、防振クッション×6、Φ4×16mm×8、Φ5×12×8、Φ6×16、Φ4×8、ワッシャー(大)×8、ワッシャー(小)×6、ジョイントキャップ×4、変換コード(ホンダ用/汎用)×各2、ネットワーク×2、分岐コード(マイナス配線用/プラス配線用)×各2、コードクランプ×2、防振クッション×2、【ツィーター取付部品】スピーカー本体(ツィーター)×2、防振クッション×2、平型スピードナット×4、Φ4×16mm×4
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

車両側のスピーカーコネクターをそのまま活かし、純正ハーネスを加工することなく市販スピーカーを接続できる。ツィーターの接続にも便利な配線分岐加工。
用途純正配線を切断せずにスピーカーの交換ができる。 ケーブルAV0.75sq
1セット(2本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽さと高い剛性を実現した素材で、高音質再生を可能に。 マイカ+PPハイブリッドウーファー振動板 クリアで歪みの少ない音を再現する。 ダイヤモンドアレイパターン
適合車種日産・ホンダ・スバル・スズキ車用 瞬間最大入力(W)100 定格入力(W)23 再生周波数(Hz)60~30k(-15dB) 能率(dB)87/W インピーダンス(Ω)4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111.5×111.5×52.4 質量(kg)0.53(1個) 付属品日産車対応4×6ブラケット 仕様2ウェイ2スピーカーシステム、12cmマイカ+PPハイブリッドウーファー振動板/30mmPEIバランスドドームツィーター
1台
10,980 税込12,078
9日以内出荷

ハーネス オーディオ接続用 モノタロウ 動画あり
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。 ケーブルAV0.5sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格入力(W)0.5 回路希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)8 周波数レンジFo~5000Hz
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラリオン (Clarion)7型ワイドモニター
仕様接続カメラ数:2 付属品モニターケーブル 質量(g)約400(モニター本体) 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源(V)DC12/24 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×110.5×28 消費電流(mA)約450(DC14V)(カメラ2台接続時) 入力信号コンポジットビデオ信号/モノラル信号 コントラスト比500:1 入力端子 スピーカー1.5w max 出力端子 言語表示7言語 画素数800(W)x3(RGB)x480(H) モニタ7型ワイド 輝度(cd/m2)400
1台
50,980 税込56,078
9日以内出荷

クラリオン (Clarion)7インチ4画面モニター
距離マーカー表示。カメラ映像時での安全確認時、距離感を補うマーカーがモニターに画面に表示されます。1m、3m、5m、7mの参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。 取り付け位置に合わせたマーカー表示は7パターン。上下左右の微調整も可能です。 左右反転(正像・鏡像切替)機能。用途に応じてカメラの正像/鏡像切替が可能です。 補助映像入力。カメラ以外の映像ソースも入力が可能です。 電源内蔵型なので直接4カメラ接続できます。 スタイリッシュな前面タッチパネルボタン CC-3100Aマイク対応。本体背面スピーカーからマイク音声を出力します。 WVGA。クリアで鮮明なVGA画質。
付属品標準取付金具、リモコン、ビス 質量(g)約480 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源(V)DC12/24 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)174×125×29 消費電流(mA)約900(DC14V)(カメラ4台接続時) 入力端子 出力端子- モニタ7型ワイド 接続台数カメラ:4
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

クラリオン (Clarion)ディスプレイオーディオ
スマートフォンと連携することでナビアプリなどのスマートフォンのアプリをディスプレイに表示し、大きい画面での操作を実現できます。 CDドライブ、SDカードスロットなし、タッチパネル操作のためボタンがないから故障しにくい! スマートフォンのナビゲーションだからいつでも地図が最新! GPSだけではなく、車両信号、ジャイロセンサーから自車位置を測定し、電波が届きにくいトンネル内部でも高性能な自車位置精度抜群!
用途ナビゲーション機能のないディスプレイ付きオーディオ車載機です。 質量(kg)1.34 最大出力(W)41W×4 消費電流(A)6以下 液晶モニターLCDモニター部:6.75型TFT 受信周波数FMチューナー:76.0~99.0MHz、AMチューナー:522~1,629kHz、GPS:1575.42MHz 言語表示日本語、英語、韓国語、中国語(簡体字/繁体字) 画素数1152000画素(水平800×垂直480×3<RGB>) リモコンステアリングリモコン:学習型2ch Bluetoothハンズフリー、電話帳、画面操作、スピーカー出力 待機電流3mA以下 オーディオワイドFM対応
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

クラリオン (Clarion)7型ワイドLCDモニター
HDカメラ対応の7型ワイドモニター ZOOM機能で視野範囲を切り替え可能。ZOOM機能とは、水平画角160°を120°に切り替えて表示する機能です。 カメラ映像での安全確認時に、距離感を補うマーカーがモニター画面上に表示。1m、3m、5m、7mの参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。 取り付け位置に合わせたマーカー表示7パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。 既存配線をそのまま流用してHDシステムへ置換可能です。 従来のNTSCカメラも接続(NTSCカメラを接続する場合は、モニターの設定で切り替えが必要です。) 118°/130°/160°カメラに対応した距離マーカー。 カメラシャッターを完全に閉めるバックアップ接続。(バックアップを接続できない時は、バックアップ端子をACCに接続ください。その際はカメラシャッターが閉まりきらない場合があります。) メイン、サブそれぞれのカメラ映像のノーマル/ミラー(左右反転)設定が可能。 ハザードランプ対応。 小型でロック付のNDコネクタを採用。
付属品モニターケーブル 質量(g)約400(モニター本体) 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源(V)DC12/24 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×110.5×28 消費電流(mA)約450(DC14V)(カメラ2台接続時) 入力信号コンポジットビデオ信号/モノラル信号 コントラスト比500:1 輝度400cd/m2 入力端子 スピーカー1.5W max 出力端子- 言語表示7言語 画素数800(W)×3(RGB)×480(H) モニタ7型ワイド 接続台数カメラ:2
1台
50,980 税込56,078
5日以内出荷

装置型式指定取得システム構成製品。HDカメラ対応の7型ワイドモニター。カメラ映像での安全確認時に、距離感を補うマーカーがモニター画面上に表示。1m、3m、5m、7mの参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。取り付け位置に合わせたマーカー表示7パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。既存配線をそのまま流用してHDシステムへ置換可能です。従来のNTSCカメラも接続(NTSCカメラを接続する場合は、モニターの設定で切り替えが必要です。)。118°/130°/160°カメラに対応した距離マーカー。カメラシャッターを完全に閉めるバックアップ接続。(バックアップを接続できない時は、バックアップ端子をACCに接続ください。その際はカメラシャッターが閉まりきらない場合があります。)。メイン、サブそれぞれのカメラ映像のノーマル/ミラー(左右反転)設定が可能。ハザードランプ対応。小型でロック付のNDコネクタを採用。
付属品モニターケーブル 質量(g)約400(モニター本体) 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源(V)DC12/24 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×110.5×28 入力信号コンポジットビデオ信号/モノラル信号 コントラスト比20.83402778 電流(mA)約450(DC14V)(カメラ2台接続時) 入力端子 スピーカー1,5W max 出力端子- 言語表示7言語 画素数800(W)×3(RGB)×480(H) モニタ7型ワイド 接続台数【カメラ】2 輝度(cd/m2)400
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

スリムタイプですので、いろいろな取り付け場所を選べます
用途スリムスティックタイプの2WAYスピーカー 適合カーオーディオ専用 コード長さ(m)スピーカー:5 本体質量(g)約110 再生周波数帯域(Hz)300~15000 音圧レベル(dB)83 最大入力(W)60 定格入力(W)15 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×35×42
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

Fシリーズコアキシャルタイプは、上位モデルから受け継いだ独自のノウハウや技術を活かし、明快で実体感のある音楽性と広指向特性を実現。 さらに、エントリーモデルでありながら、「ハイレゾ音源」再生に対応。 低域から超高域まで情報量豊かな音を余さず描き出します。 またトゥイーター部とウーファー部が一体化されたコアキシャルタイプは取付性にも優れ、純正スピーカーからの手軽な交換で、クラスを超えた臨場感あふれるサウンドを実現します。
スピーカー16cm IMCCウーファー、2.9cm バランスドドームダイアフラムトゥイーター 瞬間最大入力(W)160 定格入力(W)30 再生周波数帯域(Hz)34~58000 音圧レベル(dB)出力:91 インピーダンス(Ω)4 質量(kg/個)0.702 付属品ネジ(Φ6mm×16mm)×6、ネジ(Φ4mm×14mm)×8、ネジ(M4mm×6mm)×6、ネジ(Φ5mm×10mm)×8、ワッシャー(Φ12mm×Φ4.5mm)×8、ワッシャー(Φ13mm×Φ6mm)×12、変換コネクター×2、接続アダプター×2、クッション×2、防振パッキン×1
1セット(2個)
7,598 税込8,358
当日出荷

小型で薄型ながら入力1Wに対応したスピーカーです。
種類その他 インピーダンス(Ω)8 寸法(mm)約28×約6.3(直径Φ×厚さ) 周波数(Hz)(共振)520±20%@1.0V 音圧レベル(dB)90±3dB/0.1W 周波数レンジf0Hz~20KHz 許容電力(W)1
1個ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多目的スピーカー付きボックス。バスレフタイプ。
寸法(mm)(ウーハー)165 外形寸法(mm)255×205×130 再生周波数(Hz)35~8000Hz 最大入力(W)250 インピーダンス(Ω)4
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

種類工作キット 材質エンドクロージャー:MDF(15mm厚) 使用工具プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド 質量(kg)19 取付穴径(Φmm)185 付属品板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×900
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

オーディソンの10cmミッドレンジ、Prima AP4です。パワーアンプでそのクオリティを知られるelettromedia社のブランドであるAudison。Primaシリーズは高品質を維持したままお求めやすい価格と「Live Sound」にフォーカスして設計された同社のエントリーグレードモデルです。ウーファー部は撥水処理のされたペーパーコーンを採用。FEM(Finite Element Method)シミュレーションを導入しKlippel R&Dスキャン・バイブロメーターを使用して最適化。APK165にプラスして3wayとするなど様々な用途でフレキシブルなユニットです。
入力インピーダンス(Ω)4 取付穴径(Φmm)93 再生周波数帯域(Hz)80~7.5k 音圧レベル(dB)出力:91/SPL 定格入力(W)40 取付奥行(mm)43
1セット(2個)
11,980 税込13,178
6日以内出荷