用途工作機器・治工具・各種金型・試験機等
部品名称本体、ボール
RoHS指令(10物質対応)対応
加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。
凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。
点で受けることでワークの位置決めやクランプとして使用出来ます。
用途クランプ作業に
材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°
セット内容単品
タイプARタイプ
加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。
凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。
用途クランプ作業に
材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°
セット内容単品
タイプBRタイプ
エスコ品番EA948DJ-102
形状全球タイプ
材質(本体)SCM435
寸法A(mm)10.5
表面処理黒染め
材質(ボール)SUJ2
ボール径(Φmm)2.5
寸法BM4
1個
¥185
税込¥204
翌日出荷
ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。
鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。
加工物の位置決めに便利です。
尖端に付いている鋼球が平坦になっています。
平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。
面で受けることでワークが軟質な場合や、締付け力がかかる場合、角度のある場合に使用出来ます。
用途クランプ作業に
材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°
タイプAFタイプ
加工物の位置決めに便利です。
尖端に付いている鋼球はセレーションになっています。
黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。
セレーションで受けることでワークが凹凸面でもクランプ出来ます。
用途クランプ作業に
材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°
タイプAWタイプ
加工物の位置決めに便利です。
尖端に付いている鋼球が平坦になっています。
平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。
平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。
用途クランプ作業に
材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°
タイプBFタイプ
スラストパッド(SGB)とセットでご使用ください。(パッド別売)
材質SUM22L
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。
ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目
材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)/四三酸化鉄皮膜(黒)
加工物の位置決めに便利です。
尖端に付いている鋼球はセレーションになっています。
黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。
黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。
用途クランプ作業に
材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°
タイプBWタイプ
ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)SCM435 黒染め
硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60
材質(ボール)SUJ2
材質SUM22
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ラバーキャップ付
強度区分8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。
ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目
材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)/テンパカラー(きつね色)
質量(g)80
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
熱処理(本体)高周波焼入(摺動部)
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
仕様ラバーキャップ付
強度区分8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ1個で2箇所のクランプが可能です。
材質SM490
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
・RoHS指令適合製品です。
RR12
A96
B80
質量(g)275
タイプフェノール樹脂製
F12
D40
C76
E8.5
GM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
RR6
A68
B60
質量(g)35
タイプフェノール樹脂製
F6
D20
C57
E5
GM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
RR4
A31
B25
質量(g)12
タイプフェノール樹脂製
F4
D16
C23
E3
GM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
強度区分8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーキャップ付、スクリュー強度区分:8.8
適合機種6841-0,1
質量(g)4
寸法A(mm)28.5
寸法F(mm)6
寸法D(mm)5
寸法E(mm)11
寸法B(mm)20
寸法C(mm)8.5
ボルト径(並目)M4×0.7
寸法G(mm)M4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
強度区分8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
・RoHS指令適合製品です。
RR10
A72
B60
質量(g)125
タイプフェノール樹脂製
F9
D32
C56.5
E6.5
GM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
RR10
A92
B80
質量(g)140
タイプフェノール樹脂製
F9
D32
C76.5
E6.5
GM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
RR8
A55
B45
質量(g)57
タイプフェノール樹脂製
F7.5
D25
C42
E5.5
GM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
RR6
A68
B60
質量(g)35
タイプフェノール樹脂製
F6
D20
C57
E5
GM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。
形式HSSB
ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。
鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。
ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目
材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)
・RoHS指令適合製品です。
RR6
W13
L60
質量(g)26
タイプフェノール樹脂製
L110
L257
D5.5
L33
締付トルク(N・m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)16
1個
¥819
税込¥901
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
RR20
W36
L150
質量(g)590
タイプフェノール樹脂製
L125
L2140
D19.5
L38
締付トルク(N・m)670
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)140
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
RR15
W30
L100
質量(g)320
タイプフェノール樹脂製
L125
L290
D15
L37
締付トルク(N・m)390
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)98
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ