ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。
高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質6ナイロン(難燃性 UL94V-2)
入数(個)10
結束作業が簡単、スピーディに行えます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。
用途電気コード等の結束。
材質プラスチック製
こんなお得な商品も!

ハーネスクリップ 10個入
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
材質アルミ合金 5052 H-32、RMS-199、PVCコーティング、RMS-118
色アルミ色、黒(コーティング剤)
穴径(Φmm)5.2
粘着テープで簡単に取り付けられます。
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質:66ナイロン
最大結束径:7.5mm
入数:8
カラー:グレー
付属品:粘着テープ
材質66ナイロン
形状丸型
色グレー
規格UL94V-2
RoHS指令対応品です。ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。
材質ナイロン6
色グレー
テープ積水#535
RoHS指令(10物質対応)対応
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
シール単芯型
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン66
仕様粘着テープ付
色グレー
規格UL94V-2
ケーブルサイズに合わせて調節可能なアジャスタブルケーブルクランプです。
セット内容本体、両面テープ
材質66ナイロン(難燃性UL94V-2)
色ブラック
耐熱温度(℃)50
ビス止めタイプ
材質:錫メッキ鋼板
入数:15
材質錫メッキ鋼板
タイプビス止めタイプ
ワイヤー、ケーブルなどの形状を問わず、1種類で広範囲の結束ができます。
仕様粘着テープ付
材質ナイロン
主な適合純正品番80110-147-000
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
1個
¥322
税込¥354
翌々日出荷
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
1種類で広範囲の束径に対応できます。
開閉自在ですので配線の変更・追加等に便利で経済的です。
丸・平・角など様々な形状のワイヤー・ケーブル・パイプなどに使用できます。
両面粘着テープ付きですが、ネジ止めとの併用もできます。
材質6ナイロン
色灰
壁などにねじで配線を固定します。
色白
使用ねじM4
材質ナイロン66
代表車種EN650AGF
1個
¥62
税込¥68
5日以内出荷
机の下に電源タップやACアダプタなどを置くことができるトレイを設置。C型クランプでしっかり固定できる。広々100x600mmのトレイサイズ。
色ホワイト
1個
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
大きな開口により、コネクタ付きのケーブルも配線が可能です。
ケーブル径3~~10mmまで最大5本のケーブルを一箇所にまとめて配線できます。
ケースを面付けするだけでケーブルをクランプできます。
ケースは難燃性樹脂(UL94V-0)を使用しています。
保護等級:IP54相当
用途工作機械・電機設備
材質本体/ポリアミド(PA66-GF25)、裏板/熱間圧延鋼板(SPHC)、押え板/ステンレス鋼板(SUS304)、本体パッキン、ケーブルパッキン/NBR+PVC
付属品取付ねじ
最大適合板厚(mm)4
表面仕上げ裏板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、押え板/バレル研磨
タキゲンコード24562
1個
¥187
税込¥206
当日出荷
ねじ止め部分の接合面に滑り止めが付いているため締め付け時のズレがありません。
材質ナイロン66
仕様ねじ取付
色ナチュラル
規格UL1565取得品
代表車種EJ800AGF
主な適合純正品番92171-1283
主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
代表車種ZR400F8F
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
部品名称クランプ(ケーブル)
関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(1.29MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(0.88MB)
図解NoMSV413B-K-A(8.5) エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.7、MS513EA-2K-A マフラ 付属品部品_No.7、MSV413B-K-1 エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.7、MSV313B-K-1 エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.7、MS313EA-2K-A マフラ 付属品部品_No.7、MSV413R2-K エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.7、MS313CA2-K-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.7、MS413CA2-K-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.7、MS330CNA-K-1 エンジン マフラ、付属品部品_No.7、GKSL3300-K エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.7、MSV413R2-K-2-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.7、MS330EW-2K -A マフラ,フゾクヒン部品_No.7、BSW-210-K エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.7、MSL330-K -A エンジン マフラ、付属品部品_No.7、MS313EW-2K -A マフラ,フゾクヒン部品_No.7など
1個
¥839
税込¥923
7日以内出荷
代表車種KL110A8F
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
代表車種EX250-F1
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
代表車種ZR750-C11
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
代表車種KLX250-F3
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
代表車種EX250H7F
1個
¥339
税込¥373
5日以内出荷
代表車種BN125A8F
1個
¥659
税込¥725
5日以内出荷
代表車種VN250C7F
主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
代表車種KL110A8F
1個
¥569
税込¥626
5日以内出荷
代表車種BN125A8F
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92171-0971
1個
¥659
税込¥725
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92170-1914
1個
¥829
税込¥912
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92170-1842
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
代表車種KLX250SGF
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
代表車種VN900BGF
1個
¥279
税込¥307
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ