1,210件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

野中理化器製作所セパラ用クランプ
セパラブルフラスコ用のクランプで、密閉が確実にできます。口の部分はネオプレンゴム製でガラスに傷をつけません。
アズワン品番5-5670-01
1箱(3個)
5,998 税込6,598
欠品中


1セット(10個組)
615 税込677
当日出荷

1セット
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)約80 材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造) 材質#45カーボンスチール(鍛造) 寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8 寸法A(mm)15.7 寸法B(mm)7.7 締付力(kg)70 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス器具・セパラブルフラスコとセパラカバーを固定するクランプです。セパラブルフラスコ、セパラカバー1組に対し、セパラクランプ3個使用します。
材質特殊合金(ダイキャスト)、ゴム トラスコ品番413-9186 質量(g)31 締付範囲(mm)5~20
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1セット(10個)
1,250 税込1,375
当日出荷


耐熱、耐薬品性にすぐれています。フランジを完全に固定できるよう、締付け部が改良されています。
締付範囲(mm)5~20 仕様材質:特殊合金(ダイキャスト)、ユニクロメッキ/ゴム(ネオプレンゴム製) TGK品番561-50-06-01 型式ねじ止め式 品番C×-20 全幅W×全高(mm)56.7(ネジ上部まで)×47.9
1組(3個)
4,790 税込5,269
欠品中

挟む物を傷付けにくいゴムパッド付き/バネ式で作業がラク!/様々な用途で使用可能
用途木工・大工作業、撮影の備品に/一般クラフト、袋留めに 全長(mm)80 質量(g)100 開口幅(mm)38
1個
329 税込362
当日出荷

種類スプリングクランプ 材質(本体)ナイロングラスファイバー 材質本体:ナイロングラスファイバー、グリップ:熱可塑性ゴム
1丁
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)ゴムブッシング
1点・2点用 20Φ又は22Φ用
外形寸法Φ33mm 内径寸法Φ16mm 適合ノックアウト穴径Φ20又はΦ22穴
1個
59 税込65
当日出荷

セパラブルフラスコをしっかり固定し、密閉します。
材質アルミダイキャスト・SBRゴム 締付範囲(mm)5~20 アズワン品番3-6069-01
1セット(3個)
2,190 税込2,409
欠品中

1個
615 税込677
当日出荷

工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。 材質(フレーム)アルミ製アングル、(固定材)マグネットラバー
1セット(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

挟み部は、耐薬品・耐久性・耐候性に優れたネオプレンゴムです。
材質鋼板(3価クロメートメッキ)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トグルクランプ用ゴム付ボルトです。
用途トグルクランプ用交換部品 材質本体:スチール、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム 品名トグルクランプ用ゴム付ボルト ボルト径M4 ねじ寸法(mm)M4XP0.7
1個
219 税込241
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【WF SPRING CLAMP SUCTION CUP】 耐荷重2kgの吸盤が付いた少し小さいタイプのクランプです。小さくても本格的な吸盤タイプのクランプ汎用性が高く、キッチンツールやタオル・グローブなどを挟んで収納できる便利グッズです(開口幅15mm)。ポップなカラーはキッチンや水回りを華やかに彩ります。
用途生活雑貨 材質ポリアミド・塩化ビニル樹脂・スチール
1個
579 税込637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,250 税込1,375
欠品中

1個
1,250 税込1,375
当日出荷

1個
1,250 税込1,375
当日出荷

1個
945 税込1,040
当日出荷

1パック(10個)
945 税込1,040
当日出荷

1個
945 税込1,040
当日出荷



1組(10個)
615 税込677
当日出荷


1個
1,560 税込1,716
当日出荷

仕上げ表面などのクランプ向けです。
用途中空クランプ・アームに取付けて使用。 2018年トラスコ掲載ページ4 1732 セット内容ナット2個 材質ステンレス
1個
579 税込637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルタイプなので締め付け易く、グリップエンドの突起からスパナ等で強力な増し締めが可能です。 当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 付属品キャップ 種類Lクランプ・F型クランプ 原材料本体:炭素鋼 グリップ:PP 当てキャップ:PVC
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カテーテルだけではなくチューブのクランプとしても使えます。
材質ポリアセタール 全長(mm)約55 耐熱温度(℃)130 アズワン品番0-6374-11
1袋(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)ゴムクランプB
部品名称ゴムクランプB 関連資料(1.3MB) 図解NoMGW620 安定輪,ゴムダレ部品_No.14
1個
539 税込593
7日以内出荷

昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
主な適合純正品番65722-AL500
1個
199 税込219
当日出荷

扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他 材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー 表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

OHNO(大野ゴム工業)フードサポートクランプ
主な適合純正品番53455-B2170 メーカーダイハツ/トヨタ/スバル 主な適合車種タント/ムーブキャンパス/ウェイク/ハイゼットキャディ/ピクシスメガ/シフォン
1袋(10個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷


OHNO(大野ゴム工業)フードサポートクランプ
適合メーカーダイハツ・トヨタ・スバル 適合車種ミライース:LA300S/LA310S、ピクシス:エポック LA300A/LA310A、プレオプラス:LA300F/LA310F
1袋(10個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)