ワークを歪ませずクランプが可能です。
材質SUS303
質量(g)20
寸法A(mm)69
寸法D(mm)12
寸法E(mm)6
寸法B(mm)6
寸法C(mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ワンタッチではさめるスプリング式クランプ
品物を傷めない先端樹脂のコーティング
用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に
種類スプリングクランプ
仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
用途DIY等での仮止めや固定。
種類スプリングクランプ
材質(本体)ナイロン
樹脂カバー付きなので、素材を痛めません。
種類スプリングクランプ
材質(本体)スチール
仕様ハンドル部・ハサミ口部分/オレンジカラー樹脂
材質/仕上(本体)スチール/黒塗装
接着作業時の仮止め等で固定に便利。手軽なバネクランプです。取付け・取り外しが簡単スピーディーに行えます。口部がフレキシブルに動くので、異形物に対応。
種類スプリングクランプ
材質[本体] ナイロン [口樹脂] PE [バネ] スチール
ナイロン樹脂製のスプリングクランプです。可動式口金で素材をしっかりと挟むことができます。
色本体/ブラック、口金/オレンジ
用途締め付け・固定に。
種類スプリングクランプ
材質(本体)スチール
鋳造製のジョウにスチールのスプリングを組み合わせ、60ポンドの締め付け圧を実現しています。
別売のシートホルダープライヤーATI508シリーズと一緒に使います。
用途航空産業向け
材質工具鋼
受金具を使用しないコーナーキャッチです。ばね作用により耐振動性に優れています。
用途計測機器・工作機械等
材質/処理(レバー・ベース・アーム)SPCC/Uc(シャフト)SS41/Uc(スプリング)SWP/Uc(キーパー)SPCC/Uc
質量(g)44.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
可動式くわえ口:角度のあるものをしっかり固定。スプリング式で作業がラク!
用途工作・模型作りの補助に。接着時の材料固定に。
こんなお得な商品も!

ハンディークランプ
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
対象物を傷つけにくいスイベルパッド。
クイックリリースレバー。
耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類スプリングクランプ
材質(本体)ガラス繊維入り樹脂
用途木工作業、模型工作などの接着固定作業に
種類スプリングクランプ
カチッとクリック感でクランプ完成をお知らせし締め忘れを防ぎ確実なクランプが可能です。バネの力でクランプするため誰が操作しても同じ力でクランプできます。締め過ぎによる樹脂ワークの破損を防ぎます。トグルクランプに比べ圧倒的な耐用性があります。(30万回クリア)。コンパクト設計で狭い場所にも配置できます。
高さ(mm)49
ねじ(mm)取付:M4
RoHS指令(10物質対応)対応
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸切り作業に!
材質ナイロン樹脂製
色本体:ブラック、口金:オレンジ
操作しやすいワンプッシュ解除レバー付です。可動式パッドなので異形物も挟むことができます。
用途木工などの仮止めに
種類スプリングクランプ
最大口開き(mm)38
アゴの深さ(mm)35
全長(mm)126
材質(本体)ポリアミド系樹脂
材質本体:ポリアミド系樹脂、パッド:エラストマー樹脂
全高(mm)24
幅(mm)64
トラスコ品番856-2114
質量(g)81
2018年トラスコ掲載ページ4 1796
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
ネジを緩めたり、締めたりすることで内蔵するスプリングの張り具合でクランプ力を調整可能です。
挟んでからでも内側調整ネジを回して力を調整できる。女性や子供も使うことができます。
クランプを緩めるとバネにより自動的にクランプを押し上げ加工物の交換が容易に出来ます。
材質S45CおよびSWP
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
・セパラブルフラスコとカバーを保持するクランプです。
・ばね式、小型のクランプです。
TGK品番371-50-07-01
材質燐青銅にクロムメッキ
型式バネ式
全高(mm)32
1箱(3個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
部品名称ホースクランプ(バネシキ)
関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.24MB)
図解NoSSA-V1002CT-DX エンジン(インジェクタ・グロープラグ・燃料噴射パイプ・コモンレール)部品_No.2、SSA-アルフア1005VT インジェクタ,グロープラグ,燃料噴射パイプ,コモンレール部品_No.2、SSA-V602C エンジン (インジェクタ・グロープラグ・燃料噴射パイプ・コモンレール)部品_No.2、SSA-アルフア605MA インジェクタ,グロープラグ,燃料噴射パイプ,コモンレール部品_No.2、SSA-アルフア1005MAT インジェクタ,グロープラグ,燃料噴射パイプ,コモンレール部品_No.2、SSA-アルフア605V インジェクタ,グロープラグ,燃料噴射パイプ,コモンレール部品_No.2、SSA-V602C-DX エンジン(インジェクタ・グロープラグ・燃料噴射パイプ・コモンレール)部品_No.2
1個
¥90
税込¥99
7日以内出荷
部品名称ホースクランプ(バネツキ 10)
関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.64MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.28MB) 展開図10(1.28MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.24MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.23MB) 展開図24(1.24MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.29MB) 展開図29(1.29MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.19MB) 展開図32(1.19MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(1.26MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.18MB) 展開図41(1.19MB) 展開図42(1.19MB) 展開図43(1.19MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.27MB) 展開図48(1.39MB) 展開図49(1.26MB) 展開図50(1.22MB)
図解NoMSV413B-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.3、MS513R3S-Kアワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.36、BSA-400ファンカバー 燃料関係 部品_No.10、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.3、MSA613R2T-2K エンジン フューエルタンク、マフラ部品_No.12、MS513EA-2K-A キャブレタ エアクリーナ部品_No.35、GKSL3300-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.53、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.3、MSV413-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.2、MGC702 フューエルタンク,マフラ部品_No.3、MSV613-K-A(13×130M) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、フゾクヒン部品_No.3、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.2など
1セット(5個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ