材質亜鉛ダイカスト、耐熱塩ビ被覆
実験装置、ガラス器具の固定、保持に使用します。
爪部はガラス器具の破損やすべりを防止するため、ビニールゾル加工付き。
材質特殊合金(ビニール被覆)
挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
材質アルミ合金(先端ビニール被覆)
材質アルミ合金、耐熱ビニール被覆
締付範囲(mm)0~45
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
ハサミの形状は1型が3本爪、2・3・4型は平板です。 ハサミの内側は耐薬・耐候性の高いネオプレンスポンジ仕様です。
材質亜鉛合金(クロームメッキ)、耐熱ビニール巻き
仕様自在ムッフ付
全長(mm)190
締付範囲(mm)5~80
適合ロッド径(Φmm)4~18
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質ステンレス(SUS430)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
バランスが均等で使いやすい大型自在バサミ付です。
器具の急落下・破損を防ぐ落下防止機構付クランプです。
締め付けやすく、間違いにくい大型色分けつまみ付です。
用途試験管、フラスコなどの実験器具の保持に使用します。
支柱径(Φmm)12
質量(kg)4.35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×230×700
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
強度のバネに加え、ネジ止めにより確実に締め付けることができます。
材質SUS304
ムッフ部固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。挟み部は両開きタイプ・3本ツメですので、確実に固定できます。
材質(本体)亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、(柄部)ステンパイプ(SUS304)
付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ
壊れやすいガラス器具(フラスコ・ビーカー・試験管)の円筒部を、一箇所の締め付けでしっかりと固定するのに便利です。 先端部には滑り防止と、ガラス器具などもやさしく挟む、厚みのある特殊耐熱ビニール付です。
材質本体・爪/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、柄/ステンレスパイプ(SUS304)、触手部/耐熱ビニール被覆加工
付属品スペアキャップ
実験台に取り付けるタイプのフレキシブルスタンドです。 安定した固定ができ、支柱が自由に曲げられるので手軽に使用できます。 クランプは試験管のような管から板状の器具まで、様々なものがはさめる形状です。
材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、ビニール被覆(耐熱80℃)、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ)
全長(mm)680
クランプ範囲(mm)3~50
アーム寸法(mm)Φ13×450
締付範囲(mm)最大60
耐荷重(g)約500
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
分解できるチューブクランプです。
オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。
親指操作で、締めたりゆるめたりできます。
特殊構造で流量変化を抑えています。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
材質SUS304
先端はバネクリップです。支柱に取り付けるムッフ付です。 クリップ部は360°回転でき、自在に固定できます。
材質金属製、クリップ式、クリップ部360°回転
全長(mm)130
開口寸法(mm)最大23
適用支柱径(mm)6~20
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
材質本体・ネジ/亜鉛ダイキャスト、柄/ステンレス(SUS304)パイプ、ツマミネジ/アルミニウム、チェーン/ステンレス(SUS304)
全長(mm)165
ロッド径(Φmm)13
アズワン品番1-2900-01
締付可能ロッド径(Φmm)50~200
1個
¥4,680
税込¥5,148
当日出荷
頑丈で締め付け調節ができる多目的クランプです。
材質柄/SUS304、バンド・ハウジング/SUS300系、ネジ/SUS410系
アーム寸法(mm)Φ11×211
従来わずらわしかった実験装置の取り外し、角度調整などをムッフを外すことなく行えます。
フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
寸法B(mm)105
寸法C(mm)65
寸法D(mm)120
寸法E(Φmm)12
材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、柄・ねじ・ばね/ステンレスSUS304
材質アルミニウム
クランプ部分が回転し任意の角度で固定できます。
材質スタンド/鋳鉄、フレキシブルアーム/鉄(クロームメッキ仕上げ)、クランプ/亜鉛ダイカスト・クロームメッキ
寸法(mm)140×140×20
両端にビューレットを2本挟むことができます。 クリップはバネ式で簡単にビューレットを固定できます。
材質ステンレス製、馬蹄式
寸法(mm)205×70
開口寸法(mm)最大45
適用支柱径(mm)6~13
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
実験台上の組立スタンド、ジャングルに取り付け可能なミニテーブルです。ガラス器具用や小型備品用の台など様々な用途にお使いいただけます。
材質ステンレス(SUS304)
仕様取り付け棒:Φ13mm、間隔100mm
寸法(mm)トレー:257×177
アズワン品番1-6034-01
1個
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
表面はニッケルメッキ加工で錆びにくくなっています。
クランプは3本爪でしっかり固定します。
1本ネジでフラスコ等を固定できます。
材質クロムメッキニッケル
フレキシブルアームにより多方向へのセンサー等の設置が可能です。
ムッフ付きのため調整・移動が容易です。
材質本体/亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ)
付属品スペアキャップ
取付可能軸径(Φmm)Φ9.5~18
支柱に取り付けてビューレットを挟むことができます。 クランプの固定幅が105mmと広く、しっかり固定できます。
材質金属製、米式
寸法(mm)150×120
開口寸法(mm)最大30
適用支柱径(mm)9~15
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
クランプとチェーンでビーカー等をしっかり固定できます。
材質亜鉛合金クロムめっき
柄長さ(mm)Φ13×165
締付範囲(mm)50~200
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ライン別に4色カラーで識別ができます。黒いナットで、開閉度を調節できます。耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質PVDF(ポリフッ化ビニリデン樹脂)
耐熱温度(℃)160
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ