こんなお得な商品も!

2Kクランプ ステンレス
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
材質SUS304
形状ヘルール
種類メカニカル継手
簡単に取り付け、取り外しができます。
用途配管接続する間を固定する金具。
材質ステンレス(SUS304)
形状ヘルール
こんなお得な商品も!

3Kクランプ ステンレス
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
材質SUS304
形状ヘルール
種類メカニカル継手
サニタリー継手
材質ステンレス
形状ヘルール
種類メカニカル継手
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
材質ステンレス(SUS304)
・ステンレス材質使用。
・組み付け・取外しが簡単。
用途サニタリー接手の接続に
材質ステンレス(SUS304相当)
縦吊り、横吊り、横引き等万能型です。
自動締め付け構造ですのでI形鋼等のスロープのついた物の吊り上げに非常に有効です。
スクリュー頭部にラチェットスパナ用の六角ヘッド付です。
スクリューのねじは戻りにくい「細目」を使用しております。
トラスコ品番851-6190
質量(kg)6.8
寸法d(mm)35
寸法A(mm)78
寸法t(mm)30
寸法B(mm)48
有効寸法(mm)3~42
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。
球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。
ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。
多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。
スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。
締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。
特殊合金鋼製鍛造本体。
特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。
亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。
寸法P(mm)150
材質SUS304
形状ヘルール
種類メカニカル継手
サニタリー継手
種類サニタリー継手
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
形状ヘルール
材質SUS304
形状ストレート
種類サニタリー継手
1箱(1個)
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
縦吊り、横吊り、横引きができる万能型です。
自動締め付け構造ですのでI形鋼等のスロープの付いた物の吊り上げに非常に有効です。
スクリュー頭部にラチェットスパナ用の六角ヘッド付です。
用途鋼材の吊り上げ、引張、固定ピース用。
トラスコ品番165-7283
質量(kg)2.6
寸法L(mm)151
寸法H(mm)129
寸法d(mm)28
寸法D2(mm)28
寸法h2(mm)60
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
使用荷重(t)1.5
適合機種H1.5t
1個
¥38,980
税込¥42,878
21日以内出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
21日以内出荷
使用荷重(t)1.5
適合機種ABA1.5t
使用荷重(t)1.5
適合機種PCA1.5t
用途機械組み立て部品など
形状L字形
色シルバー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
材質(軸)鉄
取付部おねじ
基本波成分に近い指示値の平均値整流型
-25℃~65℃と広い使用温度範囲
CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応
1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1
直流電圧(V)419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.)
表示LCD、max 4199dgt
連続使用時間(時間)120
機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える
表示更新レート400ms
防塵防水性能IP40
導通(Ω)50±40以下でブザー音
RoHS指令(10物質対応)対応
色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:531g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。仕様:-101.6mm対応。内容量[数量]:1個。付属品:5/16inch-18 x 3inch 小ねじ、5/16inch-18 ナイロックナット。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:スクエアクランプベース
仕様クランプタイプ
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
色ブラック
サイズ1.5インチボール
タイプベース
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:408g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。仕様:-76.2mm対応。内容量[数量]:1個。付属品:5/16inch-18 x 3inch 小ねじ、5/16inch-18 ナイロックナット。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:スクエアクランプベース
仕様クランプタイプ
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
色ブラック
サイズ1.5インチボール
タイプベース
1個
¥6,998
税込¥7,698
92日以内出荷
使用荷重(t)1.5
適合機種ABJ1.5t
使用荷重(t)1.5
適合機種DHK-DS1.5t
色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:309g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。仕様:-63.5mm対応。内容量[数量]:1個。付属品:5/16inch-18 x 3inch ネジ、 5/16inch-18 ナイロックナット。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:スクエアクランプベース
仕様クランプタイプ
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
色ブラック
サイズ1.5インチボール
タイプベース
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:91g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。仕様:ボルト無。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:U字クランプ
仕様オプション/リペア
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
色ブラック
サイズ1.5インチボール
タイプベース
1個
¥2,498
税込¥2,748
92日以内出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:725g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。仕様:-127mm対応。内容量[数量]:1個。付属品:5/16inch-18 x 3inch 小ねじ、5/16inch-18 ナイロックナット。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:スクエアクランプベース
仕様クランプタイプ
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
色ブラック
サイズ1.5インチボール
タイプベース
1個
¥13,980
税込¥15,378
92日以内出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:218g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。仕様:Φ25.4-31.75mm対応。内容量[数量]:1個。付属品:#10-24x1.75inch小ネジ、#10-24ナイロックナット。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:レールクランプベース
仕様クランプタイプ
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
色ブラック
サイズ1.5インチボール
タイプベース
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:186g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。仕様:Φ25.4-53.3mm対応。内容量[数量]:1個。付属品:#20メタルバンド、 #28メタルバンド、 6inchラバーストリップ。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:ベルトクランプベース
仕様クランプタイプ
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
色ブラック
サイズ1.5インチボール
タイプベース
1個
¥3,490
税込¥3,839
92日以内出荷
取付時の当たり面が大きく、大径パイプへより強力に固定うが可能なベースパーツ。
仕様クランプタイプ
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
色ブラック
サイズ1.5インチボール
タイプベース
1個
¥10,980
税込¥12,078
92日以内出荷
大径パイプへの取り付けに最適なベースパーツ。
仕様クランプタイプ
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
色ブラック
サイズ1.5インチボール
タイプベース
1個
¥6,998
税込¥7,698
92日以内出荷
GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。U字クランプベースは主にオートバイのハンドルなど、丸パイプへの取り付けに使われるベースパーツです。U字ボルトをナイロンナットで締め付けるだけのシンプルな構造ながら確実に固定することができます。
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
色ブラック
サイズ1.5インチボール
1個
¥9,998
税込¥10,998
92日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7個)
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
クランプ付ポケットサイズDMM
新強化保護ブッシュ付き
オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能
3400カウントバーグラフ付ディスプレイ
収納に便利なポケットサイズ
衝撃に強いホルスターケース
最小分解能AC/DC0.1A
先端ピン長18mm
使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2
導通30±10Ω以下でブザー鳴動
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×91×27
RoHS指令(10物質対応)対応
主にミリ/インチバーへ取り付け可能なベースパーツ。バーハンドル車におすすめです。ステンレス製のボルトで錆びにも強い仕様です。
仕様クランプタイプ
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
色ブラック
サイズ1.5インチボール
タイプベース
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
EMC対策品として使用できます。ブスバー10x1.5mm、10x3mmのブスバーやシートメタルのエッジに工具不要でクリップのように取り付けられます。ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。ストレインリリーフ構造によって別途ケーブルタイで結束することで、シース(被覆)への負担やダメージを抑えることができます。ケーブルへの負担を軽減し、ケーブルの寿命が長くなります。導電性に優れ接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズ低減できます。
用途ケーブルのアースに。
仕様ブスバー10x1.5mm、10x3mm用
材質ばね鋼(亜鉛メッキ処理)
色シルバー
下穴径(Φmm)10
固定方法クリップ
生産国ドイツ
EMC規格EMC対策品
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。
流体を止めることなく作業できます。
軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM
形状カップリング
使用流体水、温水、空気、薬品
流体温度(℃)-30~100
適合流体水、温水、空気、薬品
GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。スクエアクランプベースはフォークリフトの角柱部分などに取り付けが可能なベースパーツです。取り付け箇所の幅に併せてサイズを選ぶことができます。
仕様その他
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
色ブラック
サイズ1.5インチボール
タイプセット
1個
¥13,980
税込¥15,378
92日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ