443件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力 最大口開き(mm)100 アゴの深さ(mm)70 材質(本体)鍛造鉄 スピンドル径(Φmm)12.4 荷重(kg)680 寸法H(mm)115 寸法L(mm)172 寸法L1(mm)164 エスコ品番EA526WB-100
1個
4,270 税込4,697
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,460 税込1,606
翌々日出荷

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力 最大口開き(mm)50 アゴの深さ(mm)28 材質(本体)鍛造鉄 スピンドル径(Φmm)7.9 荷重(kg)360 寸法H(mm)50 寸法L(mm)85 寸法L1(mm)82 エスコ品番EA526WB-50
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷


C型シャコ万力 モノタロウ 動画あり
アゴが深いC型のシャコ万力です。奥行を深く締め付けることが出来ます。
用途奥行を深く締め付ける際に 種類シャコ万力 材質(本体)炭素鋼
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。 種類シャコ万力 材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

肉厚ボディーで対象物をしっかり固定するC型シャコ万力
用途溶接、穴あけ、接着等の固定作業に 材質スチール
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力 最大口開き(mm)75 アゴの深さ(mm)50 材質(本体)鍛造鉄 スピンドル径(Φmm)11 荷重(kg)643 寸法H(mm)83 寸法L(mm)135 寸法L1(mm)130 エスコ品番EA526WB-75
1個
3,910 税込4,301
翌日出荷

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
適合つかみ幅(mm)0~40 ボルト平径(mm)21
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木工工作や接着作業などに最適です。
仕様●材質:鋼板●クランプ幅:0~25mm●口の深さ:25mm●重量:60g アズワン品番65-2137-51
1個
325 税込358
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)75 アゴの深さ(mm)114 材質(本体)ダクタイル鋳鉄 荷重(kg)300 質量(g)600 寸法B(mm)165 寸法C(mm)135 寸法D(mm)114 寸法E(mm)82 寸法F(mm)90 寸法G(mm)87 エスコ品番EA526WD-75
1個
5,790 税込6,369
翌日出荷

頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 仕様パーカー仕上げ、鍛造品
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
495 税込545
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラチェット式なので簡単に素早い作業ができます! ハンドルを折り曲げて切り替える事によりパワーハンドルになります!
材質本体:ナイロン
1個
639 税込703
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
1,698 税込1,868
16日以内出荷

日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つり専用クランプ C型
軽量・小形の横吊り専用クランプです。
用途フランジの短い軽量形鋼等に 仕様安全ロック付 トラスコ品番851-6145 質量(kg)1.8 有効寸法(mm)2~20
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。 ・M8ノブボルト付属 ・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。
用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。 適合機種【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L 材質鉄+アルミニウム合金 質量(g)約222 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×3.3×21 口開き(mm)(最大)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
種類シャコ万力 材質(本体)特殊鋼
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(2個)
545 税込600
当日出荷

1個
229 税込252
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)シルバーC型クランプ
挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。
用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。 シルバー タイプC型クランプ
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)板C型クランプ
挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。
用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。 シルバー タイプ板C型クランプ
1個
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,130 税込2,343
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

早締め用ハンドル付きです。 スイベルヘッドです。
用途木材・金属・プラスチック等の固定作業用に、溶接・穴あけ・接着等の固定作業に 材質スチール
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材料や部品を強力に締め付ける。工作物の加工組立作業に。鉄工用から木工用まで。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製
材質アルミダイキャスト
1個
279 税込307
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍛造フレーム。スーパージュニアクランプ。プレススチールよりも強力。ネジ部は亜鉛メッキで長寿命。
種類シャコ万力 最大口開き(mm)25 アゴの深さ(mm)25 材質(本体)鍛造焼入鋼 荷重(kg)225 寸法H(mm)46 寸法L(mm)58 寸法L1(mm)61 エスコ品番EA526WE-25
1個
1,700 税込1,870
当日出荷

バイスプライヤー C型 モノタロウ 動画あり
角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。
用途奥深い場所のクランプ作業に。 最大開き(mm)70 全長(mm)280 材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼 質量(g)780 表面処理ニッケルメッキ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
2,490 税込2,739
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築・土木現場での各種仮設作業を素早く!確実!経済的に! 1.作業時間を短縮:特殊技能が不要で簡単です。天候等にも左右されず工機が縮まります。 2.火や電気が不要:火や電気を使いません。火気厳禁の場所でも安心して施工できます。 3.鋼材は元通り回収:穴あけ不要で鋼材の補修が要らず、リサイクルも容易です。
用途最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。(社)仮設工業会認定取得品(C-50・C-60) 材質S45C鍛造品 表面処理電気亜鉛メッキ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじの先端をクボませ、造営材に広く大きく、食い込むようになっています。振動に対してゆるみにくく、引張り荷重に対して先端がすべりにくいです。
用途形鋼用吊金具 材質スチール(三価クロメートメッキ)
1袋(20個)
2,530 税込2,783
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。 種類シャコ万力 最大口開き(mm)85 アゴの深さ(mm)76 全長(mm)280 材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440) 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。 トラスコ品番818-8508 質量(kg)0.41
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。 種類シャコ万力 最大口開き(mm)60 アゴの深さ(mm)50 全長(mm)200 材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440) 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。 トラスコ品番818-8509 質量(kg)0.3 2018年トラスコ掲載ページ7 0284
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)25 アゴの深さ(mm)76 材質(本体)ダクタイル鋳鉄 荷重(kg)150 質量(g)140 寸法A(mm)53 寸法B(mm)105 寸法C(mm)65 寸法D(mm)76 寸法E(mm)32 寸法F(mm)40 寸法G(mm)38 エスコ品番EA526WD-25
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

先端にV字型のスイベルパッドが付属しており、直径63mm程度の丸管も安定して保持することができるC型クランプです。
用途各種溶接作業に。 種類シャコ万力 最大口開き(mm)63.5 アゴの深さ(mm)76 全長(mm)250 材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440) 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番818-8528 質量(g)450 2018年トラスコ掲載ページ7 0287
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力 最大口開き(mm)63 アゴの深さ(mm)158 材質(本体)ダクタイル鋳鉄 スピンドル径(Φmm)9.5 荷重(kg)710 エスコ品番EA526WD-63B
1個
9,880 税込10,868
8日以内出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)50 アゴの深さ(mm)89 材質(本体)ダクタイル鋳鉄 荷重(kg)200 質量(g)240 寸法B(mm)125 寸法C(mm)95 寸法D(mm)89 寸法E(mm)57 寸法F(mm)65 寸法G(mm)62 エスコ品番EA526WD-50
1個
3,410 税込3,751
翌日出荷