8,967件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)約80 材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造) 材質#45カーボンスチール(鍛造) 寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8 寸法A(mm)15.7 寸法B(mm)7.7 締付力(kg)70 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力タイプの重量級。鉄工関係や大物重量物の加工等に最適。ネジ頭が六角なので重締付けの場合は、スパナやメガネレンチ等で締付て下さい。口開き150mm時の締付力12KN。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120 材質(本体)特殊鋼 寸法A(mm)29.4 寸法B(mm)15
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチール製Tハンドルの採用で締付けがスムーズです。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。 材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC 最大締付力(kg)250
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプ フレーム(mm)15.5×7.5 付属品キャップ
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キャップ:勾配があっても締め付けます。中間フレーム:熱間鍛造品で耐久力抜群です!!。保護キャップ:脱着可能(LDタイプ)。ネジ部:耐摩耗性に優れている転造台形ネジです。グリップ:耐衝撃性・耐過重性に優れ、薬品や油にも強い高品質樹脂を使用しております。
用途仮止め・接着・木工作業用(耐締付力300kg) 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)80 再生紙使用マーク適合
1個ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1丁
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンドルタイプなので締め付け易く、グリップエンドの突起からスパナ等で強力な増し締めが可能です。 当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 付属品キャップ 種類Lクランプ・F型クランプ 原材料本体:炭素鋼 グリップ:PP 当てキャップ:PVC
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

板金加工に最適。 特に強力な締付力を要する場合のためバーハンドル付。 本体には完璧な熱処理を施してある強力形。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)特殊鋼 寸法A(mm)21.4 寸法B(mm)10.4
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 付属品キャップ 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)140 材質(本体)特殊合金鋼 レール(mm)30×15 仕上ニッケルクロムめっき
1丁
7,598 税込8,358
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レール上を締め付け本体がスライドするので、スピーディーな締め付けが可能なバーハンドルタイプです。 150mmクランプ時の最大締め付け圧は、6.5kNです。 アダプタは、約15°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120 材質(本体)特殊合金鋼 レール(mm)22×10.5
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。 サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。 種類精密クランプ 仕上メッキ 奥行(mm)19
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸端が木柄付の標準タイプです。 木工加工や板金加工に最適です。 フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
用途木工・家具・鈑金 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120 材質(本体)スチール
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

M字型ステーにより抜針部周囲だけを点で圧迫できます。腕とM字ステイの間に空間を作るため、他の静動脈への圧迫を防ぎます。面ファスナー式で着脱が容易です。
材質本体/POM(ジュラコン(R))、パッド/PU(ポリウレタン)、ベルト/ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン) 仕様ラテックスフリー
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

F型クランプに、レッドグリップハンドルを装備したモデルです。 古くから多くの木工作家に愛用されていたスタンダードなモデルとなります。 加工材固定、治具の固定などサッと手に届く範囲に数本あると便利。
種類Lクランプ・F型クランプ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷


1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷



ゴンドラ什器にトップボードを設置する際に挟み込んで使うメーカーオリジナルパーツです。開口40mmまで対応でより厚さがある什器にも取り付けが可能です。コンパクトでボードと棚の間を空けずに設置することができます。セットは簡単!挟んでレバーを倒すだけ。滑り止めがついているので什器を傷つけずに、しっかりと固定することができます。
用途下部の固定部:開口40mmまで対応。上部の差し込み部:1~7mmの印刷物などを挟めます。 材質本体:ポリカーボネート樹脂●レバー:ポリアセタール樹脂●滑り止め:エラストマー/SBポリマー●ボードクリップ:アクリル樹脂 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×26×73
1セット(2個)
489 税込538
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷