480件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプスタンドはバーライト530本体を4本の化粧ねじで取付け、デスク等にクランプして使用していただく製品です。
1台
25,980 税込28,578
7日以内出荷

1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既製品の作業テーブル天板にスペーシアパイプが簡単に取り付けられるパイプスタンドです。 挟み込み式で特別な加工が必要ありません。
用途既製品の作業テーブルに後付でパイプシステムを利用したいユーザー向けです。 トラスコ品番420-3518 材質スチール(焼き付け塗装) 幅(mm)100 高さ(mm)252.8 質量(g)677 奥行(mm)60
1本
4,598 税込5,058
当日出荷


MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平多関節アーム
エコ商品
LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
耐荷重(kg)~12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ムッフ部固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。挟み部は両開きタイプ・3本ツメですので、確実に固定できます。
1個
3,640 税込4,004
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプ部分が回転し任意の角度で固定できます。
材質スタンド/鋳鉄、フレキシブルアーム/鉄(クロームメッキ仕上げ)、クランプ/亜鉛ダイカスト・クロームメッキ 寸法(mm)140×140×20
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハサミの形状は1型が3本爪、2・3・4型は平板です。 ハサミの内側は耐薬・耐候性の高いネオプレンスポンジ仕様です。
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小さなセンサ等の保持に便利なミニサイズのフレキシブルスタンドです。 先端のクランプ部が自在に回転固定できるフレキシブルアームのスタンドです。
材質クランプ部/亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) ビニールキャップ(耐熱100℃) フレキシブルアーム/スチール(クロームメッキ) ベース/鋳物製 全長(mm)320 ベース三ツ足 足長140mm 1.5kg 締付範囲(mm)3~50
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

挟み部は、耐薬品・耐久性・耐候性に優れたネオプレンゴムです。
材質鋼板(3価クロメートメッキ)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クランプ部をテーブル等の平面に固定し、省スペースで設置可能な卓上スタンド ロッド部分は3段階伸縮式で、卓上高さ330~700mmまで伸縮 クランプの幅を2段階に変更することができるので、テーブル等への取付可能な範囲がより広がります
仕様●クランプ取付幅:3~45mm/35~80mm(クランプの幅は2段階に変更可能)●卓上高さ:330~700mm(段数:3段)●収納サイズ:420mm(クランプ含む)●重量:430g●耐荷重:約3kg アズワン品番67-7235-48
1個
5,198 税込5,718
10日以内出荷

クランプスタンドはバーライト530本体を4本の化粧ねじで取付、デスクなどをクランプして使用して頂く製品です。
付属品化粧ねじ×4本 トラスコ品番312-6465 クランプ取付幅(mm)4~60
1台
24,980 税込27,478
19日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。 ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)
付属品ACアダプタ×1 材質ABS ホワイト 消費電力(W)13.2 スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ 適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時) コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む) 本体質量(g)約870 アーム長さ(mm)約540 光源LED(交換不可) 色温度(K)6000 光源色昼光色 照度(Lux)3100 光束(Lm)830 LED寿命(時間)約25000 灯数LED2灯 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180 電球の種類LED 調光の可否あり
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
5,390 税込5,929
当日出荷

挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面はニッケルメッキ加工で錆びにくくなっています。 クランプは3本爪でしっかり固定します。 1本ネジでフラスコ等を固定できます。
材質クロムメッキニッケル
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広範囲を明るく照らす長いセード。 軽くまわすだけでしっかり固定(テーブル厚約5~60mmまで対応) 横向きにもできる回転式セード。 フレキシブルアーム採用。
ホワイト 消費電力(W)6.4 付属品専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書 質量(g)430(専用ACアダプター含む) 電源専用ACアダプター:(入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A、(出力)DC12V 0.42A 全光束(Lm)420 光源LED×36灯使用(交換不可) 照度(Lx)1300(直下35cmで点灯時) 光色昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×390×540
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上) 消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
付属品2-WAYクランプ、ACアダプター 質量(g)1435 消費電力(W)12 電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A) 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む) 色温度(K)3000~5000 入力電流(mA)1000 光束(Lm)最大1800 アーム角度調整 明るさ(Lm)1800~350 グリーン購入法適合 直下照度(Lx)(40cm最大時):3800 演色指数(Ra)95 ブルーライトカット率最大30% 電球の種類チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個 調光の可否○(無段階) フリッカーフリー 調色の可否○(昼光色/白色/電球色)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
付属品専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書 質量(g)約 360(専用ACアダプター含む) 電源専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A) 全光束(Lm)約 540 光源LED×28灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約 1700(直下約30cm) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約) 64×330×420(通常使用時)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)DS-561B クランプ固定スタンド
対応サイズ目安:~60Vディスプレイ質量目安:40kg
付属品ディスプレイ取付ネジセット、結束バンド4本 質量(kg)約8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×172×860 クランプ固定式:15~50mmの厚みの天板に取付可能 総耐荷重(kg)40 (取付モニター / ディスプレイ:40以下)
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・自転車やオートバイに取り付けて、ビデオや写真を簡単に撮影できます。また、照明器具や傘、フック、棚、クロスバーなどにも取り付け可能です。・使いやすく、取り付け・取り外しが簡単です。・下部のダイヤルを回して、設置部分を直径13~20mmで調整できます。・上部を180度可動させることで、様々な角度に調整できます。・1/4ねじ対応のカメラや三脚に取り付けることができます。・ラバーシートにより滑りや落下を防止します。
用途カメラやタブレットクリップの三脚・ポール等への取り付け 材質プラスチック・金属 幅(mm)56、(台座)23 高さ(mm)104 質量(g)60 奥行(mm)28 ねじ(上部)1/4ねじ クランプ径(Φmm)(内径)13、最大20
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

先割れタイプ 三脚部分の広がりを大きくとってあるので安定性抜群。
高さ調節約94~157cm 付属品キャリーケース付
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷

リペアスタンドのクランプ部に取り付けるクランプカバー。 ソフトながら耐久性のあるカバーは、自転車を傷つけずしっかりと固定することができます。 PCS-9.2、PCS-9.3、PCS-10.2、PCS-10.3、PCS-12.2に適応。
適合機種PCS-9.2/PCS-9.3/PCS-10.2/PCS-10.3/PCS-12.2
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷

机にクランプで取付け、アームを自由な角度に曲げることができます。アーム、クランプ、ホルダーのセットです。最大640mmまでアームを伸ばせます。
仕様●クランプ板厚:5~70mm●最大アーム長:640mm●サイズ(W×D×H)mm:40×40×780●総重量:1500g●材質:スチール●EA755CA-1B、-2A用●マイクロスコープ別売 アズワン品番65-9276-43
1台
18,000 税込19,800
8日以内出荷

グリーンハウス3WAY クランプ式モニタースタンド
エコ商品
組み替えにより3種類の設置方法を選べるモニタースタンドです。スタンド下にキーボードやマウスを収納できるので、少ないスペースでも机を広々と使用できます。2つのクランプを使ってしっかり固定するので地震などでも安心。耐荷重20kg(外向きクランプ固定の場合10kg)で大型のディスプレイやテレビにも対応。
付属品取扱説明書/保証書 材質天板:パーティクルボード、フレーム:スチール 質量(kg)3.0 間口(mm)550 耐荷重(kg)内向きクランプ固定:~20、外向きクランプ固定:~10、直置き設置:~20 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×250×236※クランプ部ハンドル含む 保証期間3年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーカリジャパンYJスタンドクランプ No.39
先割れタイプ 支柱が床まで届いて開くので安定感抜群
高さ調節約90~148cm 付属品ナイロン製キャリングケース付
1台
7,898 税込8,688
3日以内出荷

台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として 材質支柱/スチール、台部/鋳鉄 シャフト径(Φmm)10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・クランプ固定して使用可能なデスクライト・LED幅は80cmでのワイドサイズでしっかりとデスクを照らします。・フレキシブルアームで手元や必要な場所にLEDを調節できます。・調光は5段階で、昼白色/電球色/温白色/中間色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。・ハンドセンサー付きで、手をかざすだけで電源ON/OFFできます。
使用温度範囲(℃)約-10~40 消費電力(W)約24 電源AC電源 ケーブル長(m)約1.8 使用範囲クリップ:約5.5 アーム長さ(mm)約37 色温度(K)約3000- 5500 照度(Lx)約1800、机から40cmを離れるところ 光束(Lm)約1100 LED寿命(時間)約30000 LED使用数(個)112粒 調光方式5段階 電球の種類LED 調光の可否
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

狭いスペースにロッドスタンドを固定する場合に使用するベースです。マグネット付きのロッドスタンドベースと、このスタンドベースを固定する省スペース型のクランプからなります。
1個
1,298 税込1,428
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)クランプ式ジョイントスタンドパイプ用
T-トップ・デッキトップ用スペアパーツ
適合パイプ径(Φmm)32
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

使用温度範囲(℃)約-10~40 電源DC24V/1A ケーブル長(m)約2 光源5段階(電球色・温白色・中間色・白色・昼白色) 色温度(K)3000~6500 LED寿命(時間)約30000 電球の種類LED 調光の可否
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルアームとボールジョイントでスマホやタブレットを自在に位置調整可能です。 約4.0~12.9インチのスマホ、タブレット対応してます。 フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。 ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
用途デスクやベッドサイドのスマホやタブレットの使用に 適合機種4.0~12.9インチのスマートフォン、タブレット 材質ABS、スチール ブラック 質量(g)約1100 アーム長さ(mm)約700 特性角度調節・高さ調節
1個
1,798 税込1,978
取扱い終了

1個
1,790 税込1,969
当日出荷

アーム部分は3方向に取り付けられるため、設置場所を選ばない 頑丈な鉄製 シンプル構造なので設置しやすく使いやすい
材質1.6mm厚鉄製、黒塗装 寸法(mm)クランプ部40×50×70(突起物含まず)、ヘッドホン掛け部68.5 ブラック 質量(g)107
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フリーアームスタンドは、アームに専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘンド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。pHメータ、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用下さい。※フリーアームを取り付ける場合は、10-086-34H型スタンドをご利用ください。(他製品には取付られません)本製品はヘッドのみです。
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バーハンドル車などに適合するクランプタイプステー。 前後左右、回転と全方向に動かせる自在ヘッド採用で角度調節もラクラク。 取り付けはスライドさせるだけのワンタッチ装着、ステーのジョイント部のプッシュボタンを押しスライドさせるだけで取り外せます。スマホ(ナビ)ケースの取り付けが可能。 直径15mm~30mmに対応し、工具いらずで着脱が簡単。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

使いやすさと機能性を考えた重厚感のあるスタンドクランプ(オリジナルストッパー機能付き)
付属品合皮収納ケース 長さ(mm)850~1900 質量(kg)3
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷