156件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプオンAC/DCハイテスタ HIOKI(日置電機) 動画あり
AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。UPS非常用バッテリや電車用モーターなど大電流測定に対応。
用途交直AC・DC1000A 付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1 測定方式(交流電流)平均値整流 連続使用時間(時間)約60 機能オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ 周波数特性【電流】DC10Hz~500Hz、【電圧】DC10Hz~500Hz その他の機能導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ (DC A) サンプルレート(回/s)約2.5 導通50Ω±40Ω以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●軽量・小型、交流・直流両用のクランプメータ
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC/DC両用クランプメータ 三和電気計器 動画あり
直流・交流電流両用で400Aまで可能/コンパクトなポケットサイズ/真の実効値(TrueRMS)測定に対応/オートパワーオフ/バックライト搭載/IEC61010規格に準拠。
用途自動車バッテリーの測定/電気工事や各種産業機器の電流測定。 仕様直流+交流電流:400A 付属品キャリングポーチ(C-DCL10)、取扱説明書 種別クランプメータ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×54×31 周波数特性45~400Hz 電池寿命(時間)約35 表示桁数6000 サンプルレート(回/s)2 使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少 直流電流60/400 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(mm)10×26 関連資料単品カタログ(0.31MB)
1台
23,980 税込26,378
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型・超軽量なクランプメータ 最大電流AC1000A 被測定導体径Φ33mm AC/DC電圧、抵抗レンジ付の多機能設計 最小分解能0.01A
用途薄型・超軽量の為、込み入った配線での測定に便利。 付属品7107A(測定コード)、9160(携帯用ケース)、単4形乾電池R03×2、取扱説明書 適合規格IEC 61010-1 CAT.III 600V 汚染度2(AC A)、CAT.III 300V/CAT.II 600V 汚染度2(AC/DC V)、IEC 61010-031、 IEC 61010-2-032、IEC 61326(EMC) 耐電圧AC5320V/5秒間 (コアと外箱間)、AC3540V/5秒間 (電気回路と外箱間) 直流電圧(V)400m/4/40/400/600(5レンジオート) ±1% rdg±3dgt(400mレンジ除く) 連続使用時間(時間)約350(オートパワーオフ/約10分) 使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2 直流電圧400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(5レンジオート)±1.0%rdg±3dgt 導通50±30Ω以下でブザー鳴動 被測定導体径最大Φ33mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×68×20 導通(Ω)50±30以下でブザー鳴動 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大測定電流300Aまで測定可能 データホールド機能付 オートゼロアジャスト機能(DCA)付 オートスリープ機能付で、スイッチの切り忘れにも安心 コア径約24mmのティアドロップ形式
付属品9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書 適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 分解能0.01A(最小) 連続使用時間(時間)約10(オートパワーセーブ約5分) 応答時間(秒)約2 使用電池ボタン電池LR-44(1.5V)×2 被測定導体径最大Φ24mm オートパワーオフ約5分 安全規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)147×59×25 オートスリープ機能約5分 確度交流電流:±1%rdg±4dgt(0~40A)(50/60Hz)、±2.5%rdg±4dgt(0~40A)(20Hz~1kHz)、±1.5%rdg±4dgt(20~200A)(50/60Hz)、±2.5%rdg±4dgt(20~200A)(20Hz~1kHz)、±3.5%rdg(200~300A)(50/60Hz)、±4%rdg(20~300A)(20Hz~1kHz)・直流電流:±1%rdg±4dgt(0~±40A)、±1.5%rdg±4dgt(±20~±200A)、±3%rdg(±200~±300A) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC3700/1分間
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタムAC/DCクランプメータ
エコ商品
交流電流と直流電流の測定が可能。 真の実効値方式(TrueRMS)により、正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能。 突入電流の測定が可能。サージ電流など瞬時に発生する大きな電流の測定が可能です。 非接触式検電機能(NCV) データホールド機能 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。 暗所でも測定した値が確認できる液晶画面のバックライトを搭載。
用途電気工事、電気設備の設置・管理・保守 表示液晶、4000カウント 使用温湿度範囲-5~40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 直流電流レンジ40/400A 交流電流レンジ40/400A 検波方式真の実効値方式(TrueRMS) 最大測定導体径(Φmm)24 検電測定範囲:AC90~600V、周波数:50Hzまたは60Hz(NCV) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

AC/DCクランプメータ HIOKI(日置電機) 動画あり
高安全性+高機能DMM搭載 交流・直流クランプメーター 交流/直流を自動判別 ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能 (オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 防じん防水性能:IP54 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
仕様高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能 付属品テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1 電圧(V)(交流+直流) 6~1000(±1% rdg.±13 dgt.) 温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算 測定方式(交流)真の実効値測定方式 周波数9.999Hz~999.9Hz(基本確度:±0.1% rdg.±1 dgt.) 機能直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他 周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999) 交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V) 導通範囲(ブザー)(Ω)導通ONしきい値:25Ω±10Ω導通OFFしきい値:245Ω±10Ω 防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)IP54(保管時) ダイオード1.8V(基本確度:0.7%rdg.±5dgt.) 静電容量1μF~1000μF(基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.) 安全規格CAT III 1000 V、CAT IV 600 V 検電Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V、50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カスタムAC/DCクランプマルチメータ
エコ商品
交流電流と直流電流の測定が可能。真の実効値方式(True RMS)により歪んだ波形でも実効値の表示が可能。非接触検電機能。相対値(REL)や表示固定(HOLD)機能。最大測定導体径Φ30mmのクランプ。熱電対センサー(および変換ソケット)付属なので温度測定も可能
用途工業現場での電流・電圧等のチェック。自動車整備工場での電流・電圧等のチェック 付属品取扱説明書(保証書付き)、テストリード × 1組、熱電対センサー、変換ソケット 質量(g)約205(電池含まず) 電源単4形乾電池 × 2本(別売) 適合規格IEC61010-1 準拠 CATⅢ 600V 測定項目交流電圧、直流電圧、交流電流、直流電流、抵抗、導通、ダイオードチェック、コンデンサーチェック、周波数、デュティーチェック、温度・K熱電対、低圧検電 温度(℃)-20~700(確度)±(3 %rdg + 5 dgt)熱電対センサーの誤差は含まず 表示4000カウント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×200×38 周波数交流電流 測定範囲:50Hz~1kHz、入力感度 40 A:15 A以上/400 A:150 A以上(確度)±(1.2 %rdg + 10 dgt)交流電圧 測定範囲:50Hz~1kHz、入力感度 15 Vrms 以上(確度)±(1.2 %rdg + 10 dgt)(確度)±(1.2 %rdg + 2 dgt) 機能TRUE RMS、偏差、ホールド 電池寿命(時間)約60 校正 交流電流(A)(レンジ/分解能)40.00/0.01、400.0/0.1(確度)±(2.5 %rdg + 8 dgt)「40A」、±(2.8 %rdg + 5 dgt)「400A」 直流電流(A)(レンジ/分解能)40.00/0.01、400.0/0.1(確度)±(2.5 %rdg + 5 dgt)「40A」、±(2.8 %rdg + 5 dgt)「400A」 サンプリング2回/秒 交流電圧(レンジ/分解能)4.000V/1mV、40.00V/10mV、400.0V/100mV、600V/1V(確度)フルスケールの±5%「600V以外」、±(2.0 %rdg + 5 dgt)「600V」 使用温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 直流電圧(レンジ/分解能)400mV/0.1mV、4.000V/1mV、40.00V/10mV、400.0V/100mV、600V/1V(確度)±(0.8 %rdg + 5 dgt)「400mV」、±(1.5 %rdg + 2 dgt)「4V~400V」、±(2.0 %rdg + 2 dgt)「600V」 抵抗(レンジ/分解能)400.0Ω/0.1Ω、4.000kΩ/1Ω、40.00kΩ/10Ω、400.0kΩ/0.1kΩ、4.000MΩ/1kΩ、40.00MΩ/0.01MΩ(確度)±(1.0 %rdg + 4 dgt)「400.0 Ω」、±(1.5 %rdg + 2 dgt)「4.000 kΩ~400.0 kΩ」、±(2.5 %rdg + 3 dgt)「4.000 MΩ」、±(3.5 %rdg + 5 dgt)「40.00 MΩ」 DUTY0.5~99.0%、分解能0.1% ダイオードテスト順方向電圧:約0.4~0.7V、逆方向時:.OL表示 検波方式真の実効値(TRUE RMS) 保存温湿度範囲-20 ~ +60 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 表示内容極性表示:自動切換、"-"のみ表示 静電容量(レンジ/分解能)40.00nF/0.01nF、400.0nF/0.1nF、4.000μF/0.001μF、40.00μF/0.01μF、400.0μF/0.1μF、4.000mF/0.001mF(確度)±(3.0 %rdg + 5 dgt)「40.00 nF~40.00 μF」 最大測定導体径(Φmm)30 導通チェックブザースレッシュホールド:約50 Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプメーター モノタロウ 動画あり
付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池 使用温度範囲(℃)0~40 精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ) 直流電圧(V)600(最小範囲:9V~) 表示3 1/2デジットLCD 分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ) サンプルレート(回/s)3 最大表示1999 材質(カバー)ABS クランプ開口(mm)27 オーバーレンジ表示1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

クランプオンAC/DCハイテスタ HIOKI(日置電機) 動画あり
AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。RMS-真の実効値型(3287)。 左右独立開閉できる両レバー・両開き構造。
用途交直AC・DC100A・RMS 付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1 測定方式(交流電流)真の実効値 表示LCD、max.4199dgt.、表示更新レート2.5回/秒 連続使用時間(時間)約25 機能オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ 周波数特性【電流】DC10Hz~1kHz、【電圧】DC30Hz~500Hz サンプルレート(回/s)約2.5 クレストファクター(波高率)(CF)2.5以下(150A、1000Vmax.) 導通50Ω±40Ω以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC/DCクランプメータ HIOKI(日置電機) 動画あり
圧倒的な挟みやすさ, 狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ 1000 A 非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計 交流/直流を自動判別 ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能 (オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
仕様●交流測定方式:真の実効値測定方式(True RMS)●高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能 付属品テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1 寸法ジョー断面最小寸法:9.5mm (寸法はジョーの先端から44 mmの範囲の値) 使用温度範囲(℃)-25~65 温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算 連続使用時間連続使用時間:約40時間(Z3210未装着)、約20時間(Z3210装着かつ無線通信) 機能導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他 周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999) 交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V) 交流/直流電流1000A(DC、10Hz~1kHz、真の実効値整流)、基本確度DC、45-66Hz:±1.3%rdg.±1.3A(t30.1A-900A) 防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)IP54(保管時) 測定可能導体径(Φmm)34 RoHS指令(10物質対応)対応 クレストファクタ1000Aレンジ:1.5 直流電力(VA)0k~1000k(P2000使用時0k~2000k)(電圧レンジに応じて自動的に切替)、基本確度:±2.0%rdg.±20dgt. 静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
1台ほか
53,980 税込59,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交流/直流の自動判別で電流の測定が楽に! 電気設備の定期点検や電源などのトラブル解析に役立ちます。
セット内容本体、テストリード(赤・黒)、取扱説明書、収納ケース、単4電池×2本 質量(g)530 電源単4アルカリ乾電池(LR03)×2 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ジョー】92×18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×35×250 保護等級IP54(保管時または絶縁導体の電流測定、濡れた状態での測定禁止) その他の機能直流電力・導通チェック・ダイオードチェック・AC/DC自動判別・DC電流・電圧の正負判定・最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示・ローパスフィルタ・表示値ホールド・バックライト・オートパワーセーブ・ブザー音・ゼロアジャスト・他 レンジ【抵抗レンジ】600.0Ω~6.000MΩ/5レンジ・確度:±0.7%rdg. ±0.5Ω(at600Ω)、【静電容量レンジ】1.000μF~1000μF/4レンジ・確度:±1.9%rdg. ±0.005μF(at1μF)、【周波数レンジ】9.999Hz~999.9Hz/3レンジ・確度:±0.1%rdg. ±0.003Hz(at9.999Hz) 電圧レンジ(V)【直流電圧】600.0m~1000・確度:±0.5%rdg. ±0.003(at6V)、【交流電圧】6.000~1000/4レンジ(15~1kHz,真の実効値整流)・確度45-66Hz:±0.9%rdg. ±0.003(at6V)、【交流+直流電圧】6.000~1000/4レンジ・確度DC/45-66Hz:±1.0%rdg. ±0.013(at6V) 検電Hi:AC40V~600V,Lo:AC80V~600V,50/60Hz 測定可能導体径(Φmm)55 電流レンジ【直流電流】600.0A/2000A・確度:±1.3%rdg. ±0.3A(600Aレンジ)、【交流電流】600.0A/2000A(10Hz~1kHz,真の実効値整流)・確度45-66Hz:±1.3%rdg. ±0.3A(at600A)、【交流+直流電流】600.0A/2000A(10Hz~1kHz/真の実効値整流)・確度DC・45-66Hz:±1.3%rdg. ±1.3A(at600A) 高調波の影響電圧・電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能 サービス分類レンタル
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ACクランプメーター HIOKI(日置電機) 動画あり
基本波成分に近い指示値の平均値整流型 -25℃~65℃と広い使用温度範囲 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応 1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1 直流電圧(V)419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.) 表示LCD、max 4199dgt 連続使用時間(時間)120 機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える 表示更新レート400ms 防塵防水性能IP40 導通(Ω)50±40以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC5000mAレンジ付。自動車暗電流その他直流微小電流の測定に便利です。
用途自動車電気系統の保守・点検 付属品携帯用ケース・テストリード・単4形乾電池(1.5V)×2本(お試し電池)・取扱説明書 使用温度範囲(℃)0~40 表示最大5000カウント、文字高 10mm 使用湿度範囲80%RH以下(但し結露のないこと) 電池寿命(時間)ACAレンジ30、ACVレンジ60、DCVレンジ100(アルカリ電池) オートパワーオフ最終操作後、約30分後 保存温度範囲(℃)~50 保存湿度範囲70%RH以下(但し結露のないこと) 導通チェック導通ブザー:40Ω以下鳴動ON 120Ω以上で鳴動OFF サンプリング速度2回/秒
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC/DC600.0Aまで測定が可能 真の実効値測定が可能 ピークホールド機能搭載 液晶部はバックライト搭載
用途動力や設備機器のメンテナンス 付属品テストリード:TL-23a(全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース:C-DCM660、取扱説明書 種別クランプメータ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×69×38 周波数特性50~500Hz 電池寿命(時間)連続約40(バックライト消) 表示桁数6000 サンプルレート(回/s)3(数値部) 使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少 直流電流60/600 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V 導通チェック40Ω以下でブザー音 開放電圧約2.9V RoHS指令(10物質対応)対応 特性AC/DC600Aまで測定可能 真の実効値検波方式で歪んだ波形も計測可能 ピークホールド機能搭載1ms リラティブ機能(相対値表示)、データホールド オートパワーセーブ(約30分)解除可 バックライト 導体サイズ(mm)10×50 関連資料単品カタログ(0.32MB)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密集した電線を容易にクランプできるスリムで薄い10mmのジョー AC/DC 600Aのレンジと0.01Aの高分解能 バックライト付きで、暗い場所でも明るくクリアな表示
用途コンパクトで軽量な平均値応答のAC/DC600Aレンジ交流電流クランプ・メーター ・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト 仕様【測定カテゴリ】CATIII300V 付属品TL75テストリード/単4電池2本 寸法(mm)190×68×22 質量(g)154 定格30Vrms/60VDC、15A 交流電圧(V)600 周波数9.999Hz、99.99Hz、999.9Hz、9.999kHZ、99.99kHz プラグ4バナナ・プラグ(直角入力)、(2)4バナナ・プラグ・オス、ニッケル・メッキ 交流電流(A)60、600 電池単4電池2本 抵抗60.00kohm 防塵防水性能IP30 静電容量9.999uF、99.99uF、999.9uF 動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定 保管温度(℃)-30~60 基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付 40A/400Aの直流および交流電流測定+オートレンジ式デジタルマルチメータ(交流電圧、直流電圧、抵抗) ゼロボタンを押すことにより相対値測定可能 データホールド機能、レンジホールド機能付 約30分で自動的に電源OFFになるオートパワーオフ 電池消耗表示機能 導通ブザー
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCM400)、取扱説明書 種別クランプメータ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×50×28 周波数特性50~500Hz 電池寿命(時間)連続約50(アルカリ電池) 表示桁数4000 サンプルレート(回/s)2(数値部)、20(バーグラフ部) 使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少 直流電流40/400 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V 導通チェック約40Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.5V RoHS指令(10物質対応)対応 特性4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付40A/400Aの直流および交流電流測定 データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) 導通ブザー オートパワーオフ(約30分) 解除不可 電池消耗表示機能 導体サイズ(mm)10×34 関連資料単品カタログ(0.32MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わずか154gの軽量本体 密集した電線を容易にクランプできるスリムで薄い10mmのジョー AC/DC 1000Aのレンジと0.01Aの高分解能により、正確かつ幅広い測定が可能 バックライト付きで、暗い場所でも明るくクリアな表示
用途コンパクトで軽量な平均値応答のAC/DC1000Aレンジ交流電流クランプ・メーター ・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト 仕様【測定カテゴリ】CATIII300V 付属品TL75テストリード/単4電池2本 寸法(mm)190×68×22 質量(g)154 定格30Vrms/60VDC、15A 交流電圧(V)600 周波数9.999Hz、99.99Hz、999.9Hz、9.999kHZ、99.99kHz プラグ4バナナ・プラグ(直角入力)、(2)4バナナ・プラグ・オス、ニッケル・メッキ 交流電流(A)60、600、1000 電池単4電池2本 抵抗60.00kohm 防塵防水性能IP30 静電容量9.999uF、99.99uF、999.9uF 動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定 保管温度(℃)-30~60 基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

クランプメーター 大口径 モノタロウ 動画あり
オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付
用途電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。 付属品テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース 直流電圧(V)0~500(5レンジオート) 表示最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付 分解能交流電流:0.01A交流電圧:0.001V直流電圧:0.1mV抵抗:0.1Ω 確度交流電流:±2%rdg±8dgt交流電圧:±2.3%rdg±6dgt直流電圧:±1.3%rdg±3dgt抵抗:±2%rdg±5dgt 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 許容入力交流電流:最大350A(10秒間)交流電圧/直流電圧:最大600Vrms抵抗:250Vrms(10秒間) 取扱説明書(0.8MB)
1台
7,198 税込7,918
当日出荷

仕様絶対最大交流電流測定 = 400A ac絶対最大交流電圧測定 = 600V ac絶対最大直流電圧測定 = 600V dc絶対最大抵抗測定 = 20MΩモデル番号 = RS330AC電流測定分解能 = 1mAクランプメータータイプ = 多機能クランプ最高交流電流精度 = ± ( 2 % rdg + 4 dgt )最高交流電圧精度 = ± ( 1.5 % rdg + 3 dgt )最高直流電圧精度 = ± ( 1.2 % rdg + 3 dgt )電源 = 電池テストリード、キャリングケース、1.5 V単四電池 x 2、ユーザーマニュアル. RS Pro RS330ミニAC自動レンジ設定クランプメータ. RS330は、負荷電流、電圧、抵抗の存在を確認できるように設計されたお得なクランプメータです。小型ボディとジョーが掌にぴったり収まります。大型の読みやすいバックライト付きディスプレイを搭載. 特長と利点. 400 A ac電流測定 電圧測定の最大分解能: 1 mA バックライト付き2000カウントLCDディスプレイ データ保持 最大値保持 (約15分後に)自動電源オフ バッテリ容量低下表示 ジョーサイズ: 23 mm (0.9インチ) バッテリ容量低下表示 導通チェックの閾値: ;120 Ω、テスト電流: ;1 mA 過電圧カテゴリIII 600 V 寸法: 200 mm x 50 mm x 35 mm 重量: 200 g 屋内用途専用 汚染レベル2 設置カテゴリIII
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

クランプ付ポケットサイズDMM 新強化保護ブッシュ付き オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能 3400カウントバーグラフ付ディスプレイ 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.1A 先端ピン長18mm
使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2 導通30±10Ω以下でブザー鳴動 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×91×27 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DC0.001Aからの測定が可能な超小型高感度タイプ 高感度タイプの超小型AC/DCクランプメータ 最小分解能はAC電流0.1mADC電流1mA 記録計出力端子付
付属品9071(携帯用ケース)、角型006P(9V)×1、取扱説明書 出力記録計出力:AC200mA/2/20Aに対してDC200mV、DC2/20Aに対してDC200mV 連続使用時間(時間)約20(DC使用時)、約40(AC使用時) 周波数範囲(Hz)DC、40~2k 使用電池角形006P(9V)×1 被測定導体径最大Φ7.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC750/1分間
1個ほか
59,980 税込65,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC(交流)/DC(直流)デジタルクランプメータ。ピークホールド(1ms)機能付き。スターター電流の測定が可能。オルタネータ充電電流の測定が可能。テスター機能付き:直流電圧(DCV)、交流電圧(ACV)、抵抗(Ω)、導通テスト。暗所での作業に便利なバックライト付液晶。DCA ZERO調整機能付
用途自動車電気系統の点検、保守に最適 付属品携帯用ケース・テストリード・単4形乾電池(1.5V)×2本(お試し電池)・取扱説明書 動作方式二重積分方式 表示最大6200カウント 文字高(mm)10 連続使用時間(時間)約50 電池寿命(時間)連続使用時間約50時間(アルカリ電池) レンジ切替オートレンジ 使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲-10℃~50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) オートパワーオフ最終操作後、約30分後 安全規格IEC61010 CATⅢ600V 導通チェック導通ブザー:約 40 Ω以下でブザー音 サンプリング速度約3回/秒
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的な挟みやすさ, 狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ 1000 A 非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計 交流/直流を自動判別 ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能 (オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
付属品ワイヤレスアダプタZ3210、テストリードL9300、携帯用ケースC0203 温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算 機能導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他 周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999) 交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V) 交流/直流電流1000A(DC、10Hz~1kHz、真の実効値整流)、基本確度DC、45-66Hz:±1.3%rdg.±1.3A(t30.1A-900A) 防塵防水性能IP54(保管時または絶縁導体の電流測定) 測定可能導体径(Φmm)34 RoHS指令(10物質対応)対応 クレストファクタ1000Aレンジ:1.5 直流電力(VA)0k~1000k(P2000使用時0k~2000k)(電圧レンジに応じて自動的に切替)、基本確度:±2.0%rdg.±20dgt. 静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
1台ほか
59,980 税込65,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニサイズでAC/DC400Aまでのワイド計測、インバーター等波形の歪んだ電路での電流管理に最適 直流電流計測での0調整はワンプッシュで簡単
仕様(交流電流)40Aレンジ ±1.5%rdg±5dgt、400Aレンジ ±1.5%rdg±8dgt、(直流電流)40Aレンジ 1.5%rdg±3dgt・400Aレンジ 1.5%rdg±5dgt 付属品電池、ソフトケース 内径(Φmm)(CT)30 分解能(最小)0.01A 機能データホールド、オートパワーオフ、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS) 測定レンジ(交流電流)AC40A/400A、(直流電流)DC40A/400A、(交流電圧)AC600V、(直流電圧)DC600V
1台ほか
41,980 税込46,178
15日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高安全性+高機能DMM搭載 交流・直流クランプメーター 交流/直流を自動判別 ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能 (オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 防じん防水性能:IP54 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
付属品ワイヤレスアダプタZ3210、テストリードL9300、携帯用ケースC0203 温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算 機能直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他 周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999) 交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V) 防塵防水性能IP54(保管時または絶縁導体の電流測定) 検電Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V、50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
1台ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Wiha(ビーハ/ノガ)AC/DCクランプメータ
DC1500V対応のため太陽光発電などの高電圧設備の保守点検にも使用可能です。測定カテゴリCAT4 1000V準拠した安全性の高いマルチクランプメーターです。電圧、電流、抵抗、静電容量、周波数、導通試験、ダイオード試験など幅広い測定が可能です。フラッシュライト機能を内蔵しており暗所での測定時に手元を照らします。
トラスコ品番508-9415 セット内容クランプメーターX1台、テストリードX2本(赤・黒各1本)、単4乾電池X2本、取扱説明書X1部 幅(mm)81 高さ(mm)220 奥行(mm)43 電源(V)単4乾電池X2本(付属) 電源単4乾電池X2本(付属) 適合規格DIN VDE 0411/ EN 61010 交流電圧(V)1000 抵抗(Ω)40M 直流電圧(V)1500 交流電流(A)400 直流電流(A)400 検波方式真の実効値整流(RMS) 防塵防水性能IP40 カテゴリー測定:CAT4 1000V
1台
52,980 税込58,278
翌日出荷

AC/DC クランプメータソーラーセット HIOKI(日置電機) 動画あり
CM4375-92は「CM4375-50」と「Z3210 ワイヤレスアダプタ」「P2010 直流高電圧プローブ」がセットになったモデルです。AC/ DC 1000 Aレンジ搭載、交流と直流の電流測定に対応しています。仕上り外形Φ34 mm以下のケーブルをクランプできます。狭い配線間にスッと入るスリムジョー。LEDバックライトや表示画面のホールド機能、過入力をお知らせする赤色点灯機能を搭載しています。氷点下や高温環境下での測定に対応、使用温度範囲-25℃~65℃ ( 結露しないこと )。インバーター使用機器周辺など、ノイズ環境下での測定に適したTrueRMS ( 真の実効値方式 )。安全性に関する規格 ( EN61010シリーズ,JIS C 1010シリーズ ) で規定された、CAT IV 600 V, CAT III 1000 Vに対応。始動電流 ( 突入電流, インラッシュカレント ) のピーク値 ( 波高値 ) と実効値を同時に表示。ソーラーパネルの開放電圧点検に、DC 2000 Vの直流電圧測定に対応しています※P2010または、P2000使用時のみ。スマホやタブレットで電流波形の確認や測定データの管理ができる、無償アプリ「GENNECT Cross」に対応※Z3210装着時
仕様【電源】単4形アルカリ乾電池 ( LR03 ) 2本 または、ニッケル水素電池 ( HR03 ) 2本、【連続使用時間】約40時間 ( Z3210未装着時 ) , 約20時間 ( Z3210装着かつ無線通信時 ) ※単4形アルカリ乾電池 ( LR03 ) 2本を使用した場合、【使用温湿度範囲】-25℃ ~ 65℃ 90% RH以下(結露しないこと)、【対地間最大定格電圧】AC 600 V(測定カテゴリ IV), AC 1000 V(測定カテゴリ III)、予想される過渡過電圧 8000 V、【適合規格】安全性 EN 61010, EMC EN 61326、【外形寸法・質量】約65W × 242H × 35D mm, 約350 g ( 電池を含む ) 付属品L9300 テストリード、C0203 携帯用ケース、単4形アルカリ乾電池 ( LR03 ) ×2、取扱説明書、使用上の注意 測定項目直流電圧 P2010, P2000使用時、( レンジ ) 600.0 V/ 2000 V、( 確度規定範囲 ) 80.0 V~±2000 V、( 代表確度 ) ±1.0% rdg ±0.3 V、- 交流+直流電圧、( レンジ ) 6.000 V/ 60.00 V/ 600.0 V/ 1000 V、( 確度規定範囲 ) 0.000 V~1000 V、( 代表確度 ) ±1.0% rdg ±0.013 V、- 直流電力、( 確度規定範囲 ) 0.000 kVA~±1000 kVA、( 代表確度 ) ±2.0% rdg ±0.020 kVA、- 直流電力 P2000使用時、( 確度規定範囲 ) 0 kVA~±2000 kVA、( 代表確度 ) ±3.0% rdg ±20 kVA、- 抵抗、( レンジ ) 600.0 Ω/ 6.000 kΩ/ 60.00 kΩ/ 600.0 kΩ/ 6.000 MΩ、( 確度規定範囲 ) 0.0 Ω~6.000 MΩ、( 代表確度 ) ±0.7% rdg ±0.5 Ω、- 温度、( 確度規定範囲 ) -40.0℃~400.0℃、( 代表確度 ) ±0.5% rdg ±3.0℃、静電容量、( レンジ ) 1.000 μF/ 10.00 μF/ 100.0 μF/ 1000 μF、( 確度規定範囲 ) 0.000 μF~1100 μF、( 代表確度 ) ±1.9% rdg ±0.005 μF、- 周波数、( レンジ ) 9.999 Hz/ 99.99 Hz/ 999.9 Hz、( 確度規定範囲 ) 1.000 Hz~999.9 Hz、( 代表確度 ) ±0.1% rdg ±0.003 Hz、【最大測定可能導体径】、Φ34 mm、【測定方式】、真の実効値測定方式、【測定項目】、交流電流 ○, 直流電流 ○, 交流+直流電流 ○, 交流電圧 ○, 直流電圧 ○, 交流+直流電圧 ○, 交流電力 ×, 直流電力 ○, 抵抗 ○, 温度 ○, 静電容量 ○, 周波数 ○, 導通チェック ○, ダイオードチェック ○、、- 交流電流、( レンジ ) 1000 A、( 確度規定範囲 ) 1.0 A~999.9 A、( 代表確度 ) ±1.3% rdg ±0.3 A、- 直流電流、( レンジ ) 1000 A、( 確度規定範囲 ) ±1.0 A~±999.9 A、( 代表確度 ) ±1.3% rdg ±0.3 A、- 交流+直流電流、( レンジ ) 1000 A、( 確度規定範囲 ) 1.00 A~999.9 A、( 代表確度 ) ±1.3% rdg ±1.3 A、- 交流電圧、( レンジ ) 6.000 V/ 60.00 V/ 600.0 V/ 1000 V、( 確度規定範囲 ) 0.000 V~1000 V、( 代表確度 ) ±0.9% rdg ±0.003 V、- 直流電圧、( レンジ ) 600.0 mV/ 6.000 V/ 60.00 V/ 600.0 V/ 1000 V、( 確度規定範囲 ) 0.0 mV~±1000 V、( 代表確度 ) ±0.5% rdg ±0.5 mV 機能【搭載機能】、交流直流自動判別 ( 電流/ 電圧 ) ○, 測定値 ( 実効値 ) の最大値/ 最小値/ 平均値表示 ○, 波高値 ( PEAK値 ) の最大値/ 最小値表示 ○, 突入電流の実効値表示 ○, バックライト ○, AUTOパワーセーブ ○, AUTOレンジ切替 ○, 表示値ホールド ( 自動※/ 手動 ) ○ ※測定値が安定すると自動で表示値をホールドします。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
66,780 税込73,458
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC/DCミニクランプメータで初めてMAX/MINホールド機能付、DC電流レンジでのワンプッシュ0調 ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定可能な多機能型 IEC1010-1・EMC準拠品
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、テストリード×1、取扱説明書×1 内径(Φmm)30(CT) 直流電圧(V)600 機能データホールド、最大値/最小値ホールド 測定レンジ交流電流:AC 600A/1000A、直流電流:DC 600A/1000A、交流電圧:AC 600V、直流電圧:DC 600V、抵抗:600Ω 直流電流(A)600/1000 CT窓径Φ30mm 安全規格IEC1010-1 CATⅡ600 V準拠 確度【交流電流確度】600Aレンジ:±1.5%rdg±8dgt、1000Aレンジ:±3.0rdg±8dgt 最小分解能0.1A
1セットほか
59,980 税込65,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AC/DC クランプメータソーラーセット HIOKI(日置電機) 動画あり
CM4373-93は「CM4373-50」と「Z3210 ワイヤレスアダプタ」「P2010 直流高電圧プローブ」がセットになったモデルです。AC/ DC 2000 Aレンジ搭載、交流と直流の電流測定に対応しています。仕上り外形Φ55 mm以下のケーブルをクランプできます。LEDバックライトや表示画面のホールド機能、過入力をお知らせする赤色点灯機能を搭載しています。氷点下や高温環境下での測定に対応、使用温度範囲-25℃~65℃ ( 結露しないこと )。インバーター使用機器周辺など、ノイズ環境下での測定に適したTrueRMS ( 真の実効値方式 )。安全性に関する規格 ( EN61010シリーズ,JIS C 1010シリーズ ) で規定された、CAT IV 600 V, CAT III 1000 Vに対応。始動電流 ( 突入電流, インラッシュカレント ) のピーク値 ( 波高値 ) と実効値を同時に表示。ソーラーパネルの開放電圧点検に、DC 2000 Vの直流電圧測定に対応しています※P2010またはP2000使用時のみ。スマホやタブレットで電流波形の確認や測定データの管理ができる、無償アプリ「GENNECT Cross」に対応※Z3210装着時
仕様【電源】単4形アルカリ乾電池 ( LR03 ) 2本 または、ニッケル水素電池 ( HR03 ) 2本、【連続使用時間】約40時間 ( Z3210未装着時 ) , 約24時間 ( Z3210装着かつ無線通信時 ) ※単4形アルカリ乾電池 ( LR03 ) 2本を使用した場合、【使用温湿度範囲】-25℃ ~ 65℃ 90% RH以下(結露しないこと)、【対地間最大定格電圧】AC 600 V(測定カテゴリ IV), AC 1000 V(測定カテゴリ III)、予想される過渡過電圧 8000 V、【適合規格】安全性 EN 61010, EMC EN 61326、【外形寸法・質量】約65W × 250H × 35D mm, 約530 g ( 電池を含む ) 付属品L9300 テストリード、C0203 携帯用ケース、単4形アルカリ乾電池 ( LR03 ) ×2、取扱説明書、使用上の注意 測定項目直流電圧 P2010, P2000使用時、( レンジ ) 600.0 V/ 2000 V、( 確度規定範囲 ) 80.0 V~±2000 V、( 代表確度 ) ±1.0% rdg ±0.3 V、交流+直流電圧、( レンジ ) 6.000 V/ 60.00 V/ 600.0 V/ 1000 V、( 確度規定範囲 ) 0.000 V~1000 V、( 代表確度 ) ±1.0% rdg ±0.013 V、直流電力、( 確度規定範囲 ) 0.0 VA~±2000 kVA、( 代表確度 ) ±2.0% rdg ±2.0 VA、直流電力 P2000 ( 別売 ) 使用時、( 確度規定範囲 ) 0.00 kVA~±4000 kVA、( 代表確度 ) ±3.0% rdg ±2.0 kVA、抵抗、( レンジ ) 600.0 Ω/ 6.000 kΩ/ 60.00 kΩ/ 600.0 kΩ/ 6.000 MΩ、( 確度規定範囲 ) 0.0 Ω~6.000 MΩ、( 代表確度 ) ±0.7% rdg ±0.5 Ω、温度、( 確度規定範囲 ) -40.0℃~400.0℃、( 代表確度 ) ±0.5% rdg ±3.0℃、静電容量、( レンジ ) 1.000 μF/ 10.00 μF/ 100.0 μF/ 1000 μF、( 確度規定範囲 ) 0.000 μF~1100 μF、( 代表確度 ) ±1.9% rdg ±0.005 μF、周波数、( レンジ ) 9.999 Hz/ 99.99 Hz/ 999.9 Hz、( 確度規定範囲 ) 1.000 Hz~999.9 Hz、( 代表確度 ) ±0.1% rdg ±0.003 Hz、【最大測定可能導体径】、Φ55 mm、【測定方式】、真の実効値測定方式、【測定項目】、交流電流 ○, 直流電流 ○, 交流+直流電流 ○, 交流電圧 ○, 直流電圧 ○, 交流+直流電圧 ○, 交流電力 ×, 直流電力 ○, 抵抗 ○, 温度 ○, 静電容量 ○, 周波数 ○, 導通チェック ○, ダイオードチェック ○、、交流電流、( レンジ ) 600.0 A/ 2000 A、( 確度規定範囲 ) 1.0 A~2000 A、( 代表確度 ) ±1.3% rdg ±0.3 A、直流電流、( レンジ ) 600.0 A/ 2000 A、( 確度規定範囲 ) ±1.0 A~±2000 A、( 代表確度 ) ±1.3% rdg ±0.3 A、交流+直流電流、( レンジ ) 600.0 A/ 2000 A、( 確度規定範囲 ) 1.0 A~2000 A、( 代表確度 ) ±1.3% rdg ±1.3 A、交流電圧、( レンジ ) 6.000 V/ 60.00 V/ 600.0 V/ 1000 V、( 確度規定範囲 ) 0.000 V~1000 V、( 代表確度 ) ±0.9% rdg ±0.003 V、直流電圧、( レンジ ) 600.0 mV/ 6.000 V/ 60.00 V/ 600.0 V/ 1000 V、( 確度規定範囲 ) 0.0 mV~±1000 V、( 代表確度 ) ±0.5% rdg ±0.5 mV 機能【搭載機能】、交流直流自動判別 ( 電流/ 電圧 ) ○, 測定値 ( 実効値 ) の最大値/ 最小値/ 平均値表示 ○, 波高値 ( PEAK値 ) の最大値/ 最小値表示 ○, 突入電流の実効値表示 ○, バックライト ○, AUTOパワーセーブ ○, AUTOレンジ切替 ○, 表示値ホールド ( 自動※/ 手動 ) ○ ※測定値が安定すると自動で表示値をホールドします。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,880 税込63,668
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプ付ポケットサイズDMM実効値タイプ 新強化保護ブッシュ付き オープンコアセンサでAC/DC電流測定が可能 被測定導体径Φ12mm(Ⅳ38mm2まで対応) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 DCAゼロ調整がワンタッチ 短絡防止の測定コードキャップ付(取り外し可) ダイオード、キャパシタンス測定機能付 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.01A 先端ピン長18mm
導通35±25Ω以下でブザー鳴動35±25Ω以下でブザー鳴動 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×92×27 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DCミリアンペアクランプメータ 共立電気計器 動画あり
4-20mADCループ電流を回路切断なしに測定可能 プロセス計装やビル計装の信号測定に! 直流微少電流測定が可能 測定範囲0.01mA~120mA 高確度±0.2%、高分解能0.01mA 配線の込み入った狭い場所も測定可能な小型センサ 被測定導体径Φ6mm 4mA(0%)、20mA(100%)を基準としたパーセント表示が可能 バックライト機能搭載(LEDライトに連動) 暗所でほのかに光る蓄光式操作ボタン 測定部分を照らすLEDライト付 アナログ出力機能付
付属品9096(携帯用ケース)、単3乾電池 LR6×4、取扱説明書 適合規格IEC 61010-1、汚染度2、IEC 61010-2-032、IEC 61326-1、IEC 60529 IP40 分解能0.01mA コード長さ(mm)700(センサ一体型) 連続使用時間(時間)約60 LR6使用時(オートパワーオフ約10分)、(バックライト、LEDライト消灯時) 使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×4 記録計出力DC1mAに対してDC10mV 動作温湿度範囲-10~50℃ 85%以下(結露のないこと)、ACアダプタ使用時:0~40℃ 85%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、85%以下(結露のないこと) 被測定導体径最大Φ6mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体部)111×61×40、(センサ部)104×34×20 確度直流電流:±0.2%rdg±5dgt (0mA~21.49mA) ±1%rdg±5dgt (21mA~120mA) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/sec)AC2210/5(電気回路と外箱間)
1台ほか
65,980 税込72,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様位相:±5%+5digi(t 10A以上) 寸法(mm)250×95×40 タイプ真の実効値 温度(℃)-20~500 表示6000カウント 機能ホールド、 最大・最小値・平均値 レンジ交流電圧:600mV/6/60/600V、直流電流:600μA(テストリード)・600A(クランプ)、抵抗:60/600/6k/60k/600k/6M/60MΩ、静電容量:6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF 動作環境0~50℃/湿度80%以下 ダイオード2.5V 安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V 確度直流電圧:±(0.8%rdg+3digit)、交流電圧:±(1.0%rdg+3digit)、直流電流:±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)・±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)、抵抗:±(1.5%rdg+3digit)、静電容量最高:±(1.5%rdg+5digit) 導通テスト30Ω以下 電圧レンジ(V)直流:0.6/6/60/600 保管温度(℃)-10~60
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

間欠漏電を手軽に可視化。記録データをタブレットに転送し、漏電が発生した時間と場所を簡単に確認できます。(オプションZ3210を併用) 高精度高信頼性の漏れ電流測定が可能です。リーククランプの国際規格”IEC61557-13”に準拠 コンパレータ機能で比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。 フィルタ機能で商用周波数成分のみを表示します。 電流値と周波数を同時に確認できるデュアル表示画面 自動ホールド【AUTO HOLD】は測定値の安定を検出してホールド。より確実な数値の読み取りができます。 電流実効値の最大/最小/平均【MAX/MIN/AVG】を保持し、トラブル時の挙動分析をサポート 波形のピーク値【PEAK】測定で、瞬間的な変動を確認 突入電流【INRUSH】が測定でき、機器の初動不具合の解析や予兆の診断に役立ちます。
用途漏電探査、接地線の漏れ電流確認、機器の予防保全、ブレーカ容量など負荷電流の確認 仕様フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト(GENNECTCross)にて表示可能 寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:75×20 連続使用時間(時間)48(Z3210未装着時)、30h(Z3210装着時、無線通信) 測定周波数範囲(Hz)15~2000 その他の機能最大/ 最小/ 平均/ 波高値最大/ 波高値最小値の表示、 表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定 通信方式Bluetooth(オプションZ3210が必要) 測定機能交流電流、突入電流(Inrush)、波高値(Peak)、周波数、コンパレータ機能(COMP)、イベント機能(EVENT) 表示更新レート5回/秒 検波方式真の実効値整流(RMS) 確度規定範囲:0.06mA~200A 最大カウント数6000 電圧レンジ(V)[交流]機能なし 測定可能導体径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 クレストファクタ3 (200A レンジ以外)、15 (200A レンジ) 周波数レンジ15Hz~2000Hz 電流レンジ[交流]6mA、60mA、600mA、6A、60A、200A、6レンジ、真の実効値整流 基本確度[交流電流レンジ]45-400Hz:±1%rdg±5dgt(6mA~6A)±1.5%rdg±5dgt(60A、200A)/15Hz-45Hz:400Hz-2kHz:±2%rdg±5dgt
1台
54,980 税込60,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm)250×95×40 タイプ真の実効値 温度(℃)-20~500 表示4000カウント 機能ホールド、 最大・最小値・平均値 レンジ交流電圧:4/40/400/600V、直流電流:400μA(テストリード) ・400A(クランプ) 、抵抗: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ、静電容量:51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF 動作環境0~50℃/湿度80%以下 ダイオード2.5V 安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V 確度直流電圧:±(0.8%rdg+3digit)、交流電圧:±(1.0%rdg+3digit)、直流電流:±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)・±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)、抵抗:±(1.5%rdg+3digit)、静電容量最高:±(1.5%rdg+5digit) 導通テスト30Ω以下 電圧レンジ(V)直流:4/40/400/600 保管温度(℃)-10~60
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

寸法(mm)250×95×40 タイプ真の実効値 表示4000カウント 機能ホールド、 最大・最小値・平均値 レンジ交流電圧:4/40/400/600V、直流電流:400μA(テストリード)・400A(クランプ) 、抵抗: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ、静電容量:51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF 動作環境0~50℃/湿度80%以下 ダイオード2.5V 安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V 確度直流電圧:±(0.8%rdg+3digit)、交流電圧:±(1.0%rdg+3digit)、直流電流:±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)・±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)、抵抗:±(1.5%rdg+3digit)、静電容量最高:±(1.5%rdg+5digit) 導通テスト30Ω以下 電圧レンジ(V)直流:4/40/400/600 保管温度(℃)-10~60
1個ほか
31,980 税込35,178
翌日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすい小型クランプメーター。 電源ONで自動的にゼロ調整。(直流電流測定時) 手にフィットするラバー構造。 本体側面にテストリードを固定可能。 最大/最小値測定機能。(スターター電流の測定はできません)
仕様●表示:4000カウント、最大表示4050●サンプリング:3回/秒●レンジ切換:オートレンジ●被測定導体径:最大Φ27mm●電源:1.5V R03(単4)電池 2本●別売付属品:793コイル型コンタクトピン、940ワニグチクリップ、944テストピン、946バッテリークリップ●サイズ:170(H)×58(W)×27(D)mm●重量:160g●付属品:100-63テストリード、1015キャリングケース、1.5V R03(単4)電池 2本、取扱説明書●コード番号:119-0169799 アズワン品番67-4843-13
1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷

使いやすい小型クランプメーター。 10項目の測定+5項目の機能を備え、あらゆる測定ニーズに応えます。 狭い場所や込み入った配線もクランプしやすい、口ばし形小型ヘッド(Φ27mm)。 歪んだ波形も正確に測定できる真の実効値型。(SK-7660) 電源ONで自動的にゼロ調整。(直流電流測定時) 手にフィットするラバー構造。 本体側面にテストリードを固定可能。
仕様●表示:4000カウント、最大表示4050●サンプリング:3回/秒●レンジ切換:オートレンジ●被測定導体径:最大Φ27mm●電源:1.5V R03(単4)電池 2本●別売付属品:793コイル型コンタクトピン、940ワニグチクリップ●サイズ:170(H)×58(W)×27(D)mm●重量:160g●付属品:100-63テストリード、1015キャリングケース、1.5V R03(単4)電池 2本、取扱説明書●コード番号:119-0169798 アズワン品番67-4843-12
1個
43,980 税込48,378
8日以内出荷

国際規格に準拠した安全設計 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 最大測定電流 AC 1000A最小分解能 0.01A
使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2 被測定導体径最大Φ33mm RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)ACクランプメータ
エコ商品
圧倒的な挟みやすさ, 狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ 断面最小寸法11 mmの非常に細いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計 交流専用、2000 Aまで測定可能(オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 交流電圧の他、直流電圧:DC2000Vまで、抵抗など多彩な測定機能 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
付属品テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1 寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:82×11(D寸法はジョーの先端から44の範囲値) 温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算 直流電圧(V)600m~1000(P2000使用時600~2000) 機能導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別(電圧のみ)、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他 周波数範囲(Hz)電圧:9.999~999.9・3レンジ、電流:99.99、999.9・2レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.01(at99.99) 交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013(at6) 防塵防水性能IP50:抵抗測定、絶縁導体の電流測定(完全に乾いた状態)、および保管時/IP20:電圧測定および危険な活電導体の電流測定(完全に乾いた状態)(濡れた状態での測定禁止) 測定可能導体径(Φmm)55 RoHS指令(10物質対応)対応 クレストファクタ60Aレンジ:2.5(50A超えて60A以下)~2000Aレンジ:1.5(2000A以下) 静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1) 高調波の影響【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率(アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能)
1台ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)