81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた耐光性と耐水性があり、透明なので目立ちにくいテープです。
用途ビニールハウス、雨具、タイル、シートなどの一時的な補修用 幅(mm)50 厚さ(mm)0.17 長さ(m)10 伸び(%)400 主な用途補修用 引張強度(N/10mm)19.62
1個
539 税込593
当日出荷

屋外の簡易補修用、透明フィルムテープです。優れた耐候性と透明性で補修箇所が目立ちにくいです。
用途ビニールハウスやカーポートの簡易補修に。プラスチック製品のひび割れ補修に。タイルやテント・シートの簡易補修に。 仕様(はく離紙)紙 幅(mm)50 厚さ(mm)0.17 長さ(m)10 伸び(%)400 引張強度(N/10mm)19.62 アズワン品番65-2054-05 再生紙使用マーク適合
1巻
819 税込901
当日出荷

ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。 柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。 粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用 伸度(%)239 テープ厚さ(mm)0.12 耐熱温度(℃)160(30分) 引張強度(N/10mm)29.4
1パック(2巻)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

WAKI(和気産業)透明補修テープ
シートの破れ、災害時の応急処置、ささくれ箇所のマスキング、プラスチック製品のひび割れの補修に。アウトドア用品、ビニール等の破れの一時的な補修。ガラス、プラスチック製品のヒビ割れの応急処置に。基材がしなやか、曲面や凸凹に追従、透明で目立たない、遮光しにくい、優れた対候性・耐水性、表面が摩耗しにくい。
用途補修テープに 材質基材/ポリエチレン、粘着剤/アクリル系 幅(mm)50 透明 長さ(m)10 主な用途補修
1個
449 税込494
4日以内出荷

超強力なのに剥がせる両面テープで繰り返し使うことも可能です。 剥がしやすく糊残りしない。極密なテクノロジーで作られた魔法のテープです。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。 洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します) 好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。※カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。 選べる3サイズ 20mm幅×1m巻、20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の3種類からお選びいただけます。 目立ちにくい!透明テープなので目立ちにくいです。 浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。 超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
用途両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。 幅(mm)20
1巻ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明なテープで、ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に最適です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途ガラスやアクリルなど、透明素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。 厚さ(mm)1.0 透明 長さ(m)10 基材アクリルフォーム 粘着力(N/cm)40 使用環境屋内・屋外 主な用途固定・補修・隙間シーリング 特性両面・屋内外使用 関連資料(1.55MB)
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。 掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。 ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
1巻ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着 粘着タイプ強接着力 適合用途油面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。 テープ地色 主なワーク大面材、パーツ
1箱(2個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ ニチバン 動画あり
雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業など 剥離紙ポリラミ紙 グリーン購入法適合
1巻ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。 テープ地色 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

のりが厚く粗面にもしっかり貼り付き、手で簡単にまっすぐ切れます。接着性・耐水性に優れています。
用途ベニヤや木材などの仮固定に ポスターやカレンダー、各種プレートの固定に シートマットの固定に 厚さ厚手 粘着タイプ強力 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

幅(mm)77 クリア 奥行(mm)24 テープ長さ(m)10 テープ種類小巻 縦(mm)54
1個
129 税込142
当日出荷

透明なプラスチック粒子を滑り防止層に使用しています。 テープ全体が透明なため、下地の色や模様が隠れません。
用途屋内用(素足で歩行する場所全般) 質量(g)195 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)272 引張強度(N/10mm)10.9
1巻ほか
4,290 税込4,719
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープのり norino (ノリノポッド) しっかり貼れる (10m) PLUS(プラス)[文具] 動画あり
テープのり(テープ交換式、つめ替え式), 防塵性抜群のシャッターキャップ搭載
タイプしっかり貼れる テープ長さ(m)10
1個ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透明性に優れます。 機械的強度、耐久性に優れます。 はく離紙付きのため貼りやすいです。 水、油、薬品に対する耐性に優れます 蓄光テープの上から貼ってもほとんど輝度は下がりません。(輝度保持率95%以上)
用途蓄光テープ、ラインテープ、ステッカー等の保護用 フロア表示の保護 AGV磁気テープの保護 その他、汚れや破れ防止に
1巻ほか
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

携帯性とかわいさを備えたノリノビーンズが、サイズはそのままに2m増量して10mになりました クリアカラーに加え、ペールトーンカラーも追加! 1.コンパクトでペンポーチにもピッタリ! 携帯に便利なプチサイズ 豆型形状なので長時間使用しても疲れにくい手にやさしいコンパクトタイプです 2. 防塵性抜群のシャッターキャップ キャップがしっかり閉まるので、ごみやほこりをしっかりガード 3.片手ですぐ使える スライドノブを後ろに押すとヘッドが出てきて、片手ですぐに使えます 4. テープたるみを修正 ケース裏面の巻き取り穴からペン先などを差し込み、内部のギアを回すことでたるみを修正 5. 用途に応じて選べる糊の種類 強力に貼れる 厚紙の封筒や工作に しっかり貼れる ノリ切れ抜群、ドットタイプ、封筒とじや伝票、レシート整理に キレイにはがせる 付箋のように貼りなおし可能、ノートづくりや置きメモの仮貼りに
商品タイプ使い切り テープ長さ(m)10 テープ幅(mm)6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×17×30 材質98%再生樹脂(ケース:100%再生樹脂PC) グリーン購入法適合 仕様しっかり貼れる
1パック(4個)
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄さ0.2mmの超極薄クリアー両面テープです。クリアタイプなので透明部分に最適
用途エンブレム・バイザー等の再接着に 材質アクリル 厚さ(mm)0.2 透明 長さ(m)10
1巻ほか
998 税込1,098
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

携帯性とかわいさを備えたノリノビーンズが、サイズはそのままに2m増量して10mになりました クリアカラーに加え、ペールトーンカラーも追加! 1.コンパクトでペンポーチにもピッタリ! 携帯に便利なプチサイズ 豆型形状なので長時間使用しても疲れにくい手にやさしいコンパクトタイプです 2. 防塵性抜群のシャッターキャップ キャップがしっかり閉まるので、ごみやほこりをしっかりガード 3.片手ですぐ使える スライドノブを後ろに押すとヘッドが出てきて、片手ですぐに使えます 4. テープたるみを修正 ケース裏面の巻き取り穴からペン先などを差し込み、内部のギアを回すことでたるみを修正 5. 用途に応じて選べる糊の種類 強力に貼れる 厚紙の封筒や工作に しっかり貼れる ノリ切れ抜群、ドットタイプ、封筒とじや伝票、レシート整理に キレイにはがせる 付箋のように貼りなおし可能、ノートづくりや置きメモの仮貼りに
商品タイプ使い切り クリアライトグリーン テープ長さ(m)10 テープ幅(mm)6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×17×30 材質98%再生樹脂(ケース:100%再生樹脂PC) グリーン購入法適合 仕様キレイにはがせる
1個
189 税込208
当日出荷

携帯性とかわいさを備えたノリノビーンズが、サイズはそのままに2m増量して10mになりました クリアカラーに加え、ペールトーンカラーも追加! 1.コンパクトでペンポーチにもピッタリ! 携帯に便利なプチサイズ 豆型形状なので長時間使用しても疲れにくい手にやさしいコンパクトタイプです 2. 防塵性抜群のシャッターキャップ キャップがしっかり閉まるので、ごみやほこりをしっかりガード 3.片手ですぐ使える スライドノブを後ろに押すとヘッドが出てきて、片手ですぐに使えます 4. テープたるみを修正 ケース裏面の巻き取り穴からペン先などを差し込み、内部のギアを回すことでたるみを修正 5. 用途に応じて選べる糊の種類 強力に貼れる 厚紙の封筒や工作に しっかり貼れる ノリ切れ抜群、ドットタイプ、封筒とじや伝票、レシート整理に キレイにはがせる 付箋のように貼りなおし可能、ノートづくりや置きメモの仮貼りに
商品タイプ使い切り クリアレッド テープ長さ(m)10 テープ幅(mm)6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×17×30 材質98%再生樹脂(ケース:100%再生樹脂PC) グリーン購入法適合 仕様強力に貼れる
1個
209 税込230
当日出荷

テープのり norino (ノリノポッド) キレイにはがせる (10m) PLUS(プラス)[文具] 動画あり
・ 付箋のように貼り直しができる(無色粘着)。・ 乾く時間を待つ必要がないから、置きメモやメッセージの仮貼りに最適。。1. 「シャッターキャップ」がホコリを防ぐ。。・ ケース収納型フルキャップだから防塵性抜群。・ ポーチやバッグに入れての持ち運びも安心で、不意の衝撃でも開きにくい。。2. 豆型形状で、片手で簡単に操作ができる。。・ 長時間使用しても疲れにくい、手にやさしい豆型形状。・ なだらかな曲面の丸いフォルムが、握りやすく手にフィットする。。3. パワーギア(テープ詰まり抑制機能)搭載でイライラ解消。。・ 巻き取りの不具合を検知し修復するので、テープ絡まりがおきない。・ 糊玉によりギアの動作が鈍ると、別のギアが作用し回転を補助。。4. 写真の変色を防ぐ「フォトセーフ」。。・ 変色の原因となる酸を抑えたノリ。。5. テープ交換時に廃棄する部分を最小限にした、低コストでエコな設計。。・ テープ交換は、本体の中身を出してカートリッジを載せるだけ。。6. 用途に合わせて選べる3タイプの糊バリエーション。。・ 「強力に貼れる」、「しっかり貼れる」、「キレイにはがせる」の3タイプを御用意
用途テープのり(テープ交換式、つめ替え式), 防塵性抜群のシャッターキャップ搭載 タイプキレイにはがせる 材質100%再生樹脂(本体ケース=100%再生ABS) テープ長さ(m)10
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

難接着のプラスチック(PPやPE)の他、木材(ベニア)や大理石、硬質塩ビ、塗装面など様々な材質に高い接着力を発揮します。洗浄が前提ですが、軽く油分が付着した面での接着も可能です。粘着剤の厚みが粗面の貼り合せも可能にします。
用途家電や電子機器のパネルや部品の固定。PP素材やフォーム材の貼り合せ。金属やプラスチック銘板の取り付け。サインや看板の掲示。 2018年トラスコ掲載ページ6 1974 粘着タイプ強粘着 適合用途透明、油面 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テープのり norino (ノリノポッド) 強力に貼れる (10m) PLUS(プラス)[文具] 動画あり
・ 約2倍の粘着力(第三者機関による検証データに基づくメーカー従来品との比較)。・ 厚手封筒も一発で安心封緘、厚紙の糊付けや工作などにも最適。1. 「シャッターキャップ」がホコリを防ぐ。。・ ケース収納型フルキャップだから防塵性抜群。・ ポーチやバッグに入れての持ち運びも安心で、不意の衝撃でも開きにくい。2. 豆型形状で、片手で簡単に操作ができる。。・ 長時間使用しても疲れにくい、手にやさしい豆型形状。・ なだらかな曲面の丸いフォルムが、握りやすく手にフィットする。3. パワーギア(テープ詰まり抑制機能)搭載でイライラ解消。。・ 巻き取りの不具合を検知し修復するので、テープ絡まりがおきない。・ 糊玉によりギアの動作が鈍ると、別のギアが作用し回転を補助。4. 写真の変色を防ぐ「フォトセーフ」。。・ 変色の原因となる酸を抑えたノリ。5. テープ交換時に廃棄する部分を最小限にした、低コストでエコな設計。。・ テープ交換は、本体の中身を出してカートリッジを載せるだけ。6. 用途に合わせて選べる3タイプの糊バリエーション。・ 「強力に貼れる」、「しっかり貼れる」、「キレイにはがせる」の3タイプを御用意
用途テープのり(テープ交換式、つめ替え式), 防塵性抜群のシャッターキャップ搭載 材質100%再生樹脂(本体ケース=100%再生ABS) タイプ強力に貼れる テープ幅(mm)8.4 テープ長さ(m)10 商品タイプ本体(詰め替え式)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。 剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。 高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。 初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。
用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に 幅(mm)5 厚さ(mm)0.2 長さ(m)10 耐熱温度(℃)200/短時間、80/長時間 強度【接着】75.5kg/5cm2
1箱(2本)
1,798 税込1,978
当日出荷

透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。 剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。 高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。 初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。
用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に 厚さ(mm)0.2 長さ(m)10 耐熱温度(℃)200/短時間・80/長時間 強度【接着】75.5kg/5cm2
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚み0.12mmの薄手タイプなので、貼りあとが目立たずきれいに貼れます。 クッションフロアを貼りつけても、表面に凹凸が出ることなく、テープの厚みを感じさせない優れものです。 貼りかえのときにはきれいにはがせます。
用途クッションフロア(長尺床材)の接着固定。 その他一般的な両面接着テープとして。
1個ほか
829 税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。 車材燃試にて極難燃性を取得しています。 JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。 仕様電気が消えても約3時間光ります。 引張強度(N/15mm)58
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・紙製袋を採用・環境対応表記、がっちり固定両面タイプ
用途木工材、プレート、シート、マットなど クリア テープ幅(mm)15 基材ポリエチレン テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.23 主な用途固定 特性両面
1巻ほか
498 税込548
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由に貼ってはがせる両面テープです。水洗いで再利用可能です。小物や置物、家具の固定に最適です。
用途家具の固定やお風呂場の収納などに最適です。 適合ガラス・木製品(表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック、アクリルなど 材質アクリル、表面フィルム:PET クリア テープ幅(mm)30 特性はがせる/両面/水洗い可能/再利用可能
1個
298 税込328
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワーテープ アサヒペン 動画あり
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強力な粘着性があり、水滴にも強く屋外への使用にも良好です。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水能力があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途漏水防止・木や樋の固定・折れた竿などの繋ぎなど様々の用途で使用できます。 使用方法接着面のほこりや油分を拭き取ってよく乾かし、しっかり押しつけて貼ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途銘鈑、クリップ、セーフティガードモール、エンブレム固定等 無色 長さ(m)10
1巻
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。 タイプロールタイプ 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)383 特性耐水、耐油
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。 伸度(%)100以上 引張強度(N/25mm)52.6 粘着力(N/25mm)5.1 特性耐寒性、初期粘着性
1巻ほか
76 税込84
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。
1個ほか
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

93010LE 【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93010LE 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。 基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け 金属、プラスチック銘板の取り付け 厚さ薄手 粘着力(N/10mm)6.6 剥離紙シリコーン処理平面紙 適合用途透明 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,674 税込1,841
3日以内出荷

93020LE 【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93020LE 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。 基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け 金属、プラスチック銘板の取り付け 厚さ薄手 粘着力(N/10mm)7.9 剥離紙シリコーン処理平面紙 適合用途透明 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,674 税込1,841
4日以内出荷

環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

93015LE 【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93015LE 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。 基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け 金属、プラスチック銘板の取り付け 厚さ薄手 粘着力(N/10mm)7.7 剥離紙シリコーン処理平面紙 適合用途透明 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,674 税込1,841
3日以内出荷

柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。
1個ほか
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電気絶縁用ビニルテープ117 3M(スリーエム) 動画あり
高い接着力のある粘着剤を使用。様々な被着体に対して高い接着力を示します。柔軟性のあるフィルムを使用。よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種配線、配管の結束、固定、識別など ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 鉛の法規制対策
1巻ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)