「クリア ファイル 600 枚」の検索結果

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はさむだけの簡単ファイル 中身が見える透明タイプ
厚さ(mm)約0.2 材質ポリプロピレン クリア サイズA4 寸法(縦×横)(mm)310×220 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はさむだけの簡単ファイル 中身が見える透明タイプ 5色をアソート
厚さ(mm)約0.18 クリア、ピンク、ブルー、グリーン、イエロー 材質ポリプロピレン サイズA4 表紙外寸(mm)310×220 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5色×6枚)
919 税込1,011
当日出荷

ナカバヤシZファイル/A4
エコ商品
書類に穴をあけずにはさみ込むだけの簡単ファイル。 表紙裏には、ユーティリティポケット付でCDや名刺も収納できます。
サイズA4 クリア タイプタテ型 収納枚数(枚)コピー用紙約100(64g/m2程度) 仕様金属製Z式綴具 質量(g)165 背幅(mm)16 寸法(縦×横)(mm)307×235 材質(表紙)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1冊
459 税込505
当日出荷

ナカバヤシクリアポケット替台紙
エコ商品
30穴バインダー差し替え用2穴3穴4穴のバインダーにも対応可能マルチホールシステム2・3・4・30穴に対応、マルチホール29穴リフィル採用形状の違うファイルからの差し換えも簡単
仕様A4・29穴(30穴、2穴、3穴、4穴兼用) 材質ポリプロピレン クリア 寸法(縦×横)(mm)リフィル:302×234 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

許容入力 = 4 W。長方形のマットサイズ = 25 x 100mm。電源電圧 = 12 V。寸法 = 25 x 100 x 0.2 mm。厚さ = 0.2mm。。RS Pro ポリイミドヒーターマット、 25 mm x 100 mm x 0.2 mmRS Pro の Kapton c ヒーターマットは、ラボの研究やコンピュータ機器など、高速かつ正確な加熱が必要な場合に信頼できるソリューションです。低プロファイルで優れた電気絶縁特性を備え、高速かつ効率的な熱伝導を実現し、局所的な加熱用途で省スペースを実現します。 マットには柔軟性があるため、何枚かの輪郭に巻き付けることで、均一な加熱が可能になります。Kapton c は、化学薬品、真菌、細菌に耐性のある、薄く、有機的かつ半透明な加熱素材で構成されているため、医療殺菌の環境に最適です。このユニットを PT100 、熱電対、リミットスイッチなどの熱制御装置と組み合わせることで、最高の性能を実現できます。 このヒーターマットは、ガス放出特性が低いため、通常、軍事や航空宇宙の用途に使用されます。これは、 60 ° C → +200 ° C の広い温度範囲で動作できるようにする耐候性及び耐オゾン性の特性を備えているためです特長と利点. RS Pro ポリイミド製ヒーターマット .動作温度範囲: -60 ° C ~ +200 ° C .長さ 25 mm .幅 100 mm .厚さ 0.2 mm .一般的にラボでの研究、 LCD ディスプレイ及びコンピュータ機器、医療滅菌、軍事・航空宇宙、写真及び光学機器の設定で使用されますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷