こんなお得な商品も!

クリアホルダー 厚さ0.15mm
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
薄口&軽量。気軽に使えるクリアーホルダー。薄さが0.1mmなので、重ね置きしてもかさばりません。重さは14gと軽量。郵送も低料金です。
サイズA4タテ
色乳白
幅(mm)220
高さ(mm)310
材質(本体)再生PP
シート厚さ(mm)0.1
書類整理、提出や郵送時の書類保護に大活躍。
厚さ約0.15mmタイプ。
クリアカラーなので中身が見えます。
用途書類の保護、顧客への提出書類・プレゼン資料保護に最適。
厚さ(mm)0.15
寸法(mm)310×220
色クリア
サイズA4
材質PP(ポリプロピレン)
かさばらない0.1mm厚!
サイズA4
色乳白
グリーン購入法適合
厚さ(mm)0.1
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質ポリプロピレン
タイプ薄口
外形寸法(縦×横)(mm)310×220
こんなお得な商品も!

クリアホルダー 厚さ0.15mm
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
厚さ0.1mmで軽く、しなやか。書類の郵送や簡単な仕分けに活躍のフィルムホルダーです。商品自体が軽いので中に入れる紙の枚数によっては、郵送費用が軽減できる場合があります。大切な書類の中身がすぐ確認できるクリアータイプのホルダー。少ない枚数も折り曲げずに持ち運びでき、とても便利です。穴を開けずに綴じるファィルですので、書類を痛めません。
サイズA4
色クリアー
材質ポリプロピレン(PP)0.1mm
外形寸法(mm)縦310×横220
軽いので送料節約、書類の発送に最適。中身が見やすい透明タイプ。厚さ・重量・プラ使用量50%(メーカー従来品比)
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)約0.1
色透明
サイズA4
寸法(縦×横)(mm)310×220
はさむだけの簡単ファイル
中身が見える透明タイプ
厚さ(mm)約0.2
材質ポリプロピレン
色クリア
サイズA4
寸法(縦×横)(mm)310×220
RoHS指令(10物質対応)対応
一般のクリヤーホルダーより薄いので、簡易な提出用ファイルとしても使用できます。※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によっては波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。
色クリア
サイズA4
厚さ(μm)PPシート:60
材質表紙/ポリプロピレン
厚さ(mm)0.06
寸法(mm)307×220
1パック(20枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
書類整理、提出や郵送時の書類保護に大活躍。
厚さ約0.2mmタイプ。
クリアカラーなので中身が見えます。
用途書類の保護、顧客への提出書類・プレゼン資料保護に最適。
サイズA4
色クリア
厚さ(mm)0.2
材質PP(ポリプロピレン)
こんなお得な商品も!

クリアホルダー 厚さ0.15mm
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
材質透明PP
外寸(幅W×高さH)(mm)220×310
サイズA4タテ
厚さ(mm)0.2
再生PPを50%使用した、透明タイプのクリアホルダー。
グリーン購入法適合
サイズA4タテ
材質再生PP製
シート厚さ(mm)0.2
パックで買えるお買い得タイプ。しなやかなPPシートでべたつかず、書類の出し入れがスムーズです。しかも薄型で、透明性が高く、表面加工で光の反射を防ぎますので、目を傷めず、中の書類の検索が容易です。
厚さ(μm)R-PPシート/140
材質表紙/PP
材質ポリプロピレン
色乳白
エコマーク認定認定
収納枚数(枚)(コピー用紙)30
エコマーク認定番号17 112 178
検索に便利なインデックスラベルが付いています。
図面を完全に保護するサイドカバーを左・右・下と3方向に向けて付けていますので、図面のはみ出しや脱落がありません。
収容枚数は、トレーシングペーパーで約85枚~100枚、青焼きは60枚になります。程よく半クリアな素材(ポリプロピレン製)なので、中に収容した図面を外から確認することができます。
※収容量のトレーシングペーパーは60g/m2~40g/m2、青焼きは厚口使用時の枚数です。お使いの用紙の種類によって必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
厚さ(mm)0.2
材質R-PP
収納量トレーシングペーパー/85~100枚、青焼き/50枚
はさむだけの簡単ファイル
中身が見える透明タイプ
5色をアソート
厚さ(mm)約0.18
色クリア、ピンク、ブルー、グリーン、イエロー
材質ポリプロピレン
サイズA4
表紙外寸(mm)310×220
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5色×6枚)
¥919
税込¥1,011
当日出荷
封入口にテープが付かないタイプのポリプロピレン製の袋です。
セロテープなどで封入口を留めたりするのに便利です。
透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに
色透明
入数(枚)100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
除菌処方で水ぎわの黒ズミの発生を抑え、お掃除が楽になります、洗浄・防汚成分を配合。流すたびに便器表面をコートし汚れの付着を抑える。除菌率99%
タイプ本体
主要な定形内封筒にぴったり!小さいプリントや写真も入る”ちょうどいい”サイズ感!。封筒に入れたときに充分な厚みの0.15mm厚シート。(郵送時の重さを抑えます。)。ウェーブ形状のフィンガーホールはスリム幅で、ホルダー自体を開きやすさはそのままに、入れた書類が穴からはみ出ず保護できます。中身を隠したい場合は不透明なブルーをお勧めします。
透明ポケット付きのファイルです。
収納は上から挿し込んでいただけます。
ポケットサイズ218×297mm
用途書類の整理
寸法(縦×横)(mm)307×231
材質表紙/PP、ポケット/PP
サイズA4タテ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
なめらかな書き味
汚れにくい速乾性
クリアで鮮明な文字
商品タイプリフィル
先端ボール径(mm)1.0
材質(軸)PP、(チップホルダー)PBT、(ペン先)ステンレス
適合本体シリーズ名エナージェルクレナ、エナージェル、エナージェルエス、エナージェル・エックス、エナージェルフィログラフィ、エナージェルトラディオ
インクエナージェルインキ
入数1本
キャンパスルーズリーフケース(ルーズリーフ30枚入り)。
仕分けができる2ポケットなので、記入後の一時保管に便利です。
ルーズリーフが折れ曲がらず、きれいなまま持ち運びが出来るケースです。
逆さにしてもルーズリーフが落ちにくい設計です。
フラップの背面部分に切り込みを入れることでルーズリーフを取り出しやすくしています。
丈夫なケースなので、繰り返し使えます。
ルーズリーフはノ-836ATNと同じです。最大100枚まで入ります。
サイズB5
枚数30
ケース寸法(mm)タテ278×ヨコ206
穴数26穴(丸穴)
材質(ケース)PP
紙厚(g/m2)75(0.10mm程度)
仕切りポケットあり
行数31
紙質上質紙
罫普通横罫(ドット入り)
中紙サイズ(mm)タテ257×ヨコ182
最大収納枚数(枚)100
材質再生PP製
外形寸法(縦×横)(mm)310×220
シート厚さ(mm)0.18
グリーン購入法適合
両側密閉。二面透明。タイプCH/2049セルホルダーを使用して下さい。
片面開放、二面透明、タイプCH/2049セルホルダーを使用して下さい。
二面透明。管寸法:2.1mm I.D. × 4mm O.D × 10mm L。CH/2049 セルホルダーを使用して下さい。
コンパクトで高信頼な4極一括圧接コネクタ。カバー色とモールド刻印で判別できる、芯線径、被覆径よる5種類のバリエーション。0.14~0.5mm2(AWG20~26)の芯線径と、Φ1.0~2.0mmの絶縁被覆外径に対応。一極あたり最大で3A(0.3~0.5mm2、AWG20~22の時)の電流容量を実現。片手で着脱できるワンタッチロック機能と逆差し防止機構。ケーブルホルダーで結線時のケーブル脱落を予防。透明カバーでケーブルの挿入や結線の状況を目視確認
用途素線径Φ0.16mm以下の多数より集合ケーブルについては個別に適合性の評価が必要です。
ケーブルホルダー部の穴形状は適合ケーブルの外径により異なります。
種類角型
コンタクト形状オス
結線方法圧着
材質ケーブル仮固定具/66ナイロン(UL90V-O)
定格電圧(V)AC/DC250
使用温度(℃)-20~75
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下
材質(カバー)ポリカーボネイト(UL94V-O)
材質(ボディ)66ナイロン
耐衝撃性試験後、機械・電気的な特性を満足すること。瞬断1μ秒以下490m/s2、11m秒、X・Y・Z軸方向。各3回
結合方式ワンタッチ
耐振動試験後、機械・電気的な特性を満足すること。瞬断1μ秒以下10→55Hz、振幅1.52mm又は98m/s2、1分間掃引/X・Y・Z方向各2時間
材質(コンタクト)銅合金接続部/ニッケルめっき圧接部/ニッケルめっき
耐久性試験後、機械・電気的な特性を満足すること。50回挿抜
挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)以下抜去力/0.49N(50gf)以上
瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
用途※N-3340は一般的なA5リングファイルにもご使用いただけますが、ポケットが表紙より大きいため、はみ出ます。同シリーズのファイルF-3310、F-3311のご使用を推奨します。※写真や印刷物の製品への色移り、収納物の汚損等にご注意ください。印刷物はよく乾燥させてから収納するか、袋やケースに入れて保護された状態で収納することを推奨します。※収納物の紛失、破損の補償は致しかねます。
材質ポリプロピレン(生地厚0.1mm)
色クリア
導体は溶接用キャプタイヤでは異例の極細(0.12mm)銅線を独特の撚り合わせで柔らかくし、
シースには独自開発の超軟度ゴム混合物で被覆して標準のWCTよりも、
難燃・耐油・耐候性に優れたホルダー用(手元線)キャプタイヤが完成しました。
電気安全環境研究所〔JET〕でJIS規格のJIS C3404の特性試験をクリアしています。
長さ(m)2
関連キーワード