84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキン付。
容量(mL)820 材質ストッカー・フタ=PS、スプーン=PP、パッキン=シリコーンゴム 長さ(mm)167 幅(mm)91 クリアー 高さ(mm)113
1個
679 税込747
当日出荷


蓋が透明なトライタン樹脂を使用しているので、上面から見て内容物が確認できます。
形状角型 材質(本体)飽和ポリエステル樹脂 機能ロック機能付き 耐熱温度(℃):-20℃~60℃ 材質(フタ)上蓋/トライタン樹脂、中蓋/ポリプロピレン 材質(パッキン)シリコン
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



様々な調味料を収納できる余裕の容量。
容量(mL)640 材質ストッカー・フタ・持ち手=PS、スプーン=PP 幅(mm)98 高さ(mm)95 奥行(mm)149
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注ぎ口が、本体と一体成型で注ぎ出しがスムーズです。 網目が細かいので、目づまりしにくく、洗い易いです。 金網を使っていないから金気が出ません。 V字型なので、水きり抜群。2煎目も美味しく飲めます。 網目が細かいので茶殻が出にくいです。
材質耐熱ガラス製
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明なカルチャーボトルです。植物培養等に使用可能です。
用途オートクレーブ可(本体・蓋) 材質本体/ポリカーボネート、フタ/PP 寸法(mm)75×75×100 容量(mL)125 アズワン品番3-601-01
1箱(12個)
6,998 税込7,698
当日出荷


ガラスのように透明で歪まず丈夫なストレーナー。 抽出具合が見えて、茶葉の交換のタイミングも分りやすいです。
容量(mL)730 材質PET(トライタン)(耐熱110℃) 間口W×奥行D×高さH(mm)119×168×135
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


角型ディッシュとジョイント部を連結することによって高さ約20cmになるプラントポットです。上部に40mm径ナイロンメッシュの通気孔があり、透明性もあるので光合成に最適です。用途によって違う組合せが可能。未滅菌。
材質PP 種別ジョイント部 入数60
1個
特価
2,790 税込3,069
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タケヤ化学工業フレッシュロック角型
本体は衝撃に強く軽い素材汚れにくく臭いがつきにくい一体型のシリコンパッキン。 風味を逃さず、湿気を遮る高気密性ワンタッチ開閉、中身が見える透明フタ大口径で中身の出し入れがしやすい。
材質飽和ポリエステル、ポリプロピレン、PCT、シリコン 形状角型 機能ロック機能付き
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイケツネットワーク白半透明ゴミ箱用
薄くても強度があるゴミ箱用
仕様ゴミ箱用 白半透明 容量(L)30
1パック(10枚)
159 税込175
8日以内出荷

中身が見える完全透明ペールです。
用途ペットボトル用 容量(L)45 材質PET(再生材52/53%使用) エスコ品番EA995CA-7 寸法(mm)336×403×765 エコマーク認定認定 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ エコマーク認定番号04128010
1個
10,300 税込11,330
8日以内出荷

中身が見える完全透明ペールです。
用途一般用 容量(L)45 材質PET(再生材52/53%使用) エスコ品番EA995CA-10 寸法(mm)336×403×666 エコマーク認定認定 フタの種類オープン式 商品タイプ本体 エコマーク認定番号04128010
1個
10,300 税込11,330
当日出荷

中身が見える完全透明ベール。
用途一般用 容量(L)60 材質PET(再生材52/53%使用) エスコ品番EA995CA-16A 寸法(mm)348×445×770(H) 色(キャップ)レッド フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

中身が見える完全透明ペールです。
用途カン用 容量(L)45 材質PET(再生材52/53%使用) エスコ品番EA995CA-9 寸法(mm)336×403×765 エコマーク認定認定 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ エコマーク認定番号04128010
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

中身が見える完全透明ベール。
用途一般用 容量(L)90 材質PET(再生材52/53%使用) エスコ品番EA995CA-20 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442×480×785 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ エコマーク認定番号04128010
1個
18,500 税込20,350
当日出荷

材質本体、フタ:TPX樹脂、ストッパー:ポリプロピレン 耐熱温度(℃)-20~140 外径(mm)Φ169×174×H146 EBM品番22730
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

ラストロ(岩崎工業)Fresh Keeper パウダーポット(抗菌/防汚加工)
エコ商品
シールフタでしっかり密閉し、食材の新鮮さをキープすることができる調味料入れです。 本体には200~1400mlまでの目盛が付いています。 計量スプーンは2.5cc(小さじ1/2) 5cc(小さじ1) 15cc(大さじ1)の3種類付いています。 しお・さとう・小麦粉・パン粉・無地の分類シールが付いています。 素材の銀イオンAg+効果により雑菌の繁殖を抑えます。 シリコーン配合されていますので油汚れなどの落としにくい汚れがつきにくい防汚効果があります。 耐熱性を備え、電子レンジにかけられます。フタを外してご使用ください。
容量(L)約1.7 材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン 質量(g)約148 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×106×150 耐熱温度(℃)140(フタ60) 耐冷温度(℃)-20(フタ-30) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
599 税込659
当日出荷

用途分別ゴミ箱 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.8 容量(L)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約275×430×550 色(本体)透明 アズワン品番65-1852-23 商品タイプ本体
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

4種類の容量と5種類の蓋を組み合わせて様々な分別が可能です。
用途分別ゴミ箱用蓋 材質ポリプロピレン 種類分別用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約275×437×166 商品タイプ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4種類の容量と5種類の蓋を組み合わせて様々な分別が可能です。
用途分別ゴミ箱用蓋 材質ポリプロピレン 種類分別用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×437×166 商品タイプ
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4種類の容量と5種類の蓋を組み合わせて様々な分別が可能です。
用途分別ゴミ箱 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.4 種類分別用 容量(L)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×430×550 色(本体)透明 アズワン品番65-1852-18 商品タイプ本体
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

4種類の容量と5種類の蓋を組み合わせて様々な分別が可能です。
用途分別ゴミ箱用蓋 材質ポリプロピレン 種別一般ゴミ用 オープン 質量(g)460 種類分別用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約275×437×166 色(フタ)レッド アズワン品番65-1852-24 フタの種類オープン 商品タイプ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

容量(mL)1400 寸法(mm)120×120 高さ(mm)128 耐熱温度(℃)-5~60 TKG品番9-0253-0401 TKG品番(2017)6-0233-0901
1個
299 税込329
当日出荷

ダストボックスや小物入れとしての使用に便利。 内部が見えやすく、特殊樹脂配合の為、高強度。耐衝撃性にも優れています。 背面にはカラビナホールを2ヶ所開けているので、あらゆる箇所への取付けが可能。 工具箱(EA505MD-6、10、11、EA507MD-1、2)の両サイドに各2個ずつ(計4個)取り付け可能。
エスコ品番EA508MA-51 材質ポリプロピレン クリア 質量(g)89.5 外寸(mm)100×93×100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×93×100 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)100×93×100
1個
330 税込363
当日出荷

便臭、尿臭などのにおいを消臭します。 無色透明ですので、便や尿の状態がよくわかります。 ワンタッチキャップや容器メモリで、より使いやすくなっています。
成分天然植物抽出液、界面活性剤、有機酸、香料
1本(400mL)
889 税込978
7日以内出荷

高透明の2液エラストマー。 硬化前の状態は柔らかいゲル状です。 1μmの隙間にも入り込むことができるため、マイクロサイズのデザインを転写することが可能です。
用途研究開発用。マイクロ流路成型材。プリント基板保護用シリコーンポッティング材等 仕様ポットライフ:25℃/80分 質量(kg)【入目】主剤(1.0):硬化剤(0.1) 硬さ44(Shore A) (JIS Type A) 難燃性UL94 V-1 密度1.04(25℃/(g/cm2) 外観主剤(透明液体)、硬化剤(透明液体) 硬化条件120℃/20分(標準) 粘度(mPa・s)3500(25℃) (混合後) 混合比主剤(100):硬化剤(10)
1セット(1.1kg)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タテ・ヨコすっきり置けるシンプルデザイン。 茶シブ防止加工。
幅(mm)152 高さ(mm)301 奥行(mm)99 材質(本体)AS樹脂、(ネジ栓)PP、(パッキン)シリコーンゴム 容量(L)2.2 耐熱温度(℃)100
1個
1,098 税込1,208
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調味料ストッカー アクア 山崎実業 動画あり
小さじ5mlがすり切れる調味料ストッカー。スミまですくいやすい容器の角は、洗いやすく、衛生的。
付属品分別シール
1個
550 税込605
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【クロスカット】【同時細断可能数6枚】【ダストボックス容量8.8L(A4用紙約110枚分)】【CD・DVD・カード対応】 挿入口が斜めで使いやすいシュレッダーです。 クリアダストボックスなので、溜まった細断くずがサイドから確認できます。 オフィスでも気にせず細断できる静音タイプです。 ダイレクトメールやハガキなどの紙はもちろん、CD・DVD・カードも細断できるので、外部に漏らしたくない情報を守ります。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L)8.8、(CDケース)0.9 細断可能物CD/DVD、カード 裁断形状クロスカット 材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン 質量(kg)4.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)90(50/60Hz) センサータイプスイッチ式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×355×349 安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ 電源コード(m)1.4 連続使用時間(分)5 定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4用紙)5枚、(CD・DVD・プラ製カード)1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8 細断寸法(mm)4×27 投入口幅(mm)(紙)220、(CD・DVD)123 投入口厚(mm)(紙)3、(CD・DVD)2 投入口から刃までの距離(mm)(紙)20、(CD・DVD)67 細断形状クロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)168×355×349 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耳付きで使いやすい、半透明のシュレッダー用ゴミ袋。静電気を抑えて細断くずが飛び散りにくい!ダストボックス容量が100Lまでのシュレッダーに対応。
用途シュレッダー用 半透明 材質HDPE
1袋(50枚)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積水テクノ成型透明エコダスター
エコ商品
使用済PETボトルから生まれた中が見える透明ゴミ箱。
付属品分別表示シール 1シート 材質本体 PET(再生材52~53%使用) エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フタ:442×480×215、本体:434×455×602、本体・フタセット:442×480×785 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)228×88 エコマーク認定番号04128010
1ケース(4個)
62,980 税込69,278
4日以内出荷

積水テクノ成型透明エコダスター
エコ商品
使用済みペットボトルから生まれた中身が見える透明なゴミ箱です。
用途ペットボトルキャップの回収用に。 付属品分別表示シール1枚 トラスコ品番125-5392 材質再生PET樹脂 グリーン 高さ(mm)755 奥行(mm)435 容量(L)60 間口(mm)348 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体+フタ エコマーク認定番号04 128 010
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

【クロスカット】【同時細断可能数6枚】 【ダストボックス容量8.8L(A4用紙約108枚分)】【CD・DVD・カード対応】 オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。 ゴミ箱は細断くずが見えやすいクリアボックス仕様なので、ゴミの量を確認しやすく便利にお使い頂けます。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用にも最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L)8.8、(CDケース)0.9 細断可能物CD/DVD、カード 材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン 質量(kg)4.6 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)190(50/60Hz) センサータイプスイッチ式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×355×349 安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ 電源コード(m)1.4 連続使用時間(分)3 定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4用紙)6枚、(CD・DVD・プラ製カード)1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2 細断寸法(mm)4×27 投入口幅(mm)(紙)220、(CD・DVD)123 投入口厚(mm)(紙)3、(CD・DVD)2 投入口から刃までの距離(mm)(紙)20、(CD・DVD)67 細断形状クロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)168×355×349 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
8,588 税込9,447
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底面給水栽培セット「フレッシュフィール」は側面に注水口があり、インナーポットを持ち上げなくても、直接ポットの底に水を注ぐことができます。透明なポットは水やりのタイミングが一目でわかり、見た目にも爽やか。
質量(g)165 寸法(Φ×高さH)(mm)105×134
1個
879 税込967
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用済みペットボトルから生まれた中身が見える透明なゴミ箱です。エコマーク認定商品です。ペットボトルキャップの回収容器に。本体とフタのセット品です。
仕様●エコマーク認定品●間口(mm):336●奥行(mm):403●高さ(mm):765●容量(L):45●材質:再生PET樹脂 アズワン品番67-8032-50
1個
7,870 税込8,657
5日以内出荷