691件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐久ラッカースプレー アサヒペン 動画あり
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

アクリル板 光 動画あり
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
1枚
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

ラッカースプレー 高機能 モノタロウ 動画あり
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング 仕様薄め液不要 吹付パターン丸吹き 主な用途木、鉄、マーキング 表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃ 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)3 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1枚ほか
878 税込966
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)5 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

EX001 【オーダー】アクリル板 透明 (穴あけ加工可) 三菱ケミカル カスタマイズ可
加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。
用途ディスプレイ・サイン看板 透明 種類汎用押出板 長さL(mm)100~1200 加工追加工(通し穴、タップ穴、皿穴の穴あけ加工)可能 厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10 耐熱(使用限界)温度(℃)-30℃~80℃ 加工範囲(mm)◆通し穴の場合厚み 2,3,4,5mm 縦100~1200mm 横100~1800mm 厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm ◆タップ穴・皿穴の場合厚み 5mm 縦 100~1200mm 横100~1800mm厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm 比重1.19 仕上処理処理なし、カンナ仕上、鏡面仕上 幅W(mm)100~1800 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,214 税込1,335
5日以内出荷

耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨 材質アクリル 乳白半透明
1枚
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

乾きが速く、美しい光沢。 紫外線・水・油などにも強い国産アクリルラッカースプレー。
用途工具、自転車、鉄部、木部、コンクリートなど 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~1.1 主成分アクリルラッカー 主な用途木、鉄、コンクリート 指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60 危険等級 使用場所屋外 建築基準法F☆☆☆☆ 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

2枚のアクリル板にプリントを挟み、ビスで固定します。※スタンド棒の取り付け位置を替える事でフレームの縦置き・横置きが可能です。
仕様アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、スタンド棒2本付 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、吊下げ用スチールワイヤー付(タテ吊り用、ヨコ吊り用各1本付)、フック用金具4個付 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

E000 【オーダー】アクリル板透明(スミペックス(R)E) 住友化学 カスタマイズ可
ガラスを凌ぐ透明性、耐衝撃性を持ち、プラスチックの中ではもっとも耐候性に優れ、加工性、発色性、環境適正に優れています。サイン、ディスプレイ、ショップ什器、建材、照明カバー、工業用途など多様で多彩なシーンに幅広く利用されています。
用途サイン、ディスプレイ、仕切板、ケース、照明カバー他 材質アクリル 幅(mm)50~1000 厚さ(mm)2・3・5 透明 長さL(mm)50~2000 比重1.19 最高使用温度(℃)(連続)77 公差(mm)[カット]幅:-0、+2 長さ:-0、+2 線膨張係数7.0 × 10 -5 全光線透過率(%)92.6 吸水率(%)(24時間)0.3 切断方法丸のこ切断 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
717 税込789
6日以内出荷

厚さ(mm)2 幅(mm)320 長さ(mm)545 材質アクリル オレンジ透明 比重1.2 熱変形温度(℃)87~100 アズワン品番64-8813-26 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

EX001 【オーダー】アクリル板 透明 (角落し加工可) 三菱ケミカル カスタマイズ可
独自の押出製法技術により、優れた平滑性と板厚精度を誇っています。 印刷時の密着性、接着加工性にも優れています。
用途店装備品、看板、ディスプレイなど 透明 種類押出板 標準グレード 長さL(mm)100~1200 厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10 耐熱(使用限界)温度(℃)-30~80 比重1.19 幅W(mm)100~1800 RoHS指令(10物質対応)対応 端面加工無し、角丸め、斜めカット カットサイズ(mm)3、5、8、10、20 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,786 税込1,965
5日以内出荷

透明アクリルキャスト板。4角が角丸で安全です
用途透明ジョイント3mm厚用にご使用頂けます。 材質アクリルキャスト 厚さ(mm)3 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,898 税込3,188
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。ガラスより軽量で、同様の透明性があり、屋内での使用に適しています。 板厚の均一性に優れています。(厚さ精度は±10%以内) 溶剤(接着液)の浸透がよく、接着性に優れています。また熱曲げ加工性もしやすく、ボックスケース類の作成に最適です。
用途標示板・広告板・ボックス・ディスプレイ・テーブルマット・ガラスの代用など幅広くご利用いただけます。 透明 厚さ(mm)3 材質アクリル RoHS指令(10物質対応)対応 製造方法アクリル樹脂をローラーで押出しで製造しています。その為、厚みが均一になります。
1枚
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨 材質アクリル ホワイト
1枚
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Bivar VLPシリーズLED照明パイプ. BivarのVLPシリーズは、垂直基板取り付けLED照明パイプのファミリです。 これらの丸型照明パイプは、さまざまな長さのフラット又はドーム型トップの製品があります。 VLP照明パイプは、表面実装(SMD) LEDで使用するよう設計されています。. VLP照明パイプの特長: 表面実装LED用の硬質基板取り付け照明パイプ 3 mm径フェイス 4.7平方mmのフットプリント 透明ポリカーボネート材質
仕様構成 = バーチカル長さ = 5.1mm寸法 = 4.1 x 4.1 x 5.1mm実装タイプ = PCB マウントレンズ形状 = フラット極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = VLP RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

Bivar PLP5シリーズLED照明パイプ. リアパネル取り付け用硬質照明パイプ パネル取り付けLEDまでの、RFIを放射する / RFIに敏感な長い接続を回避 均一なパネル外観を実現し、組み立て時間を短縮 すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け
仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質長さ = 46.2mm寸法 = 5.8 (Dia.) x 46.2mm実装タイプ = 背面パネル取り付けレンズ形状 = ドーム極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 5mm構成 行 x 列 = 1 x 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
889 税込978
7日以内出荷

強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です! 文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。 透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。 袋の結束や、紙箱の角の補修に。 中~重梱包。 仕様テープのみ タイプテープのみ 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)52 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Bivar PLP1-XXX-FシリーズLED照明パイプ. Bivar製のPLP1-xxx-Fシリーズは、縦方向の押し込みLED照明パイプのファミリです。 これらの製品はフロントパネルの背面に取り付け、基板に取り付けたLEDに近接して配置します。 これらの硬質の照明パイプは、94V-0等級の透明なポリカーボネート製です。 また、これらの製品は高感度コンポーネントをESDから保護します。. パネル背面取り付け用硬質照明パイプ 94V-0準拠クリアポリカーボネート構造 視野角120° すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け
仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質長さ = 15mm寸法 = 3.8 (Dia.) x 15mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = フラット極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = PLP1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
799 税込879
7日以内出荷

Bivar VLPシリーズLED照明パイプ. BivarのVLPシリーズは、垂直基板取り付けLED照明パイプのファミリです。 これらの丸型照明パイプは、さまざまな長さのフラット又はドーム型トップの製品があります。 VLP照明パイプは、表面実装(SMD) LEDで使用するよう設計されています。. VLP照明パイプの特長: 表面実装LED用の硬質基板取り付け照明パイプ 3 mm径フェイス 4.7平方mmのフットプリント 透明ポリカーボネート材質
仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質長さ = 10.4mm寸法 = 4.7 x 4.7 x 10.4mm実装タイプ = PCB マウントレンズ形状 = フラット極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = VLP RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
419 税込461
7日以内出荷

Bivar PLP1-XXX-FシリーズLED照明パイプ. Bivar製のPLP1-xxx-Fシリーズは、縦方向の押し込みLED照明パイプのファミリです。 これらの製品はフロントパネルの背面に取り付け、基板に取り付けたLEDに近接して配置します。 これらの硬質の照明パイプは、94V-0等級の透明なポリカーボネート製です。 また、これらの製品は高感度コンポーネントをESDから保護します。. パネル背面取り付け用硬質照明パイプ 94V-0準拠クリアポリカーボネート構造 視野角120° すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け
仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質長さ = 4.8mm寸法 = 3.8 (Dia.) x 4.8mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = フラット極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = PLP1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
799 税込879
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
559 税込615
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
939 税込1,033
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

フレキシブル / 硬質 = 硬質。方位 = ストレートmm。寸法 = 4.6 x 11.9 x 13.9mm。実装タイプ = PCB マウント。レンズ形状 = ドーム。極数 = 2。行 = 2。列 = 1。レンズ色 = クリア。外径 = 3mm。シリーズ = Optopipe。Dialight Optopipeシリーズ光学照明パイプ. Dialight製のOptopipeシリーズは、MicroLEdR SMD LED用のLED照明パイプ製品です。 これらのポリカーボネート製の照明パイプは2個のLEDを収納でき、一部のDialight製の照明パイプと互換性があります。 これらの製品は広い視野角とESD保護機能を備えています。. PLCC-2及びPLCC-4パッケージのSMT LED用 ESD保護機能を装備(前面パネルから回路絶縁) 高透過率ポリカーボネート材料 UL94V-0に適合 広視野角 アレイタイプで挿入コストを低減 押し込みかん合によりPCBを保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
929 税込1,022
翌々日出荷

1個ほか
499 税込549
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

フレキシブル / 硬質 = 硬質。方位 = ストレートmm。寸法 = 4.6 x 11.9 x 17.9mm。実装タイプ = PCB マウント。レンズ形状 = 砲弾型。極数 = 2。行 = 2。LED付属 = N。レンズ色 = クリア。外径 = 3mm。シリーズ = Optopipe。Dialight Optopipeシリーズ光学照明パイプ. Dialight製のOptopipeシリーズは、MicroLEdR SMD LED用のLED照明パイプ製品です。 これらのポリカーボネート製の照明パイプは2個のLEDを収納でき、一部のDialight製の照明パイプと互換性があります。 これらの製品は広い視野角とESD保護機能を備えています。. PLCC-2及びPLCC-4パッケージのSMT LED用 ESD保護機能を装備(前面パネルから回路絶縁) 高透過率ポリカーボネート材料 UL94V-0に適合 広視野角 アレイタイプで挿入コストを低減 押し込みかん合によりPCBを保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

アクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート
仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルフォーム = ロッドロッド径 = 25mm密度 = 1.41g/cm3衝撃強度 = 18kJ/m2引張強度 = 65 MPa動作温度 Max = +70℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

Bivar VLPシリーズLED照明パイプ. BivarのVLPシリーズは、垂直基板取り付けLED照明パイプのファミリです。 これらの丸型照明パイプは、さまざまな長さのフラット又はドーム型トップの製品があります。 VLP照明パイプは、表面実装(SMD) LEDで使用するよう設計されています。. VLP照明パイプの特長: 表面実装LED用の硬質基板取り付け照明パイプ 3 mm径フェイス 4.7平方mmのフットプリント 透明ポリカーボネート材質
仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質方位 = ライトアングルmm寸法 = 4.7 x 4.7 x 10.4mm実装タイプ = PCB マウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 3mm構成 行 x 列 = 1 x 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
459 税込505
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート
仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.41g/cm3衝撃強度 = 18kJ/m2引張強度 = 65 MPa動作温度 Max = +70℃吸水 = 0.005% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
6,098 税込6,708
5日以内出荷

アクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート
仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルフォーム = ロッドロッド径 = 6mm密度 = 1.41g/cm3衝撃強度 = 18kJ/m2引張強度 = 65 MPa動作温度 Max = +70℃熱伝導率 = 0.19 → 0.21W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
4,398 税込4,838
5日以内出荷

Bivar PLP2シリーズLED照明パイプ. Bivar PLP2シリーズは硬質照明パイプファミリです。 これらは3 mm丸型レンズ採用のパネル取り付け(フロント)型です。 PLP2シリーズでは低プロファイルフェイスを採用しているため、スペースが限られる狭い空間での用途に適しています。 PLP2は各種長さに対応しています。. PLP2シリーズの特長: パネル前面取り付け用硬質照明パイプ パネル取り付けLEDまでの、RFIを放射する / RFIに敏感な長い接続を回避 均一なパネル外観を実現し、組み立て時間を短縮 すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け
仕様構成 = バーチカル長さ = 25mm寸法 = 3 (Dia.) x 25mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 3mm構成 行 x 列 = 1 x 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Bivar PLP5-2シリーズLEDライトパイプ. Bivar の PLP5-2 シリーズは、 5 mm 丸形レンズを備えた硬質 LED ライトパイプのファミリです。クリア/拡散/スモーク(黒)のレンズオプションが揃っています。PLP5-2 ライトパイプは、前面パネルから押し込んで取り付けます。 様々な長さから選択可能なPLP5-2 ライトパイプは、ポリカーボネート製です。このライトパイプは、高い光度と優れたESD保護を実現し、さまざまな用途に適しています。. 前面パネル取り付け用の硬質ライトパイプ 長いRFI放出/パネル取り付けの敏感な接続を回避 均一なパネル外観を実現し、組み立て時間を短縮 すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け
仕様構成 = バーチカル長さ = 6.4mm寸法 = 5 (Dia.) x 6.4mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 5mmシリーズ = PLP5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

フレキシブル / 硬質 = 硬質。方位 = ストレートmm。寸法 = 3.4 x 13.7 x 22.9mm。実装タイプ = PCB マウント。レンズ形状 = 砲弾型。極数 = 3。行 = 3。列 = 1。レンズ色 = クリア。外径 = 2.5mm。シリーズ = Optopipe。Dialight Optopipeシリーズ光学照明パイプ. Dialight製のOptopipeシリーズは、MicroLEdR SMD LED用のLED照明パイプ製品です。 これらのポリカーボネート製の照明パイプは2個のLEDを収納でき、一部のDialight製の照明パイプと互換性があります。 これらの製品は広い視野角とESD保護機能を備えています。. PLCC-2及びPLCC-4パッケージのSMT LED用 ESD保護機能を装備(前面パネルから回路絶縁) 高透過率ポリカーボネート材料 UL94V-0に適合 広視野角 アレイタイプで挿入コストを低減 押し込みかん合によりPCBを保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

アクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート
仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 1.41g/cm3衝撃強度 = 18kJ/m2引張強度 = 65 MPa動作温度 Max = +70℃吸水 = 0.005% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
30,980 税込34,078
5日以内出荷

仕様【LED付属】N 極数1 レンズ色クリア レンズ形状長方形 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプPCB マウント
1袋(20個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)