セット内容一枚ガラス用:97年12月~、一枚ガラス両開き用:97年12月~。昭和製FNMZ128、FNMZ129、FNMZ130、FNMZ131とは互換性なし。
色ブロンズ
適合シリーズクリエラガラスドア
1セット
¥24,111
税込¥26,522
7日以内出荷
用途玄関ドア・リフォーム玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ
仕様現物表示132P-TA17(ニッカナ)~07/5、S22P-TA20(RYOBI)07/6~クリエラGドア:半外付型用
セット内容美和製URシリンダー・両把手仕様新:1997/12~。昭和製FNMZ134、FNMZ135、FNMZ136、FNMZ137とは互換性なし。
適合シリーズクリエラガラスドア
勝手R(右)
適合クリエラ、クリエラガラスドア
セット内容丁番(QDR-684R・685R)各1、高さ調整スペーサー4、皿小ねじM4×10:10、M4×18:10
仕様22/4~SG・PG共通、~04/3アルミ・槍型、04/3~ステン・平型、住宅防火・非防火兼用
物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様ランマ無し
タイプ本体フラット
商品タイプ本体のみ
セット内容美和製一枚ガラス用新:1997/12~。昭和製FNMZ128、FNMZ129、FNMZ130、FNMZ131とは互換性なし。
色シルバー
適合シリーズクリエラガラスドア
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手左右兼用
仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型
耐久性30万回
ストップ角度約70~180°
ストップ外装式
勝手L(左)
適合クリエラ、クリエラガラスドア
セット内容丁番(QDR-684L・685L)各1、高さ調整スペーサー4、皿小ねじM4×10:10、M4×18:10
仕様22/4~SG・PG共通、~04/3アルミ・槍型、04/3~ステン・平型、住宅防火・非防火兼用
セット内容一枚ガラス用:97年12月~、一枚ガラス両開き用:97年12月~。昭和製FNMZ128、FNMZ129、FNMZ130、FNMZ131とは互換性なし。
色シルバー
適合シリーズクリエラガラスドア
1セット
¥24,111
税込¥26,522
7日以内出荷
用途玄関ドア・防火ドア・断熱玄関ドア用ドアクローザ
適合プレナスⅡ・プレナスX・玄関ドアDA・ジエスタ2(17~)・フォラード・プレナスⅡ断熱・玄関ドアDA防火戸・ジエスタ2防火戸(17~)・TH_99プレナスⅡ・TH_03プレナスS・TH_07フォラード・TH_03フォルマ・フォラード(玄関ドア)
セット内容本体ユニット、アーム、ブラケット、ブラケットリンク、キャップ、アーム止めねじ、スパナ、取付ねじ、取説
色シャイングレー
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。
水濡れ、汚れに強い樹脂製です。
防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。
接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付きです。
戸建て住宅の納まりを考慮した品揃えです。
L寸カットはもちろん縦切削、溝加工も容易にできます。
ホルムアルデヒド等級F★★★★
色ホワイト
適合クリエラガラスドア
内径×外径(Φmm)7.4×11.2
厚さ(mm)1
仕様クリエラガラスドア(ブロンズ用)新:2004/3~
色シルバー
適合クリエラガラスドア、セリード(89~00)
内径×外径(Φmm)6.8×12.8
厚さ(mm)1.5
仕様クリエラガラスドア旧:~2004/2
1セット(20枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
色シルバー
適合クリエラ19、クリエラガラスドア、サーマルⅡ、セリード(00~07)、プレナス、ボイーズ、リジェーロⅡ
1セット(10枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
セット内容ポスト差入口:1個、ポスト中受:1個、ポスト目隠し:1個、ワッシャー付、ナベ小ねじ5x40:2本クリエラガラスドア:シルバー兼用
色ホワイト
適合シリーズクリエラガラスドア、ベルモント
1セット
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
セット内容シリンダー1個・キー5本上下兼用(部品色ヘアーライン兼用)※電気錠対応、コントラクションキー機能なし把手:本締り、バー、押板
色シルバー
適合シリーズクリエラガラスドア、ノーバス、ノーバスⅡ
1セット
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
セット内容ストライクQDA968AサブQDA530A・トロヨケQDA524AサブQDA538・皿小BI27A
色シルバー
適合シリーズクリエラ、クリエラ19、クリエラR、クリエラガラスドア
1セット
¥469
税込¥516
7日以内出荷
セット内容旧コード:QDB803
色シルバー
対応商品クリエラガラスドア
1個
¥979
税込¥1,077
5日以内出荷
セット内容上・縦枠用
色シルバー
適合シリーズクリエラガラスドア、プレナス
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
セット内容美和製両面空錠仕様梱包内容:箱錠、握り玉
適合シリーズクリエラガラスドア
セット内容美和製両面シリンダー仕様梱包内容:シリンダー、箱錠、握り玉
適合シリーズクリエラガラスドア
セット内容昭和製 一枚ガラス用 シリンダー1・止ピン2・キー3・サムターン1・カラー2
対応商品クリエラガラスドア
セット内容シリンダー上下各1個・キー5本※コントラクションキー機能なし把手:握り玉
色ブロンズ
適合シリーズクリエラガラスドア
1セット
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
セット内容シリンダー上下各1個・キー5本※コントラクションキー機能なし把手:握り玉
色ヘアーライン
適合シリーズクリエラガラスドア
1セット
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
セット内容シリンダー1個・キー5本上用※電気錠対応、コントラクションキー機能なし把手:本締り
色ブロンズ
適合シリーズクリエラガラスドア
1セット
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
セット内容シリンダー(玉座)1個・キー5本下用リフォームドア(鋼板)※コントラクションキー機能なし把手:握り玉
色ブロンズ
適合シリーズクリエラ19、クリエラガラスドア、リフォームドア
1セット
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ