クリップ付きケースで、ポケットにしっかりとまってサッと使える!小さいけれど本格派のハサミ。
大きめクリップ付きケースで、ポケットにしっかりとまり、ポケットにいろいろ詰め込んでいてもハサミの出し入れが容易にできます。
粘着テープを切っても、フッ素コート刃よりものりの付きにくい「グルーレス刃」を採用しています。
刃先での細かい作業がしやすい、細めの刃設計。
ハンドル部までステンレスのプロ仕様のハサミです。
小さくても持ちやすいハンドル。
手にしっくりなじむやわらかリング仕様です。
用途紙やビニールなど柔らかいものに。
全長(mm)126(ケース含まず)
刃渡り(mm)43
付属品クリップ付きケース
幅(mm)68
板厚(mm)1.5
材質(ケース)R-PC
刃の種別グルーレス
材質(刃)ステンレス
材質(ハンドル)エラストマー
刃部加工グルーレス刃
しっかり止まってパッとはずせる!カンタン着脱!!簡単にとりはずしができるので両面印刷した書類をとじてもパッとはずして閲覧できます。
材質ステンレス
仕様JOINTEXオリジナル
色シルバー
種類スライドクリップ
軽い力で止められ小さくかさばりません。
何度も使えて環境に優しく経済的
サイズLL
材質ステンレス
色シルバー
綴じ枚数90
クリップ幅(mm)35
1箱(20個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
厚みのある書類を「おす」「ひく」だけで、とめはずしが簡単ワンタッチ。
用途書類や伝票の整理に
RoHS指令(10物質対応)対応
とめる、はずすが簡単ワンタッチ!カラータイプ綴じ具
色クリア/ブルー/ピンク各2/グリーン1
本体質量(g)2.2
材質(カバー)PC
材質(スライダー)ステンレス
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×27(スライダー伸長時)×12.5
1袋(7個)
¥449
税込¥494
当日出荷
お米を計る計量カップとお米の袋をとじるクリップがひとつになりました。持ち手がクリップになります
材質カップ:AS樹脂、クリップ:ABS樹脂、スプリング:18-8ステンレススチール
仕様1カップ:1合、計量カップ:無洗米・普通米用の目盛り付
寸法(mm)70×140×55
容量(mL)180
質量(g)62
耐熱温度(℃)80
耐冷温度(℃)-30
プラボーくんPSL・PSLA専用の軽量ジョイントです。柔軟性のあるポリエチレン製を使用し、敷設した4枚をワンタッチで連結することが可能です。
材質ポリエチレン100%
寸法(mm)133×210×28
質量(g)約45
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
プラボーくんPSL・PSLA専用の軽量ジョイントです。柔軟性のあるポリエチレン製を使用し、敷板を敷設してからワンタッチで連結することが可能です。
材質ポリエチレン100%
寸法(mm)23×215×28
質量(g)約18
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1袋(3個)
¥159
税込¥175
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1袋(3個)
¥179
税込¥197
当日出荷
ハンドルが折り返せるのでかさばりません。
材質スチール
色ブラック
4つの支点でガッチリ止まる!
取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る!
360度均等にロック!
ドライバー1本で施工完了
GL工法使用可能!
使用ネジは3mm~4mmまでOK!
ねじ頭径(mm)12.5
長さ(mm)25.7
十字穴番号No.2
材質ガラス繊維入り・ナイロン66
しっかり綴じてかさばらず、紙も傷めません。
材質本体:再生ABS製、スライダー部:再生POM製
グリーン購入法適合
すりきり1杯でお米1合の計量ができます。お米を計った後にさっと留めることができます
色ホワイト
材質カップ/AS樹脂(耐熱温度80度/耐冷温度-30度)、クリップ/ABS樹脂(耐熱温度80度/耐冷温度-30度)、スプリング/18-8ステンレススチール
幅(mm)70
高さ(mm)55
奥行(mm)140
1個
¥729
税込¥802
11日以内出荷
お米を計る計量カップとお米の袋をとじるクリップがひとつになりました。持ち手がクリップになります
材質カップ:AS樹脂、クリップ:ABS樹脂、スプリング:18-8ステンレススチール
仕様1カップ:1合、計量カップ:無洗米・普通米用の目盛り付
寸法(mm)70×140×55
容量(mL)180
質量(g)62
耐熱温度(℃)80
耐冷温度(℃)-30
すり切り1杯でお米一合(180mL)の計量ができます。
持ち手を米袋のクリップとして使用できます。
普通米、無洗米の目盛付。
容量1合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×140×55
袋を簡単に留められてイベント感を演出できるタグ。
材質パルプ・ポリプロピレン
寸法(mm)65×50
1袋(1袋)
¥629
税込¥692
4日以内出荷
袋を簡単に留められてイベント感を演出できるタグ。
材質パルプ・ポリプロピレン
寸法(mm)65×50
1袋(1袋)
¥629
税込¥692
4日以内出荷
袋を簡単に留められてイベント感を演出できるタグ。
材質パルプ・ポリプロピレン
寸法(mm)65×50
1袋(1袋)
¥629
税込¥692
4日以内出荷
袋を簡単に留められてイベント感を演出できるタグ。
材質パルプ・ポリプロピレン
寸法(mm)65×50
1袋(1袋)
¥629
税込¥692
4日以内出荷
材質フェルト、木
寸法(mm)60~65×H60~65
1セット(1セット)
¥519
税込¥571
4日以内出荷
カリッとしたクリスピーな食感が楽しめるトッピング用食材です。料理に香ばしく揚げたニンニクの風味が加わります。
保存環境常温
1セット(65g×12個)
¥7,198
税込¥7,774
3日以内出荷
プロの音質。シグネチャーサウンド。
優れた配信にこだわるユーザー向けに設計されたダイナミック USB マイク、Razer Seiren V2 Pro でプロレベルのサウンドを実現し、配信クオリティを向上。上級者やプロを目指すユーザーも、このハイエンド機能セットによる最高にクリアな音声と品質にご満足いただけることでしょう。
豊かに響く音声。
ダイナミックマイク。
Razer Seiren V2 Pro の素晴らしい低音により、声にプロのラジオ DJ のような深みとあたたかみが加わるため、豊かで安定したトーンの声で聴衆を魅了できます。また、従来のカーディオイドマイクに比べてノイズの抑制効果に優れ、音声の透明感を損ないません。また、従来のカーディオイドマイクよりも優れた遮音性を備えているため、マイクの先端部分にあるスイートスポットに向けて話すことにより、声を明瞭にとらえます。
ノイズをシャットアウト。
ハイパスフィルター。
Razer Synapse で有効にできるダイナミックマイクのハイパスフィルターが、PC のバックグラウンドのハム音のような不快な低周波をカットできるため、防音スタジオにいるかのように自分の声を捉えることができます。
非常に安定した品質。
アナログゲインリミッター。
he Razer Seiren V2 Pro は、クリッピングやピーキングを防ぐためにマイクゲインを自動的に調整します。ストリーミング中に大声を上げても、声の歪みを心配する必要がありません。
仕様ビットレート:24、極性パターン:カーディオイドマイク、最大 SPL:120dB
電源(V)5
接続方式Type-A - Type-C USB ケーブル
感度-34dB(1V/Paat1kHz)
周波数特性20Hzー20kHz
カプセル径(Φmm)30 ダイナミックマイク
電流(mA)350
S/N比105dB(A特性周波数重み付け)
サンプリング方式レート:96kHz
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
取り外し可能なクリップボード付き。
工具と書類を収納するのに最適なケースです。
内側には工具はもちろん、CDとフロッピーディスクを収納するポケットが装備されています。
外側には書類等を収納するのに便利な大きいポケットがあります。
内側の伸縮性のあるポケットは精密工具等の小さなツールを収納するのに最適です。
取り外し可能なクリップボード付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×60×270
外寸法・幅(mm)380
外寸法・高さ(mm)270
外寸法・奥行(mm)60
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
関連キーワード