オリジナルカードを作ってインテリアにクリップ部分、台座部分角度可変式。
材質PS/ABS
質量(g)17
寸法(Φ×高さH)(mm)台座54×約160
包装形態PP袋
1個
¥273
税込¥300
当日出荷
おしゃれにPOP・プライスカードを表示できます。写真やメモなども飾れて様々な用途で使用できます。
メモやPOPなどを挟んで個性的に。
パウチやカードケース用のホルダーです。(パウチのA4タテは不可)
材質PET樹脂
厚み最大8mmまではさめます。
クリップ式なので取り付け簡単。
材質スチールクロームメッキ
こんなお得な商品も!

ホルダー式クリップ マグネットなし
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
いろいろな場所に挟んで使用できます。POPの掲示に便利です。
オールプラスチック製でサビない。強力。水洗いOK。
クリップ幅(mm)80
ワンタッチ高さ調節ストッパー付。支柱がコーナーにあるため冷ケースやワゴン等のスペースを有効活用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×135×H360~700
TKG品番9-2034-0401
TKG品番(2017)6-1840-0401
1個
¥2,188
税込¥2,407
当日出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)グリップ部:80×360~600、ベース:135角
材質本体:スチール、クリップ:PS、結合部:樹脂製
適合厚さ(mm)パネル:5まで
POP掲示はおまかせ。
高さ調整はレバーでワンタッチ。
結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。
コーナーセンターどちらにも使える。
材質本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×135×450~700
仕様組立
専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を自由に変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取換えることができます。※フリーアームは専用スタンド以外に取付けられません。
仕様16Φ×300mm
TGK品番561-54-73-03
品名フリーアーム
1個
¥6,390
税込¥7,029
当日出荷
フレキシブル支柱にクリップ式のはさみを取付けた便利なスタンドです。 シリコンラバー付クリップは使用頻度の高い温度計・センサ類・試験管・フラスコの保持に便利な構造になっています。
シャフト径(Φmm)13
高さ(mm)300
質量(kg)1.6
ベース寸法(mm)Φ140×14
クリップ金属製、はさみ間隔0~40mm、クリップ幅25mm、スベリ止シリコンシート付
材質(ベース)金属製
支柱フレキシブルアームΦ13×300
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
下のリングを摘むとリングが開きPOPが楽に挟めます。プライスカードも傷めません。厚手の紙(2mm厚まで)もしっかり挟めます。斜めになったりズレたりしません。
クリップでも、マグネットでも、任意の位置に取付けが可能です。いろいろな作業現場でこれは便利!。車輌や各種機械上、工作台上で、照明器具や作業表などをクリップできます。
仕様締付範囲1~20mm
TGK品番561-54-73-05
品名クリップヘッド
1個
¥1,590
税込¥1,749
欠品中
用途、対象物ごとにサイズを使い分けられます。
ステンレスばねで対象物をしっかりグリップします。
ジョイント部分は360度自由に角度を調整でき、様々な場所で使用できます。
用途メッセージやメモ立てに。
注意書き掲示用に。
分類、仕分け用に。
写真、POPやプライスカード用に。
物流での案内表示、設備表示具に。
使いやすくて便利なPOP器具。穴の位置変更可能です(センターとコーナー)。長さ調整可能です。クリップ開口5mmまで。
材質スチール他
寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)135×135
寸法(幅W×高さH)(mm)70×360~570
1個
¥619
税込¥681
欠品中
問診票やアンケート用紙とクリップボードを収納できます。紙とボードを立てて収納できるので省スペースになります。クリップボードを3枚程度収納できます。底面にすべり止めが付いています。※クリップボードは付属していません。
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)1.3
色ホワイト
外形寸法(mm)幅242×奥行111×高さ250
寸法(幅W×奥行D)(mm)クリップボード収納部:242×47
アズワン品番69-1270-96
1個
¥11,018
税込¥12,120
7日以内出荷
下のリングを摘むとリングが開きPOPが楽に挟めます。プライスカードも傷めません。厚手の紙(2mm厚まで)もしっかり挟めます。斜めになったりズレたりしません。
トレー台座とクリップ固定の2WAYで使用ができるクリップ&スタンドライト。大光量、明るさ無段階調節。フレキシブルアームで配光自由自在。
仕様調色:3段階
付属品電源アダプター、クリップアタッチメント、ベーストレー
消費電力(W)12
コード長さ(m)約1.5
本体質量(g)約173(アタッチメント含めず)
色温度(K)(昼白色)4600~5200、(電球色)2400~3000、(昼白色)3700~4000
光束(Lm)(昼白色)300、(電球色)200、(昼白色)500
光量調節(%)無段階
1台
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
材質スチール、ポリカーポネイト(グリップ部)
色ブラック
適合厚さ(mm)パネル:7まで
こんなお得な商品も!

スタンド拡大鏡 クリップ付き
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
クリップ付で両手が使えて便利。自由自在なユニバーサル式で、細かい作業や、検査などに最適。
用途部品の組み立てや検査など。
倍率2.5倍
レンズ径(Φmm)65
トラスコ品番250-9113
幅(mm)ワーク 120~200
質量(g)530
種類スタンドルーペ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×55×200
材質(レンズ)ガラス
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×55×57
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
山積み商品に最適。商品と商品の隙間に差し込み、B4 縦サイズまで掲示できます。
材質(クリップ)PS、(本体)スチール
適合厚さ(mm)8以内
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
残量に合わせてパッケージサイズが小さくなるので、省スペース。
裏面にチャック付でこぼれないので便利。
これまでのクリップにはない、カワイイ柄のパッケージ!
材質スチール
色シルバー
主要材質スチール
高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光
ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト
フレキシブルアームで角度調整が可能
ワンタッチプッシュ式スイッチ
クリップ式で厚さ4cmまでのデスクに対応
直流電源回路採用によるちらつき制御
消費電力3.5W、直下照度2500ルクス(25cm最大時)、JIS一般形
付属品ACアダプター(1.5m)
質量(g)275
電源ACアダプター(入力:AC100V 50/60Hz・出力:DC10V 0.35A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.0×290.0×270.0
クリップ取付幅(mm)20~40
光束(Lm)最大320
明るさ(Lm)320
グリーン購入法適合
1台
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
PETカードケースやラミネートされたポップを簡単に立てることができます。
材質PET樹脂製
色ブラック
クリップ式で棚や柱に取付けられ、お好みの方向に照射できる、クリップスタンドです。
ソケット下~支柱先端まで:約8cm。100Wまで。
仕様6A形式、2mコード、中間スイッチ付き
口金E26
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
種別A(ミニクリップ)
材質スチロール、SUS、ネオジムマグネット
寸法(Φ×高さH)(mm)16×48、クリッップ幅10
適合厚さ(mm)ポップ:7まで
磁力(kg)垂直:約1
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
材質ポリカーボネート、SUS、ネオジムマグネット
適合厚さ(mm)ポップ:10まで
磁力(kg)垂直:約1
種別B(カード立て)
材質スチロール、ネオジムマグネット
寸法(幅W×高さH)(mm)27×38、マグネット部Φ16
適合厚さ(mm)ポップ:0.1~0.4まで
磁力(kg)垂直:約1
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
材質本体:スチロール・スチールクローム、クリップ:スチロール
寸法(mm)本体:H270~420
ベース寸法(mm)135角
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
種別センタータイプ
材質本体:ステンレス、クリップ:ポリカーボネート
寸法(幅W×高さH)(mm)本体:80×320~520、クリップ:80×20
ベース135×135mm
適合厚さ(mm)ポップ:5まで
1台
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
材質スチールクロームメッキ加工、アクリル(クリップ部)
寸法(mm)全高:H370~600、クリップ:W80×H40
ベースΦ160mm
傾斜角度(°)固定
適合厚さ(mm)ポップ:10まで
1台
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ100×400
アズワン品番64-2265-53
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
便利なタイマー設定で照射時間の管理もラクラク。角度を自由に調整可能
用途植物育成ライト EVERSUN365 エバーサン ライト専用 LEDライトランプ スタンド 照明 観葉植物 多肉植物 水耕栽培 テラリウム塊根植物 サボテン 熱帯植物 インテリア
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
コード長さ(m)1.9
定格消費電力(W)LED電球:60
定格寿命(時間)10000
タイマー時間8/10/12時間
高さ(cm)約46~83(スタンド)
クリップ可能幅(cm)3
種別コーナータイプ
材質本体:ステンレス、クリップ:ポリカーボネート
寸法(幅W×高さH)(mm)本体:80×320~520、クリップ:80×20
ベース135×135mm
適合厚さ(mm)ポップ:5まで
1台
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
仕様両面掲示可能
材質スチールクロームメッキ加工、アクリル(クリップ部)
寸法(mm)全高:H380~630、クリップ:W120×H45
ベースΦ160mm
適合厚さ(mm)ポップ:1~10まで
1台
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ