3,024件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端が三角形のため挟みやすく、また締める力も強力です。紙箱。
サイズ 全長(mm)31 シルバー
1箱(1000個)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100本)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ 材質鋼線(真鍮メッキ) トラスコ品番116-3222 寸法(mm)29 ゴールド 質量(g)225
1セット(500本)
389 税込428
当日出荷

とじやすいシルバー色のV型ゼムクリップ。三角形状の底辺部分が書類にフィットしてずれにくい!!先端がV型なのでとじやすい!
材質スチール、ニッケルメッキ 仕様紙箱入(箱内PP袋入)、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 色:シルバー 種類ゼムクリップ
1箱(500個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラウン(事務用品)Vクリップ プラケース入
挟みやすく、しっかり留まる三角形。
シルバー
1箱(50g)
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さしやすい三角形のゼムクリップ(ゴールドカラー)。
用途クリップ 材質鋼線 ゴールド(真鍮メッキ)
1ケース(90本)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)Vゼムクリップ
エコ商品
サイズ 全長(mm)25 ゴールド 材質(ケース)ポリピレン・スチロール樹脂製 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×18×82 アズワン品番64-8252-13 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×18×82 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(80本)
249 税込274
当日出荷

1枚
499 税込549
当日出荷

ちょっとした書類整理に大変便利な定番のゼムクリップです。
サイズ 材質鉄線、ニッケル下真鍮メッキ 寸法(mm)25×8×0.8 ゴールド
1ケース
199 税込219
当日出荷

しっかり挟めるゼムクリップ。まとめておける箱入りタイプ。
用途しっかり挟めるゼムクリップ。用途に合わせて選べるサイズと入り数。
1箱(100本)ほか
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

さしやすい三角形のゼムクリップ(ゴールドカラー)。約1000本入り。全長22ミリ。
材質鋼線 全長(mm)22 ゴールド(真鍮メッキ) 包装紙箱入り
1箱(1000本)
539 税込593
当日出荷

メジャーリングクリップは三次元測定器、投影機、顕微鏡等の計測作業において、測定物をテーブル上に保持する小型のクランプです。丸棒等の異形物はV溝にて容易に保持できます。(ステンレス製)
直角度(mm)±0.015 平行度(mm)±0.01
1個
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)銅合金 結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100個)ほか
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

バッテリークリップの赤黒セットです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。 セット内容赤・黒各1 材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル 絶縁抵抗DC500V100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ゼムクリップ モノタロウ 動画あり
日本製スタンダードのゼムクリップ。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。 リーズナブルなお値段。
材質鉄線(Niメッキ) シルバー
1パック(100本)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強力ゴム磁石が付いているクリップなので、スチール製の机やロッカー、冷蔵庫等に使用できます。
材質磨鋼板、ハガネ線、銅下クロームメッキ、ゴム磁石
1枚ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(5個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


約0.5秒でピタッと密封! はさんでボタンを押すだけの簡単操作。 少量の業務用包装に最適。
用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム 材質ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など) 寸法(mm)42×225×71 質量(g)200 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 ヒーター5000~10000回 シール時間(sec)約0.5 電源(AC)最大4 電源コード(cm)60
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

内装クリップはがし V型 モノタロウ 動画あり
自動車の内装を止めているクリップを取り外す際に便利な専用工具です。V型の形状なので鋲などにも活用できます。
用途自動車の内張りコンソールパネルや、内張りクリップなどの取り外しに。 先端幅(mm)23 口開き(mm)7 全長(mm)235 軸径(Φmm)9.5 質量(g)158 軸長(mm)120 材質(軸)カーボンスチール 材質(グリップ)PP
1個
489 税込538
当日出荷



店舗ではド定番のPOP用クリップホルダー。 値札や商品名、セールPOPをはさんで表示します。 ジョイント部分は可動式でお好きな角度に変えられます。
寸法(幅W×高さH)(mm)25×100 ホルダー幅80mm
1袋(5個)
569 税込626
当日出荷

クリップ式で取付が簡単です。 手動で上下左右の角度調整が可能です。 しかも風量はお好みの強さに調整出来る無段階調整タイプです。
用途DC12V車専用 仕様手動で上下左右の角度調整可能 材質本体:ABS樹脂、ファン:PP 寸法(mm)ファン:120、ガード:150 取付方式クリップ 消費電力(W)9 定格電圧(V)DC12 電源コード(m)約2.5 首振角度(°)上下左右60 風量調整無段階 ヒューズ2A 最大消費電流(A)0.75 取扱説明書(7.3MB) 最大風量(m/s)約7.0
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。 一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
1袋(4色×1本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
269 税込296
当日出荷

クリップではさんで、どこでも涼しい
ホワイト 電源(V)100 羽根枚数3 本体質量(kg)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×237×390 消費電力(W)(50/60Hz)18/17 風量調整スライドスイッチ風量2段階切替 首振りあり 羽根寸法(cm)18
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

クリップ式で取付が簡単です。 手動で上下左右の角度調整が可能です。 しかも風量はお好みの強さに調整出来る無段階調整タイプです。
用途DC24V車専用 仕様手動で上下左右の角度調整可能 材質本体:ABS樹脂、ファン:PP 寸法(mm)ファン:120、ガード:150 取付方式クリップ 消費電力(W)12 定格電圧(V)DC24 電源コード(m)約2.5 首振角度(°)上下左右60 風量調整無段階 ヒューズ2A 首振り左右・上下/角度調整可能 最大消費電流(A)0.4 取扱説明書(7.3MB) 最大風量(m/s)約7.2
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

1袋(20個)ほか
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (550種類の商品があります)

薄くて軽い!マグネットのクリップで簡単に書類を傷めることなく挟むことができます。マグネットの磁気を利用し冷蔵庫やロッカーなどに張り付けることもできます。一時保管ポケットには用紙最大30枚収容可能!A4クリアファイルも収容可能!
用途お料理教室で冷蔵庫に張り付けたり、職場でシフト表などをロッカーに張り付けるなど、様々な場面でお使いいただけます。 サイズA4 材質表紙・ボード:PP、とじ具:マグネット(ネオジウム) 幅(mm)6 厚さ(mm)本体:0.6、ボード:1.5 タイプタテ 寸法(縦×横)(mm)320×237 収納枚数(枚)クリップ:コピー用紙約10(スチール面に貼り付けて使用する際は約5、一般的なコピー用紙(64/m2)を基準とした場合になります) マグネット付き
1冊
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1個
859 税込945
翌々日出荷

1個
289 税込318
翌々日出荷

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷


1個
259 税込285
翌々日出荷