材質トライアセテートセルロイド
寸法(mm)めがねサイズ(mm):D:45×60
レンズ色ブラウン
アズワン品番64-2269-77
紫外線カット0.999
1個
¥6,400
税込¥7,040
3日以内出荷
お手持ちのメガネにワンタッチで装着できる前掛サングラス(クリップオン・クリップアップ)です。
使用しないときは跳ね上げ(クリップアップ)可能。UVカットはもちろん、偏光レンズでギラツキを抑えるので釣り・ドライブに最適です。
質量(g)約10
材質(フレーム)合金/プラ/ラバー
お手持ちのメガネにワンタッチで装着できる前掛サングラス(クリップオン・クリップアップ)です。使用しないときは跳ね上げ(クリップアップ)可能♪UVカットはもちろん、偏光レンズでギラツキを抑えるので釣り・ドライブに最適です。
レンズプラ偏光(UVカット)
材質(フレーム)合金/プラ/ラバー
質量(g)約12
可視光線透過率(%)約20
お手持ちのメガネにワンタッチで装着できるサイドガード付前掛サングラス(クリップオン・クリップアップ)です。使用しないときは跳ね上げ(クリップアップ)可能♪UVカットはもちろん、偏光レンズでギラツキを抑えるので釣り・ドライブに最適です。
寸法(mm)(フレーム)横:約140・(サイドガード内レンズ)横:約63×縦:約47
質量(g)約19
レンズプラ偏光(UVカット)
材質(フレーム)合金/プラ/ラバー
可視光線透過率(%)約20
ワイドサイズのクリップオングラスです。大型メガネをご使用になられている方に最適です。
用途普段の眼鏡をサングラスのようにしたいときに。
機能防傷加工・UVカット
形状二眼型
トラスコ品番856-2559
質量(g)11
レンズ色スモーク
寸法(幅W×高さH)(mm)128×49
材質(フレーム)ニッケル合金、プラスチック
可視光線透過率(%)19
材質(レンズ)トリアセテート
レンズ厚さ(mm)1
紫外線カット400nm
2018年トラスコ掲載ページ6 0051
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
スクエアタイプのクリップオングラスです。くせのない形状で、幅広い年齢層にお使いいただけます。
用途普段の眼鏡をサングラスのようにしたいときに。
機能防傷加工・UVカット
形状二眼型
質量(g)11
寸法(幅W×高さH)(mm)130×38
材質(フレーム)ニッケル合金、プラスチック
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)1.5
紫外線カット400nm
2018年トラスコ掲載ページ6 0051
お手持ちのメガネにワンタッチで装着できる前掛サングラス(クリップオン・クリップアップ)です。使用しないときは跳ね上げ(クリップアップ)可能♪UVカットはもちろん、偏光レンズでギラツキを抑えるので釣り・ドライブに最適です。更に調光機能があり、紫外線(UV)の量によってレンズの濃さが変わります。ソフトケース付。
レンズプラ調光偏光(UVカット)
材質(フレーム)合金/プラ/ラバー
質量(g)約10
可視光線透過率(%)約10~30(調光)
夜のドライブの対向車ヘッドライト等の眩しさ対策に
用途夜間(曇天)運転専用ナイトスナイパーレンズ
材質レンズ:ポリカーボネート、キャップ:TPE(熱可塑性エラストマー)、金属アーム:真鍮、プラ部分:ポリカーボネート、付属ケース:ポリプロピレン(PP)
質量(g)12
レンズ色イエロー
レンズサイズ(mm)横58×縦39
1本
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
気になるサイド(横)からの日差しもカットできます。お手持ちのメガネにカンタンクリップするだけで偏光サングラスに早変わりです。
ひずみがないレンズ厚1mm
形状二眼型
材質金属アーム:真鍮 プラスチック部分:ポリカーボネート
寸法A(mm)70
寸法B(mm)38
寸法C(mm)150
材質(ケース)PVC
材質(キャップ)PVC
材質(レンズ)偏光トリアセテート
お手持ちの帽子(キャップ)にワンタッチで装着できる前掛偏光サングラス(クリップオン・クリップアップ)です。使用しないときは跳ね上げ(クリップアップ)可能♪ラチェットギア式でレンズの上下・前後・傾斜位置調節も可能。UVカットはもちろん、偏光レンズでギラツキを抑えるので釣り・ドライブに最適です。
材質(フレーム)プラ
寸法(mm)(フレーム)横:約155・(レンズ)縦:約50
質量(g)約19
可視光線透過率(%)約15
クリップオン CP30。眼鏡の上に取り付けるモデル。製品特長。お使いの眼鏡に取り付けることで高性能なサングラスになります。ワンタッチで着脱が可能なクリップタイプ。跳ね上げ機能付き。
SCP クリップオン。SCP-23。眼鏡の上に取り付けるモデル。製品特長。お使いのメガネに取り付けることで高性能なサングラスになります。ワンタッチで着脱が可能なクリップタイプ。跳ね上げ機能付き。
SCP クリップオン。SCP-24。眼鏡の上に取り付けるモデル。製品特長。お使いのメガネに取り付けることで高性能なサングラスになります。ワンタッチで着脱が可能なクリップタイプ。跳ね上げ機能付き。
SCP クリップオン。SCP-21 。眼鏡の上に取り付けるモデル。製品特長。お使いのメガネに取り付けることで高性能なサングラスになります。ワンタッチで着脱が可能なクリップタイプ。跳ね上げ機能付き。
SCP クリップオン。SCP-22。眼鏡の上に取り付けるモデル。製品特長。お使いのメガネに取り付けることで高性能なサングラスになります。ワンタッチで着脱が可能なクリップタイプ。跳ね上げ機能付き。
主に丸い(小さめ)メガネを掛けているユーザーにフィットするタイプ。
用途<使用例>ワンタッチでメガネに装着、跳上機能付きです(全型共通)*クリップ部は従来品と比べてよりスマートになり、使用していてもスッキリ見えます。(全型共通)
仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット
寸法(mm)【片目レンズ】44×59(丸型)
フレームガンメタ(クリップ式)
主に四角いメガネを掛けているユーザーにフィットするタイプ。
用途<使用例>ワンタッチでメガネに装着、跳上機能付きです(全型共通)*クリップ部は従来品と比べてよりスマートになり、使用していてもスッキリ見えます。(全型共通)
仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット
寸法(mm)【片目レンズ】50×61(四角型)
フレームガンメタ(クリップ式)
<アルゴスグレイⅡの特徴>*8gを切る超軽量クリップオン*フレームレス化による超軽量化を実現*強力な極小クリップでズレなし!違和感なし!*羽根のような軽さでストレスフリー <メガネユーザーに嬉しい3WAY仕様>1普通のメガネ→2ワンタッチでサングラスに→3サングラス不要時は跳上られる <羽根のような軽さでストレスフリー>超軽量化のひみつ・・・*特殊マスキング加工によるフレームの擬態化に成功。*極限まで小さくしたクリップ部。クリップオンとは気付かれません。
用途人気のアルゴスグレイが特殊製法により更に軽量化されNEWモデルチェンジ!より軽く、シンプル&スマートなデザインに生まれ変わりました。
仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット
フレームブラック(クリップ部)
横幅(mm)【片目フレーム】67
縦幅(mm)【全幅フレーム】143【片目フレーム】42
ご自身のメガネにクリップするだけで偏光サングラスに早変わり!信頼の国産、安心の品質です。
ひずみがないレンズ厚1mm
材質金属アーム:真鍮、プラスチック部分:ポリカーボネート
形状二眼型
寸法A(mm)58
寸法B(mm)39
寸法C(mm)130
材質(ケース)PVC
材質(キャップ)PVC
材質(レンズ)偏光トリアセテート
メガネの横の隙間から入る、光・雨・風などを完全にシャットアウトする、超高機能クリップオン偏光シリーズ。あらゆるメガネユーザーからのご要望にお応えして、遂に完成!
用途サイドガード仕様
仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット
寸法(mm)【片目レンズ】47×63(*サイドガード湾曲部まで)
フレームブラック(クリップ式)
眼鏡の上から使用できるクリップ式の偏光グラス。ハネ上げ可能。
用途釣りやアウトドアなどに。偏光グラス/クリップ式/クリップオン/クリップ/跳ね上げ式/ハネ上げ/ハネあげ/ポップアップレンズ/メガネ/眼鏡/偏光/UVカット/紫外線カット/カラーレンズ/釣り/フィッシング/メンズ/レディース/男女兼用
材質金具:ステンレス、レンズ:プラスチック
機能UVカット
可視光線透過率(%)27
紫外線遮断率(%)99以上
偏光率(%)93
1個
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
気になるサイド(横)からの日差しもカットできます。お手持ちのメガネにカンタンクリップするだけで偏光サングラスに早変わりです。
ひずみがないレンズ厚1mm
材質金属アーム:真鍮、プラスチック部分:ポリカーボネート
形状二眼型
寸法A(mm)78
寸法B(mm)50
寸法C(mm)159
材質(ケース)PVC
材質(キャップ)PVC
材質(レンズ)偏光トリアセテート
眼鏡の上から使用できるクリップ式の偏光グラス。ハネ上げ可能。対向車のヘッドライトの眩しさを和らげるため夜間運転時に活躍。濃霧や豪雨・吹雪の際にも使用可能。ブルーライト/HEV(380~500nm)を76%ブロック
用途対向車のヘッドライトの眩しさを和らげるため夜間運転時に活躍。濃霧や豪雨・吹雪の際にも使用可能。夜間用グラス/夜間用サングラス/夜間専用サングラス/ナイトグラス/偏光サングラス/偏光グラス/クリップ式/クリップオン/クリップ/跳ね上げ式/ハネ上げ/ハネあげ/ポップアップレンズ/夜/夜間/夜間専用/運転/夜間運転/ドライブ/濃霧/豪雨/吹雪/メガネ/眼鏡/偏光/UVカット/紫外線カット/ブルーライトカット/カラーレンズ/メンズ/レディース/男女兼用
材質金具:ステンレス、レンズ:プラスチック
機能UVカット
可視光線透過率(%)83
紫外線遮断率(%)99以上
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
まぶしい光や乱反射光をカットします。ポリカーボネート製レンズなので衝撃に強いです。
用途塗装現場や、工場内の見廻り、屋外作業での反射光防止
レンズ色スモーク
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:金属メタル
トラスコ品番855-1277
質量(g)10
可視光線透過率(%)17.1
レンズ厚さ(mm)1.0
紫外線透過率0.1%以下
偏光率(%)99.96
2018年トラスコ掲載ページ6 0040
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
側面にもレンズを配置した4面仕様で180°弱の視界を実現。ワイド設計で幅広のフレームも入ります。偏光レンズのオーバーグラスです。
用途フィッシングやスキー、スノーボードなどのウォーター&ウインタースポーツ、さらにゴルフやサイクリングなど幅広いアウトドアを楽しむ際や快適なドライビングの必携アイテムです。
紫外線透過率(%)1.0
材質ポリカーボネート樹脂
付属品収納ポーチ
偏光率(%)98
タイプ男女兼用
レンズ色が変わる!!調光偏光レンズ仕様、太陽光(紫外線)の強さによって色が変わる。
用途太陽光(紫外線/UV)の量によって、レンズの濃さが変化する超高機能・調光偏光クリップオンシリーズ。
仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット
寸法(mm)【片目レンズ】44×59(丸型)
フレームブラック(クリップ式)
レンズ色が変わる!!調光偏光レンズ仕様、太陽光(紫外線)の強さによって色が変わる。
用途太陽光(紫外線/UV)の量によって、レンズの濃さが変化する超高機能・調光偏光クリップオンシリーズ。
仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット
寸法(mm)【片目レンズ】50×61(四角型)
フレームブラック(クリップ式)
眼に有害なUV-Bをカットしあなたの眼を守ります。
耐衝撃性に優れています。
眼の脇まで周り込んだ機能的デザインにより顔にフィットし周りからの紫外線の侵入をブロックします。
規格ANSI 規格適合、EN 規格認定
紫外線透過率(%)313nm:0.0001365nm:0.0001
質量(g)22
仕様防曇レンズ
形状一眼型
機能UVカット、耐衝撃性
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート
関連キーワード