360度支柱の角度を自由に調整できるクリップ!1インチ(2.5cm)パイプをらくらくはさめます。
クリップ内側に特殊すべり止めを付けているので動きません。
衣料売場はもちろん、あらゆる売場店頭のPOPのはさみにも最適です。
色クリア
タイプクリップ連結タイプ
材質(バネ部)ステンレス
寸法(縦×横)(mm)132×25
材質(すべり止め)熱可塑性エストラマー
材質(ジョイント)ポリアセタール
材質(クリップ)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
欠品中
耐久性に優れ快適にスマートに使えるクリップ。コピー用紙で30枚綴じれます。スーパークリップはシンプルな構造でありながら優れた性能を持ったクリップです。書類をとじてもかさばらない手軽さと「"ちょっと、とじたい"・・・けど、しっかりとした保持力がほしい」という、クリップを使用する上で最も多いシチュエーションのときに、快適に使用することができます。
材質ステンレス
質量(g)0.51/個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×18×3.5
綴じ枚数30枚
1セット(70個)
¥569
税込¥626
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホルダー式クリップ マグネットなし
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
定格電圧(V)AC125
耐電圧AC500V(1分間)
材質(絶縁体)PVC
絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。
屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
仕様クリップ ワニ口 バナナジャック
トラスコ品番859-0164
質量(g)2
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。
表面処理ユニクロ
いろいろな場所に挟んで使用できます。POPの掲示に便利です。
手袋やタオルなど使わないときに挟み、ベルトや腰袋にひっかけ携帯できます。金属製クリップです。
用途手袋・タオルなどの携帯
仕様クリップ付
取付可能対象ベルト・腰袋等
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
POPを挟むクリップが頑丈なので、横幅のあるパネルもしっかり固定!POPの絵柄や文字などを極力邪魔しないようクリップは横型になっています。
仕様下クリップ滑り止め樹脂付
材質スチロール・ポリアセタール
寸法(高さH×幅W)(mm)103×80
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
クリップにすべり止めカバーをプラスしました。用紙をしっかりと固定します。クリップ部分に、便利なペンホルダーを追加。ペンも挟めるようになりました。太軸にも対応しています。(軸径7.5~11mmのペンに対応)。丈夫な総クロス貼りのボードに、さびないPP銅板のクリップと角金が付いています。
用途丈夫な材質の用箋挟。クリップ部分に書類のすべり止めとペンホルダー付き。
材質クロス貼り(芯材:古紙パルプ配合)
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 035
黒色のクリップです。
上下クリップとも、ジョイントを起点に前後左右に動きます。
下クリップのみ滑り止め付き。
色ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)80×104
開口寸法(mm)下クリップ:30、上クリップ:10
1セット(10個)
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
垂直固定型のクリップです。ボード類に最適です。
色クリア
寸法(幅W×高さH)(mm)80×110
開口寸法(mm)下クリップ:30、上クリップ:10
1セット(10個)
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)銅合金
結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
RoHS指令(10物質対応)対応
つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用 クリップのみ
用途C-100-X(クリップのみ)金具のみ/M5M6ねじ用
仕様【推奨保持対象】M5~M6サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)
材質(本体)銅合金
定格20A
関連資料仕様書(0.47MB)
結線方法はんだ付け
1個
¥759
税込¥835
欠品中
開口の大きい大型クリップです。下クリップはスベリ止めが付きで、。片側が平により、丸パイプも挟めます!
仕様上下クリップとも白いジョイントを起点に前後左右に動きます。上クリップ:滑り止め無し/下クリップ:滑り止め付き。下クリップはΦ12~50までのパイプが挟めます。
材質クリップ:ポリカーボネイト、バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール
寸法(mm)上クリップ開口:10mm、下クリップ開口:50mm
寸法(幅W×高さH)(mm)W80mm×H120mm
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
ガード隊の風によるズレ、外れを防止します。目立つ反射シール付です。
トラスコ品番489-7196
1個
¥53
税込¥58
当日出荷
1パック
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
実験用として、容易に電極にはさんで使えます。
色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプリード線付
軸径(Φmm)1.5
寸法G(mm)7
POPカードがより目立ちます
種別クリップ&カード差しワイヤー
材質PS、POM、Φ1.2mmステンレス線
径(Φmm)下部クリップ(開口):10
寸法(幅W×高さH)(mm)27×190
適合厚さ(mm)ポップ:0.4厚まで
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
サンバイザーに取り付ける。メガネ&カードホルダー。サンバイザーにクリップを挟むだけ!簡単取付け。カードポケット2箇所。しっかり固定!揺れても落ちないメガネクリップ。クリップにカードも挟めて便利。クリップ内側は傷つき防止のスポンジ付き
材質(生地)ポリエステル、(クリップ部)亜鉛合金
色ブラック
質量(g)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×110×44.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
お店でよくみかけるあのクリップはコレ!場所を選ばずどこでも使えます。上下クリップとも白いジョイントを起点に前後左右に動きます。上下クリップに滑り止めは付いておりません。
材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)、バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール
寸法(幅W×高さH)(mm)22×90
開口寸法(mm)上下クリップ:10
1セット(10個)
¥799
税込¥879
当日出荷
しっかり貼れてキレイにはがせるコマンド(TM)タブで取りつけるコード整理用製品。
テープも本体も透明なので、目立たずすっきりコードが整理できます。
色クリア
上下幅広タイプのクリップです。合紙ボード、スチレンボードなど厚もの大型POPに最適です。
材質PS+SUS
寸法(mm)上下クリップ開口:10mm
色透明
寸法(幅W×高さH)(mm)W80×H98
1セット(5個)
¥649
税込¥714
8日以内出荷
汎用性抜群のボードクリップ。下クリップにはスベリ止めが付いていて、しっかしりたグリップ力!厚手のパネルもしっかりホールドできます。上下クリップとも、ジョイントを起点に前後左右に動きます。下クリップのみ滑り止め付き。
材質クリップ:ポリカーボネイト、バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール
寸法(mm)W80×H104
開口寸法(mm)上クリップ:10、下クリップ:30
1セット(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
特大サイズのクリップです。 下部クリップは開口50ミリで洋服用ハンガーや自転車のハンドルにも取り付けできます。上下クリップともに白いジョイントを起点に前後左右に動きます。下クリップのみ滑り止め付き。
材質クリップ:ポリカーボネイト、バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール
寸法(幅W×高さH)(mm)100×165
開口寸法(mm)上クリップ:10、下クリップ:50
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
仕様5mm厚までのポップをご使用いただけます。
サイズW19×D15×H6cm
素材本体
みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。
一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
材質本体:鉄+Niメッキ、カバー:塩化ビニール
サイズS
リード線0.1sq
全長(mm)500
通電電流(A)2(最大) DC12
耐電圧(V)(絶縁)AC1,000(1分以上)
クリップU-0101
カード差し付きクリップです。下クリップにはスベリ止めが付いていて、。グリップ力抜群!。大きめのカードの差し替えが簡単
仕様カード差し、クリップとも白いジョイントを起点に前後左右に動きます。下クリップ滑り止め付き。
材質クリップ:ポリカーボネイト、バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール、カード差し:アクリル
寸法(mm)クリップ開口:30mm
寸法(幅W×高さH)(mm)W50mm×H91mm、カード差し:t0.1~0.6の素材に対応
1セット(5個)
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
両面テープ付なのでカード類が簡単に貼れます
仕様クリップは前後左右に動きます。クリップに滑り止めは付いておりません。
材質クリップ:ポリカーボネイト、バネ部分:ステンレス、上部:ABS
寸法(mm)上部20Φ、クリップ開口:10mm
寸法(幅W×高さH)(mm)W22mm×H60mm
1セット(10個)
¥799
税込¥879
8日以内出荷
冠動脈バイパスなどの手術時に、内胸動脈及び末梢血管の血流を一時的に遮断する際に使用します。軽量コンパクト設計・スタイレットでクリップ本体を誘導することで、深部血管のクランプや安定した血管の吻合が行えます。柔らかいシリコーン製バルーンで血管を優しくクランプします。
全長(mm)300
寸法(mm)スタイレット:150
容量(mL)バルーン:0.3、フライング後のバルーン:0.3
付属品シリンジ
材質シリコン100%
一般的名称外科手術用血管クランプ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224ADBZX00091000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ