223件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット式でクリップを楽々取り出し、保管できます。
用途クリップの保管に 材質PS 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×69
1個
109 税込120
当日出荷

上フタにマグネットが内蔵されたクリップボックスの定番。倒れてもクリップがばらけません。
付属品カラーゼム約60本(全長:28mm) 材質PS樹脂 寸法(mm)45×45×72
1個
335 税込369
当日出荷

マグネット式で取り出し簡単
全長(mm)30 付属品ゼムクリップ50g(約127本) 外寸法(縦×横×高さ)(mm)44×44×67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

強力なマグネットの作用により、ゼムクリップが絶えず取り出し口の部分に保持されていますから、いつでもすばやく取り出せます。 本体は立方体なので、机の上でも倒れにくく安心してご使用になれます。 ゼムクリップ(小)50G(約208本)入。
材質上フタ・底:R-PS 紙質再生材配合率/上フタ:R-PS90%、底:R-PS100% 外寸法・幅(mm)56 外寸法・高さ(mm)55 グリーン購入法適合 外寸法・奥行(mm)58
1個
379 税込417
当日出荷

少量の書類の整理・仮止めに便利なゼムクリップを入れる収納ケースです。収納口のマグネットが小さなクリップをしっかりキープ。細かくてバラつくクリップをスッキリまとめて整理できるクリップケースです。見た目も可愛く、デスクに置いていても邪魔にならないコンパクトサイズ。
材質ポリスチレン(PS-HI)再生樹脂100% グリーン購入法適合 仕様取り出し口部分にマグネット付きのクリップケース 付属品ゼムクリップ長さ約29mm(PLUS大型クリップ(No.1))約120個入り 外形寸法(mm)W76×D62×H40
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り出し口にマグネット付 コンパクトで引き出しに収納できます
材質ケース上:再生ABS、ケース下:再生PS 質量(g)62 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×54×46
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上フタにマグネットが内蔵されたクリップボックスの定番。倒れてもクリップがばらけません。上フタ色とカラーゼムが同色なので外観もお洒落。ギフト商材に最適。
用途クリップケース 材質PS樹脂 本体寸法(mm)45×45×72
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取り出し口にマグネットが付いています。
付属品鉄ゼム110本 材質ケース上:再生ABS、ケース下:再生PS 質量(g)87 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×72
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フタなしで2段重ねた場合の高さ205(1段あたり+70)オールステンレス角型二重食缶「マイルドボックスS」シリーズ衛生的……オールステンレス製のシンプル構造で丈夫で、 洗浄が簡単。高性能…… オールステンレス製の特殊断熱材入り二重構造 (本体・蓋共に)で、優れた保温・保冷性能。親切設計…1. 取り出しやすく洗いやすい大型コーナーアール 加工。 2. SMB-07・10・14の3タイプは上段部を同一形状で 統一しているため混在で重ねても省スペースで 収納できます。 3. 蓋上部、本体底面は凹凸加工で積重ねの安定性 抜群。 4. コーナー、側面は積み重ねた状態でも隙間が できるリブ加工。乾燥・消毒に必要な通気性を 確保。 5. クリップ付タイプは簡単に着脱できるシリコン パッキン付(耐熱温度180℃)。
仕様フタなしで2段重ねた場合の高さ205(1段あたり+70) タイプクリップなし フタ寸法(mm)299×219×32 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)287×207×135 TKG品番9-0150-0301 TKG品番(2017)6-0148-0301
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

3分ボルトにボックスを取り付ける場合に使用します。 事前にボックスに仮固定できるので、現場での作業がラクに行えます。
付属品タッピンねじ付 適合樹脂ボックス・鉄ボックス
1セット(20個)
959 税込1,055
翌々日出荷

4種類のサイズは、互いに連結が可能。ESD対策済 104-105Ω。各ボックスのフタはスプリング付で各々独立して閉まり、パーツがお互いに混入するのを防ぎます。フタは取り外しができるので作業の邪魔になりません。
黒(フタ透明)
1個
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

磁石が内蔵された大きなクリップ取り出し口が便利で使いやすい。ギフトに最適。
用途ゼムボックス 材質PS樹脂 本体寸法(mm)97×55×40
1個
339 税込373
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップ 段ボール用 モノタロウ 動画あり
2個のパーツを組み合わせて使う事でテープ留めせずに段ボールの蓋を閉じる事が可能です。 パーツ1個づつ使えば、エッジホルダーとして使用可能! 蓋の部分に差し込む事でダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途ダンボール箱のフタの固定等 寸法(mm)30×35×13 質量(g/個)約6.2 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(2セット)
179 税込197
当日出荷

上フタにマグネットが内蔵されたクリップボックスの定番。倒れてもクリップがばらけません。上フタ色とカラーゼムが同色なので外観もお洒落。ギフト商材に最適。
用途磁石内蔵で取り出し簡単。中身が見えるスケルトンタイプ。 材質PS樹脂 本体寸法(mm)45×45×72
1個
279 税込307
当日出荷

しっかり挟めるゼムクリップ。まとめておける箱入りタイプ。
用途しっかり挟めるゼムクリップ。用途に合わせて選べるサイズと入り数。
1箱(100本)ほか
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フタなしで2段重ねた場合の高さ205(1段あたり+70)オールステンレス角型二重食缶「マイルドボックスS」シリーズ衛生的……オールステンレス製のシンプル構造で丈夫で、 洗浄が簡単。高性能…… オールステンレス製の特殊断熱材入り二重構造 (本体・蓋共に)で、優れた保温・保冷性能。親切設計…1. 取り出しやすく洗いやすい大型コーナーアール 加工。 2. SMB-07・10・14の3タイプは上段部を同一形状で 統一しているため混在で重ねても省スペースで 収納できます。 3. 蓋上部、本体底面は凹凸加工で積重ねの安定性 抜群。 4. コーナー、側面は積み重ねた状態でも隙間が できるリブ加工。乾燥・消毒に必要な通気性を 確保。 5. クリップ付タイプは簡単に着脱できるシリコン パッキン付(耐熱温度180℃)。
仕様フタなしで2段重ねた場合の高さ205(1段あたり+70) タイプクリップ付 フタ寸法(mm)299×219×32 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)287×207×135 TKG品番9-0150-0302 TKG品番(2017)6-0148-0302
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷




従来のキャッチクリップに比べてスマートになり南京錠用穴がつきました。鍵付となりましたが、鍵用穴が側面のため、鍵ナシとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付ネジを隠す為、従来品と異なり、ドライバー等で取外すことが不可能です。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器・輸送用BOX等 材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304WP/-(シャフト)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)















フタなしで2段重ねた場合の高さ362(1段あたり+115)オールステンレス角型二重食缶「マイルドボックスS」シリーズ衛生的……オールステンレス製のシンプル構造で丈夫で、 洗浄が簡単。高性能…… オールステンレス製の特殊断熱材入り二重構造 (本体・蓋共に)で、優れた保温・保冷性能。親切設計…1. 取り出しやすく洗いやすい大型コーナーアール 加工。 2. SMB-07・10・14の3タイプは上段部を同一形状で 統一しているため混在で重ねても省スペースで 収納できます。 3. 蓋上部、本体底面は凹凸加工で積重ねの安定性 抜群。 4. コーナー、側面は積み重ねた状態でも隙間が できるリブ加工。乾燥・消毒に必要な通気性を 確保。 5. クリップ付タイプは簡単に着脱できるシリコン パッキン付(耐熱温度180℃)。
タイプクリップ付 フタ寸法(mm)356×316×27
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フタなしで2段重ねた場合の高さ362(1段あたり+115)オールステンレス角型二重食缶「マイルドボックスS」シリーズ衛生的……オールステンレス製のシンプル構造で丈夫で、 洗浄が簡単。高性能…… オールステンレス製の特殊断熱材入り二重構造 (本体・蓋共に)で、優れた保温・保冷性能。親切設計…1. 取り出しやすく洗いやすい大型コーナーアール 加工。 2. SMB-07・10・14の3タイプは上段部を同一形状で 統一しているため混在で重ねても省スペースで 収納できます。 3. 蓋上部、本体底面は凹凸加工で積重ねの安定性 抜群。 4. コーナー、側面は積み重ねた状態でも隙間が できるリブ加工。乾燥・消毒に必要な通気性を 確保。 5. クリップ付タイプは簡単に着脱できるシリコン パッキン付(耐熱温度180℃)。
タイプクリップなし フタ寸法(mm)356×316×27
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスコーナー型セミパッチン
エコ商品
・つるが曲がっているので角部に取り付けできます。
用途各種小型ボックス、機械等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上電解研磨 使用例各種小型ボックス、機械等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷

断熱・耐熱能力に優れた、オールステンレス角型二重保温・保冷容器。※実際に汁物食缶として使用される場合は”汁漏れ”を極力防止する為、満水容量の60%~70%で御利用ください。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:本体/345×305×H162mm、蓋/356×316×H27mm●HACCP●容量:7L●満水容量:8.5L●重量:3.5kg●スタッキング2段:277mm●スタッキング1段あたり:+115mm●炊飯容量(8分目):約6kg●コード番号:AC9618 アズワン品番67-2416-44
1個
61,980 税込68,178
24日以内出荷

断熱・耐熱能力に優れた、オールステンレス角型二重保温・保冷容器。※実際に汁物食缶として使用される場合は”汁漏れ”を極力防止する為、満水容量の60%~70%で御利用ください。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:本体/345×305×H247mm、蓋/356×316×H27mm●HACCP●容量:14L●満水容量:15.8L●重量:4.0kg●スタッキング2段:362mm●スタッキング1段あたり:+115mm●炊飯容量(8分目):約11kg●コード番号:AC9626 アズワン品番67-2416-52
1個
68,980 税込75,878
7日以内出荷

断熱・耐熱能力に優れた、オールステンレス角型二重保温・保冷容器。※実際に汁物食缶として使用される場合は”汁漏れ”を極力防止する為、満水容量の60%~70%で御利用ください。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:本体/345×305×H162mm、蓋/356×316×H27mm●HACCP●容量:7L●満水容量:8.5L●重量:3.5kg●スタッキング2段:277mm●スタッキング1段あたり:+115mm●炊飯容量(8分目):約6kg●コード番号:AC9617 アズワン品番67-2416-43
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷