可変抵抗・半固定抵抗やトリマコンデンサの調整に。携帯時に便利なクリップ付き。
用途電子基板の回路調整用に最適です。
材質(グリップ)ABS樹脂
トラスコ品番368-6957
軸径(Φmm)3、4
全長(mm)125
質量(g)4
種類専用ドライバー
グリップ径(Φmm)6.4
材質(軸)鉄
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
フェライトコアと半固定ボリューム(つまみ付・つまみなし)の調整用ドライバーです。
材質は高絶縁・耐磨耗性に優れたポリアセタールを使用。コアをいためず、調整ズレもありません。
トラスコ品番373-9953
セット内容D-16-1B/D-16-2B/D-16-3B/D-16-4B/D-16-5
色D-16-1B~4B 青色/D-16-5 白色
質量(g)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本組)
¥529
税込¥582
当日出荷
高周波用です。先端は強靭なSK材ビットです。3mmチップ型の半固定抵抗、トリマーコンデンサー用です。
用途電子基板の回路調整用に最適です。
材質(グリップ)樹脂
軸径(Φmm)6
種類専用ドライバー
グリップ径(Φmm)12
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
4種類のトリマー調整を1本でこなす多機能型セラミック調整ドライバーです。ジルコニア系の強靱なファインセラミックビット使用しています。携帯に便利なペンシルタイプで、先端を保護するキャップ付きです。
用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。
材質(グリップ)樹脂
全長(mm)136
種類専用ドライバー
グリップ径(Φmm)8
材質(軸)セラミック
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
極数2
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
シェルサイズ25
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000
1個
¥869
税込¥956
欠品中
関連キーワード