ウレタンゲルの力で手袋やローラーのほこりを転写・吸着する粘着シートです。原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加した製品です。静電気を嫌う場所でも使用可能です。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。可塑剤を使用していません。
用途静電気を嫌う場所での手袋やローラーのほこり転写、すべり止めシートに
材質ポリウレタン
厚さ(mm)3
色黒
硬度アスカーC30
表面抵抗値(Ω)108
RoHS指令(10物質対応)対応
手袋についた汚れや皮脂を除去する指先用の粘着ゲルです。
色ブルーグリーン
硬度アスカーC30
仕様視野領域対角線サイズ:12.1インチ●視野領域寸法:250 x 188mm●アクティブ領域:246 x 185mm●センサータイプ:8 線 抵抗性●終端タイプ:8ピンメスコネクタ(AMP-Cコンタクト付)●タッチインターフェースタイプ:フィンガー、手袋、スタイラスペン●アクティブ領域高さ:246mm●アクティブ領域幅:185mm●外寸高さ:268mm●外寸幅:204mm●視野領域高さむ:250mm●視野領域幅:188mm●抵抗膜タッチスクリーン、AMT. 4、5、8線抵抗膜タッチスクリーンシリーズで、一般消費者向け及び産業用途で幅広く使用することができます。. 高い光透過率
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード