年間に必要な浄水カートリッジは3本。
約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。
市販のペットボトルと比べ、断然お得です。
立置き横置きどちらの施工でもOK!
適合品番KM5061NSC、KM361SC、KM323SAHC、KM323SFC、KM323SC、K335S、K335GS、K335GNS専用
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
適合KM371、KM550PCS用
交換用浄水カートリッジ(3個入)
交換目安2ヵ月(20L/日の場合)、4ヵ月(10L/日の場合)
適合浄水器内蔵水栓 TKGG38EV3(一般地用)/TKGG38EV3Z(寒冷地用)/TKS05308JV3(一般地用)/TKS05308ZV3(寒冷地用)
1セット(3個)
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
浄水器と水栓がセットになっています。
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用)
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所キッチン
仕様逆止弁
付属品水受けトレー、水栓本体のみ
JIS規格日本工業規格品
回転制御(吐水口)110°
施工性ブレードホース・クイックファスナー式
シャワー種類引出し式
1個
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
整水用交換カートリッジ。JIS規格による指定13物質を除去。(遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛等)
用途ビルトインアルカリ整水器 交換用、浄水器カートリッジ。ろ過に不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜を使用。
適合機種PJ-UA48C22、PJ-UA51E1、TKB6000-S、PJ-AS300、PJ-UA35C1、PJ-UA35C2、PJ-AS500、PJ-UA35A1、TK-AB40、TKB600D、PJ-UA48A21、PJ-UA35DA1JT、PJ-UA48C21
交換目安約1年(30L/日使用時)
ろ過材の種類不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜
入数1個
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕様浄水器水栓(ビルトイン形)用
タイプ13物質除去タイプ
交換目安約12ヵ月(20L/日使用の場合)
関連資料適合本体品番リスト
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
浄水器と水栓がセットになっています。
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用)
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所キッチン
仕様逆止弁
付属品水受けトレー、水栓、浄水器(Z38450)
JIS規格日本工業規格品
回転制御(吐水口)110°
施工性ブレードホース・クイックファスナー式
シャワー種類引出し式
1個
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。
蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。
LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。
お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。
付属品浄水カートリッジ(JF-21)
適合場所キッチン
対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ
商品タイプ壁付
交換目安約4カ月(10L/日使用の場合)
ろ過機能11物質除去
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒
種類I形
交換目安カートリッジ:12か月
常用使用圧力(MPa)0.07~0.75
耐圧性(MPa)1.75
配管接続口径G1/2
ろ過能力(L)300000/遊離残留塩素(2.0mg/時)
ろ過流量10L/分
材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
1本
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様逆止弁
付属品水栓本体のみ
JIS規格日本工業規格品
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
メタル製ホース。
なめらかなセラミックカートリッジ。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様ブレードホース引き出しシャワー
長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245
規格JIS規格
省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)
取扱説明書工事説明書/取扱説明書
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
仕様シングル用
浄水器と水栓がセットになっています。
仕様逆止弁
付属品水栓、浄水器(Z38450)、分岐継手(Z438KN)1個、フレキシブルホース600mm(V50EP-600)1本
JIS規格日本工業規格品
LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。
蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。
LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。
お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。
付属品浄水カートリッジ(JF-21)
質量(kg)1.5
対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ
取付穴径(Φmm)35~37
1個
¥28,880
税込¥31,768
4日以内出荷
コシのあるPP繊維で重量ゴミまで掃き取れ、耐水性も抜群です。
種類化繊ホウキ
材質(毛)ポリプロピレン
材質(ハンドル)アルミパイプ
材質(ヘッド)ポリプロピレン
CBシリーズ用の交換用カートリッジです。
3個入りでのご提供となっております。
浄水グレード STANDARD+ ★★★
カートリッジ交換目安3ヶ月
用途CB073i・CB073・CB013・CB093
交換目安3ヶ月
除去出来るもの遊離残留塩素、濁り、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、総トリハロメタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
1セット(3個)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
関連キーワード