ミラータイプサイティングコンパス、使いやすい照準孔付。
カバー兼用大型ミラー付。
傾斜計付、偏差設定も可能。
夜間仕様の蛍光塗料は、明るく使いやすい部分に配置。
1/25,000、1/50,000の縮尺付。
用途方位確認
寸法(mm)108×64×20
質量(g)86
タイプミラータイプサイティングタイプ
マイゾックスコード219249
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
岩石を割るのに適したハンマーです。
種類片手口ハンマー
材質(頭)焼入鋼
材質(柄部)ナイロン
主な用途石工作業
小型で持ち運びが便利。
地域偏差設定用偏差目盛り内蔵。
1/25,000、1/50,000の縮尺付。
用途方位確認
寸法(mm)5×54×10
質量(g)28
タイプ入門モデル
マイゾックスコード218515
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)任意の角度をゼロセットできます。
用途水平、平行、傾斜測定。柱、組木の水平・垂直の管理。配管などの勾配の管理。産業アーム等、機械の角度管理精密機器等の設置時の水平、垂直の管理内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理
石を割るのに適したハンマーで、グリップは滑りにくく石をたたいた時の衝撃をやわらげます。 石の割れ目に尖っている部分をこじ入れ、くさびのようにして化石を取り出すことができます。 刃と柄が一体化しており、外れることがなく丈夫で安全です。
種類片手口ハンマー
全長(mm)330
材質(柄部)ナイロン
主な用途石工作業
質量(g)約950
刃長(mm)190
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
登山、キャンプ、ハイキング等のアウトドアに最適です。首に掛けられるヒモ付です。
材質本体/アクリル(度数盤を覆う)表面/アセチ
寸法(mm)Φ50(84×54)×10
質量(g)27
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
1個
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
水平器、コンパス、傾斜計をまとめた、ありそうでなかった設計。カメラなどのクセサリーシューに取り付けて高度方位を素早く設定できます。
星空雲台ポラリエに併用すると、北極星がみえない場所でも素早く極軸を合わせることができます(簡易設置)。
質量(g)100
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。
握りやすくシンプルなデザイン。
本体ケースは丈夫なABS樹脂製。
読み取りやすい大きな目盛数字。
法勾配及び角度対照表付。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計
長さ(mm)250
測定範囲130°-0°-130°
材質(本体)ABS樹脂
精度±1°
最小読取値(°)2
目盛仕様内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し)
材質(気泡管)アクリル
地図読みやナビゲーションを楽しむ「オリエンテーリング」で役立つ様々な機能をもったコンパスです。
方向を知ることはもちろん、定規として地図上で距離を測ったり線を引いたりすることができます。
ルーペ機能がついているので、地図上の細かい所を見るのにも便利です。
また、針と文字盤に蓄光素材を採用しているので、暗い場所でも使いやすいです。
オリエンテーリングのみでなく、登山やハイキング時のナビゲーションにも役立ちます。
オイル式コンパスなので、針の振れを短時間で吸収します。
強力250ガウスの磁石採用で、鋭い針の振れを実現。
また、夜光付きの回転式方位目盛を採用しているので、夜間や暗い場所でも使用できます。
用途オリエンテーリング/登山やハイキング、トレイルランニングなどでのナビゲーション/山の特定/地図から直接距離を測定/ルーペと定規
仕様10気圧防水仕様、蓄光素材採用(針と文字盤)
長さ(mm)【定規】80mm(単位:1mm)
倍率【ルーペ】20×20mm 倍率5倍
偏角(°)【磁気偏角補正目盛付】±60度(単位:2度)
距離(km)【距離メジャー】1/25,000スケール - 2km / 1/15,000スケール - 0.8km
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
距離、角度、高さ、方位角が高精度・シンプルな操作で可
シンプルなボタン操作で3次元の距離測定ができます。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、遠く離れた目標物の「距離」は勿論、「高さ」「間隔ライン」「高低差」「方角」も瞬時に導き出せます。
仕様【測定可能距離】通常の目標物 0 ~ 1000.0m (最小表示 10cm単位)、反射性目標物 0 ~ 2000.0m (最小表示 10cm単位) 【傾斜センサー】上下 ±90°感知【傾斜精度】±0.25°【方位角センサー】0~359.9°【方位角精度】±1°
セット内容本体(TruPuise 360B)、携帯ケース、ストラップ
寸法(mm)50×120×90
質量(g)220
電源単三アルカリ電池 2本、または ニッカド/リチウム電池 2本もしくは CRV3リチウム電池 1個
精度±30cm (±0.3yard) 低反射の目標物は ±1m となリます。
測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角
1個
¥659,800
税込¥725,780
60日以内出荷
地層の剥ぎ取りや、泥岩・砂岩等に含まれる化石の採集に適したハンマーです。 刃と柄が一体化しており、外れることがなく丈夫で安全です。
種類片手口ハンマー
全長(mm)280
材質(柄部)ナイロン
主な用途石工作業
質量(g)約800
刃長(mm)170
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。
本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。
用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定
材質本体/ABS樹脂、気泡管/ガラス、液体/石油系液
寸法(mm)109×235×18
色青
質量(g)80
感度(mm/m)0.7=0.0401°
精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
保管温度(℃)-25~60
ヘッドの反対側がつるはしになっていて、古い時代の硬い地質を調査するのに適しています。
種別PH-20
材質総金属
全長(mm)約300
質量(g)約800
1個
¥5,200
税込¥5,720
当日出荷
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
地域偏差設定用偏差目盛り内蔵。
蛍光塗料付。(コンパスカプセル内)
1/25000、1/50000の縮尺付。
寸法(mm)106×54×10
質量(g)32
マイゾックスコード221458
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
頚椎、胸椎、腰椎は動きが複雑なため従来の角度計や傾斜計による正確な測定は困難でした。本製品は傾斜計を2つ使用することで、複雑な動きを極めて簡単にデータ化する新しいタイプの傾斜計です。静的のみだけでなく動的な動きの最大可動域を連続で測定することできます。患者さまの負担をかけずに素早く測定することが可能です。
質量(g)【センサ】90
電源リチウムポリマー電池(内蔵充電池)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【センサ】72×27×66
充電時間4時間
アズワン品番66-0037-42
伝送距離(m)3
1個
¥295,998
税込¥325,598
11日以内出荷
林野測量、局地的トラバースに威力を発揮するポケットコンパス。
コンパクトなサイズながら高精度、高機能。
用途林野測量
関連キーワード