39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
約10%の省エネになります。
口金E17 電球の種類クリプトン 電球形状ミニクリプトン電球 全長(mm)67 種類ミニクリプトン電球 径(Φmm)35 定格寿命(時間)2000 質量(g/個)13 ガラス色フロスト RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約10%の省エネになります。
口金E17 電球の種類クリプトン 電球形状ミニクリプトン電球 全長(mm)67 種類ミニクリプトン電球 径(Φmm)35 定格寿命(時間)2000 質量(g/個)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

約10%の省エネになります。
口金E17 電球の種類クリプトン 電球形状ミニクリプトン電球 全長(mm)67 種類ミニクリプトン電球 径(Φmm)35 定格寿命(時間)2000 質量(g/個)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

約10%の省エネになります。
口金E17 電球の種類クリプトン 電球形状ミニクリプトン電球 全長(mm)67 質量(g)13 種類ミニクリプトン電球 径(Φmm)35 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)クリプトン球 長寿命
エコ商品
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。 従来の2倍長持ちタイプ
口金E17 電球の種類クリプトン 定格電圧(V)100/110 材質ガラス 消費電力(W)50 本体質量(g)16 寿命約4000時間 アズワン品番65-0526-85 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×75×50
1個
519 税込571
当日出荷

旭光電機工業クリプトンランプ PS35
エコ商品
全長(mm)67 定格電圧(V)100/110 口金E17 ガラス球径(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旭光電機工業クリプトンカラーレフ アンバー
エコ商品
全長(mm)68 ガラス球:耐熱透明アンバ- 定格電圧(V)100/110 口金E17 ガラス球径(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
9日以内出荷

クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
用途装飾照明に最適 口金E17 定格電圧(V)110 全長(mm)67 質量(g)13 消費電力(W)22 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類クリプトンランプ
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトンランプ 長寿命
エコ商品
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 従来の2倍長持ちタイプ 消費電力を約10%削減できます。
口金E17 電球の種類クリプトン 定格電圧(V)100/110 材質ガラス 本体質量(g)11 寿命約4000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×67×35
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)クリプトン球50W形
エコ商品
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
口金E17 定格電圧(V)100/110 全長(mm)75 質量(g)16 消費電力(W)45 外径(Φmm)50 定格寿命(時間)2000 ガラス色フロスト RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類クリプトン球
1個
379 税込417
当日出荷

旭光電機工業クリプトンランプ PS45 クリヤー
エコ商品
全長(mm)81 ガラス球:クリヤ- 定格電圧(V)100/110 口金E17 ガラス球径(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
558 税込614
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトン球100W形
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
用途装飾照明に最適 口金E17 定格電圧(V)110 全長(mm)81 質量(g)17 消費電力(W)90 外径(Φmm)45 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類クリプトン球
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトン球75W形
エコ商品
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
用途装飾照明に最適 口金E17 全長(mm)81 質量(g)17 消費電力(W)68 外径(Φmm)45 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類クリプトン球
1個
349 税込384
5日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭光電機工業220VクリプトンランプPS35
エコ商品
全長(mm)67 定格電圧(V)220 口金E17 ガラス球径(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)クリプトンミニランプ40W形
エコ商品
小形のシングルコイルで耐震性にも優れ、キラキラとした輝きを演出するランプです。 主に室内装飾ディスプレイ、電飾用として幅広く使われています。
口金E17 全長(mm)58 質量(g)12 消費電力(W)36 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類クリプトンミニランプ
1個
289 税込318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭光電機工業クリプトンボール球54Wホワイト
エコ商品
全長(mm)67 ガラス球:ホワイト 定格電圧(V)100/110 口金E17 ガラス球径(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
9日以内出荷

E17口金ブルーカラーのミニクリプトン電球。クールな青みで嫌味がなく、幅広く店舗・ホテル・ショップ・クラブ・バーなどで光の演出にご使用いただけます。調光対応、密封対応のスペックで、プロの施工業者様にもご納得いただける品質です。
その他密閉対応 種別カラークリプトン 質量(g)45 消費電力(W)4 口金E17 寸法(Φ×mm)48×88 配光角度(°)230 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否対応 防水IP44
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)クリプトンミニランプ25W形クリア
エコ商品
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 クリアタイプはキラキラとした輝きを演出し、フロストタイプはやわらかな光を演出します。
全長(mm)58 クリア 質量(g)12 消費電力(W)22 口金E17 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)2000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×58×35 アズワン品番65-0526-86 ガラス色クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)クリプトンミニランプ25W形フロスト
エコ商品
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 クリアタイプはキラキラとした輝きを演出し、フロストタイプはやわらかな光を演出します。
全長(mm)58 質量(g)12 消費電力(W)22 口金E17 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)2000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×58×35 アズワン品番65-0526-87 ガラス色フロスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
4日以内出荷

ミニクリプトン型40W相当で消費電力4W。省エネ長寿命のLEDランプです。調光対応、密閉対応
その他密閉対応 種別ミニクリプトン 質量(g)45 消費電力(W)4 口金E17 全光束(Lm)420 入力電圧(V)AC100 50/60Hz 寸法(Φ×mm)35×67 色温度(K)2700 配光角度(°)180 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトンランプ60W形クリア 長寿命
エコ商品
寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比 約10%省エネ ※メーカー比
仕様調光機能:なし 材質ガラス、ニッケルメッキ銅 全長(mm)67 クリア 質量(g)約11 消費電力(W)54 口金E17 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)4000 周波数50/60Hz 光源色電球色 明るさ60W形(相当) ガラス色クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
769 税込846
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトンランプ40W形クリア 長寿命
エコ商品
寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比 約10%省エネ ※メーカー比
仕様調光機能:なし 材質ガラス、ニッケルメッキ銅 全長(mm)67 クリア 質量(g)約11 消費電力(W)36 口金E17 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)4000 周波数50/60Hz 光源色電球色 明るさ40W形(相当) ガラス色クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭光電機工業クリプトンランプR45フロスト25W形
エコ商品
全長(mm)68 ガラス球:ニュ-フロスト 定格電圧(V)100/110 口金E17 ガラス球径(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
9日以内出荷

白熱電球のような優しい光のフィラメント型ミニクリプトン LED電球です。用途の広いホワイトタイプ。
質量(g)約20 タイプ40W相当 定格電圧(V)100/110 定格寿命(時間)20000 直径×長さL(Φmm×mm)35×70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトンランプ60W形フロスト 長寿命
エコ商品
寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比 約10%省エネ ※メーカー比
電球色 質量(g)約11 材質ガラス、ニッケルメッキ銅 口金E17 全長(mm)67 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)4000 ガラス色フロスト 明るさ60W形(相当) 仕様調光機能:なし 消費電力(W)54 周波数50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトンランプ40W形フロスト 長寿命
エコ商品
寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比 約10%省エネ ※メーカー比
電球色 質量(g)約11 材質ガラス、ニッケルメッキ銅 口金E17 全長(mm)67 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)4000 ガラス色フロスト 明るさ40W形(相当) 仕様調光機能:なし 消費電力(W)36 周波数50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
729 税込802
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省エネタイプのミニクリプトン球です。36Wで40W型の明るさ。2個入りです
消費電力(W)36 定格電圧(V)100/110 口金E17 電球形状ミニクリプトン電球 光色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類クリプトン/白熱電球
1個
479 税込527
当日出荷

長寿命!60W型ミニクリプトン球です。一般電球の約2倍の長寿命4000時間。60W用器具でご使用いただけます。
質量(g)11 消費電力(W)54 定格電圧(V)100 口金E17 直径×長さL(Φmm×mm)3.5×6.8 電球形状ミニクリプトン電球 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類クリプトン/白熱電球
1個
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニランプ40W形36W
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
用途スポット照明、ダウンライト等に最適 口金E17 定格電圧(V)100/110 全長(mm)58 質量(g)9 消費電力(W)36 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニランプ25W形22W
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
用途スポット照明、ダウンライト等に最適 口金E17 定格電圧(V)100/110 全長(mm)58 質量(g)9 消費電力(W)22 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニランプ
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
用途スポット照明、ダウンライト等に最適 全長(mm)58 質量(g)9 定格電圧(V)100/110 口金E17 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニランプ10W
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
用途スポット照明、ダウンライト等に最適 口金E17 定格電圧(V)100/110 全長(mm)58 質量(g)9 消費電力(W)10 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)1500 ガラス色フロスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷

定格電圧 = 6 V。口金 = P13.5s。定格電流 = 750 mA。直径 = 11.3mm。電球サイズ = B3 1/2。長さ = 29 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 62 lm。寿命 = 20h。。P13.5sオリーブ定焦点クリプトン. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース クリプトンガス充填 真空タイプの高輝度代替品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
7日以内出荷

定格電圧 = 3.6 V。口金 = P13.5s。定格電流 = 750 mA。直径 = 11.3mm。電球サイズ = B3 1/2。長さ = 29 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 16 lm。寿命 = 15h。。P13.5sオリーブ定焦点クリプトン. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース クリプトンガス充填 真空タイプの高輝度代替品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
7日以内出荷


Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光
エコ商品
広配光タイプ
長さ(mm)67 質量(g)35 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E17 外径(Φmm)35 定格消費電力(W)3.9 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)40000 電球形状ミニクリプトン球相応 色温度(K)5000 定格入力電流(A)0.07 光色昼白色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

仕様P13.5sオリーブ定焦点クリプトン. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース クリプトンガス充填 真空タイプの高輝度代替品 長さ(mm)25 直径(Φmm)10 消費電力(W)2.92 定格電圧(V)5.4 定格電流(mA)540 RoHS指令(10物質対応)対応 電球ベースP13.5s
1個
300 税込330
5日以内出荷


仕様P13.5sタングステンハロゲン. 汎用トーチランプ. P13.5s定焦点ベース 低圧、クリプトン、キセノンタイプの代替となる超高輝度ランプ 長さ(mm)31 直径(Φmm)9.3 消費電力(W)4.55 定格電圧(V)6.5 寿命25h 定格電流(mA)700 光束(Lm)90 RoHS指令(10物質対応)対応 電球ベースP13.5s
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷