27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発芽後から5葉期までのノビエに効果を示します。 雑草の茎葉部から速やかに吸収され、効果が発現します。 水稲に対して優れた選択性を有します。
剤形乳剤 適合場所水稲 成分シハロホップブチル30.0% 性状類白色粘稠乳濁液体 適合作物移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号)19196 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(100mL)
3,490 税込3,839
当日出荷

発芽後から5葉期までのノビエに効果を示し、かつ生育の進んだ広葉雑草にも高い効果があります。 雑草の茎葉部から速やかに吸収され、効果が発現します。 水稲に対して優れた選択性を有します。 直播水稲にも使用できます。
用途除草剤として 剤形液剤(原液) 適合場所水稲 成分シハロホップブチル3.0%/ベンタゾン20.0% 性状黄赤色澄明水溶性液体 適合作物移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号)19201 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発芽後から4葉期または5葉期まで(直播水稲では3~4葉期まで)のノビエに効果を示します。 雑草の茎葉部から速やかに吸収され、効果が発現します。 水稲に対して優れた選択性を有します。
剤形粒剤 適合場所水稲 成分シハロホップブチル1.8% 性状類白色細粒 適合作物移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号)19191 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(1kg)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

畦畔からパックを一定間隔で投げ込むだけ。散布器具は不要です。 自己拡散性にすぐれ、田面全体にすばやくひろがります。 発芽後から4葉期または5葉期まで(直播水稲では3~4葉期まで)のノビエに効果を示します。 ・10アール当たり1kgの散布・・・4葉期のノビエまで有効(直播水稲では3葉期) ・10アール当たり1.5kgの散布・・・5葉期のノビエまで有効(直播水稲では4葉期) 雑草の茎葉部から速やかに吸収され、効果が発現します。 水稲に対して優れた選択性を有します。
用途除草剤として 成分シハロホップブチル1.8% 性状類白色細粒 適合作物移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号)19792 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(1kg)
2,998 税込3,298
当日出荷

「すいすいカッター アイガモン2」と専用に開発した特殊刃を使用することで、下記のようなあらゆる現場での草刈(除草)作業を行なうことができます。 1.水田の条間に発生した雑草の除去、中干し除草(起耕効果や、雑草の根まで除去できるので再発芽防止にもなります) 2.畑作での畝まわりの除草(条件により適さない場合があります) 3.壁、樹木、ガードレールなどの障害物が多い悪条件な場所の草刈 4.均一な高さに刈込が必要な芝など 5.地面につけて押したり引いたり作業ができるので楽チン
用途専用刃おすすめ使用用途※ヒザ上より高い草は刈れません。 L型5枚刃…水田や平地、ほとんどのシーンにご利用いただけます。 8枚刃チップソー…芝など草たけが低く一定の高さの草刈りにご利用いただけます。 セット内容本体カバー×1、ナット付取付金具×2、蝶ネジ・ワッシャー×各4、L型5枚刃×1、8枚刃チップソー×1 寸法(mm)250×225×135 質量(g)(カバーのみ)250、(本体カバー+取付部品)380
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

代かき作業時に原液で土壌混和処理を行えます。 滴下装置「滴下美人」をトラクターに装着することにより、代かきと同時に散布できるので、散布時間を省略できます。 安定した処理層を形成するので、高い除草効果を発揮しむだなく効果を発揮し、また水稲に対する安全性も高いです。 ノビエ・コナギなどの各種一年生雑草やマツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリに対して高い効果が長期間持続します。
剤形乳剤 適合場所水稲 成分オキサジアゾン8.0%、ブタクロール12.0% 性状黄色澄明可乳化油状液体 適合作物移植水稲、いぐさ 農林水産省登録第(号)22430 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

難防徐雑草に優れた効果 生育期の雑草に高い効果 広い散布適期
成分ベンタゾン11.0% 適合作物移植水稲、直播水稲、タマネギ、らっきょう、いんげんまめ、えんどうまめ、さやえんどう、実えんどう、とうもろこし、飼育用とうもろこし、ソルガム、麦類、小麦、ハト麦、べにばないんげん、せり、おうぎ 農林水産省登録第(号)23963 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(3kg)
3,898 税込4,288
当日出荷

難防徐雑草に優れた効果 生育期の雑草に高い効果 広い散布適期
成分ベンタゾン40.0% 適合作物移植水稲、直播水稲、タマネギ、らっきょう、いんげんまめ、えんどうまめ、さやえんどう、実えんどう、とうもろこし、飼育用とうもろこし、ソルガム、麦類、小麦、ハト麦、べにばないんげん、せり、おうぎ 農林水産省登録第(号)23964 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
2,598 税込2,858
欠品中

水草カッター 三陽金属(ERBA) 動画あり
水田の中をかき混ぜ雑草を浮かせ、切って除草。 刈払機で簡単、手軽に除草。 稲株を傷つけない。 水跳ねがしにくい。 小径だから狭い株間の除草に。 田植え後約1週間~1ヶ月く位の水を張った水田で雑草が簡単に除草できます。 土壌の中耕、撹拌効果があり、稲株に刺激を与え強い苗を育てます。
刃数(p)5 刃厚(mm)1.4 材質(本体カバー)PP、(回転刃)合金鋼、(フランジ)SPCC 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)130
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷

ホルモン型、吸収移行型の除草剤で、雑草の茎葉や根から吸収され、体内を移行して生理的な障害を与えて枯死させます。 本剤の作用は選択性が明瞭であり、広葉雑草には効果が高く、イネ科雑草に効果がありません。 土壌中の移動性は比較的大きく、効力の持続期間は約20日間です。 高温時ほど(25℃以上)、効果が高くなります。 センチピードグラス内の雑草防除により、養生管理ができます。
剤形液剤(原液) 適合場所空き地、駐車場、公園・運動場、家周り、水稲、芝生(日本芝) 成分2,4-PA ジメチルアミン塩49.5% 性状茶褐色液体 適合作物水稲、水田作物(水稲刈取跡)、水田作物(水田畦畔)、さとうきび、飼料用さとうきび、日本芝、センチピードグラス、樹木等 農林水産省登録第(号)7698 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(100mL)
378 税込416
当日出荷

「ケイピンエース」は、通常の除草剤とは全く異なったユニークな「除草材」で、強力な殺草力をもつイマザピルを木針(楊枝状)に浸み込ませ、特殊な製剤に加工しており、最も難防除とされる「クズ」枯殺の専用剤として開発されました。 ごく微量の有効成分をクズの根株に施用することにより、クズの全体を防除することができます。 特殊製剤(木針製)であり、持ち運びに便利で能率的に作業することができます。 一年中使用でき、効果の差はありませんが、根株の見つけやすい秋~春(冬期)に処理するのが効率的です。
剤形イマザピル剤 成分イマザピル本剤10本当り100mg 性状長さ約5cmの先端部が尖った木針 適合作物すぎ、ひのき、林木、樹木等 農林水産省登録第(号)21217 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地非農耕地用
1パック(50本)
999 税込1,099
当日出荷

除草成分「アルテア」配合の「銀河」が誕生。 さらに、SU抵抗性雑草への効果を強化しているため、 厄介なオモダカやコナギなども、しっかり防除できます。
剤形粒剤 適合場所水稲 適合作物移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号)23223 毒劇区分普通物 適合雑草【雑草】水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(400g)
4,298 税込4,728
4日以内出荷


難防除雑草(クログワイ、オモダカ、シズイ等)の防除効果が高く、SU剤抵抗性雑草(アゼナ類、ホタルイ、コナギ等)に対しても効果があります。 クログワイに対し有効な前処理剤との体系処理でさらに有効な防除が可能です。
剤形粒剤 適合場所水稲 成分シメトリン(PRTR法第1種)1.5%、ベンフレセート2.0%、MCPB0.8% 性状類白色細粒 適合作物移植水稲 農林水産省登録第(号)22423 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(3kg)
2,898 税込3,188
当日出荷

ノビエ2.5葉期までの処理で高い除草効果を発揮する初・中期一発処理剤です。 コナギ、アゼナ、ホタルイなどのSU抵抗性雑草に優れた防除効果を発揮します。 多くの多年生雑草に有効であり、広い殺草スペクトルを有します。
剤形粒剤 適合場所水稲 成分インダノファン2.8%、クロメプロップ7.0%、ベンスルフロンメチル1.0% 性状類白色細粒 適合作物移植水稲 農林水産省登録第(号)20423 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1セット(50g×10個)
3,398 税込3,738
当日出荷

三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)ザクサ液剤
ザクサ液剤は、新技術「キラルスイッチ」により、除草活性本体である「L-ホスフィノトリシン(一般名:グルホシネートP)」を商品化した、非選択性茎葉処理除草剤です。 多様な草種に対する除草効果が高く、効果発現の早さ、効果の持続性に優れています。また、自然界における物質循環の中で容易に分解されるため、作物、土壌、環境に対する影響が少ない剤であり、さまざまな場面でご使用いただけます。
剤形液剤(原液) 適合場所空き地、駐車場、庭・植木周り、公園・運動場、家周り、畑、果樹園 性状青色澄明水溶性液体 農林水産省登録第(号)22901 毒劇区分普通物
1本(500mL)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切り始めの設定がワンタッチで可能な作業性に優れたチューブカッターです。 切断後のバリは付属のバリ取りカッターで仕上げまでできます。
用途鉄、銅、アルミパイプの切断 パイプ径(Φmm)6~50 付属品一般用替刃×1枚 厚さ(mm)36 全長(mm)177 質量(g)380 全幅(mm)75 最大切断厚さ(mm)3.5
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

タマの手 平城商事 動画あり
立ったまま作業ができるので楽です。 狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません! 小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合排気量25mL以上のエンジン式刈払機 サイズ320×100(mm) 質量(g)800 耕うん幅(mm)約100 耕深(mm)-20~+20(調整可能)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有毒ガスを除去し酸素を供給、根の成長を促進させます。 地温を高め、倒状しにくい開帳型の丈夫な稲に育てます。 土壌を撹拌・団粒化して施肥効果を高めます。 除草剤に抵抗力の付いた雑草の除草作業。
材質硬質アルミ合金
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

代かき同時、田植同時に散布できる水稲用初期除草剤です。 滴下装置「滴下美人2」を使用することで、代かき同時散布ができます。 このため初期除草剤散布にかかっている時間を省くことができます。 一発剤や中後期剤との組み合わせで、長期間雑草の無いきれいな水田を実現します。
性状類白色乳濁液体 農林水産省登録第(号)23099 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1個(500mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様(ローター取付タイプ)センターロック、(軸タイプ)F:15mm E-スルー 材質クリンチャー、アルミ 寸法(mm)(OLD)100 タイプリムタイプ 寸法リムサイズ/622-24C(29)H:21mm、W:29.6mm スポーク数24本
1本
15,980 税込17,578
8日以内出荷

仕様(ローター取付タイプ)センターロック、(軸タイプ)15mm E-スルー 材質クリンチャー、アルミ 寸法(mm)(OLD)110 タイプリムタイプ 寸法リムサイズ/622-24C(29)H:21mm、W:29.6mm スポーク数24本
1本
14,980 税込16,478
8日以内出荷

仕様(ローター取付タイプ)センターロック、(リア対応スピード)8-10/MTB11スピード、(軸タイプ)12mm クイックリリース 材質クリンチャー、アルミ 寸法(mm)(OLD)135 タイプリムタイプ 寸法リムサイズ/622-24C(29)H:21mm、W:29.6mm スポーク数24本
1本
12,980 税込14,278
8日以内出荷

仕様(ローター取付タイプ)センターロック 、(リア対応スピード)8-10/MTB11スピード、(軸タイプ)12mm E-スルー 材質クリンチャー、アルミ 寸法(mm)(OLD)148 タイプリムタイプ 寸法リムサイズ/584-24C(650B=27.5)H:21mm、W:29.6mm スポーク数24本
1本
14,980 税込16,478
8日以内出荷

仕様(ローター取付タイプ)センターロック、(リア対応スピード)8-10/MTB11スピード、(軸タイプ) (QR軸長)F:133mm 材質クリンチャー、アルミ 寸法(mm)(OLD)135 タイプリムタイプ 寸法リムサイズ/584-24C(650B=27.5)H:21mm、W:29.6mm スポーク数24本 アズワン品番64-9601-67
1本
10,980 税込12,078
8日以内出荷

仕様(ローター取付タイプ)センターロック 、(軸タイプ)F:15mm E-スルー 材質クリンチャー、アルミ 寸法(mm)(OLD)110 タイプリムタイプ 寸法リムサイズ/584-24C(650B=27.5)H:21mm、W:29.6mm スポーク数24本
1本
15,980 税込17,578
8日以内出荷

有効成分ピラクロニル配合で、効果の発現が早い。3成分の相互作用で幅広い草種に有効。 薬害が少ないことから田植え同時処理が可能です。 スルホニルウレア系除草剤に抵抗性を獲得したアゼナ類、ホタルイ、コナギ等にも有効。 イボクサなど畦から侵入する雑草に対しても高い効果を示します。
成分ピラクロニル・・・3.6%、ピラゾレート・・・20.0%、ベンゾビシクロン・・・4.0% 適合作物移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号)22271 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
2,598 税込2,858
5日以内出荷