噛んでもずれにくいクリームタイプ。
色素・香料無添加。
成分ナトリウム、カルシウム、メトキシエチレン無水マレイン酸共重合体塩、カポキシメチルセルロース、軽質流動パラフィン、白色ワセリン
形状白色~淡黄色のペースト
仕様粘着強さ:5kPa以上
シリーズポリグリップ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20900BZY00112000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
再生紙使用マーク適合
噛んでもずれにくいクリームタイプの入れ歯安定剤。すぐれた粘着力と持続力を発揮します。
成分メトキシエチレン無水マレイン酸共重合体塩、白色ワセリン、カロメロースナトリウム、パラオキシ安息香酸プロピル、赤色3号アルミニウムレーキ
シリーズポリグリップ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ABBZX00215000
香味ミント味
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
再生紙使用マーク適合
空調配管用のビニールテープです。現場の声から厚みを0.17mmにし巻き付け作業性をよくしたポリ塩化ビニル粘着テープです。空調配管パーツにマッチする「クリーム色」です。
用途空調配管、エアコン配管結束や非粘着テープ巻き付け時のスタートとエンド処理に。
引張強度(N/10mm)23.54以上
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS C 2336規格品。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
用途配線工事、電線の被覆補修などに。配管の識別や配線等の結束に。
粘着力(N/10mm)1.18以上
引張強度(N/10mm)27以上
RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌効果により細菌の増殖を抑え、クリーンな環境作りに役立ちます。本体糸入りフィルムは日本製、防炎タイプ。UV劣化防止剤配合により耐候性・耐久性に優れたUVカット仕様です。【防炎性能試験番号:F-20100】周囲折り返しハトメ加工付きなので取り付けが簡単です。
用途医療現場や食品加工、クリーンルームの間仕切りなどに
材質PVCフィルム、ポリエステル、真ちゅう(ハトメ部分)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.3
色透明(糸部分:白)
質量(g)409
ハトメピッチ(mm)約300
防炎性能試験番号F-20100
ハトメ内径(mm)12Φ(#28)
ハトメ外径(mm)23Φ
特性防炎/耐UV/耐候
目合い(mm)約10
再生紙使用マーク適合
扱いやすく、汚さない商品仕様。モミモミパックはペットボトルで水を入れ、そのまま揉むだけ。(粉も飛ばず、手や部屋を汚しません。)
たれにくく、初心者の方でも扱いやすく。作業効率UP、天井にもOK。 ビニールクロスの上からそのまま塗れるのでリフォームなどにも最適です。
用途内装仕上げに。
主な用途天井
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
「塗るのはいいが、塗るための道具は何と何を買えばいいの?」Momyモミーは、お客様の声を形にしました。
Momyモミーは袋の中で混ぜるので、容器もいらず袋から絞り出せば良いので、材料を乗せる「コテ台」使いやすい28cm角のものを用意しました。
「左官ゴテ」は塗りやすく丈夫でサビの出ない0.3mm厚のしなやかな薄板ステンレス製22cmのコテを用意しました。
お部屋の壁を塗るにはかなりの量を塗りますので、本格的なプロ用を採用しています。
道具の他には、柱や窓廻りの養生にマスキングテープ、床や家具の広い面の養生にマスカーをセットしました。
初めてDIYをされる方にぴったりな商品です!
用途内装仕上げに。
色クリーム
適合畳6~7.5枚分
セット内容Momy5.4kg、コテ、コテ台、マスカー、マスキングテープ
質量(kg)5.4
塗布面積(m2)約10~12
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1箱(1.8kg×3個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
関連キーワード