材質手の甲/PA (ナイロン)手の平/外側…ポリエステルにPU(ポリウレタン)コート内側…ポリエステル
色ホワイト
入数(双)10
無塵衣用の生地を使用した無塵タイプの手袋です。
材質甲:ポリエステル、手のひら:ポリエステル(ポリウレタンラミネート)
タイプスタンダード
入数(双)10
厚手のインナー手袋です。
入数(双)10
混率(%)ポリエステル100
脱落繊維の出にくい長繊維を使用しています。
16MΩ以下の超純水にて洗浄済みです。
γ線滅菌・電子線滅菌・オートクレーブ滅菌に対応可能です。
アズワン品番1-9180-01
材質キュプラ67%・ナイロン33%
入数(双)10
全長(cm)18.5
中指長(cm)7
手のひらまわり(cm)18
1袋(10双)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ポリエステル長繊維を使用したシームレス手袋です。手首が長く防塵性に優れています。ほつれ防止のオーバーロック加工。
1.伸縮性に優れた天然ゴム製で指先までしっかりフィット。2.手袋表面にエンボス加工を施しており、細かな作業に最適。
厚さ(mm)0.17
全長(mm)295
色ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応
しなやかな装着感とフィット感。優れた耐摩耗性と耐油性、高い強度と伸縮性・内面処理によりスムーズな装着。指先エンボス加工でつかみやすく、1枚ずつ取り出しやすい梱包技術を採用。ラテックスフリー・パウダーフリー。食品衛生法規格試験適合
仕様ラテックス無
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)指先:0.14/手のひら:0.1
色ライトブルー
入数(枚)150
規格食品衛生法適合
機能耐摩耕性・耐油性・伸縮性
全長(cm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
手のひら部分にポリウレタンラミネートコーティングを施している為、滑りにくく、作業性に優れているグローブです。
用途クリーンルームでの着用
色ホワイト
素材ポリウレタン/ポリエステル
通気性を重視した、精密作業用の防塵手袋です。
材質掌/ポリエステル100% ウレタンフィルム張付、甲/40ナイロンハーフ(ナイロン100%)
入数(双)10
機能通気性
ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追及するため、ハイゲージを使用しました。洗濯して繰り返し使用が可能ですので、経済的です。
用途クリーンルーム・精密機械工業。
色ホワイト
厚さ(mm)0.6
仕様クリーンパック仕様
材質/仕上ナイロン100%
入数(双)10
機能伸縮性
クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
EOG滅菌済のパウダーフリープラスチック手袋。
1双ずつ個包装されています。
材質ポリ塩化ビニール
無縫製(溶着)のため糸口からのパーティクル発生の心配がありません。
耐摩耗性に優れ、繰り返し使用が可能です。
裏地はポリエステル生地のため、透湿性・フィット性に優れています。
材質表/透湿性PU(ポリウレタン)、裏/ぽ襟エステル
厚さ(mm)約0.3
入数(双)10
機能耐摩耗性・透湿性
左右区別左右兼用
クラスクラス100対応
柔らかく、フィット感があり、作業性に優れている。
材質ウーリーナイロン・ナイロン100%
入数(双)10
左右区別左右なし
指マチマチあり
低タンパク仕様により、タンパク由来のアレルギー発症リスクを軽減
厳正な管理のもと製造されていますので、製品品質が安定しています。
仕様左右兼用、クラス100対応
厚さ(mm)手の平:0.08±0.2
タイプグリップ・指先エンボス
入数(枚)100
全長(cm)29
ディスポタイプの「無菌スペース」が簡単に作れます。 開口部が大きく、器具のセッティングがスムーズに行えます。
付属品封印具、クリップ
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)700×690
1組(10枚)
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
ディスポタイプの「無菌スペース」が簡単に作れます。 開口部が大きく、器具のセッティングがスムーズに行えます。
付属品封印具 クリップ
材質PE
寸法(mm)700×790
1組(10枚)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
仕様545×495×665型番:ACB-1AD、1m3/min吹出口清浄度:クラス100
アズワン品番1-974-21
1個
¥102,000
税込¥112,200
翌々日出荷
清浄度に優れた垂直フロー式です。庫内での塵は二重底板から落ちて外部に排出されます。二重底板は取り外しが可能で、内部清掃が容易です。本体内部にコンセントが付いています。
種別パソリナ コンセント付き
アズワン品番1-974-22
1個
¥133,000
税込¥146,300
18日以内出荷
指先滑り止めポリウレタンコーティング加工、ポリエステル長繊維を使用したシームレス手袋です。手首が長く防塵性に優れます。ほつれ防止のオーバーロック加工。
クラス100でパッキングした。クリーンルーム対応品です。
使いきり手袋よりも分厚く、耐久性が求められる作業に最適な塩化ビニール製の手袋です。
内面に特殊被膜をコーティングし、脱ぎは飯安いスリップオン加工を施しています
用途電気電子部品製造業。食品加工業。医薬品製造。機械工業
クラスクリーンパック仕様(クラス100対応)
循環式クリーンエアユニットを搭載したクリーンタイプです。LED照明採用で省電力化を図っています。紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双
材質本体/SUS304、窓部/ポリカーボネート
厚さ(mm)手袋:0.4
寸法(mm)600×529×700(クリーンユニット部含む)
質量(kg)約21
電源AC100V 50/60Hz 1A
風量(m3/min)13(循環)
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
フィルター抗菌・防臭HEPAフィルター
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番3-4035-31
1台
¥189,000
税込¥207,900
当日出荷
長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。
手の平側にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。
伸縮性、通気性に優れています。
コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。
1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
機能通気性・伸縮性・低発塵性
色白
入数(双)12
コーティング手のひら
材質(繊維部)ナイロン100%
ゲージ数15
スタンダードタイプのラテックス手袋です。
指先に滑り止め加工を施しています。
導電性のある、ポリエステル繊維で編み込まれ、静電性に優れています。
表面は、すべりにくいプラスティックドット付です。
用途半導体、研究所での作業におすすめ、線電気トラブルの改善に
抵抗値(Ω)108~109
蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。
クリーンルーム、屋外での使用を想定し、標準品よりも低発塵、高耐候のPTFEガラスクロスを内外装材に使用。
高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。
燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。
軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。
国内製造で高品質。
食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途クリーンルーム、屋外の蒸気配管、バルブの断熱・保温
対象グローブバルブ(フランジ)
圧力10K
材質PTFEガラスクロス(内外装)
断熱材高密度ガラスマット
耐熱温度(℃)200
固定方法マジックテープ
蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。
クリーンルーム、屋外での使用を想定し、標準品よりも低発塵、高耐候のPTFEガラスクロスを内外装材に使用。
高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。
燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。
軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。
国内製造で高品質。
食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途クリーンルーム、屋外の蒸気配管、バルブの断熱・保温
断熱材高密度ガラスマット
圧力10K
材質PTFEガラスクロス(内外装)
対象グローブバルブ(ねじ込み)
厚さ(mm)15(断熱材)
耐熱温度(℃)200
固定方法マジックテープ
左右兼用タイプ、クリーンパック(クラス100)、浄水洗浄を施したクリーンルーム用ラテックス手袋です。、アレルギーの要因となる水溶性タンパク質量が50μg/g以下に規定された高品質天然ゴムを使用しています。、強グリップタイプ
仕様●素材:天然ゴム●長さ:29cm
左右兼用タイプ、クリーンパック(クラス100)、浄水洗浄を施したクリーンルーム用ラテックス手袋です。、アレルギーの要因となる水溶性タンパク質量が50μg/g以下に規定された高品質天然ゴムを使用しています。、滑りの良いスムースタイプです。
仕様●素材:天然ゴム●長さ:29cm
一般的なウレタン背抜きと比べて発塵が少なく、発塵にシビアな作業に適したクリーンな手袋です。
洗濯や作業による破損が少ない、高耐久性をもっています。
汚れが落ちやすい樹脂を使用しているため、洗濯して繰り返しお使い頂けます。
用途電気電子部品製造業。医薬品製造。精密機械工業
材質樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ナイロン、ポリエステル
厚さ(mm)0.3
色ホワイト
入数(双)10
機能耐久性
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れます。
特殊ポリウレタン樹脂の表面が平滑なため、製品への汚れ転写を防ぎます。
蒸れが少なく快適に作業できます。
用途クリーンルーム・精密機械工業・弱電機械工業。
厚さ(mm)約0.4
色ホワイト
入数(双)10
耐久性に優れ、ハイクラスなクリーンルームに対応します。
特殊ポリウレタン樹脂の表面が平滑なため、製品への汚れ転写を防ぎます。
蒸れが少なく快適に作業できます。
用途クリーンルーム・精密機械工業・弱電機械工業。
厚さ(mm)0.4
色ホワイト
入数(双)10
純水洗浄を施したクラス100対応品でクリーン作業に最適。
グリップ力に優れた高性能ラテックスグローブ。指先にエンボス加工を施しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
長繊維使用の低発塵タイプ。
ムレやベタ付きを押さえ、上ばきグローブからの着脱もスムーズ。
クリーンルームクラス100対応品。
サイズM
全長(cm)約17
材質ナイロン
エスコ品番EA354AF-6
入数(双)10
1袋(10双)
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
長繊維使用の低発塵タイプ。
ムレやベタ付きを押さえ、上ばきグローブからの着脱もスムーズ。
クリーンルームクラス100対応品。
サイズL
全長(cm)約17(Mサイズで)
エスコ品番EA354AF-7
材質ナイロン
入数(双)10
1袋(10双)
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
これまでにないユニークな設計
人と環境にクリーンな全く新しいサステナブルなグローブ。
生分解性能を有するユニークな設計で微生物により分解可能なナチュラルな製品
アレルギーを考慮したAF製品
人に優しいAF製品
加硫促進剤不使用でType-M
アレルギー発症リスクを大幅軽減
優れた防御性能 (高い安全性 )
アレルギー発症リスクを低減した製品であり、国際的な品質基準をクリアした医療分野及び多目的な分野にて利用可能な製品
CO2の削減 (生産廃棄)
環境に配慮したECOグローブCO2削減
→生産: 既存品比較で5%
→廃棄: 他社品との比較で4%
仕様非無菌
材質ニトリル
全長(mm)240
色パステルグリーン
入数(枚)200
膜厚(mm)(指部)0.09
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B2X00006000024
使用期間3年
医薬品医療機器等法一般医療機器
ムレやベタつきを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。
フィット感と伸縮性に優れたハイゲージを使用しています。
クラス100でクリーンパックしています。
アズワン品番1-7952-01
材質ナイロン100%
厚さ(mm)0.4
色ホワイト
サイズフリー
質量(g)95
入数(枚)1袋(10双)
入数(双)10
機能伸縮性
全長(cm)約14
中指長(cm)1.7
手のひらまわり(cm)17
手の平幅(cm)8.5
ゲージ数15ゲージ
1袋(10双)
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
クリーンルームクラス100対応品。
長繊維使用の低発塵タイプ。
・ムレやベタ付きを押さえ、上ばきグローブからの着脱もスムーズ。
サイズL
全長(cm)約22.5(Mサイズで)
エスコ品番EA354AF-10
材質ナイロン
入数(双)10
ゲージ15
1袋(10双)
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
パウダーフリー(クリーンルーム内、電池・半導体分野等におすすめ)※装着前にパウダーふき取りの必要がありません。液体、気体に対する優れた不浸透性、柔軟性があるためグローブボックス内の細かな作業に好適、帯電防止機能
パウダーフリー(クリーンルーム内、電池・半導体分野等におすすめ)※装着前にパウダーふき取りの必要がありません。液体、気体に対する優れた不浸透性。柔軟性があるためグローブボックス内の細かな作業に好適。帯電防止機能
材質ブチルゴム(パウダーフリー)
長さ(mm)800
サイズ9.5インチ
アズワン品番67-8740-78
カフ寸法(mm)約203
1双
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
ニトリルメカニックグローブは化学物質や溶剤からあなたの手を保護してくれるため、油圧ブレーキのオイル交換や、チェーン洗浄などのクリーニング作業におすすめです。、頑丈な厚手のニトリル素材で作られたグローブは耐久性が非常に高く、一日を通して使用することができます。、また、フィット感にも優れているため、細かい作業にも適しています。
関連キーワード
1
2
次へ