超純水洗浄加工を施し、クラス100の高清浄度下でクリーンパックしたPTFEチューブです。
用途食品衛生法適合品
材質PTFE(フッ素樹脂)
色乳白
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリアに優れ、PLチューブよりも更に柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(超柔軟)
最高使用圧力(MPa)0.7
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80
使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)
負圧性能(kPa)-101.294
特性柔軟性/食衛適合
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などの流体に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ。窒素酸化物(NOx)や硫黄酸化物(SOx)などの有毒ガスは発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシールで梱包しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。1984年の新発売後、多くのユーザー様で高い評価と実績をいただいています。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
長さ(m)20
材質ポリオレフィン系樹脂
使用温度範囲(℃)(空気)-60~80、(水)0~80
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
負圧性能(kPa)-101.294
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(柔軟)
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80
使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)
負圧性能(kPa)-101.294
特性柔軟性/食衛適合
超純水洗浄加工を施し、クラス100の高清浄度下でクリーンパックしたシリコンチューブです。
材質シリコン
色乳白
耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
色クリア
使用真空圧力(kPa)-100
耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。
クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。
洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。
クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。
経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。
オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。
厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用
材質FEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂
使用温度範囲(℃)空気(クリーンエア)/-65~+200、水(純水)/0~+100
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
負圧性能(kPa)-101.294
特性耐薬品、耐候
色白
使用流体空気(ドライエア)、冷媒(ふっ素系)
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)空気 -50~80、冷媒 -50~50
継手ケミフィット(CSE)シリーズ
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(柔軟)
最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃)
使用温度範囲(℃)(空気 クリーンエア)-60~+80、(水 純水)0~+80
使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液
負圧性能(kPa)-101.294
半導体産業分野では、クリーンエアーや超純水などのクリーン度が、製品の歩留まりを決定すると言われています。それらの要求に応じて開発されたクリーンチューブです。
材質超柔軟ポリオレフィン系樹脂
耐熱性:広い範囲の温度(-196℃~+260℃)で連続使用できます。
耐薬品性:ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。
耐候性:吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。
非粘着性:他のものが付着しない、一時的に付着しても容易にとれます。
電気的特性:絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘導特性に優れています。
有害物質の溶出がない:異種金属イオン等の不純物の溶出がありません。
用途薬液、溶剤の移送:半導体関連機器
各種液体、ガスの移送:化学工業、医薬の製造
粘着性流体の移送:食品製造
絶縁、高誘電特性の必要機器:電気機器
材質PFA(フッ素樹脂)
色透明
フッ素樹脂PFAチューブの内側・外側を薬品洗浄をしています。従来品より異種金属イオン等の不純物の溶出がありません。
材質PFA(フッ素樹脂)
色乳白
・使用流体:空気、チッ素ガス、水(純水)
・最高使用圧力(20℃時):0.7MPa
・使用温度:- 20~80℃、水の場合5~80℃
使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
材質ポリオレフィン系樹脂
最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用が可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用
色半透明
材質PFA
使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100
使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)
負圧性能(kPa)-101.294
特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
半導体産業分野では、クリーンエアーや超純水などのクリーン度が、製品の歩留まりを決定すると言われています。それらの要求に応じて開発されたクリーンチューブです。
材質ポリオレフィン
外径×内径(Φmm)1.8×1.2
内径(Φmm)1.2
使用流体圧縮空気
材質特殊ポリオレフィン
外径(Φmm)1.8
長さ(m)20
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0
使用温度範囲(℃)-10~+60(但し連結なきこと)
精度(mm)±0.1(外径,内径)
相手側チューブサイズ(Φmm)1.8×1.2(外径×内径)
ナフロンPFA-HGチューブは、溶出ふっ素イオンの少ないNEW PFA化された原料を用い、かつPFAの高次構造(球晶の微小化)をコントロールすることにより、チューブ内面の平滑化を可能にしたPFAチューブです。ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適です。パーティクルや薬液の滞留低減、クリーンアップ(洗浄時間)の低減、チューブ内の表面積減少による薬液浸透量の低減、透明性・絶縁耐力の向上に最適です。また、溶出ふっ素イオンの低減により、例えば硫酸過水、発煙硫酸などの応力環境下での耐ストレスクラック性向上に適しています。
長さ(m)10
色透明(有色含む)
使用温度範囲(℃)-40~260
イオン溶出結果(μg)K:<0.02、Na:<0.01、Ca:<0.01、Al:<0.02、Cr:<0.01、Ni:<0.01、Fe:<0.02、Cu:<0.01
ステンレス製のためPTFEチューブの配管工事に最適です。20mmΦの幅のチューブ支持台にのせて、軽い力で直角にクリーンにカットできます。
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。フッ素樹脂チューブに比べて経済的です。
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)「空気(クリーンエア)」-60~80 「水(純水)」0~80
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。軽量です。完全禁油処理品です。クリーンルーム内で部品洗浄しています。内面平滑性に優れます。射出成形品なので、内面が滑らかです。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
形状ユニオンコネクタ
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂
適合チューブPL、PN、TA、TP
使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80
最高使用圧力(MPa)0.4
負圧性能(kPa)-99.975
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 配管チューブ
使用流体圧縮空気/真空
材質ポリウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-15~70
ステンレス製のためPTFEチューブの配管工事に最適です。20mmΦの幅のチューブ支持台にのせて、軽い力で直角にクリーンにカットできます。
最大径(Φmm)カット:25(1″)
1袋(5枚)
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
内径(Φmm)2.5
使用流体空気、水
材質ポリウレタン
外径(Φmm)4
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
色クリアホワイト
最高使用圧力(MPa)1
材質ポリオレフィン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-15~80(凍結なきこと)
使用流体空気/水(条件あり)/その他薬品(条件あり)
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐水
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。
本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。
錆・金属イオンの心配不要。
使用部品はすべて禁油仕様。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)
接続ねじ種類R
最高使用圧力(MPa)0.9
使用真空圧力(kPa)-100
タイプケミカル用タイプ
包装形態クリーンルーム包装
形状違径ユニオンワイ
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)
材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)
最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)
使用真空圧力(kPa)-100
シールの有無シーロック、シールテープ無し
タイプクリーン環境用タイプ
包装形態クリーンルーム包装
形状プラグ
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)
材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)
材質(ゴム)EPDM
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~80
使用真空圧力(kPa)-100
シールの有無シーロック、シールテープ無し
タイプクリーン環境用タイプ
1m2あたりの価格が安くなっており、経済的です。
設置や回収が簡単なロープと複数のフックが付いています。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値)
用途オイル用。
河川・湖・沼・池のオイルフェンスとしての使用を推奨します。
対応オイル
材質ポリプロピレン(PP)
形状チューブタイプ
色ホワイト
吸収量(L/箱)(油)96
外径(mm)127
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。
本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。
錆・金属イオンの心配不要。
使用部品はすべて禁油仕様。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状エルボ
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)
接続ねじ種類R
最高使用圧力(MPa)0.9
使用真空圧力(kPa)-100
タイプケミカル用タイプ
包装形態クリーンルーム包装
本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。
禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。
樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
形状レデューサ
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)
材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)
最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)
使用真空圧力(kPa)-100
シールの有無シーロック、シールテープ無し
タイプクリーン環境用タイプ
包装形態クリーンルーム包装
形状ティー
材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)
使用真空圧力(kPa)-100
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。
本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。
錆・金属イオンの心配不要。
使用部品はすべて禁油仕様。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ティー
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)
接続ねじ種類R
最高使用圧力(MPa)0.9
使用真空圧力(kPa)-100
タイプケミカル用タイプ
包装形態クリーンルーム包装
油専用 チューブタイプ。1本あたりの価格が安く、機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用に最適です。自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用になれます。
対応オイル
トラスコ品番781-2086
材質ポリプロピレン
長さ(mm)1200
質量(kg)5.4
色ホワイト
直径(Φmm)76
吸着量(L/枚)48
1箱(12本)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
メイン側と種火側用のガスチューブ(各1m)をスパイラルチューブで巻いたものです。
仕様●材質:表面/PVC(塩ビ)、内面/合成ゴム●※1年での交換を推奨しております。
アズワン品番66-0019-55
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。
本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。
錆・金属イオンの心配不要。
使用部品はすべて禁油仕様。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンストレート
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)
最高使用圧力(MPa)0.9
使用真空圧力(kPa)-100
シールの有無シールテープ無し
タイプケミカル用タイプ
包装形態クリーンルーム包装
RoHS指令(10物質対応)対応
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。
本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。
錆・金属イオンの心配不要。
使用部品はすべて禁油仕様。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンエルボ
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)
最高使用圧力(MPa)0.9
使用真空圧力(kPa)-100
シールの有無シールテープ無し
タイプケミカル用タイプ
包装形態クリーンルーム包装
RoHS指令(10物質対応)対応
本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。
禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。
樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
形状ブランチワイ
材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)
使用真空圧力(kPa)-100
包装形態クリーンルーム包装
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ