クラス100のクリーンルームにてパックされています。
SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
色透明
滅菌なし
材質PS(ポリスチレン)
超導電性加工繊維を使用しています。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
色ホワイト
仕様クリーンパック仕様ISOクラス5(Fed/STDクラス100)相当フロントファスナー男女共用
材質ポリエステル
素材ポリエステル100%
クラス100でパッキングした。クリーンルーム対応品です。
使いきり手袋よりも分厚く、耐久性が求められる作業に最適な塩化ビニール製の手袋です。
内面に特殊被膜をコーティングし、脱ぎは飯安いスリップオン加工を施しています
用途電気電子部品製造業。食品加工業。医薬品製造。機械工業
クラスクリーンパック仕様(クラス100対応)
ボトルに付着しているパーティクルを極限まで除去しました。ポリエチレン製の瓶をクリーンルーム内で純水洗浄(清浄度:クラス1000)し、クラス100以下の環境で2重パックしたものです。中栓付きです。
材質ポリエチレン(PE)
中栓あり
密閉性・耐薬品性に優れています。
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
クリーンパックしたサンプル瓶です。
材質(本体)並ガラス
材質(フタ)外ブタ:PP(ポリプロピレン)、内ブタ:PE(ポリエチレン)
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
クラス10,000以下の環境でクリーンパックした防護服とシューズカバーのセット品です。リントの発生がきわめて少なく、帯電防止加工を施してあります。
用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業
仕様クリーンパック仕様/袖口ゴム入り/背ウエストゴム入り/フードひも入り/裾折り返し/縫い目は内縫い
セット内容フード付つなぎ服、シューズカバー(フリーサイズ)
種別つなぎ+シューズカバー
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
色白
区分使い捨て
ポケットなし
縫い目形式内縫い
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPまたはPEになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
イオンコンタミネーション(イオン性不純物)の少ない手袋です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
帯電防止効果があります。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
クラス100でパッキングしたクリーンルーム対応品です。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。
用途クリーンルーム用、食品加工業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、石油・化学工業
仕様クリーンパック仕様
厚さ(mm)0.1
機能帯電防止・耐油
引張強度(MPa)25.1
表面漏洩抵抗値(Ω)1×1010
左右区別左右兼用
クラスISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当
お惣菜・フルーツ・漬物等多用途に使える大変便利なカップです。
材質A-PET
中身が見えてわかりやすい食品保存容器。野菜などの食材や作りおきのお料理の保存、乾物のストックなどに。雑菌を寄せつけない抗菌剤入り。
形状角形
・クリーンホルダー
クリーンパック製品をカートリッジガンにセットして使用するための筒状のホルダー
・クリーンアダプタ
クリーンパック製品をカートリッジガンに装着しやすくするためのアダプタ
・クリーンノズル
クリーンパックアダプタに取り付け、クリーンパック製品を吐出するためのノズル
トラスコ品番341-9681
セット内容ホルダー1個、アダプタ1個、ノズル2個
シンプルな形状で使いやすい透明丸カップです。ドレッシング・タレなどに。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。熱シールはできません。
材質バイオPET
クリーンパックシステム(POSシールクリーンパック)専用のホルダーです。
用途POSシールのクリーンパックシステム用
トラスコ品番249-2255
色半透明
質量(g)41
危険物の類別非危険物
1箱(5本)
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
クラス100のクリーンルーム内でふき取りクリーンパックしております。容器内部の伸縮膜により保管物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷・輸送中の破損を防ぎます。突起状のものでも使用可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、伸縮膜/PU(ポリウレタン)
一部植物性プラスチック使用。地球にやさしいバイオPET!シンプルな形状で使いやすい、サラダにおすすめの丸型透明容器です。蓋は別売り。
材質バイオPET
直径(Φmm)129
高さ(mm)88
商品タイプ本体
深かぶりタイプです。
超導電性加工繊維を使用しています。
サイズフリー
仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様
材質ポリエステル
質量(g)60
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。
蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。
耐薬品性に優れています。
アイボーイ広口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。
仕様液漏れテスト合格済
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
耐熱温度(℃)121
クリーンパックガンCG専用ノズル。
危険物の類別非危険物
1袋(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷
超導電性加工繊維を使用しています。
サイズフリー
仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、クリーンパック仕様
材質ポリエステル
質量(g)80
超純水洗浄加工を施し、クラス100の高清浄度下でクリーンパックしたシリコンチューブです。
材質シリコン
色乳白
耐熱性:広い範囲の温度(-196℃~+260℃)で連続使用できます。
耐薬品性:ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。
耐候性:吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。
非粘着性:他のものが付着しない、一時的に付着しても容易にとれます。
電気的特性:絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘導特性に優れています。
有害物質の溶出がない:異種金属イオン等の不純物の溶出がありません。
用途薬液、溶剤の移送:半導体関連機器
各種液体、ガスの移送:化学工業、医薬の製造
粘着性流体の移送:食品製造
絶縁、高誘電特性の必要機器:電気機器
材質PFA(フッ素樹脂)
色透明
超導電性加工繊維を使用しています。
用途クリーンルーム内での作業に。
仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様、男女共用
超導電性加工繊維を使用しています。
用途クリーンルーム内での作業に。
仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様、フロントファスナー、男女共用
布地に超導電性加工繊維を使用している為、制電環境に適しています。
裾ゴム加工の為、シューズの着脱が楽です。
洗濯して繰り返しご使用頂けます。
用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に。
仕様フード一体型、フロントファスナー
トラスコ品番572-3031
材質/仕上ポリエステル
色ホワイト
サイズ4L
質量(g)420
タイプ男女共用
股下(cm)81
ウエスト(cm)99~121
ISO規格5(Fed/STDクラス100)相当
適応胸囲(cm)130
生地性能超導電性
1着
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
超純水洗浄加工を施し、クラス100の高清浄度下でクリーンパックしたPTFEチューブです。
用途食品衛生法適合品
材質PTFE(フッ素樹脂)
色乳白
セメダイン・タイルエース等フィルムパックタイプ 500mlの専用ガンです。
用途500mlフィルムパック製品に。
付属品クリーンパックガン用ノズル
トラスコ品番249-2242
材質金属
適合容量(mL)500
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●4インチシングルウェハケース(1枚入)●ケースサイズ:112mm●ケース厚み:15mm●ケース重量:41g●ケース材質:PP(ポリプロピレン)●ケースセット内容:本体・カバー・スプリング×各1枚●▼シリコンウェハ、SICウェハ等の基板を入れる用途でご利用下さいませ。●▼クリーンパック:無(本商品はクリーンパックはしておりません。)
PVC製のクリーンルーム手袋です。
クリーン洗浄は実施していませんが、手袋成型後、クリーン環境で速やかに包装しています。
PVC製のため、ゴム系の手袋と比較して手袋内部からの自己発塵は低い特長があります。
ROSH II 対応品 2重包装。
材質PVC
厚さ(mm)0.12(指先部)
色透明
入数(枚)100
全長(cm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
大型でたくさんのゴミを入れることが出来るゴミ袋です。
寸法(横×縦)(mm)900×1000
フッ素樹脂PFA細口洗浄瓶を純水洗浄し、パーティクルを除去した上でクリーンパックしました。パックは二重包装です。クラス100のクリーンルーム内でパックしております。
難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる幅広い対応能力を持ち合わせているパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用しています。
用途クリーンルーム、ガラス・精密機械工業
サイズフリー
機能耐熱、耐切創
仕様クリーンパック仕様
トラスコ品番416-9816
材質表:ケブラー繊維(裏)合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)
質量(g)165
全長(cm)25
耐熱温度(℃)(素材)300
1組
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●2インチシングルウェハケース(1枚入)●ケースサイズ:60mm●ケース厚み:12mm●ケース重量:11.5g●ケース材質:PP(ポリプロピレン)●ケースセット内容:本体・カバー・スプリング×各1枚●▼シリコンウェハ、SICウェハ等の基板を入れる用途でご利用下さいませ。●▼クリーンパック:無(本商品はクリーンパックはしておりません。)
難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる幅広い対応能力を持ち合わせているパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用しています。
用途クリーンルーム、ガラス・精密機械工業
サイズフリー
機能耐熱、耐切創
仕様クリーンパック仕様
トラスコ品番416-6779
材質ケブラー繊維
質量(g)110
全長(cm)35
耐熱温度(℃)(素材)300
1組
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
超導電性加工繊維を使用しています。
メッシュ使いにより呼吸が楽です。
マジックテープ付きの為、脱着が簡単です
洗濯して繰り返しご使用頂けます。
用途クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に。
仕様マジックテープ:あり
トラスコ品番810-6165
材質ポリエステル
寸法(mm)280×120
色ブルー
質量(g)125
入数(枚)10
ISO規格5(Fed/STDクラス100)相当
性別男女共用
1袋(10枚)
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
フッ素樹脂PFA広口洗浄瓶を純水洗浄し、パーティクルを除去した上でクリーンパックしました。パックは二重包装です。クラス100のクリーンルーム内でパックしております。
しなやかな操作性をもちつつ、220℃の温度にも耐える合成皮革「ギャラックス」を使用しています。優れた耐熱性、耐摩耗性に加えソフトな材質で抜群の操作性をもっています。
用途クリーンルーム、精密機械工業
サイズフリー
仕様クリーンパック
トラスコ品番416-6744
材質表:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)、裏:ポリエステル
厚さ(mm)2
色ホワイト
質量(g)135
入数(双)1
機能耐熱・耐摩耗性
全長(cm)40
中指長(cm)8.5
耐熱温度(℃)(素材)220/5秒
手のひらまわり(cm)24.5
1双
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ