完全封入タイプだから、繊維が毛羽だたず肌を傷つけない。ネイルオフからスキンケアまでオールパーパスに活用できるタイプ。
サイズ(mm)66×50
材質レーヨン
エコテックススタンダード100「製品分類Ⅰ」をクリアした天然コットン100%を使用し、色んな用途に使える手ごろなサイズのカットコットン
シートサイズ(mm)50×60
1個(100枚)
¥189
税込¥208
当日出荷
なめらかな肌あたりでパッティングに最適なプレーン面と、凸凹の表面でクレンジングやふきとりに最適なメッシュ面の2つの機能で使える2wayタイプ
3層構造により表面はなめらかで肌ざわりが良く中綿によってふんわり感を実現ウォータージェット加工により表面の毛羽立ちを解消し肌への繊維残りを抑えました6cm×7cmの大きめサイズ色々な用途に使用できます
1個(80枚)
¥249
税込¥274
当日出荷
肌へのやさしさにこだわり、表面は100%天然コットンに保湿成分を配合。ふわっとしっとりの肌ざわりで、気持ちいいい使い心地。また中綿を完全封入しているので、使用中も毛羽立たずお肌に刺激を与えません。※肌への保湿効果があるわけではありません
1個(66枚)
¥229
税込¥252
当日出荷
医療脱脂綿を使用した、カット綿です。
材質綿100%
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000079
医薬品医療機器等法一般医療機器
使いやすいサイズにカットした医療脱脂綿です。
材質綿100%
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000029
医薬品医療機器等法一般医療機器
こんなお得な商品も!

不織布ワイパー
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
バインダーを使用していないので各種有機溶剤に安心して使用できます。
吸液性、保液性にすぐれ静電気の心配もありません。
蒸気、EOG、放射線など各種滅菌が可能です。
用途一般研究室、クリーンルーム、製薬、バイオ、食品工場に
クラス1000~10000
材質セルロース(キュプラ)100%
パッティングの後にめくってパックができる。化粧水をムダにしない5枚重ねパフ。肌にやさしい天然コットン100%
吸液性・保水性・耐溶剤性に優れています。
リントフリー性に優れています。
静電気の心配もなく焼却も簡単です。
フラットガード機で手触りが柔らか。
材質コットン100%
医療脱脂綿を、一定のサイズにカットしていますので、必要な量を素早く使用でき便利です。
オートカット・パックシステムで裁断・包装しますので清潔です。
ソフトで吸水性に優れています。
材質綿100%
厚さ(mm)5
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006590503
医薬品医療機器等法一般医療機器
綿100%の天然繊維を使用していますので、やわらかく吸収にも優れています。
蛍光染料は一切使用していません。
材質綿100%
寸法(mm)600×400
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000157
医薬品医療機器等法一般医療機器
水の力で毛羽立ちを抑えた綿100%のコットンパフです。チャック式で衛生的です
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×140×60
アズワン品番64-7757-59
1個(228枚)
¥249
税込¥274
当日出荷
天然コットン100%。なめらかで、ふんわりソフトな肌ざわり。コットン表面を水の力で織り上げたやさしい風合いです。毛羽立ちにくく、型くずれしにくく仕上げました。伸ばしたりさいたりできるカットタイプ。パッティング、ふきとり、マニキュア落としなど幅広くお使いいただけます。
1個(200枚)
¥339
税込¥373
当日出荷
1個(32枚)
¥229
税込¥252
当日出荷
脱脂綿を使いやすい大きさにカットしたものです。医療用、婦人用に適した商品です。
材質綿花
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000157
医薬品医療機器等法一般医療機器
無農薬・有機栽培のオーガニックコットン100%。やわらかな肌触りで敏感肌やデリケートな方にも最適です。開封後も衛生的に保管できるチャック袋仕様。人と環境にやさしいロハス志向のコットンパフです。
脱脂綿を使いやすいサイズにカットしているので、様々な用途にご使用いただけます。水の力で織り上げ、毛羽立ちを抑えたソフトな肌あたりお肌にやさしい天然コットン100%
半導体、、液晶、精密機器などのエレクトロニクス産業を中心とするインダストリアルクリーンルーム用のウェアです。シンプルな仕様でコストパフォーマンスを追及したセパレート防塵服。
仕様後ろ半ゴム絞り
グレードクラス10000
混率(%)ポリエステル100
混合専用、超高性能レース用2サイクルエンジンオイル。オンロード・オフロード問わず、高回転のレース用エンジン、高圧縮比のチューニングエンジンに最適。推奨混合比(50:1~40:1)
レース現場で様々な実践テストを重ね、レースエンジン、チューニングエンジンのような極限の温度域と使用条件おいても、強靭な油膜形成と潤滑性により、エンジンパーツの摩耗を防止し、安定したパフォーマンスを発揮するよう設計。
クリーンな燃焼特性によりでじぽっとの発生を抑え、優れた洗浄添加剤の配合により、ピストンリング膠着、金属摩耗分の付着を防ぎ、エンジンをクリーンに保ちます。
ガソリンとオイルの混合比率は、車輌のユーザースマニュアルでご確認ください。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
クリーンルーム内の様々な気流変化を的確に測定。
室内・機内の気流監視を実現。気流を数値化して記録が出来ます!
セット内容風速計本体・信号変換器・ACアダプタ・プローブ・接続ケーブル・気流監視ソフト・USBケーブル・台車・カメラ三脚・延長ポール・ボールジョインヘッド・レバー・クランプ 2個・Lアングル 2個 ネジ付・収納ケース
電源AC100V~240±10% 約15VA(本体:DC12V)
測定項目測定成分(A/B/C)
方式【演算】超音波伝播時間逆数差演算方式
精度±(読み値の2%+0.02m/s)、主風向に対してゼロ調整後
測定方式時分割送受切替型超音波パルス方式
分解能出力:0.005m/s (風速)
デジタル出力【出力形式RS-422】(信号変換器にてUSB変換)、【通信速度】9600bps、【転送レート】10回毎秒、【データ形式】ASCII 6バイト/測定成分、【出力データ】A/B/C
測定レンジ0~10m/s
使用温湿度範囲【本体・プローブ 】 -20~40℃/20~80%RH、【信号変換器 】 0~40℃/20~80%RH※いずれの機器も結露のないこと※ヘッド部に水滴、氷結、障害物等が無いこと
制御演算周期10回/秒(測定繰返し)
サービス分類レンタル
関連キーワード