37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯が抜けにくい安心設計です。踏んだり曲げたりしても割れにくく、飛散を防ぎます。油性インクですので、乾燥等にも強く長持ちします。
インク色 アズワン品番2-7417-21 ペン先径(Φmm)1.0
1袋(10本)
1,370 税込1,507
当日出荷

アズピュア(アズワン)アズピュアESDボールペン
本体・芯とも表面抵抗値を低く抑えています。
インク色黒/赤 材質本体/真鍮、中芯/ステンレス 表面抵抗値(Ω)10^5/□ アズワン品番1-4818-21
1袋(10本)
10,890 税込11,979
当日出荷

1箱(10本)
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属検出機・X線検査機に対応しています。バネがない構造です。本体は粉砕しにくい樹脂で成形しています(FDA認定)。インク芯の交換ができない使い切り型です。
材質(本体)金属包含樹脂(PP(ポリプロピレン)) クリップ標準型 ボディーカラー
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属検出機・X線検出機で検出可能な4色ペンです。 キャップの紛失の心配のないキャップレス構造です。
材質金属包含樹脂(PP) インク色黒・赤・青・緑 アズワン品番4-4529-01
1本
589 税込648
当日出荷

金属検出機・X線検出機で検出可能なボールペンです。 ノック式は替え芯対応で、繰り返し利用できます。 破損しにくい一体構造(キャップレス)です。
仕様エレファント型ノック式本体 材質金属包含樹脂(PP) 長さ(mm)132 インク色
1袋(10本)
4,940 税込5,434
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発塵性の少ないポリエチレン製のバレルと、低ナトリウムのインクを使用しています。
材質バレル/PE(ポリエチレン)、インク/低ナトリウム
1袋(10本)
9,830 税込10,813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インク色黒・赤 ボール径(Φmm)0.7 材質(軸)真鍮+クロームメッキ+ヘアーライン仕上げ、(クリップ)鋼材 質量(g)13.5 機構回転繰り出し式 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)8.2×10.6×130.3 色数2色 色(軸)シルバー
1本
799 税込879
当日出荷

金属検出機・X線検出機で検出可能なボールペンです。 破損しにくい一体構造(キャップレス)です。
仕様エレファント型一体式本体 材質金属包含樹脂(PP) 長さ(mm)130 タイプ(クリップ)標準型 インク色 アズワン品番4-4528-05
1袋(10本)
3,120 税込3,432
当日出荷

アズピュア(アズワン)アズピュア ESDボールペン替芯
商品タイプ替芯 仕様回転練り出し式 材質(本体)真鍮、(中芯)ステンレス 仕上ブラス・クロムメッキ・ヘアーライン 表面抵抗値(Ω)105/□以下 入数10本
1セット(10本)
792 税込871
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイロットバーディ
携帯性が高い、スリムでミニサイズの手帳用油性ボールペン。
用途紙への筆記 インク色 方式ノック式 全長(mm)111 材質(軸)ステンレス 最大径(Φmm)5.6 先端ボール径(mm)0.7 替芯BTRF-6F-B インク油性 色数単色 色(軸)シルバー 商品タイプ本体 線の太さ細字 入数(本)1
1本
569 税込626
当日出荷

金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。筆記距離は2800m(±20%)です。※数値は保証値ではありません。
用途金属検出機に反応し、異物混入リスクの低減に。 サイズ140mm×80mm 質量(g)8 色数単色 2018年トラスコ掲載ページ10 0335 商品タイプ本体
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

乾きにくいインクを採用しています。キャップも芯も不要な使い切りタイプ。芯が抜けにくい安心設計のボールペン。どのタイプも折り曲げても割れません!
仕様●材質:キャップ●本体:ポリプロピレン●カラー:C/#11ホワイト●入数:1袋 / 10本入●ペン先:0.7mm●インク:黒色…油性(インク寿命約2年) アズワン品番65-8761-23
1袋(10本)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

アズピュア(アズワン)アズピュアESDボールペン
本体・芯とも表面抵抗値を低く抑えています。
材質本体/真鍮、中芯/ステンレス インク色黒/赤 表面抵抗10^5Ω/□≦ アズワン品番66-0033-57
1本
1,490 税込1,639
翌々日出荷

工業用金属探知機対応。 各パーツに金属を使用しておりますので、パーツの脱落の際にも金属探知機で検出が可能です。 異物混入リスクを低減いたします。また、ステンレスボディにより高い耐食性があります。 紐通し用Wリング。 クリップ後部に紐通し用に便利なW リングを装備しております。 クリップのみならず多様な携帯方法に対応できます。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの。HACCEP環境が必要な場所に。 材質軸・丸穴フック:ステンレス、テーパー・ノックバー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ鋼にクロームメッキ 全長(mm)137 方式ノック式 最大径(Φmm)9 標準質量(g)14.5 ボール径(Φmm)0.7 色(軸)#9ステン 入数(本)1
1本
639 税込703
欠品中

インクに圧力をかける加圧式。 加圧式なので上向きでも、濡れた紙でも、氷点下10℃でも書けます。 ステンレス製で破損しにくく、金属探知機にも反応しますので、異物混入リスクが少なくなります。
材質軸仕上SUS304 軸径(Φmm)8.9 全長(mm)130 インク色 ボール径(Φmm)0.7
1本
4,990 税込5,489
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱
6,990 税込7,689
8日以内出荷

10本が2重袋に入ってγ線滅菌済インジケーターシールが貼られた梱包です。
材質バレル/PS、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ペン先/真鍮、インク/低ナトリウム インク色 アズワン品番3-5951-03
1袋(10本)
9,840 税込10,824
当日出荷

揉み・こすりテストにおいて、0.1um以上の紙粉がほとんど発生しないことが確認されています。 インク・ボールペン、そして水性・油性ペンで書き込みが可能です。 各種プリンタで鮮明に印字できます。 リサイクル可能な無塵紙です。
サイズA4
1ケース(250枚×10束)
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10本)
4,190 税込4,609
12日以内出荷


オールステンレスの用箋バサミです。 破損や磨耗による異物混入が起こりにくいため、HACCP運用の手助けをします。 マグネットを吸着させることが可能です。 オール金属製の専用ボールペン(BSL-DWR)を標準装備しています。
サイズA4 材質SUS430本体/SUS430、挟み/SUS430、バネ/SUS304、チェーン/SUS430、ペン/ステンレス他 質量(g)410 替芯61-0684-48
1枚
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オール金属製のバインダーで、本体はアルミの為、軽量かつ丈夫で異物混入を防ぎます。 HACCP運用の手助けをします。 オール金属製(替え芯除く)の専用ボールペン(BSL-DWR)を標準装備しています。
仕様チェーン・ペン付き 材質板面/アルミ、挟み/SUS430、バネ/SUS304、ペン/ステンレス・黄銅・クリップ(黄銅・バネ鋼はクロームメッキ処理) 替芯61-0684-48
1枚
4,598 税込5,058
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナトリウム汚染を防ぐために非常に低いナトリウムインクを使用しています。クリーンルームでの使用に適しています。
1袋(10本)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペン・鉛筆・ボールペン・油性マジック等で書けます。 耐水性・耐油性・耐酸性・耐アルカリ性・その他の耐薬品性があります。 簡単にはがすことができ、糊あとが残りません。 どのような表面のものでも容易に使用できます。 表面処理した特殊加工紙です。 -40℃から+115℃までの範囲で使用できます。
用途試験管やボトルの区別に テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.15 基材 特性耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性
1巻
812 税込893
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

特殊処理により0.3um以上の発塵は「0」に近くなりました。 ボールペン、インキ、サインペンの水性・油性ともなめらかに書けます。 破れにくく、カール・波打ちがなく、引き裂き強度が大です。 水に対して吸水性がなく、長期の保存でも変色を生じません。
1ケース(150枚)ほか
1,782 税込1,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け穴にネジやピンを通して、掲示板や壁、机等に取り付けられます。伸び縮み自由で、ボールペンを無くしません。使用出来るボールペンは直径約6.5~7.5mmです。※ボールペンは付属しておりません
仕様●型番:PH-10●サイズ(mm):30×130×12●材質:ラセン/ウレタン●重量:8.6g●クリップボード用 アズワン品番65-5656-80
1本
280 税込308
翌日出荷

ペン・鉛筆・ボールペン・油性マジック等で書けます。 耐水性・耐油性・耐酸性・耐アルカリ性・その他の耐薬品性があります。 簡単にはがすことができ、糊あとが残りません。 どのような表面のものでも容易に使用できます。 表面処理した特殊加工紙です。 -40℃から+115℃までの範囲で使用できます。
付属品専用カッター 基材
1セット(10色×1巻)
9,405 税込10,346
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飲食店・レストラン等の伝票に適しています。ボードは厚みがあって衝撃に強く、耐久性に優れたABS樹脂使用です。ペンホルダーは、ボールペン、鉛筆など筆記用具を挟むことができます。本体に再生ABS樹脂を採用しています。文字も書きやすい極小の砂目です。
仕様使用紙サイズ:87×188mm(タテ型) クリップサイズ:小・80mm 1センチ目盛り付 メッセージ印刷内容/(表面)毎度ありがとうございます(裏面)またのご来店をお待ちしております 本体:再生ABS サイズ:W92×D210×H20mm 重量:55g グリーン購入法適合商品 GPNエコ商品ねっと掲載 アズワン品番65-3668-89
1枚
349 税込384
10日以内出荷

飲食店・レストラン等の伝票に適しています。ボードは厚みがあって衝撃に強く、耐久性に優れたABS樹脂使用です。ペンホルダーは、ボールペン、鉛筆など筆記用具を挟むことができます。本体に再生ABS樹脂を採用しています。文字も書きやすい極小の砂目です。
仕様●使用紙サイズ:87×188mm(タテ型)●クリップサイズ:小・80mm●1センチ目盛り付●メッセージ印刷内容/(表面)毎度ありがとうございます。(裏面)またのご来店をお待ちしております●本体:再生ABS●サイズ:W92×D210×H20mm●重量:55g●グリーン購入法適合商品●GPNエコ商品ねっと掲載 アズワン品番65-3668-88
1枚
349 税込384
10日以内出荷

オールステンレスの用箋バサミです。破損や磨耗による異物混入が起こりにくいため、HACCP運用の手助けをします。マグネットを吸着させることが可能です。リングを介すことによって、ボールペン(64-0975-99等)をつなげることができます。(リングはお客様でご準備下さい。)。汎用的なクリップ付ペン等(別売)を繋げることも可能です。
材質SUS430 質量(g)370
1セット(10枚)
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボードは厚みがあり衝撃に強く、耐久性に優れています。7mm丸穴付きで、引っ掛けたりひもを通したりできます。ペンホルダーは、一般的なボールペン、鉛筆などの筆記具を挟むことができます。サイドストッパーは持ちやすく、用紙を揃えるのに大変便利です。1cm目盛は大変使いやすく、表などを書くのに便利です。クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。
1枚
780 税込858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

加圧パワーで、上向き。濡れた紙。-10℃でも書けます。。回転繰り出し式。クリップ付。
材質SUS304ステンレス 質量(g)23 方式回転繰り出し式 直径×長さL(Φmm×mm)8.9×130 インク色 先端ボール径(mm)0.7 色数単色 TKG品番9-2597-0201 TKG品番(2017)6-2388-1401 商品タイプ本体 入数(本)1
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

方式ノック式 材質軸・先軸(再生ABS)、ノック(ABS)、クリップ(鉄にクロームメッキ)、テーパー・天飾(黄銅にクロームメッキ)、グリッパー(合成ゴム) 全長(mm)141 質量(g)19.6 最大径(Φmm)14 インク色 替芯新開発の油性インクレフィール(シュアーポイント2インク) 黒 インク油性 色数単色 色(軸)ステン 商品タイプ本体 パッケージB7N(4000011) 包装紙― 16K のし紙― 小 入数(本)1
1本
399 税込439
当日出荷

中芯取替えボタン機構採用 携帯に便利なひも通し穴付き ラバーグリップ付き
商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 全長(mm)140.3 質量(g)7.4 グリーン購入法適合 シリーズBn2 エコマーク認定認定 方式ノック式 機構ノック式 エコマーク認定番号15112007 入数(本)10
1箱(10本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ESDボールペンは、EPAやクリーンルーム環境で使用するように設計されています。耐久性のある、永久的帯電防止ABS素材で作られています。材質: ABS 容量抵抗: 105 → 109 Ω.CM 標準色: 黒 永久的ESD 用途 EPA及びクリーンルーム環境で使用
仕様タイプ = ペン数量含む = 1高さ = 178mm導電性 = あり帯電防止 = ありクリーンルーム用 = ありEN61340-5-1に適合 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

アズワンラボペン
インクは耐水性・防汚性・速乾性に優れています。ガラス、金属、プラスチック等の製品に直接記入できます。
1本
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)