用途クリーンルーム用防塵対策マスク
入数(枚)50
構造3層
材質基材(内層/外層):ポリプロピレン100%(サーマルボンド不織布)、フィルター:ポリプロピレン100%(メルトブローン不織布 目付:15g/m2)、サイドテープ:ポリエステル、ゴムひも:ポリウレタン、ノーズワイヤー:樹脂芯
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50枚)
特価
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ポリプロピレン不織布3層構造により、高いダスト捕集率を実現すると同時に、サーマルボンド製法のため材質自体も低発塵です。ノーバインダーにより、安全、衛生的。掛けひもはポリウレタン製のゴムを使用し、基布のマスクと超音波接着されています。
サイズフリー
仕様ろ過能力@2.9um(Bacterial filtration efficiency):87.88%(5回測定平均値)圧力損失(Delta P):1.00mm H2O/cm2(5回測定平均値)シリコン:未検出(FTIR分析)
種別簡易マスク
材質ポリプロピレン不織布
形状プリーツ型
入数(枚)100
構造3層
寸法(縦×横)(mm)95×175
RoHS指令(10物質対応)対応
ひもタイプお面式
1パック(100枚)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ポリプロピレン不織布3層構造により、高いダスト捕集率を実現すると同時に、サーマルボンド製法のため材質自体も低発塵です。ノーバインダーにより、安全、衛生的。掛けひもはポリウレタン製のゴムを使用し、基布のマスクと超音波接着されています。
サイズフリー
仕様ろ過能力@2.9um(Bacterial filtration efficiency):87.88%(5回測定平均値)圧力損失(Delta P):1.00mm H2O/cm2(5回測定平均値)シリコン:未検出(FTIR分析)
種別簡易マスク
材質ポリプロピレン不織布
形状プリーツ型
入数(枚)100
構造3層
寸法(縦×横)(mm)95×175
RoHS指令(10物質対応)対応
ひもタイプ耳かけ
1パック(100枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
通気性を重視した素材「プリータⅣ」素材を使用したマスクです。口に当たる部分にメッシュ素材を使う事により口部のベタ付きを解消し着用感を上げています。両側にマジックテープを縫い付けており、フードとの脱着を容易にしています。
仕様マスク型マジックテープ仕様
種別簡易マスク
材質プリータⅣ+ポリエステルメッシュ
色白
トラスコ品番816-0710
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
材質ポリエステル 100%
色ホワイト
サイズF
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5枚)
¥2,498
税込¥2,748
9日以内出荷
高度な防塵性とソフトな風合いを持ち合わせた素材「プリータⅡ」素材を使用したマスク一体型フードです。
すっぽりかぶるだけで着脱も容易です。
後頭部の上部にはサイズ調整が可能なアジャストが付いてより頭部にフィットする様に設計しています。
見ごろと裾野一体設計により、着用快適性を高めながら異物落下を防止。
マスク部は呼吸の楽なメッシュ素材。
仕様マスク一体型フード型後部マジック式アジャスト付き仕様
材質プリータⅡ+メッシュ
グレードクラス100
異物防止フード、マスクシリーズの製品に装着してしようするシールドですフード、マスクによって、上部ボタン、下部ボタンで固定させ、睫毛・眉毛の落下を防止します
仕様ボタン3個付
材質ポリカーボネート
適合(目安)クラス1000~
サイズフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50枚)
¥81,980
税込¥90,178
15日以内出荷
プリータⅢ素材を使用したフード。
頬部分マスク用マジック付。
後頭部マジック調節。
材質プリータ(R) Ⅲ(ポリエステル100%(導電繊維を4.5mm幅織込))
グレードクラス1000
RoHS指令(10物質対応)対応
通気度と捕集率のグッドバランスに加え柔らかさとストレッチ性にすぐれた着心地重視の素材「EX」を頭部に使用。この「EX」をヘパフードに採用することで、最高レベルの清浄性と快適性を実現。設計面ではマスク内の鼻部と口部を分割構成とし(特許出願中)フード内の湿度を下げ、着用快適性を確保。マスクの鼻部はストレッチ素材「プログレ」を使用。マスクの口部は高性能フィルター素材「HEPA CLOTH」を使用。
清浄度クラス1~100対応
高性能フィルター素材「HEPA CLOTH」をマスク部に使用。ポリオレフィン系マイクロウェブを中間に配した3層構造で、通気度を20cm3/cm2・s以上を確保しながら、捕集率70%(0.3~0.5μm)以上(オリジナル法)の性能を実現。
材質SCX×ヘパクロス
清浄度クラス1~100対応
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能としなやかな快適性を兼ね備えた素材「プリータSCX」を使用した通気性、防塵性を兼ね備えた素材「ヘパクロス」を口部に使用した一体型マスクです。
後頭部の上部にはサイズ調整が可能なアジャストがついています。
後頭部下はマスクから延びたヒモを結ぶ事により顔面にフィットしている為、口部からの塵埃・唾液の飛散を防ぎ清浄度の高いマスクです。
マスク部の形状に膨らみを持たせマスクと口の空間をつくり呼吸を楽にするような設計にしています。
仕様マスク一体型フード後部アジャスト付き仕様
材質プリータSCX+ヘパクロス
グレードクラス100
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能としなやかな快適性を兼ね備えた素材「プリータSCX」を使用した通気性、防塵性を兼ね備えた素材「ヘパクロス」を口部に使用した一体型マスクです。
後頭部の上部にはサイズ調整が可能なアジャストがついています。
後頭部下はマスクから延びたヒモを結ぶ事により顔面にフィットしている為、口部からの塵埃・唾液の飛散を防ぎ清浄度の高いマスクです。
マスク部の形状にを蛇腹上にする事によりヘパクロスの面積を広げる事により素材からの濾過性を高め、また顔面下部の視界をよくするようなな設計にしています。
サイズLL
仕様マスク一体型フード後部アジャスト付き仕様
材質プリータSCX+ヘパクロス
グレードクラス100
RoHS指令(10物質対応)対応
防塵性・制電性に加え、耐久性を持ったオートクレーブ対応クリーンウェアーです。
繰り返しの洗濯に滅菌という工程が付加される、バイオクリーンルームの環境に対応する新時代のクリーンウェアーです。
2/1ツイルの頑丈な織物構造で、幅広い用途に使用できる耐久性があり、自己発塵も少ないです。
混率(%)ポリエステル100
清浄度クラス100~1000対応
生地旭化成プリータ(R)Ⅲ 1/2ツイル高密度繊維(導電繊維を4.5mm幅織込)
RoHS指令(10物質対応)対応
自己発塵が少なく、幅広い用途に使用できる耐久性を有した、2/1ツイルの頑丈な織物構造の「Ⅲ」を使用。
後ウエストのダーツなど、動きやすさと快適性を追求した新設計。
屈んでも苦しくない首回り。
通気度と捕集効率のバランスに加え柔らかさとストレッチ性に優れた素材「プリータEX」と通気性、防塵性を兼ね備えた素材「ヘパクロス」を口部に使用した一体型マスクです。
後頭部の上部にはサイズ調整が可能なアジャストがついています。
鼻部にストレッチ素材を使い、マスク内部の鼻と口部を分割する設計にする事でフード内部の湿度を下げ着用快適性を求めたフードです。
口部のヘパクロスを通して濾過された排気空気は清浄度が高く、クリーンルーム内の汚染を防ぎます。
仕様マスク一体型フード型後部アジャスト付き仕様
材質プリータEX+ストレッチ素材プログレ+ヘパクロス
グレードクラス100
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」素材を使用
前面顔部を開口し、顎部でマジックテープ掛け合わせにより着脱も容易です
後頭部の上部にはサイズ調整が可能なアジャスタがついて、より頭部にフィットする様に設計しています
ほほマジックにより、マジック式マスクの着脱が可能です
仕様ツバ付頭巾フード型、後部マジック式アジャスタ
材質プリータⅢ
グレードクラス1000
高度な防塵性とソフトな風合いを持ち合わせた素材「プリータⅡ」素材を使用したスタンダードな頭巾型フードです。
前面顔部を開口し、顎部でマジックテープ掛け合わせにより着脱も容易です。
後頭部の上部にはサイズ調整が可能なアジャストが付いてより頭部にフィットする様に設計しています。
頬部にマジックテープを付けて平面マスクの着脱を容易にしています。
仕様頭巾フード型後部アジャスト付き、ほほマジックテープ付き仕様
材質プリータⅡ
グレードクラス100~1000
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」素材を使用したスタンダードな頭巾型フードです。
前面顔部を開口し、顎部でマジックテープ掛け合わせにより着脱も容易です。
後頭部の上部にはサイズ調整が可能なアジャストが付いてより頭部にフィットする様に設計しています。
頬部にマジックテープを付けて平面マスクの着脱を容易にしています。
仕様頭巾フード型後部アジャスト付き、ほほマジックテープ付き仕様
材質プリータⅢ
グレードクラス1000~10000
通気性を重視した素材「プリータⅣ」を使用
別売りのPA0081Hを装着する事により、頭髪、眉毛、睫毛の作業区域内への落下を防止し
顔前部はメッシュ素材を二重、スカード部はメッシュ素材一重で快適な装着感と異物対策を兼ね備えています
縫製糸の縫い初め等に出る糸を熱でカット(メルトカット)する事で、糸のケバ立ちによる異物の落下を防ぎます
味覚テスト、休憩時の給水等へ対応する為、ファスナーによるマスクの開閉が可能
仕様異物落下防止フード型、シールド装着用ボタン付き
材質プリータⅣ+ポリエステルメッシュ
グレードクラス1000~10000(グレードC)
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能としなやかな快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したマスク付フード一体型サイドファスナーワンピースです。
マスク部には「ヘパクロス」を配し呼気等の塵埃をシャットアウトし、高清浄度を維持します。
ウエストにインナーエアループ、足裾はメッシュの内裾仕様でダウンフロー型となっています。
仕様サイドファスナーダウンフロー型、二重袖、内裾メッシュ、インナーエアループ仕様、ウエストゴム
材質プリータSCX+ヘパクロス
グレードクラス1~100
高真空対応、低アウトガスタッチスイッチ[GNシリーズ]は、真空環境で問題となるアウトガスを極力排出しない優れた性能を誇ります。
GNシリーズは、アウトガスの発生がない部品を使用し、10-5Paの高真空環境まで対応可能です。
クリーンルームで製造を行い、コンタミネーション対策を徹底しているため、半導体製造ラインなどでも多く採用されています。
アウトガスの少ない材質と接着剤を使用し、高真空環境専用の位置決めスイッチとして最適です。
高真空度クラス 10-5Pa 対応
低アウトガス対応の材質・接着剤・コード使用
用途アウトガス対策された材料で構成され、120℃までの温度に耐えることが可能です。
また、構成上、油やグリースなどは使用していません。
あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。
マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数
半導体製造装置
半導体ウェハーの有無検出(真空チャンバー内)
ガラス基板の位置決め(真空成膜装置、太陽光発電(PV)真空装置)
ガラス基板のアライメントやマスクのトレイ着座検出、キャリアの原点出し(FPD向け真空成膜装置)
人工衛星など航空宇宙関連設備でも採用実績
仕様当て方:直進
ストローク(mm)1.5(全体の動き)
タイプ外形:ネジ径
ねじピッチM5×0.5
使用温度範囲(℃)0~120 (氷結ないこと)
ケーブル長(m)0.5
材質(ケース)SUS304
寿命接点精度:300万回
ケーブルPTFEバラ線、AWG30相当
繰返し精度(μm)3
LEDLED無し
振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向
接触力0.5N
外径(mm)5
コンタクト形状端面 SR2
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類メタル軸受け
関連資料製品カタログ(0.68MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) 導入事例(2.8MB) センサ改善事例(3.39MB)
取扱説明書(0.9MB)
IP等級IP40
ケーブル形状ストレート
ケーブルタイプバラ線
接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
関連キーワード