低発塵ポリエステル繊維を使用し、超純水洗浄後クリーンパックをした厚手の雑巾です。
用途クリーンルーム内の清掃に。
シートサイズ(mm)200×300
仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
トラスコ品番472-9846
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)2
質量(g)43
1枚
¥879
税込¥967
当日出荷
超純水で洗浄し、二重にクリーンパック包装された厚手の雑巾です。ワイパーよりも分厚く、吸水性に優れています。切断面を内側に織り込んで縫製しているため、繊維の脱落を抑えます。
用途クリーンルーム内の清掃に。
トラスコ品番243-3707
材質ポリエステル100%
シートサイズ(mm)200×300
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
1パック(10枚)
¥1,800
税込¥1,980
4日以内出荷
極細分割繊維を採用しているため、優れた拭き取り効果を発揮します。
端面を特殊加工しているため、発塵を抑えます。
用途クリーンルーム用雑巾です。
サイズ(mm)200×200
材質ポリエステル67%、ナイロン33%
質量(g/m2)210
アズワン品番1-7279-51
切断方法ヒートカット
1袋(10枚)
¥7,120
税込¥7,832
翌々日出荷
アンティコン100ヘビーウェイト(14×18インチ)を2枚使用し、4枚重ねにして肉厚感を出し、ゾウキン状に仕上げました。床壁等のメンテナンスに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
ベンコットの厚手タイプを5枚重ねて端面をミシンで縫いました。大判サイズなので大量かつ広範囲の吸液・保液に優れています。
アズワン品番61-0085-13
1箱(50枚×4袋)
¥54,980
税込¥60,478
8日以内出荷
ポリエステル超極細繊維を使用。表面積が大きいので、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。100%長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。
用途粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に。クリーンルーム内の清掃に。
クラス100
材質ポリエステル超極細繊維
色ホワイト
生地ニット
スポンジ一体構造のリントフリータイプです。親水性と連続多孔質構造による毛細管現象により水分を高速吸収します。微細気孔により効率的にゴミをキャッチします。柔軟性が高く、対象物の表面を傷つけません。耐摩耗性に優れており、洗浄再生が可能で廃棄物削減になります。
用途電子機器、光学機器、医薬品、食品製造機器および作業台の拭き取りに。クリーンルーム内の清掃に。
材質PVFM(ポリビニルホルマール)
耐熱性湿熱60℃以下
接触面にクッション性がありますので、凹凸のある床でもスムーズに清掃できます。
ハンドル・モップともに自己発塵が少なくクリーンルーム内での清掃に適しています。
極細分離繊維のシャープな扁平断面が優れた拭き取り効果を発揮します。
仕様プロプレアモップ
材質ポリエステル、ナイロン極細繊維
サイズ(mm)260×375
アズワン品番1-7184-13
1枚
¥5,620
税込¥6,182
欠品中
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
用途各種清掃、ふき取り作業に
クラスなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
分割繊維が優れた拭き取り効果を発揮!。極細繊維(マイクロファイバー)を使用しており、拭き取り能力が高いクリーンルーム向けワイパーです。
クラス100
材質ポリエステル67%、ナイロン33%
包装形態スタック包装
切断方法レーザーカット
スポンジ一体構造のリントフリータイプです。ワイピング時に基材の脱落がありません。
親水性の材質特性と連続多孔質構造による毛細管現象が相まって、水分を急速、かつ大量に吸収します。
表面の微細な気孔により有効表面積が広く、効率的にゴミをキャッチします。
耐磨耗性に優れており洗浄再生が可能ですので、廃棄物削減に大きく貢献します。
用途電子機器、光学機器、医薬品製造機器、および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃。
寸法(mm)230×230×2
クラスなし
材質PVFM(ポリビニルホルマール)
タイプドライ
耐熱温度(℃)湿熱60℃以下
超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。
カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。
サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
区分新品
質量(g)約520
サイズ(mm)約300X300(1枚あたり)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
生地の種類マイクロファイバー
独立したワンタッチバインダー機構により、スポンジの脱着が簡単に行えます。吸水性に優れ、水分を瞬時に吸収します。洗浄再生が可能で廃棄物削減になります。除塵性・吸水性の高いベルクリンをさらに幅広く機能的にお使いいただくための軽量・薄型タイプのモップです。
用途クリーンルームの床面や壁面などのメンテナンスに。水洗浄による清掃作業時に。
種類フローリングモップ
長さ(mm)1300
質量(kg)1
材質(スポンジ)PVFM(ポリビニルホルマール)
直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。100% 長繊維からなる編物(ニット)構造をしており、毛羽立ちや自己発塵が少ないワイピングクロスです。
用途粘性の高い接着剤などの拭き取りに。
シートサイズ(mm)240×240
クラスなし
トラスコ品番387-1860
材質ポリエステル超極細繊維
厚さ(mm)0.48
色ホワイト
質量(g)125
生地ニット
1袋(10枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
特殊ニット編成技術により、表面を凹凸に仕上げ、粘性異物も除去。生地の裁断面を持たないエッジレス構造により端面からの発塵を抑止。4枚重ねでボリュームがあり、優れた吸水性・吸液性を実現。、キュプラの採用により、さらに吸水性・吸液性を実現。超厚手で手の平サイズのため、折りたたまず使用可能。クラス100の環境下で洗浄・梱包。クリーンパック品(国内洗浄)。
用途クリーンルーム内での設備装置・作業台などの清掃。水回り拭き上げ。ぞうきんとしての使用。
材質PET60%:キュプラ40%
色ホワイト
タイプクリーンパック有り
入数(枚)20
寸法(cm)22.5×25.5
清浄度クラス100
1袋(20枚)
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
無塵衣用の生地を使用したタオルです。 繊維屑の脱落がなく、クリーンルーム内の清掃にも使用できます。また、耐洗濯性に優れており、再使用も可能です。
寸法(mm)300×700
1組(10枚)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
粘着シートはがし不要!。裏表両面に粘着性がありますので、どちら側にも使用できます。裏返したり、場所の移動が簡単におこなえます。靴裏の塵埃をゲルの粘着力でキャッチします。ゲルのやわらかさで凹凸のある靴底の汚れを残さず捕集できます。表面が汚れてきたときは水ぶきだけでOK。水で濡らした雑巾をよく絞って付着物をふき取ってください。水分が乾けば粘着力は元に戻ります。人数の多い現場や広い入り口では、隙間なくつなげて敷くことができます。敷きこみ枠がないので、端まで効果があります。3年間使っても、粘着力の変化はほとんどありません。マットのコストは、最初の導入費用だけ。多層剥離タイプと比較すると、1年程度で元が取れることになります。(※数値はメーカー環境による測定値です。使用環境により数値は異なります。)
用途半導体工場、食品製造、塗装、電子機器製造、包装資材製造、製薬工場、精密機械製造、印刷、医療施設など
色ブルー
トラスコ品番374-5562
寸法(mm)500×900×5
質量(kg)約2.4
1枚
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ポリエステルニット素材を使ったワイピングクロスです。
素材を4重にして縫製していますので、吸水性、保水性に優れたワイパーです。
縫製してありますので繰り返し使えます。
商品の形態は5枚でクラス100のクリーンパックしているので直ぐご使用出来ます。
色ホワイト
サイズFREE(28×19cm)
仕様雑巾型クリーンパック仕様
材質ポリエステルニット
グレードクラス100~1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
無塵衣用の生地を使用したソフトタッチの無塵ウエスで作業性・吸水性とも抜群です。 クリーニングして再使用もできます。
寸法(mm)300×300
オートクレーブの可否滅菌可能
1組(10枚)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
超高吸水性能を実現するためにデザインされたポリウレタン素材UltraSOLVを採用したクリーンルーム用ワイパー。
超高密度に発泡セルの大きさをデザインすることで、真空装置パーツ表面等の摩擦係数の高い面のふき取りに際して素材の脱落を最小限にとどめています。
用途製薬・理化学・病院、クリーンルーム業界、装置クリーニングの仕上げ拭き
寸法(inch)9×9
クラス100
仕様エッジ処理方法:ナイフカット
材質ポリウレタン
厚さ0.062inch
構造高密度発泡体
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50枚)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
スポンジ一体構造のリントフリータイプです。
親水性と連続多孔質構造により水分を高速吸収します。
微細気孔により効率的にゴミをキャッチします。
対象物の表面を傷つけない高い柔軟性です。
耐磨耗性に優れており、洗浄再生が可能で廃棄物削減します。
用途電子機器、光学機器、医薬品、食品製造機器および作業台などの拭き取りに。
クリーンルーム内の清掃に。
材質PVAスポンジ
厚さ(mm)4
関連キーワード