プラスチックの芯とセパレーターを使用することで、ホコリの発生を抑えました。PO系フィルムに有害重金属(鉛)を含まない有機顔料を使用し、セパレーターもなくしたエコロジー対応の製品です。
TGK品番680-25-16-06
スペース電子機器や電子部品工場などクリーンな環境でのライン表示や案内指示線に。
品名クリーンルーム用(黄)
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.16
幅W×厚さ×長さL50mm×0.16×50m
1巻
¥8,570
税込¥9,427
3日以内出荷
脱PVC(塩化ビニル樹脂)、鉛フリーで、環境に優しい素材で構成されています。セパレータ(剥離紙)がなく、ゴミや静電気の発生が減ります。
用途屋内用。クリーンルーム内の区画表示に。工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示にも。
クリーンルーム内での使用に適した接着テープ。
手で簡単に切れるので、作業性に優れています。
クリーンルーム内の文具としてだけでなく、梱包用テープとしても使用できます。
テープ長さ(m)50
材質(本体)セルロース、(芯)ポリエチレン
厚さ(μm)50(±0.5)
表面抵抗値(Ω)(表面)1×109~10/□、(糊面)1×1010~11/□
NO.4140は、養生用のポリエチレンクロステープです。
一段と手で切り易く、テープの切断面がきれいなテープです。
よくつき、はがれにくく、糊残りが少ない、粘着バランスのとれたタイプです。
色白(透明)
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.155
基材ポリエチレンクロス
伸び(%)20
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)5.2
引張強度(N/25mm)100
引張強度(N/10mm)50
粘着力(N/25mm)13(対ステンレス)
アズワン品番1-9211-02
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ESDロゴが入ったESDテープです。
芯材にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。
表面抵抗値:10#7#Ω/□
用途半導体デバイス、電子デバイス等の梱包テープとして。
クリーンルーム内で使用する作業周りのESD対策用として。
厚さ(mm)0.05±0.005
材質/仕上基材:PET、接着剤:アクリル系、芯:PE
色シルバー
長さ(m)50
ESDロゴが入ったESDテープです。
芯材にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。
表面抵抗値:10#7#Ω/□
用途半導体デバイス、電子デバイス等の梱包テープとして。
クリーンルーム内で使用する作業周りのESD対策用として。
材質/仕上基材:PET、接着剤:アクリル系、芯:PE
色シルバー
長さ(m)50
厚さ(mm)0.05±0.005
1セット(12個)
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
1セット(12個)
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
1セット(12個)
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
トラスコ品番816-0246
質量(g)600
主な用途表示・安全用
1セット(12個)
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
背面側の帯電防止効果が強い、巻戻し帯電防止用テープです。静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。ノンシリコーンタイプで、HDD関連用途に向きます。
糊厚が厚い強粘着タイプで、セロハンテープの代わりにも使用できます。
基板強度があり梱包用に使用できます。
用途クリーンルーム内での汎用テープ(梱包、結束、その他雑用)。静電気を嫌う各種部品の工程時の固定、仮止め用。プラスチックトレイやシールドバックの固定用
伸度(%)80
基材厚さ(mm)0.038
主な用途梱包、結束、固定、仮止め
対SUS粘着力(N/10mm)7.4
巻戻し力(N/10mm)1.2
背面剤ノンシリコーン系
紙管径(inch)3
紙管種類プラスチック芯
表面抵抗(Ω)糊面:1011、背面:108
粘着力(N/25mm[gf])17.15[1750]
引張強度(N/25mm[kgf])147.1[15.0]
粘着力(N/10mm:参考値)6.86
RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム等、紙粉の嫌う所の区画表示用テープ
仕様ポリスチレン巻芯タイプ
エスコ品番EA944PD-2
主な用途表示・安全用
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)50
トラスコ品番849-9861
質量(kg)1.6
基材セイデンF
特性帯電防止、防炎
1巻
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
材質基材/不織布、粘着剤/特殊アクリル系
厚さ(mm)0.16
長さ(m)50
クリーンルームでの使用に適したポリエチレンコアのOPPテープです。
梱包作業用途に適しています。
滅菌タイプをラインナップ!
材質本体/OPP、芯/PE
幅(mm)48
長さ(m)50
滅菌済
厚さ(μm)50
アズワン品番3-6626-32
1巻
¥949
税込¥1,044
当日出荷
イエローセイデンF用
フイルムと同一素材を使用しているので特性をさらに発揮させ、機能面、安全面でより高い効果が得られます。
用途フイルムを接合したり、天井、壁面、床面、への取り付けの特性粘着テープです。補修テープとしても
幅(mm)100
仕様セパレーター付
トラスコ品番849-9862
材質基材:ポリ塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系
質量(kg)1.6
1巻長さ(m)50
使用フィルム【相手方】イエローセイデンF
1巻
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
表面導電化用、半導体デバイス等の梱包用テープとして使用できます。
プラスチックコア(PE)を使用しています。
色シルバー(ESDグリッド、ESDロゴ付)
テープ長さ(m)50
表面抵抗値(Ω)107Ω/□
材質PET
厚さ(μm)50
主な用途梱包用
粘着力(g/25mm)600
開封が一目で分かる。テープを剥がすとテープ自身と被着体に「OPEN VOID」文字が表れますので、一目で開封したことが分かります。テープを剥がすとテープ自身と被着体に「OPEN VOID」文字が表れますので、一目で開封したことが分かります。
材質PET
テープ幅(mm)48
テープ長さ(m)50
テープ材質はポリプロピレンです。アクリル系粘着剤を使用しています。汎用性ある軽包装用テープです。
仕様10巻シュリンクパック、入数:1ケース(200巻入)
幅(mm)15
長さ(m)50
厚さ(μm)50
アズワン品番67-2538-98
1ケース(200巻)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
セパレスの耐久性に優れたラインテープです。はく離フィルムがないので、長いラインの貼り付けも作業性が抜群。はがす際にも糊が残らずきれいにはがせます。
用途屋内用ラインテープです。クリーンルーム適用です。
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)7.75
引張強度(N/10mm)92.5
粘着面、背面ともに帯電防止効果がある再剥離帯電防止用テープです。
静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。
静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。
ノンシリコンタイプで、HDD関連用途に向きます。
糊厚が薄い中粘着タイプで、糊が残りにくく、仮止めテープとして使用できます。厚み制限のある用途に向きます。
用途クリーンルーム内での汎用テープ(梱包、結束、その他雑用)
静電気を嫌う各種部品の工程時の固定、仮止め用
プラスチックトレイやシールドバックの固定用
伸度(%)80
基材厚さ(mm)0.025
主な用途梱包、結束、固定、仮止め
対SUS粘着力(N/10mm)4
巻戻し力(N/10mm)0.5
背面剤ノンシリコーン系
紙管径(inch)3
紙管種類プラスチック芯
表面抵抗(Ω)糊面:109、背面:108
粘着力(N/25mm[gf])10.00[1020]
引張強度(N/25mm[kgf])95.6[9.8]
粘着力(N/10mm:参考値)4
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性、耐油性に優れたラインテープです。はくり紙が無く、長巻なので長い距離でも貼りやすく作業効率が上がります。クリーンルーム適用
用途倉庫や工場の区分けや表示に(屋内用)
主な用途区分け・表示
粘着力(N/10mm)6
引張強度(N/10mm)90
特性耐久
帯電防止処理を施したポリエステルフィルムに、再剥離可能な帯電防止タイプアクリル系粘着剤を塗布したテープです。
用途半導体ディスクのクリーンルーム工程中での固定用テープとして。(プラスチック芯使用)。プラスチックトレイやシールドドックの固定用に。静電気を嫌う各種部品や工程時の固定及び仮止め用に。
テープ同士は接着しますが、ほかの物には接着しません。
重合わせた部分を押付けるだけで接着します。
接着したテープは簡単に剥がせます(糊残りはありません)。
再使用が可能です。
テープの表面に字が書けます。
ふしぎテープSPは、手で簡単に切れます。また、プラ芯管のためクリーンルーム内でも使用できます。
用途電子・電気関係部材の結束紙製品・書類の束ね繊維品の東ね、仮止め電線・棒材の束ね
適合テープのみ
材質テープ:OPP(ポリプロピレン)、プラコア:ポリアセタール樹脂
テープ厚さ(mm)0.04
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)50
適合テープ芯内径(Φmm)75
質量(g/個)約30
1個
¥679
税込¥747
3日以内出荷
優れた導電性・透明性を有しています。
用途クリーンルームのガラスやアクリル板等、透明性と導電性の両方が必要な場合の、表面導電化用として。
はく離帯電を防止したいセロハンテープの代替えや、静電気に敏感な半導体デバイスの梱包用テープとして。
仕様切断にはカッターが必要
色スモーク半透明
テープ長さ(m)50
引張強度40N/10mm
テープ厚さ(mm)0.069
粘着力4.0N/10mm(対ステンレス)
特性導電性
関連キーワード