発塵性の少ないポリエチレン製のバレルと、低ナトリウムのインクを使用しています。
材質バレル/PE(ポリエチレン)、インク/低ナトリウム
芯が抜けにくい安心設計です。踏んだり曲げたりしても割れにくく、飛散を防ぎます。油性インクですので、乾燥等にも強く長持ちします。
インク色黒
アズワン品番2-7417-21
ペン先径(Φmm)1.0
1袋(10本)
¥1,370
税込¥1,507
当日出荷
低発塵性の為、クリーンルームでの使用が可能です。
外径×長さL(Φ×mm)Φ20×140
インクは耐水性・防汚性・速乾性に優れています。ガラス、金属、プラスチック等の製品に直接記入できます。
10本が2重袋に入ってγ線滅菌済インジケーターシールが貼られた梱包です。
材質バレル/PS、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ペン先/真鍮、インク/低ナトリウム
インク色青
アズワン品番3-5951-03
1袋(10本)
¥9,840
税込¥10,824
当日出荷
ナトリウム汚染を防ぐために非常に低いナトリウムインクを使用しています。クリーンルームでの使用に適しています。
ラボ用に開発されたマーカーで、速乾性・耐候性に優れています。
タイプ細
本体・芯とも表面抵抗値を低く抑えています。
インク色黒/赤
材質本体/真鍮、中芯/ステンレス
表面抵抗値(Ω)10^5/□
アズワン品番1-4818-21
1袋(10本)
¥10,890
税込¥11,979
当日出荷
金属検出機・X線検査機に対応しています。バネがない構造です。本体は粉砕しにくい樹脂で成形しています(FDA認定)。インク芯の交換ができない使い切り型です。
材質(本体)金属包含樹脂(PP(ポリプロピレン))
クリップ標準型
ボディーカラー青
金属検出機・X線検出機で検出可能な4色ペンです。
キャップの紛失の心配のないキャップレス構造です。
材質金属包含樹脂(PP)
インク色黒・赤・青・緑
アズワン品番4-4529-01
1本
¥589
税込¥648
当日出荷
商品タイプ替芯
仕様回転練り出し式
材質(本体)真鍮、(中芯)ステンレス
仕上ブラス・クロムメッキ・ヘアーライン
表面抵抗値(Ω)105/□以下
入数10本
金属検出機・X線検出機で検出可能なボールペンです。
ノック式は替え芯対応で、繰り返し利用できます。
破損しにくい一体構造(キャップレス)です。
仕様エレファント型ノック式本体
材質金属包含樹脂(PP)
長さ(mm)132
インク色黒
タッチパッド搭載
仕様●アスベスト:非含有●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4219-14
1個
¥29,980
税込¥32,978
13日以内出荷
1セット
¥2,400
税込¥2,640
10日以内出荷
速乾性の耐IPA(イソプロピルアルコール)インクを使用しています。ガラス、金属、陶器製のラボ用品にも書くことができます。
色黒
アズワン品番1-3862-21
1本
¥2,390
税込¥2,629
12日以内出荷
PFA(フッ素樹脂)に記入できます。速乾性に優れています。アセトンやイソプロピルアルコールで容易に落とす事ができます。
寸法(mm)ペン先:0.6
筆記面にアルコールが付着しても文字が消えにくい、耐アルコール性に優れたインクを使用した油性ペンです。ペン先に硬い素材を用いることで細い形状を実現。にじみにくく、速乾性に優れたインクを使用しているので、マイクロチューブのフタなどの小さな面にも書き込めます。(細字/約0.6mm)。特殊なインクを使用しているので、凍結面や結露面にも筆記可能です。チューブやシャーレなどの研究備品への筆記に最適です。
用途書かれた文字がアルコールで消えにくい、研究所向けペン。凍結面や水ぬれ面への筆記も可能。
エタノール、イソプロパノール等のアルコールに耐性があるペンです。
特殊な顔料インクで耐熱性、耐光性、耐水性に優れています。
寸法(Φ×mm)11×132
インク色3色組(黒・赤・青)
インク油性インク
ペン先径(Φmm)1
1組(3本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
エタノール、イソプロパノール等のアルコールに耐性があるペンです。
特殊な顔料インクで耐熱性、耐光性、耐水性に優れています。
寸法(Φ×mm)11×132
インク油性インク
金属検出機・X線検出機で検出可能なボールペンです。
破損しにくい一体構造(キャップレス)です。
仕様エレファント型一体式本体
材質金属包含樹脂(PP)
長さ(mm)130
タイプ(クリップ)標準型
インク色黒
アズワン品番4-4528-05
1袋(10本)
¥3,120
税込¥3,432
当日出荷
金属・プラスチック、ガラス、木材などのマーキングに、ほかにはない書き味を実現
仕様●中字●2mm●不透明・油性●<付属品>●5本パック
金属検出機・X線検出機で検出可能な油性ペンです。
キャップの紛失の心配のないキャップレス構造です。
材質金属包含樹脂(PP)
キレイサーBOXタイプの交換スポンジです。
トラスコ品番666-8384
材質本体:ABS
寸法(mm)64×108×(厚)20
1袋(1個)
¥519
税込¥571
欠品中
吸水性と保湿性に優れたスポンジを採用したペンクル専用消去具です。
トラスコ品番658-9466
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×83×65
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
アズワン品番6-7572-01
材質外側/T35001(ポリエステル100%)、中身/ウレタンフォーム
寸法(mm)400×400×40
グレードクラス10000~100000
1個
¥3,416
税込¥3,758
当日出荷
レスポンスの安定した2.4GHzワイヤレス接続のキーボード。Bluetooth非搭載機器でも使えるインストール作業やペアリングが不要なレシーバーを挿すだけのシンプル設計。メンブレン式キーボードよりキータッチ音が格段に小さい静音タイプ。標準的な日本語108キーボード配列。自動スリープモードを搭載。電池残量を知らせる低バッテリーインジケーター機能付き。タイピングの疲れを軽減できる傾斜角調節スタンド付き。PS4、Switchでの動作を確認済み
仕様●キー配列:日本語108キー●キータイプ:メンブレン●サイズ:44.6×12.6×2.2cm●重量:約320g●素材:ABS/HIPS/シリコン●対応OS:Windows10/8.1●※Mac/iOS/Androidには非対応●インターフェース:USB(アダプター)●コネクタ形状:USB(A)オス ※キーボード裏側に収納●電波到達距離:最大15m ※使用環境によって変わります●電源:単4アルカリ乾電池 1本(別売)●認証:FCC/CE/TELEC●技適基準認証:技適認証番号:210-219029
アズワン品番67-0400-03
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
ペンは個包装されており、4本が袋に入ってγ線滅菌されています。
材質インク/油性
インク色黒
ペン先が細く小スペースへの書き込みが可能です。乾燥後は耐水性・耐アルコール性となり、アルコール清拭する実験器具などへの書き込みに適しています。
適合温度(℃)インク:-196
ペン先径(Φmm)0.7
先端が細く、小さなスペースしかない実験用品などへの書き込みに適しています。プラスチック・ガラス・金属・布などへの書き込みが可能です。
適合温度(℃)インク:-196
ペン先径(Φmm)0.3 / 0.7
クラフトテープ、ポリ袋にも濃く発色しピタッと定着する「コイピタインキ」を採用しております。
一般的な紙などへの筆記に。
クラフトテープ、ガラス、樹脂、ポリ袋への筆記に。
仕様●インク色:ブラック●文字サイズ:極細・細字●筆記線幅(mm):0.4極細 0.5細字●タイプ:キャップ式●色:ブラック●ツインキャップ式(細・極細)●インキ:コイピタインキ(油性染料) 12色●サイズ(最大径×全長):Φ11.6×138mm●筆記幅:極細0.4mm、細字0.5mm●材質/仕上:軸・キャップ/リサイクル樹脂●原産国:日本●コード番号:369-8235
エコマーク認定認定
アズワン品番67-6856-88
エコマーク認定番号17 112 229
1本
¥119
税込¥131
翌々日出荷
仕様ノック式用替え芯
ボール径(Φmm)1
インク黒、タイプ:Gel
アズワン品番4-4528-32
1袋(10本)
¥4,190
税込¥4,609
12日以内出荷
本体・芯とも表面抵抗値を低く抑えています。
材質本体/真鍮、中芯/ステンレス
インク色黒/赤
表面抵抗10^5Ω/□≦
アズワン品番66-0033-57
1本
¥1,490
税込¥1,639
翌々日出荷
金属検出機・X線検出機で検出可能です。
キャップの紛失の心配のないキャップレス構造です。
材質金属包含樹脂(PP)
適合のび太郎
セット内容端子・ボルト・ナット(各8個)
厚さ(mm)8
外径×穴径(Φmm)25×5
材質(磁石)ネオジューム
1袋(8個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
静電防止タイプのため、対象物への静電気によるダメージを防ぎます。
材質ABS樹脂
寸法(mm)Φ75×105
静電気低減機能1000V/100V 1.0S未満
表面抵抗値(Ω)10^6~9
アズワン品番4-6398-01
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
タッチパッド搭載、LANインターフェース付、MAC Address Pass Through機能対応
仕様●アスベスト:非含有●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4219-15
1個
¥33,980
税込¥37,378
13日以内出荷
暑さ、水濡れにも強い硬芯で、ザラつきのある面に適しています。保管に便利なフック穴付きケース入です。キャップレスで片手で簡単、素早くマーキングできるノック式マーキングホルダーです。コンクリートやアスファルト、石膏ボードに
仕様●EA765MP-301・-302用替えチョーク●芯径:5mm●入数:10本●芯長:約100mm●カラー:黒
アズワン品番65-9282-37
1箱(10本)
¥620
税込¥682
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ