芯が抜けにくい安心設計です。踏んだり曲げたりしても割れにくく、飛散を防ぎます。油性インクですので、乾燥等にも強く長持ちします。
インク色黒
アズワン品番2-7417-21
ペン先径(Φmm)1.0
1袋(10本)
¥1,370
税込¥1,507
当日出荷
本体・芯とも表面抵抗値を低く抑えています。
インク色黒/赤
材質本体/真鍮、中芯/ステンレス
表面抵抗値(Ω)10^5/□
アズワン品番1-4818-21
1袋(10本)
¥10,890
税込¥11,979
当日出荷
金属検出機・X線検査機に対応しています。バネがない構造です。本体は粉砕しにくい樹脂で成形しています(FDA認定)。インク芯の交換ができない使い切り型です。
材質(本体)金属包含樹脂(PP(ポリプロピレン))
クリップ標準型
ボディーカラー青
金属検出機・X線検出機で検出可能なボールペンです。
破損しにくい一体構造(キャップレス)です。
仕様エレファント型一体式本体
材質金属包含樹脂(PP)
長さ(mm)130
タイプ(クリップ)標準型
インク色黒
アズワン品番4-4528-05
1袋(10本)
¥3,120
税込¥3,432
当日出荷
金属検出機・X線検出機で検出可能なボールペンです。
ノック式は替え芯対応で、繰り返し利用できます。
破損しにくい一体構造(キャップレス)です。
仕様エレファント型ノック式本体
材質金属包含樹脂(PP)
長さ(mm)132
インク色黒
本体・芯とも表面抵抗値を低く抑えています。
材質本体/真鍮、中芯/ステンレス
インク色黒/赤
表面抵抗10^5Ω/□≦
アズワン品番66-0033-57
1本
¥1,490
税込¥1,639
翌々日出荷
発塵性の少ないポリエチレン製のバレルと、低ナトリウムのインクを使用しています。
材質バレル/PE(ポリエチレン)、インク/低ナトリウム
金属検出機・X線検出機で検出可能な4色ペンです。
キャップの紛失の心配のないキャップレス構造です。
材質金属包含樹脂(PP)
インク色黒・赤・青・緑
アズワン品番4-4529-01
1本
¥589
税込¥648
当日出荷
ナトリウム汚染を防ぐために非常に低いナトリウムインクを使用しています。クリーンルームでの使用に適しています。
インク色黒・赤
ボール径(Φmm)0.7
材質(軸)真鍮+クロームメッキ+ヘアーライン仕上げ、(クリップ)鋼材
質量(g)13.5
機構回転繰り出し式
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)8.2×10.6×130.3
色数2色
色(軸)シルバー
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
商品タイプ替芯
仕様回転練り出し式
材質(本体)真鍮、(中芯)ステンレス
仕上ブラス・クロムメッキ・ヘアーライン
表面抵抗値(Ω)105/□以下
入数10本
揉み・こすりテストにおいて、0.1um以上の紙粉がほとんど発生しないことが確認されています。
インク・ボールペン、そして水性・油性ペンで書き込みが可能です。
各種プリンタで鮮明に印字できます。
リサイクル可能な無塵紙です。
サイズA4
工業用金属探知機対応。
各パーツに金属を使用しておりますので、パーツの脱落の際にも金属探知機で検出が可能です。
異物混入リスクを低減いたします。また、ステンレスボディにより高い耐食性があります。
紐通し用Wリング。
クリップ後部に紐通し用に便利なW リングを装備しております。
クリップのみならず多様な携帯方法に対応できます。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの。HACCEP環境が必要な場所に。
材質軸・丸穴フック:ステンレス、テーパー・ノックバー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ鋼にクロームメッキ
全長(mm)137
方式ノック式
最大径(Φmm)9
標準質量(g)14.5
ボール径(Φmm)0.7
色(軸)#9ステン
入数(本)1
1本
¥639
税込¥703
欠品中
乾きにくいインクを採用しています。キャップも芯も不要な使い切りタイプ。芯が抜けにくい安心設計のボールペン。どのタイプも折り曲げても割れません!
仕様●材質:キャップ●本体:ポリプロピレン●カラー:C/#11ホワイト●入数:1袋 / 10本入●ペン先:0.7mm●インク:黒色…油性(インク寿命約2年)
アズワン品番65-8761-23
1袋(10本)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
インクに圧力をかける加圧式。
加圧式なので上向きでも、濡れた紙でも、氷点下10℃でも書けます。
ステンレス製で破損しにくく、金属探知機にも反応しますので、異物混入リスクが少なくなります。
材質軸仕上SUS304
軸径(Φmm)8.9
全長(mm)130
インク色黒
ボール径(Φmm)0.7
適合加圧式ボールペン替え芯
インク色黒
1箱
¥6,990
税込¥7,689
8日以内出荷
金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。筆記距離は2800m(±20%)です。※数値は保証値ではありません。
用途金属検出機に反応し、異物混入リスクの低減に。
サイズ140mm×80mm
質量(g)8
色数単色
2018年トラスコ掲載ページ10 0335
商品タイプ本体
仕様ノック式用替え芯
ボール径(Φmm)1
インク黒、タイプ:Gel
アズワン品番4-4528-32
1袋(10本)
¥4,190
税込¥4,609
12日以内出荷
仕様ノック式用替え芯
インク色黒
オールステンレスの用箋バサミです。
破損や磨耗による異物混入が起こりにくいため、HACCP運用の手助けをします。
マグネットを吸着させることが可能です。
オール金属製の専用ボールペン(BSL-DWR)を標準装備しています。
サイズA4
材質SUS430本体/SUS430、挟み/SUS430、バネ/SUS304、チェーン/SUS430、ペン/ステンレス他
質量(g)410
替芯61-0684-48
オール金属製のバインダーで、本体はアルミの為、軽量かつ丈夫で異物混入を防ぎます。
HACCP運用の手助けをします。
オール金属製(替え芯除く)の専用ボールペン(BSL-DWR)を標準装備しています。
仕様チェーン・ペン付き
材質板面/アルミ、挟み/SUS430、バネ/SUS304、ペン/ステンレス・黄銅・クリップ(黄銅・バネ鋼はクロームメッキ処理)
替芯61-0684-48
特殊処理により0.3um以上の発塵は「0」に近くなりました。
ボールペン、インキ、サインペンの水性・油性ともなめらかに書けます。
破れにくく、カール・波打ちがなく、引き裂き強度が大です。
水に対して吸水性がなく、長期の保存でも変色を生じません。
ペン・鉛筆・ボールペン・油性マジック等で書けます。
耐水性・耐油性・耐酸性・耐アルカリ性・その他の耐薬品性があります。
簡単にはがすことができ、糊あとが残りません。
どのような表面のものでも容易に使用できます。
表面処理した特殊加工紙です。
-40℃から+115℃までの範囲で使用できます。
用途試験管やボトルの区別に
テープ長さ(m)5
テープ厚さ(mm)0.15
基材紙
特性耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性
取り付け穴にネジやピンを通して、掲示板や壁、机等に取り付けられます。伸び縮み自由で、ボールペンを無くしません。使用出来るボールペンは直径約6.5~7.5mmです。※ボールペンは付属しておりません
仕様●型番:PH-10●サイズ(mm):30×130×12●材質:ラセン/ウレタン●重量:8.6g●クリップボード用
アズワン品番65-5656-80
1本
¥280
税込¥308
翌日出荷
ペン・鉛筆・ボールペン・油性マジック等で書けます。
耐水性・耐油性・耐酸性・耐アルカリ性・その他の耐薬品性があります。
簡単にはがすことができ、糊あとが残りません。
どのような表面のものでも容易に使用できます。
表面処理した特殊加工紙です。
-40℃から+115℃までの範囲で使用できます。
付属品専用カッター
基材紙
飲食店・レストラン等の伝票に適しています。ボードは厚みがあって衝撃に強く、耐久性に優れたABS樹脂使用です。ペンホルダーは、ボールペン、鉛筆など筆記用具を挟むことができます。本体に再生ABS樹脂を採用しています。文字も書きやすい極小の砂目です。
仕様使用紙サイズ:87×188mm(タテ型) クリップサイズ:小・80mm 1センチ目盛り付 メッセージ印刷内容/(表面)毎度ありがとうございます(裏面)またのご来店をお待ちしております 本体:再生ABS サイズ:W92×D210×H20mm 重量:55g グリーン購入法適合商品 GPNエコ商品ねっと掲載
アズワン品番65-3668-89
1枚
¥349
税込¥384
10日以内出荷
飲食店・レストラン等の伝票に適しています。ボードは厚みがあって衝撃に強く、耐久性に優れたABS樹脂使用です。ペンホルダーは、ボールペン、鉛筆など筆記用具を挟むことができます。本体に再生ABS樹脂を採用しています。文字も書きやすい極小の砂目です。
仕様●使用紙サイズ:87×188mm(タテ型)●クリップサイズ:小・80mm●1センチ目盛り付●メッセージ印刷内容/(表面)毎度ありがとうございます。(裏面)またのご来店をお待ちしております●本体:再生ABS●サイズ:W92×D210×H20mm●重量:55g●グリーン購入法適合商品●GPNエコ商品ねっと掲載
アズワン品番65-3668-88
1枚
¥349
税込¥384
10日以内出荷
ボードは厚みがあり衝撃に強く、耐久性に優れています。7mm丸穴付きで、引っ掛けたりひもを通したりできます。ペンホルダーは、一般的なボールペン、鉛筆などの筆記具を挟むことができます。サイドストッパーは持ちやすく、用紙を揃えるのに大変便利です。1cm目盛は大変使いやすく、表などを書くのに便利です。クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。
オールステンレスの用箋バサミです。破損や磨耗による異物混入が起こりにくいため、HACCP運用の手助けをします。マグネットを吸着させることが可能です。リングを介すことによって、ボールペン(64-0975-99等)をつなげることができます。(リングはお客様でご準備下さい。)。汎用的なクリップ付ペン等(別売)を繋げることも可能です。
材質SUS430
質量(g)370
加圧パワーで、上向き。濡れた紙。-10℃でも書けます。。回転繰り出し式。クリップ付。
材質SUS304ステンレス
質量(g)23
方式回転繰り出し式
直径×長さL(Φmm×mm)8.9×130
インク色黒
先端ボール径(mm)0.7
色数単色
TKG品番9-2597-0201
TKG品番(2017)6-2388-1401
商品タイプ本体
入数(本)1
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
方式ノック式
材質軸・先軸(再生ABS)、ノック(ABS)、クリップ(鉄にクロームメッキ)、テーパー・天飾(黄銅にクロームメッキ)、グリッパー(合成ゴム)
全長(mm)141
質量(g)19.6
最大径(Φmm)14
インク色黒
替芯新開発の油性インクレフィール(シュアーポイント2インク) 黒
インク油性
色数単色
色(軸)ステン
商品タイプ本体
パッケージB7N(4000011) 包装紙― 16K のし紙― 小
入数(本)1
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
ESDボールペンは、EPAやクリーンルーム環境で使用するように設計されています。耐久性のある、永久的帯電防止ABS素材で作られています。材質: ABS 容量抵抗: 105 → 109 Ω.CM 標準色: 黒 永久的ESD 用途 EPA及びクリーンルーム環境で使用
仕様タイプ = ペン数量含む = 1高さ = 178mm導電性 = あり帯電防止 = ありクリーンルーム用 = ありEN61340-5-1に適合 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
低発塵性の為、クリーンルームでの使用が可能です。
外径×長さL(Φ×mm)Φ20×140
関連キーワード