カテゴリ

  • 手袋(316)
    • ニトリル クリーンルーム用手袋(79)
    • ポリエステル手袋 品質管理・精密作業用(2)
    • 天然ゴム クリーンルーム用手袋(58)
    • 合成繊維 クリーンルーム用手袋(65)
    • インナー手袋 クリーンルーム用手袋(25)
    • 塩化ビニール クリーンルーム用手袋(15)
    • その他耐切創手袋(4)
    • ニトリルゴム ディスポ手袋(5)
    • ケブラー・アラミド クリーンルーム用手袋(15)
  • クリーンルーム用品(115)
    • クリーンルーム用手袋/指サック(113)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
全長(cm)
15・17・18・21・22・22.5・23・23.5・24・25・26・27・28・28.5・29・30・30.5・35・40・50・全長(cm)をもっと見る
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「クリーンルーム用手袋」の検索結果

346件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ESDラテックスグローブCP100 リーブルESDラテックスグローブCP100リーブル
599税込659
1袋(100枚)
9日以内出荷
・グリップ力を必要としない作業に適したクリーンルーム用ラテックス手袋。・滑りが良く、装着しやすいスムースタイプなのでインナー手袋としても最適。・表面全体に細かいエンボス加工を施しており、細かな作業にも最適。・導電性添加剤配合により、静電気対策としても適しています。・汚れの目立ちにくいブラックカラー。・袖口まで覆えるロングタイプで体毛落下や汚れ付着を防げます。
用途クリーン作業に、髪染め作業に、製品検品作業など厚さ(mm)0.17ブラックサイズM全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールP.F.ロング CP100 パウダーフリー リーブルビニールP.F.ロング CP100 パウダーフリーリーブル
1,898税込2,088
1袋(100枚)
9日以内出荷
1.クリーン作業に適した、飛散がないパウダーフリータイプ。2.便利で経済的な左右兼用タイプ。3.静電気対策として帯電防止袋を使用。
厚さ(mm)0.1クリア全長(cm)29RoHS指令(10物質対応)対応
ラテックスノンパウダー エンボス ロング リーブルラテックスノンパウダー エンボス ロングリーブル
4,498税込4,948
1袋(100枚)
当日出荷
1.指先までフィットするしなやかな装着感。2.しっかりした厚みのあるラテックス手袋です。3.クリーンルームない作業に最適。
材質天然ゴムナチュラル全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
繊細タッチ リーブル繊細タッチリーブル
4,698税込5,168
1袋(100枚)
当日出荷
1.指先までフィットするしなやかな装着感。2.グリップ力のあるラテックス手袋です。3.クリーンルームない作業に最適。4.純水洗浄を施したクラス100対応品。
材質天然ゴムナチュラル全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ラテックスノンパウダー ポリマーコート エンボスタイプ リーブルラテックスノンパウダー ポリマーコート エンボスタイプリーブル
1,698税込1,868
1箱(100枚)
当日出荷
1.ポリマー加工で着脱容易。2.フィット感がよく作業性抜群。3.グリップ力のあるラテックス手袋です。
材質天然ゴムナチュラル全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応
ラテックスノンパウダー クロリネーション加工 エンボスタイプ リーブルラテックスノンパウダー クロリネーション加工 エンボスタイプリーブル
2,598税込2,858
1箱(100枚)
当日出荷
1.クロリネーション加工で作業面はソフト仕上げ。2.しっかりとした厚みのあるラテックス手袋です。
材質天然ゴムナチュラル全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応
ラテックスノンパウダー エンボス リーブルラテックスノンパウダー エンボスリーブル
3,898税込4,288
1袋(100枚)
当日出荷
1.指先までフィットするしなやかな装着感。2.しっかりした厚みのあるラテックス手袋です。3.クリーンルームない作業に最適。
材質天然ゴムナチュラル全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応
EGG30耐切創手袋クリーンルーム用 テイケンEGG30耐切創手袋クリーンルーム用テイケン
2,298税込2,528
1双
当日出荷
アラミド繊維テクノーラ長繊維使用のクリーンルーム作業手袋
用途クリーンルームでの耐切創用途。トラスコ品番412-7948材質テクノーラ長繊維100%ブラウンサイズフリー全長(cm)24ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
ラテックス手袋 MITAKAクリーン 三高サプライラテックス手袋 MITAKAクリーン三高サプライ
6,198税込6,818
1袋(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
クラス100のクリーンルームで作業可能なラテックス手袋です。濡れたものでも滑らない強力グリップで、グリップ力を必要とする作業に最適です。
用途工場内クリーンルームでの作業に。その他【クリーンパック】ダブルパック材質ラテックスゴム厚さ(mm)0.23(指先)ナチュラル全長(cm)29ISOグレード5滑り止め効果手の平強力グリップ粉有無粉なしエンボス加工手の平エンボス
CLEAN ラテックスクリーン手袋 MCC(MaxClean)CLEAN ラテックスクリーン手袋MCC(MaxClean)
49,980税込54,978
1ケース(1000枚)
当日出荷
低タンパク仕様により、タンパク由来のアレルギー発症リスクを軽減しています。
用途半導体・エレクトロニクス・医薬・化粧品のクリーンな環境に。その他【クリーンパック】有トラスコ品番622-5724材質ラテックス(天然ゴム)厚さ(mm)0.08(手のひら部)ゴム色サイズS全長(cm)30手のひらまわり(cm)8.5ISOグレード100(超純水洗浄)滑り止め効果粉有無なしエンボス加工指先
CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド 73-701A(25双入) AnsellCR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド 73-701A(25双入)Ansell
8,298税込9,128
1袋(25双)
当日出荷から39日以内出荷
天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。ラテックスプロテインおよび加硫促進剤を含みません。タイプ1型、4型アレルギーを予防できます。ポリマー加工により2重装着が容易です。
用途製薬・製剤の製造プロセス。メディカルデバイスの製造プロセス。仕様滅菌済適合EN ISO 374-5 VIRUS(抗ウイルス性能):規格品、ISO Class:5、ISO Class 5(Fed/STDクラス100):相当材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.18グリーンタイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり規格EN374規格:KLMNPT対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり全長(cm)29.5形態梱包:スマートパック仕様粉有無なし
CR用滅菌手袋 アキュテック 91-225A(25双入) AnsellCR用滅菌手袋 アキュテック 91-225A(25双入)Ansell
5,198税込5,718
1袋(25双)
39日以内出荷
快適さと器用さに優れた滅菌手袋です。Class100(ISO5)/GradeAのクリーンルーム環境に対応します。タンパク質含有量が少ないため、アレルギーのリスクが低い手袋です。手の器用さと快適さを考慮して特別に設計された、厚く清潔な滅菌天然ラテックスゴム手袋です。
用途手袋の二重装着の推奨外手袋またはアンダーグローブとして。無菌充填およびラベル貼付。固体および液体の調合、配合。サンプルの追跡および処理。仕様滅菌済適合AQL(合格品質水準):0.65、ISO Class:5材質天然ゴム厚さ(mm)0.23天然タイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり規格EN ISO 374-5 VIRUS規格(抗ウイルス性能):規格品、クリーンルームクラスクラス100/ISO5/グレードA加工手袋外面:指部粗面加工対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり全長(cm)30形態梱包:スマートパック仕様粉有無なし
グラセPCMベスト2 アイスマン ICEMAN DAISHIN(大進)グラセPCMベスト2 アイスマン ICEMANDAISHIN(大進)
10,980税込12,078
1着
当日出荷
凍結性:PCMブロックが26℃をキープ!クーラーボックスや保冷バックに氷を入れて26℃以下うぃ維持すれば自然再生します。(環境温度により凍結時間は変わります)可動性:PCMブロックを独自に配列、配置することで体を前に曲げる、後ろに反る、左右に回す、横に倒すたいった動きに対応します。また折りたたみが可能で小スペースに入れることが出来ます。通気性:PCMブロックとブロックの間にAIRスペースを確保することにより体に密着しても蒸れを解消します。また空調ウエアと併用することでAIRスペースにファンの風が吹く抜けることでより快適に使用できます。収納性:両肩に面ファスナーを採用し体つきに合わせたサイズ調整が可能、更に前パーツと後パーツが分離することでコンパクトに折りたためるため冷凍庫や冷蔵庫やクーラーBOXの隙間スペースへ収納しやすくなります。
用途シゴト・スポーツ・レジャーに最適材質生地:TPU・バックル:プラスチックサイズフリー質量(g)約800使用時間(分)120本体サイズ(mm)約350×320冷却温度(℃)26
ニトリライト(100枚入) Ansellニトリライト(100枚入)Ansell
4,198税込4,618
1袋(100枚)
当日出荷
電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。パーティクル量0.5~2.0μm合計〈2400pcs/[[CM2]]〉です。
用途クリーンルーム用。トラスコ品番303-4259材質ニトリルゴム100%厚さ(mm)0.1ホワイトサイズXS全長(cm)30中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)16.5粉有無なし
使い捨て手袋ニトリルディスポグリップ(100枚入) オカモト使い捨て手袋ニトリルディスポグリップ(100枚入)オカモト
3,398税込3,738
1袋(100枚)
当日出荷
特殊加工によるグリップ加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。超純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)厚さ(mm)0.17(指先)、0.15(手のひら)ホワイト全長(cm)29RoHS指令(10物質対応)対応
使い捨て手袋ニトリルディスポ・NEO(100枚入) オカモト使い捨て手袋ニトリルディスポ・NEO(100枚入)オカモト
3,398税込3,738
1袋(100枚)
当日出荷
特殊加工によるグリップ加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)厚さ(mm)0.17(指先)、0.15(手のひら)ホワイト全長(cm)29RoHS指令(10物質対応)対応
使い捨て手袋ニトリルディスポ ソフトフィット クリーンパック(100枚入) オカモト使い捨て手袋ニトリルディスポ ソフトフィット クリーンパック(100枚入)オカモト
2,898税込3,188
1袋(100枚)
当日出荷
特殊加工によるグリップ加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。超純水洗浄のクリーンパック包装です。
材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)厚さ(mm)0.11ホワイト全長(cm)29ISOグレード7(Fed/STDクラス10000)相当RoHS指令(10物質対応)対応エンボス加工指先
使い捨て手袋ニトリルディスポ ソフトフィット(100枚入) オカモト使い捨て手袋ニトリルディスポ ソフトフィット(100枚入)オカモト
3,098税込3,408
1袋(100枚)
当日出荷
特殊加工によるグリップ加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。超純水洗浄のクリーンパック包装です。
トラスコ品番756-5909材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)厚さ(mm)0.11ホワイトサイズSS全長(cm)29中指長(cm)7.2手のひらまわり(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリル使い捨て手袋(100枚×10袋入) グリップ強化タイプ ミドリ安全ニトリル使い捨て手袋(100枚×10袋入) グリップ強化タイプミドリ安全
40,980税込45,078
1箱(1000枚)
当日出荷から翌々日出荷
アレルギーの一因となる加硫促進剤を使用していない安心・安全なニトリル製手袋です。グリップを強化したタイプです。非常に薄く伸縮性に優れているので、手にぴったりフィットします。粉なしでも着脱しやすい特殊加工を施しています。
材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.08ホワイト全長(cm)30粉有無なし
CLEAN ラテックスクリーン手袋 MCC(MaxClean)CLEAN ラテックスクリーン手袋MCC(MaxClean)
39,980税込43,978
1ケース(1000枚)
当日出荷
低タンパク仕様により、タンパク由来のアレルギー発症リスクを軽減しています。
用途半導体・エレクトロニクス・医薬・化粧品のクリーンな環境に。その他【クリーンパック】有トラスコ品番622-5722材質ラテックス(天然ゴム)厚さ(mm)0.08(手のひら部)ゴム色サイズXS全長(cm)30手のひらまわり(cm)7.5ISOグレード100(超純水洗浄)滑り止め効果RoHS指令(10物質対応)対応粉有無なしエンボス加工指先
クリーンルーム用ラテックスロング手袋 600 γ線滅菌済 Shield Scientificクリーンルーム用ラテックスロング手袋 600 γ線滅菌済Shield Scientific
999税込1,099
1双ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
仕様AQL:1材質ラテックス厚さ(mm)掌:0.21全長(mm)600
クリーンルーム用ラテックスロング手袋 400 γ線滅菌済 Shield Scientificクリーンルーム用ラテックスロング手袋 400 γ線滅菌済Shield Scientific
869税込956
1双ほか
翌々日出荷
仕様AQL:0.65材質ラテックス厚さ(mm)掌:0.18全長(mm)400
クリーンルーム用ニトリルロング手袋 600 γ線滅菌済 Shield Scientificクリーンルーム用ニトリルロング手袋 600 γ線滅菌済Shield Scientific
2,698税込2,968
1双ほか
翌々日出荷
材質NBR(ニトリルゴム)長さ(mm)600厚さ(mm)0.17(掌)品質等級AQL:0.65
クリーンルーム用ニトリルロング手袋 330 γ線滅菌済 Shield Scientificクリーンルーム用ニトリルロング手袋 330 γ線滅菌済Shield Scientific
499税込549
1双ほか
翌々日出荷
材質NBR(ニトリルゴム)長さ(mm)330厚さ(mm)0.14(掌)品質等級AQL:0.65
クリーンルーム用耐熱手袋 クリーンパック MTシリーズ アズワンクリーンルーム用耐熱手袋 クリーンパック MTシリーズアズワン
7,398税込8,138
1双
翌々日出荷
操作性が高く、耐熱性の合成皮革「ギャラックス(R)」を使用しています。
材質表/合成皮革、裏/ポリエステル厚さ(mm)2入数(双)1耐熱温度(℃)220/5秒
クリーンルーム用耐熱手袋 クリーンパック MZシリーズ アズワンクリーンルーム用耐熱手袋 クリーンパック MZシリーズアズワン
18,980税込20,878
1双
翌々日出荷
PBO繊維「ザイロン(R)」を使用しています。アラミド混フェルトと特殊断熱シートを中間層に使用し、耐熱性に優れています。
材質甲・平裾/ケブラー(R)繊維(綿貼)、平/PBO繊維(ザイロン(R))、平中/アラミド混フェルト・断熱シート、裏/ポリエステル入数(双)1耐熱温度(℃)500(平部のみ)
アズツール耐切創手袋 レベルB・蛍光黄色 アズワンアズツール耐切創手袋 レベルB・蛍光黄色アズワン
709税込780
1双
翌々日出荷
ニトリル手袋の耐切創インナーとして、クリーンルーム内でも使用可能です。
材質高強度PE
クリーンルームニトリルネオプレン手袋 93360 1袋 50枚入 MICROFLEXクリーンルームニトリルネオプレン手袋 93360 1袋 50枚入MICROFLEX
6,598税込7,258
1袋(50枚)
翌々日出荷から12日以内出荷
耐薬品性を有する手袋としては薄手のディスポタイプです。酸、塩基、溶剤等に対する保護性能を発揮する3層構造です。優れたフィット感と指先感覚を考慮しています。手袋内部は塩素処理をしています。
材質ニトリルゴム・ネオプレンゴム厚さ(mm)掌・指/0.198、カフ/0.13全長(mm)300入数(枚)50規格EN ISO 374-5:2016 Type A JKLOPSTグレードクラス100(ISOクラス5)機能耐薬品、耐溶剤
クリーンルームニトリル手袋 BEXS γ線滅菌済 BEXSシリーズ BioCleanクリーンルームニトリル手袋 BEXS γ線滅菌済 BEXSシリーズBioClean
379税込417
1双
翌々日出荷
優れた指先感覚とフィット感を考慮しています。様々な耐薬品性を発揮します。優れたグリップ性能と指先操作性を考慮した指先・掌エンボス加工が施されています。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.14、指/0.17、カフ/0.11全長(mm)300入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐薬品
クリーンルームニトリル手袋 BENS γ線滅菌済 BENSシリーズ BioCleanクリーンルームニトリル手袋 BENS γ線滅菌済 BENSシリーズBioClean
479税込527
1双
翌々日出荷
細胞毒性薬も含め化学薬品に対して優れた保護を考慮しています。マイクロテクスチャー加工により、二重装着が容易です。左右専用タイプで装着者の快適さを保証し、手の疲労を軽減し、手先の操作性を妨げません。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.11、指/0.15、カフ/0.08全長(mm)300入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐薬品
クリーンルームニトリルロング手袋 BNPS γ線滅菌済 BNPSシリーズ BioCleanクリーンルームニトリルロング手袋 BNPS γ線滅菌済 BNPSシリーズBioClean
659税込725
1双
翌々日出荷
優れたESD特性と耐薬品性を有します。ISOクラス4対応(AQL 0.65)で、可能な限りのバリア機能を有します。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.18、指/0.21、カフ/0.1全長(mm)400規格EN ISO 374-1:2016 Type B KPT入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐薬品
クリーンルームインナー手袋 γ線滅菌済 S-BCRLシリーズ BioCleanクリーンルームインナー手袋 γ線滅菌済 S-BCRLシリーズBioClean
1,798税込1,978
1双
翌々日出荷
鋭利な物体や清掃器具を扱う際に適しています。ダイヤモンド糸を使用しており、耐切創性と保護性に優れています。フィット感があり、作業性が高いです。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6材質UHMWPE(超高分子量ポリエチレン)入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐切創性、保護性耐切創性EN388 3×4XB、ANSI A2 CUT
クリーンルームラテックス手袋 γ線滅菌済 AccuTechクリーンルームラテックス手袋 γ線滅菌済AccuTech
179税込197
1双
翌々日出荷から12日以内出荷
ディスポタイプの厚手の滅菌ラテックス手袋です。無菌環境で作業する際の指先感覚と快適さを考慮しています。クラス100(ISOクラス5)/Grade Aのクリーンルーム環境に対応しています。タンパク質含有量が少ないため、アレルギーリスクが低いです。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
材質ラテックス厚さ(mm)掌・指/0.23、カフ/0.25全長(mm)300規格EN ISO 374-1:2016 Type B LPT入数(双)1グレードクラス100(ISOクラス5)関連資料(1.1MB)
クリーンルームニトリル手袋 93401 1パック 50枚/袋×2袋入 アンセルクリーンルームニトリル手袋 93401 1パック 50枚/袋×2袋入アンセル
5,098税込5,608
1パック(2袋×50枚)
翌々日出荷から12日以内出荷
クラス10(ISO 4)環境対応のクリーンルーム用ニトリル製手袋です。イオン含有量や粒子が少ない設計です。手袋内部は塩素処理をしています。
材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.11、指/0.13、カフ/0.08全長(mm)300入数(枚)100(50×2袋)規格EN ISO 374-1:2016 Type B JKTグレードクラス10(ISOクラス4)
クリーンルームニトリル手袋 93311 1パック 50枚/袋×2袋入 アンセルクリーンルームニトリル手袋 93311 1パック 50枚/袋×2袋入アンセル
4,798税込5,278
1パック(2袋×50枚)
翌々日出荷
クラス100(ISO 5)環境対応のクリーンルーム用ニトリル製手袋です。イオン含有量や粒子が少ない設計です。
材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.10、指/0.13、カフ/0.075全長(mm)300入数(枚)100(50×2袋)規格EN ISO 374-1:2016 Type B JKTグレードクラス100(ISOクラス5)
クリーンルーム用耐熱静電手袋 FGシリーズ アズワンクリーンルーム用耐熱静電手袋 FGシリーズアズワン
21,500税込23,650
1双
翌々日出荷から12日以内出荷
長繊維のメタアラミド繊維製で、従来の耐熱素材より発塵性が低いです(JIS B 9923:クリーンルーム用衣類の汚染粒子測定法にて検証済み)。ショートとロングの2タイプがあります。
材質メタアラミド繊維規格耐熱/4121XX(EN407:2004)グレードクラス100~10000(ISOクラス5~7)耐熱温度(℃)300(※短時間、最大180程度目安での使用を推奨)表面抵抗値(Ω)10^7~10^9
ハンドセイフロング 三高サプライハンドセイフロング三高サプライ
23,980税込26,378
1セット(100枚×10箱)
6日以内出荷
・左右兼用 ・ディスポーザブル ・全面滑り止めエンボス加工 ・表面 スムース・全長29cm 厚手 ロングタイプで袖口カバー
入数(枚)1000全長(cm)29
こどもてぶくろ 12双組 おたふく手袋こどもてぶくろ 12双組おたふく手袋
1,298税込1,428
1ダース
6日以内出荷
入数(双)12糸本数(本)12番単糸×3
ニトリルクリーン手袋LP 100枚×10袋入 MAX-2600シリーズ アズワンニトリルクリーン手袋LP 100枚×10袋入 MAX-2600シリーズアズワン
39,200税込43,120
1ケース(10袋×100枚)
翌々日出荷から5日以内出荷
超低発塵・低溶出グリップタイプの手袋です。、最高クラスの低発塵仕様です。、可塑剤・フタル酸エステル・シリコーン油・アミドを含まない低溶出タイプです。
クリーンルーム用 ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 100枚×10袋 VT-Z220シリーズ ミドリ安全クリーンルーム用 ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 100枚×10袋 VT-Z220シリーズミドリ安全
48,980税込53,878
1箱(10袋×100枚)
7日以内出荷
独自開発した加硫促進剤不使用のクリーンルーム用手袋。、AF製品の低アレルギー性はそのままに、強いグリップ性と優れた柔軟性を実現。、従来の加硫促進剤不使用手袋に比べ、強いグリップ力を軽減。、優れた柔軟性により、圧迫感や装着時の破断を軽減。
仕様加硫促進剤不使用/超純水洗浄品(クリーンパッククラス100)/低グリップタイプ/左右兼用材質ニトリルゴム入数(枚)100規格クラス100機能伸縮性・柔軟性全長(cm)30粉有無なしエンボス加工なし
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら