商品豆知識
長繊維を採用し手袋からの発塵、摩耗を抑えた手袋です。
厚さ(mm)1.2
色白
入数(双)1
機能耐切創
長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃がでません。
耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。
インナー手袋としてご使用ください。
耐熱温度(℃)(素材)200
材質テクノーラ(R)100%(パラ系アラミド繊維)
厚さ(mm)約1mm
色生成
入数(双)1
機能耐熱・耐切創
手の平幅(cm)12
ゲージ数13
クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
耐熱・超高強力カパラ系アラミド繊維テクノーラ(R)を使用しており、耐久性にすぐれています。
発塵性はクラス100の水準です。
クリーンルーム用です。
厚さ(mm)5
耐熱温度(℃)(素材)500
RoHS指令(10物質対応)対応
アテ有無なし
ディスポタイプの厚手の滅菌ラテックス手袋です。無菌環境で作業する際の指先感覚と快適さを考慮しています。クラス100(ISOクラス5)/Grade Aのクリーンルーム環境に対応しています。タンパク質含有量が少ないため、アレルギーリスクが低いです。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
材質ラテックス
厚さ(mm)掌・指/0.23、カフ/0.25
全長(mm)300
規格EN ISO 374-1:2016 Type B LPT
入数(双)1
グレードクラス100(ISOクラス5)
優れた指先感覚とフィット感を考慮しています。様々な耐薬品性を発揮します。優れたグリップ性能と指先操作性を考慮した指先・掌エンボス加工が施されています。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)掌/0.14、指/0.17、カフ/0.11
全長(mm)300
入数(双)1
グレードクラス10(ISOクラス4)
機能耐薬品
細胞毒性薬も含め化学薬品に対して優れた保護を考慮しています。マイクロテクスチャー加工により、二重装着が容易です。左右専用タイプで装着者の快適さを保証し、手の疲労を軽減し、手先の操作性を妨げません。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)掌/0.11、指/0.15、カフ/0.08
全長(mm)300
入数(双)1
グレードクラス10(ISOクラス4)
機能耐薬品
鋭利な物体や清掃器具を扱う際に適しています。ダイヤモンド糸を使用しており、耐切創性と保護性に優れています。フィット感があり、作業性が高いです。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6
材質UHMWPE(超高分子量ポリエチレン)
入数(双)1
グレードクラス10(ISOクラス4)
機能耐切創性、保護性
耐切創性EN388 3×4XB、ANSI A2 CUT
耐薬品性に優れています。
クリーンルーム内で洗浄包装しています。
厚さ(mm)平部3.5、甲部2.0
サイズフリー
入数(双)1
機能耐熱・耐薬品
中指長(cm)8.5
耐熱温度(℃)(素材)190
手のひらまわり(cm)27
手の平幅(cm)12
指マチあり
クラスクリーンパック済(JISクラス5)
長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃が出ません。
耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。
材質布地/パラ系アラミド繊維、エンボス/シリコンゴム
クラスクラス100
全長(cm)26
入数(双)1
機能耐熱・耐切創
耐熱性、耐薬品性に優れたPPS繊維「プロコン 」を使用した耐熱手袋です。立体縫製で自然な指の曲がりを実現しています。
用途クリーンルーム・精密機械工業。
サイズフリー
材質甲:合成皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、平:指定外繊維(PPS繊維プロコン[[(R)]])100%、平の中:ウールフェルト、裏:ポリエステル100%
厚さ(mm)約3.5(手のひら)
入数(双)1
機能耐熱・耐薬品
中指長(cm)8.5
耐熱温度(℃)(素材)200/52秒
手のひらまわり(cm)27
クラスISO Ciass5(Fed/STDクラス100)相当クリーンパック
高強力素材PBO繊維ザイロン(R)を使用し、裏生地との中間層にアラミド系フェルトと特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
用途クリーンルームにおける高温作業用 ※素材耐熱温度:500度(PBO繊維部分)、300度(ノーメックス繊維部分)
機能耐熱
材質/仕上甲:アラミド繊維100%(裏・綿貼り)平:(表)PBO繊維100%(中間層)アラミドフエルト、断熱シート裏:ポリエステル100%
入数(双)1
中指長(cm)8.5
材質(裏)ポリエステル100%
耐熱温度(℃)(素材)500
手のひらまわり(cm)29
材質(甲)アラミド繊維(裏面貼り)100%
クラスJIS5(Fed/STDクラス100)相当
クラス100までのクリーンルームで使用可能です。
耐熱性・耐久性・耐切創性に優れています。
しなやかな繊維のため脱着が容易で、作業性も良好です。
材質手の平/PBO繊維(ザイロン(R))・アラミド系フェルト・断熱シート・ポリエステルの四層構造、手の甲/ケブラー(R)・綿・ポリエステルの三層構造
入数(双)1
機能耐熱・耐切創・耐久性
優れたESD特性と耐薬品性を有します。ISOクラス4対応(AQL 0.65)で、可能な限りのバリア機能を有します。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)掌/0.18、指/0.21、カフ/0.1
全長(mm)400
規格EN ISO 374-1:2016 Type B KPT
入数(双)1
グレードクラス10(ISOクラス4)
機能耐薬品
作業者の手首部分の安全を守る手袋です。
耐候性の高い高強度PE生地を使用しており、UVによる劣化がありません。
伸縮性が高く、従来のレベル5タイプと比較して手へのフィット感が良い商品です。
サイズSS
全長(mm)約195
入数(双)1
材質超高強度PE(ポリエチレン)、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)
仕様手の平コート有り
色(手首部)SS/緑
アズワン品番3-8031-05
1袋(1双)
¥799
税込¥879
当日出荷
ニトリルコーティングにより耐油性能、グリップ力を高めています。伸縮性が有り、フィット感に優れています。
超極細繊維で、ミクロン単位のホコリまで拭取ります。
指紋・油膜など、油性汚れもキレイに拭取ります。
超極細繊維はやわらかく、フィルムをキズつけることがありません。
綿の1/10の帯電量で、静電気防止。
強度の高いポリエステルとナイロンの長繊維で、糸クズが発生しません。
通気性が良く、汗をかきません。また何度でも水洗いできます。
入数(双)1
機能静電気防止・通気性
ブチル単体構造のため、ガス透過率が少なく、作業者の汗等から発する気体透過を抑えます。
材質ブチルゴム
長さ(mm)800
厚さ(mm)0.6
入数(双)1
手元寸法(mm)Φ150
1双
¥82,980
税込¥91,278
欠品中
平手(左右兼用)
材質ハイパロン(CSM)
厚さ(mm)0.4
全長(mm)800
色白
入数(双)1
サイズ(mm)【ハンド】247
1双
¥90,980
税込¥100,078
4日以内出荷
曲手(左右別
材質ネオプレン(CR)
厚さ(mm)0.4
全長(mm)800
色黒
入数(双)1
サイズ(mm)【ハンド】216
1双
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
平手(左右兼用)
材質ネオプレン(CR)
厚さ(mm)0.4
全長(mm)800
色黒
入数(双)1
サイズ(mm)【ハンド】247
1双
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
ニトリルコーティングを施しているため、油作業などに使用できます。グリップ力が優れており、汚れが目立ちにくい製品です。
材質高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/ニトリル
タイプ手の平コート
入数(双)1
機能耐切創
耐切創性レベル3(規格EN388:2003)、レベル2A(規格EN388:2016)
表側にはアラミド繊維を使用し、中間層にフエルト、特殊シートを入れた4層構造の高耐熱ミトンです。
用途ガラス、鉄鋼、精密機械工業
機能耐熱性・耐切創性
サイズフリー
全長(cm)24
入数(双)1
耐熱温度(℃)(素材)300
耐切創、耐摩耗性に優れています。EN388規格で最高となる耐切創レベル5の性能がございます。鋭利な物を扱う作業に。
サイズLL
入数(双)1
しなやかな操作性を持ちつつ、220℃の温度にも耐える合成皮革「ギャラックス(R)」を使用した手袋です。
入数(双)1
種別220℃対応 MT778 クリーンパック品
アズワン品番61-4696-51
1双
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
ほとんどの有機溶剤に対して使用できます。
耐油性・耐摩耗性に優れています。
アズワン品番6-920-01
材質表面/PU(ポリウレタン)、裏地/綿
厚さ(mm)1.1(裏地含む)
入数(双)1
機能耐油・耐摩耗性
全長(cm)33
中指長(cm)8.0
手の平幅(cm)11.5
1双
¥3,039
税込¥3,343
当日出荷
耐薬品性に優れております。
機能耐薬
色ブルー
質量(g)350
入数(双)1
材質(裏)ナイロン(ウレタンコーティング)
材質(表)ナイロン
1双
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
しなやかな操作性を持ちつつ、220℃の温度にも耐える合成皮革「ギャラックス(R)」を使用しています。
優れた耐熱性、耐摩耗性に加えてソフトな材質で抜群の操作性をもっています。
経時的にはく離、ベトつき、亀裂などの変化が発生しにくいです。
全長(cm)26
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)24.5
材質(表)ポリエステル/ポリウレタンコーティング(裏)ポリエステル100%
サイズフリー
質量(g)75
入数(双)1
機能耐熱性・耐切創性・把持時間
耐熱温度(℃)(素材)220
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)28
材質甲・平裾/(表)ケプラー繊維100%、(裏)綿100%平/(表)ケブラー繊維100%、(裏)アラミド混フェルト平の中/(表)断熱シート、(裏)ポリエステル100%
サイズフリー
入数(双)1
機能耐熱性・耐切創性・把持時間
耐熱温度(℃)(素材)300
高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フエルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
中指長(cm)10
手のひらまわり(cm)27
サイズフリー
入数(双)1
機能耐熱性・耐切創性・把持時間
耐熱温度(℃)(素材)500
操作性が高く、耐熱性の合成皮革「ギャラックス(R)」を使用しています。
材質表/合成皮革、裏/ポリエステル
厚さ(mm)2
入数(双)1
耐熱温度(℃)220/5秒
PBO繊維「ザイロン(R)」を使用しています。アラミド混フェルトと特殊断熱シートを中間層に使用し、耐熱性に優れています。
材質甲・平裾/ケブラー(R)繊維(綿貼)、平/PBO繊維(ザイロン(R))、平中/アラミド混フェルト・断熱シート、裏/ポリエステル
入数(双)1
耐熱温度(℃)500(平部のみ)
仕様AQL:1
材質ラテックス
厚さ(mm)掌:0.21
全長(mm)600
仕様AQL:0.65
材質ラテックス
厚さ(mm)掌:0.18
全長(mm)400
200℃で使用しても軟化したり、物性が急激に低下することはありません。
撥水・撥油性に優れ、生理的不活性です。
アズワン品番7-055-01
材質シリコン
入数(双)1
機能撥水性・撥油性
全長(cm)27
中指長(cm)7.6
手の平幅(cm)13
1双
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
各種振動工具に対応した、防振性能に優れた保護具です。
要所の関節部を外して防振材を装着し、握りを柔らかくし機能性、作業性を高めています。
日本工業規格(JIS)の各基準値完全クリア品です(ISO10819・JIS T 8114合格認定品)
用途油、洗剤、水などがある現場向き
サイズフリー
トラスコ品番253-7541
材質掌部・手甲部:ニトリルラテックス、綿メリヤス防振材:スポンジ(ゴム・ウレタン)
厚さ(mm)12
色グリーン
質量(g)230
規格ISO10819・JIS T8114合格認定品
入数(双)1
機能防振
全長(cm)29
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)26
1双
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

静電気防止手袋 滑り止め付
モノタロウ
¥199
税込¥219
導電性のある、ポリエステル繊維で編み込まれ、静電性に優れています。
表面は、すべりにくいプラスティックドット付です。(AS-302型に滑り止めをつけたものです)
用途半導体・研究所での作業。
抵抗値108~109Ω
材質ポリエステル(導電繊維編み込み加工)
厚さ(mm)1.05
色白
入数(双)1
機能静電気防止
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒)
人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。
-196℃の液体窒素取扱いに対応。
食品現場で使用される次亜塩素酸の取扱い使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。
ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。
手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。
色白
厚さ(mm)2.95(裏地含む)
材質(裏)化繊
規格CEマーキング
機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃
入数(双)1
耐熱温度(℃)200
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒)
人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。
-196℃の液体窒素取扱いに対応。
食品現場で使用される次亜塩素酸にも使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。
ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。また、手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。
クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。
40cmの長手なので浸漬作業、飛沫対策にもお役立ていただけます。
種別耐熱手袋
材質シリコーン、インナー:断熱布
厚さ(mm)2.95
色白
入数(双)1
機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃
全長(cm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性N-メチルピロリドン(NMP) 、ジメチルホルムアミド(DMF)、シクロヘキサノン、アセトン
H202を0.4mm厚くして、強度を高めました。
シリコーン製・クリーンルーム用・耐溶剤用。
高い柔軟性とストレッチ性+裏地無しなので作業の邪魔をせず、手が疲れにくい。
インナー手袋(別途用意ください)を着用しても作業性が落ちにくい。
全数ピンホール検査を実施し安定した高クオリティを実現
特定溶剤*に対して耐溶剤性があります
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体工場、バイオテクノロジー、ドライボックス、薬品製造、部品洗浄などに。
厚さ(mm)0.75
全長(cm)30
種別耐特定溶剤手袋
材質シリコーン
色透明
入数(双)1
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性N-メチルピロリドン(NMP) 、ジメチルホルムアミド(DMF)、シクロヘキサノン、アセトン
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒)
人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。
-196℃の液体窒素取扱いに対応。
食品現場で使用される次亜塩素酸にも使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。
ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。また、手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。
クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時、オートクレーブ取扱いに。
55cmの長手なので浸漬作業、飛沫対策にもお役立ていただけます。
サイズL
全長(cm)55
仕様発塵抑制
材質シリコーン、インナー:断熱布
厚さ(mm)2.95
色白
入数(双)1
機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃
中指長(cm)7.4
耐熱温度(℃)200
材質(表面/裏面)シリコーン/化繊
手の平幅(cm)13.1
材質(インナー)断熱布
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
関連キーワード